211件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用充電式はんだこて・ウレタン加工・木彫絵付け等、豊富な形状のコテ先(ヒーター部)で、多様な作業に対応するヒーティングツールです。 立ち上げ後、約10秒で温まる急速加熱!指先の通電ボタンのON/OFFでチップの温度コントロールが可能。 通電中はわかりやすくLEDライトが点灯します。 連続使用時間は45~90分。 フル充電迄約3~3.5時間。 小型でUSB充電式のため、様々な場所で使用が可能。 別売りで、車関連の補修に便利なオプションセット(ST-25083OP-SET)や、ヒートチップ・アタッチメントをご用意しておりますので、1台あれば、様々な用途で使用することが可能です!
用途ハンダ付け・樹脂繊維加工・発泡ウレタン加工・木彫/皮等への焼きコテ・樹脂溶着 仕様充電中は赤LEDが点滅・満充電後は緑LEDが点灯 セット内容本体・ヒートチップ(GH-5)・安全キャップ・USB充電コード・ハンダ(15g/sin60/lead40)・簡易コテ置台 出力USBポート 最高温度(℃)600(50W) 本体質量(g)85 入力電圧(V)100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)2400 本体長さ(mm)161
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷

微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 最大電圧(V)100 全長(mm)約75 セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組 ピン径(Φmm)0.7 ピン長L(mm)37
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。 微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組 長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。 PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。 ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。 全長(mm)約62 先端寸法(mm)2.6 ピン径0.4
1個
379 税込417
当日出荷

CUSTOR(クストー)スクレーパー
ステッカーを剥がす作業に便利なスクレーパーです。本体のニギリ部分がグリップは滑りにくく、しっかりと握る事が出来ます。
刃幅(mm)40 刃角(°)30、90
1セット
949 税込1,044
当日出荷

熱収縮チューブ内に低温ハンダ・加熱可塑融着剤を塗布。 接着部は屋外でも耐える防水性! 断線補修・コードの分枝・コード長不足等、困ったときの急ぎの対応に活躍します。 ヒートガン・ブロートーチで簡単接続、防水機能もあり、屋外配線でも安心です。 サイズ毎に色が異なるため、サイズが一目瞭然です。
1袋(10本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


自動車の電子回路を保護。 12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様最高パルス/30A 質量(g)410 入力電圧(V)12~24 コード長さ(mm)200 測定時間(秒)10~12 耐電圧(V)(最大)24~37.8
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

品番:ST-25083用の溶着ロッドです。
用途ステープルの埋め込み、割れたプラスチック部品・亀裂の入ったバンパーの補修に 径(Φmm)4
1セット(5本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Oリング・ガスケットの取り外し、デリケートな箇所の汚れの掻き出し等、細かな作業に最適です! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途小型Oリングの摘出、シール・ガスケットの掻き出し、エアーフィルターの微細な埃の掻き出し等 仕様3mm軸/ヤスリ削り可能 材質ポリアミド合成樹脂 全長(mm)170 耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ドアの樹脂製プッシュクリップを引き上げて外すことが出来ます!
全長(mm)245 質量(g)215
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

狭い・細い箇所にスムーズに潜り込ませ、傷をつけずに広げる・掻き出す・均すことに役立ちます! 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途ダッシュボード・パネルの取り外し、電子部品の取り外し・装着、エボキシ・シリコン等の樹脂面の修正・仕上げ、溝に詰まった樹脂・汚れ落とし等 材質ポリアミド合成樹脂 全長(mm)185 耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,598 税込1,758
当日出荷

細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。 付属品絶縁カバー セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組 電流(A)30 電圧(V)100 最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷

熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
1袋(10本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質カーボンスチール 質量(g)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×25×1.4 表面クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。 下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして 材質ポリアミド合成樹脂 全長(mm)168 耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
1,498 税込1,648
当日出荷

多様なプラグ・コネクター形状に対応。 プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。 リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
当日出荷

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6 仕様セフティレバー式 質量(g)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75 空気消費量(m3/min)0.076 エアーインレットNPT1/4 排気方式後方排気式 コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

2種の先端の形状は薄く滑らかな半円形で、様々な箇所のシール・Oリングの除去に役立ちます!
用途トランスミッションヒーター・真空ホース・油圧ポンプ燃料ホースなどのシールはがし、リングの助教・ブーツ内の汚れの掻き出し等 軸長(mm)135~138、61~65 先端寸法(mm)16.5 柄長さ(mm)65
1セット(4本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ソケットの抜き差ししやすいベアリングロック式。ホルダー部が回転、簡単にサイズの確認が出来ます。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツールボックスの整理整頓・収納スペースUPに
収納本数(本)8本 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)115×45×27
1個
439 税込483
当日出荷

CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
寸法A(mm)42 寸法B(mm)16 寸法C(mm)15
1セット(2個)
2,498 税込2,748
欠品中

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6 仕様セフティレバー式 質量(g)360 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 寸法(幅W×長さL)(mm)65×152 空気消費量(m2/min)0.24 エアーインレットNPT1/4 排気方式後方排気式 コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

錆に隠れたハブの亀裂、スタッドボルトの変形を早期に発見! 磨きにくいスタッドボルト軸周りの錆も、簡単に落とすことが出来、スタッドボルトの外面も同時に磨くことが可能です。 カートリッジ式ヘッドは簡単に交換可能! エアー・電動工具をご使用ください。
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤの着脱にアルミホイールに傷をつけにくいです! ラバーの溝は、ホイール上でのタイヤバーの滑りを防止!
材質クロムバナジウム鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリー取り外し時、車載PCメモリーを保護!! AC100VコンセントからDCVに変換・安定供給 簡易取り扱いのメモリーバッカアップツール バッテリー交換時の切電により消去される恐れのある、ナビ・CP内の保存データなどをOBDⅡ端子から外部より補助電流を供給して各メモリーを保護することができます。
入力電圧(V)AC100(MAX2A・24W) 出力電圧(V)DC12(MAX2A・24W) コード長さ(m)AC/DCアダプター:2.8
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。 オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。 透明チューブでオイル流入量の確認。 しっかり固定した作業。 1人での作業。 垂れ漏れの防止。 耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。 ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。
容量(mL)700
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)プラパーツ補修用KIT
本体セット(品番:ST-25083)用の車関連のひび割れたバンパーやプラスチック部品の補修に必要なヒートチップ&溶着用素材のセットです! 個別にご購入いただくよりもお買い得となります。
セット内容ヒートチップ(GH-21・GH-22・GH-23-1)・ステーブル(GH-0.6・GH-0.8)・溶着ロッド(GH-PS・GH-ABS・GH-PP・GH-PE)
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

硬い!薄い!使いやすい!
用途内張りはずしやホイールのウエイトはずしに最適 材質カーボンスチール 幅(mm)約25 全長(mm)約210 質量(g)約120 表面クロムメッキ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)
寸法A'(mm)40 寸法C'(mm)26
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CUSTOR(クストー)バルブプライヤー
自動車のストップランプ・ウインカーなど壊れやすい、掴みにくい球状の部品の脱着に便利です。 曲面上の先端にゴム製樹脂をコーティングしており、滑り落としを防ぎ、熱い電球の摘みだしに役立ちます。
全長(mm)121 質量(g)31
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ショート事故を防ぐ、ロングインシュレートドライバー!! 通電中の機器の整備作業でのショート事故の防止に。 混みいった配線の配電盤の奥まった箇所のネジの装着時、隣接した通電中のターミナルなどとの接触を防ぎ、ショート事故を予防します。 従来品に比べてドライバーチップ部まで絶縁皮膜で金属ブレードを覆いました。 奥まった箇所の作業でドライバー先端部の揺れを防ぐためにグリップが大きく握りやすいデザインになっております。
軸径(Φmm)7.1 全長(mm)412 質量(g)116 種類電工ドライバー ブレード長さ(mm)300 商品構成単品 先端刃幅(mm)7.1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

本体品番:ST-25083用のヒートチップです。 用途や出力Wによってお選びください。
用途樹脂溶着用 タイプホットステーブル用 出力(W)30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350 材質アルミ 適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ 適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷


熱いオイル、強酸性・アルカリ性液体の交換時、オイル・液体による火傷・汚れから皮膚を保護します! 18mm径の強力マグネットを採用。捩じり・曲げに強いスチールワイヤー製です。
用途手の届きにくい箇所のボルト・ナットの締め始め、外し終わりに。ボルトキャッチャーとして 全長(mm)220 ワイヤー長(mm)140
1個
1,698 税込1,868
欠品中

ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47 材質カーボンスチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5 表面クロムメッキ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

パネルに傷をつけないようにハンドエアポンプで丁寧に拡張するエアパッドです。
用途ドアロックの緊急解除に、内張りパネル・モールの取り外しに、固定スペーサーとして パッドサイズ(mm)160×160/180×40/185×58 厚さ(mm)各1(パッド) セット内容エアパッド(160×160/180×40/185×58)、エアポンプ
1セット
8,998 税込9,898
欠品中

独特な螺旋形状は上手にシールやリングを巻き上げます。先端をオイルシールの下に挿入、左手で軸を固定し右手でハンドルを回転。オイルリングが軸に巻きつくように外すことができます。埋め込まれて外れにくい形状でも素早くO-リングを引き出すことができます。独特の螺旋形状とフラットに削られた先端はO-リングやシールを巻き上げるように素早く外すことが出来ます。
セット内容Tip(軸径2.5×先端径0.6mm)、Tip(軸径1.5×先端径0.6mm)、Tip(針型) 全長(mm)165(2.5×0.6mm)、117(1.5×0.6mm)、189(針型)
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入ご希望時にはご利用ください。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷