充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定。替刃式(S・M・Lの3サイズ)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用可能。負荷が掛かる150~325mm2はビット交換式の為、万一ビットが破損しても市販のビットで代用可能
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質(本体)アルミニウム
被削材CV・CVTケーブル
材質(刃)スチール
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。
多段吊りによるケーブル支持もできます。
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。
ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。
14~200mm2までのケーブルに対応。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式
トラスコ品番438-6591
種別本体
材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂
質量(g)163
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般電力用
仕様3心(白・黒・赤)
材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
長さ(mm)40m
定格容量33A600V(3.5mm2×3心)
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。また線心数は、30線心程度が一般的である。
用途発変電所や各種プラント内の制御回路に
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易
低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
芯数(C)3
色黒・白・赤
JIS規格JIS規格C3605
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。
色灰
種類産業機械用ケーブル
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキソケ」専用替刃。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
材質スチール
電力量計にも対応したケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38・60・100・150・200・250・325
適合(ドリルドライバー)3.6V~、(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-4011
剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36・18~33・19~34・27~42・33~48・36~51・36~51
1個
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
タジマ「ムキソケD」専用替刃
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
トラスコ品番828-9058
適合本体DK-MSDK22・DK-MSDK38・DK-MSDK60・DK-MSDK100・DK-MSDK150・DK-MSDK200
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)200
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)40
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)14
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)15
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
剥き幅(mm)40~90
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 タジマ「ムキチョッパ」専用替刃。 ブレード:ハードクロームメッキ処理。
トラスコ品番438-6604
種別替刃
質量(g)22
1セット(2枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパーです。充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。誰でも簡単、しかも精度は一定です。替刃式です(交換替刃:別売ムキソケ替刃DK-MSBS:1枚入、DK‐MSBS3:3枚入)。ラチェットドライバーハンドルに装着し手回しでも使用できます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし。
材質本体:アルミ、刃:スチール
適合ケーブルサイズ(mm2)14
剥き幅(mm)15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325
適合(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-3953
剥き幅(mm)33~48・36~51・36~51
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)60
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)25
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)100
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)26
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆がし
適合ケーブルサイズ(mm2)14・22・38
トラスコ品番483-3996
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)10~33・12~35・13~36
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)200・250・325
適合(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-3961
剥き幅(mm)40・43・43
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)38
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)18
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)22
対応(ドリルドライバー)3.6V~
剥き幅(mm)17
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)150
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)34
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150
適合(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-3970
剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)325
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)43
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)250
対応(インパクトドライバー)14.4V~
剥き幅(mm)43
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
長さ(m)1
芯数(C)3
導体公称断面積(mm2)5.5
1本(1m)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
CV、CVTケーブル(600V)用
ケーブル端にケーブルストリッパーを差し込み、電ドルを回転させるだけで、ケーブルの被覆を約1秒で剥がせます。
剥き幅を調節できるアジャスター式
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:DK-MS100AJ●軸径:6.35mm(六角)●対応ドライバー:インパクトドライバー14.4.V~●替刃:EA580TA-24●ケーブルサイズ:100mm2●剥き幅:19~34mm●重量:193g
アズワン品番68-1824-79
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。
ルート変更や追加施工にも対応できます。
CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重(N[kgf])49[5]
1セット(10個)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
軽量コンパクトなストレートボディ、高所作業、狭い場所での作業に最適です。スピーディな切断が可能です。マキタ製18VLi-ionバッテリーが使えます。CV線325mm[[の2乗]]の切断が可能です。オートリターン機能で切断完了後に刃が自動で戻ります。
用途銅線、アルミ線、CV、CVT、IV、VA、高圧ケーブル等の切断に。
トラスコ品番124-3837
質量(kg)2
切断能力(mm)最大Φ32
アズワン品番64-8506-58
切断能力(mm2)(CV線)325
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ