カテゴリ

  • 電気材料(54)
    • CV・CVT(4)
    • VVF・VVR(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
    • ATF/CVTF(39)
  • 作業工具(56)
    • ケーブルストリッパー(22)
  • 自動車純正部品(182)
  • バイク純正部品(43)
  • 空調・電設資材(42)
  • カー用品(26)
  • 自動車補修部品(19)
  • バイク部品(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 測定用品(11)
  • 電動工具(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 制御機器(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 機構部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 昭和電線(1)
  • エスコ(9)
  • タジマツール(TJMデザイン)(21)
  • ALPHAS(2)
  • ニッサン(8)
  • Printstar(トムス)(1)
  • MAZDA(マツダ)(63)
  • スズキ(47)
  • ホンダ(30)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • スバル(24)
  • ネグロス電工(22)
  • トヨタ(19)
  • BMW(18)
  • コーヨーラド(15)
  • 未来工業(12)
  • ロイヤル化成(12)
導体公称断面積(mm2)
  • 8(4)
  • 14(4)
  • 14.0(1)
  • 22(4)
  • 38(3)
  • 60(3)
  • 100(3)
  • 150(2)
  • 200(2)
芯数(C)
  • 3(3)
長さ(m)
  • 0.575(1)
  • 0.58(1)
  • 0.585(1)
  • 0.635(1)
  • 5(3)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 60(3)
  • 65(1)
  • 70(3)
導体外径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.6(3)
  • 4.4(3)
  • 5.5(3)
  • 7.3(2)
  • 8.4(1)
  • 8.6(1)
  • 9.3(2)
  • 9.4(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14.7(1)
  • 17(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
カラー・黒
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVT」の検索結果

関連キーワード
567件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ケーブルカッター(銅線)150 ミノル工業絶縁ケーブルカッター(銅線)150ミノル工業
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
耐電50000VG-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い【感電事故防止】刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません【抜群の絶縁性】ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)460質量(g)980穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)150 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)150ミノル工業
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV150mm2、VVR22mm2×3心、CV100mm2、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)455質量(g)1100穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)200 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)200ミノル工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
ハンドル荷重を25%軽減!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV200mm2、VVR22mm2×3心、CVmm2150、CVT22mm2寸法(mm)0全長(mm)500質量(g)1490穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
絶縁ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業絶縁ケーブルカッター(銅線)250ミノル工業
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
耐電50000VG-FRP樹脂ハンドルで軽く、衝撃にも強い【感電事故防止】刃・ボルト(刃とハンドルの固定)以外に金属を使用していないためピンホール、キズなどによる感電事故の心配がありません【抜群の絶縁性】ガラス繊維入り特殊プラスチック樹脂FRPをハンドルに使用(耐電圧50000V)
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)615質量(g)1500穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)500 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)500ミノル工業
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV500mm2、VVR100mm2×3心、CV400mm2、CVT100mm2寸法(mm)0全長(mm)800質量(g)2930穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)250 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)250ミノル工業
16,980税込18,678
1個
翌日出荷
三角切断法の改良で素晴らしい切れ味
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV250mm2、VVR60mm2×3心、CV200mm2、CVT60mm2寸法(mm)0全長(mm)600質量(g)1540穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
ケーブルカッター(銅線)325 ミノル工業ケーブルカッター(銅線)325ミノル工業
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
テコ→倍力→テコのオートギアシフト機構によりハンドル荷重が約2分の1に!!
用途銅線専用適合0適合機種0性能IV400mm2、VVR60mm2×3心、CV400mm2、CVT60mm2全長(mm):605寸法(mm)0全長(mm)605質量(g)2230穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,998税込7,698
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ネガティブインサートです。
用途中切削逃げ角(°)0[N]
注入アダプター&国産車用セット JTC注入アダプター&国産車用セットJTC
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物関連資料(0.23MB)取扱説明書(0.86MB)
VE電気まほうびん 象印マホービンVE電気まほうびん象印マホービン
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
電気で沸かして「まほうびん保温」電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
SUNOCO MARVIC FULL SYNTHETIC CVT FLUID SE SUNOCOSUNOCO MARVIC FULL SYNTHETIC CVT FLUID SESUNOCO
19,980税込21,978
1個(20L)
5日以内出荷
ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。
容量(L)20基油FULL SYN危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAECVT F危険物の性状非水溶性
デジタルケーブルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)デジタルケーブルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
1000mまでのケーブルの長さを素早く計測できる50個までユーザーモードの登録が可能本体をケーブルの一端に接続し、ボタンを押すだけの簡単操作。ユーザーモードで、より正確に長さを測定できる。また、メニューに無いケーブルの測定も可能。アルミCVケーブルはユーザーモードで測長可能です。バックライト付液晶で、暗いところでも見やすい。 (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)用途に合わせて選べる付属ケーブル。
仕様個装梱包:個装箱個装サイズ・質量:W195×D55×H245mm・650セット内容・本体・クリップ(小)・クリップ(大)・テストプローブ・ケーブル1・ケーブル2材質ケース:ABS、LCDカバー:アクリル、BNCコネクタ:黄銅+ニッケルメッキ、電池端子:ピアノ線、スイッチカバー:クロロプレンゴム質量(g)213(本体のみ、乾電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(80%RH以下)表示バックライト付LCD (バックライトはスイッチ操作後、約5秒間点灯)測定精度±5% (ただし下記1~3の場合は±10%となります)1.ケーブル長が5m以上10m未満 2.VFFビニル平型コードのような簡易な構造のコード 3.ユーザーモードで基準ケーブルと被測定ケーブルの差が大きい場合測定方法TDR法連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池)機能電池交換お知らせ:Low Batt 表示使用電池単3形アルカリ乾電池 ×2 (電池は付属していません)本体サイズ(mm)93×39×173測定範囲(m)5~1000オートパワーオフ無操作約5分で自動的に電源オフ適合ケーブル・VVF :Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 (mm)・VCTF :0.75、1.25、2.0 (mm²;)・同 軸 :3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB・LAN :Cat5e、Cat6・600V CV :5.5, 8, 14, 22, 38, 60, 100,150, 200, 250, 325 (mm²;) 600V CV(2心、3心、4心)、CVD、CVT、CVQに適合・その他2線以上のケーブル(ユーザーモード使用時)分解能(m)100未満:0.1 / 100以上:1関連資料(1.97MB)取扱説明書(2.43MB)
電工メジャー(ケーブルゲージ付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工メジャー(ケーブルゲージ付)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂質量(g)483長さ(m)7.5テープ幅(mm)32本体サイズ(mm)57×111×85関連資料(1.18MB)
メガプルメジャー DENSAN(デンサン/ジェフコム)メガプルメジャーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー先端部フック形状OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)・600V ビニル絶縁電線(IV)より線・600V 架橋ポリエチレンビニル 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)尺目盛ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂幅(mm)32テープ質量(g)483長さ(m)7.5本体寸法(mm)57×111×85関連資料(0.78MB)
4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応) ATEN4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャー(4K60p、マルチビュー対応)ATEN
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
VP2420は、4K60p解像度とマルチビュー表示に対応した4入力2出力HDMIプレゼンスイッチャーです。複数のソースをスムーズに切り替え、2画面を使って複数レイアウトで映像を出力することができます。会議室における複数画面を使用した情報分析や、ビデオウォールを使ったモニタリングなどで活用することで、シームレスなチーム連携と効率的な意思決定を実現します。
質量(kg)1.05( 2.31 lb )スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×4ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、マルチビューモードレイアウト:プッシュボタン×6(フルスクリーン、PiP、トリプル/クアッド マルチビュー)、選択ミュート:プッシュボタン×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、電源(L)プッシュボタン×1ED:Green/Orange)出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×2(Black)、最大距離(m):HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと消費電力DC12V:17.1W:80BTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:200×160.5×44材質(ケース)メタル入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×4(Black)、(最大距離(m))HDMI:4K@60Hz(4:4:4)@ 5、4K@30Hz @ 10、1080p@60Hz @ 15制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、RS-232CDB-9ピン メス×1(Black)、VPデバイスの制御・設定、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160 @ 60Hz(4:4:4)解像度ディスプレイA(スケーラー・モード)出力:640×480 @ 60 Hz、720×576 @50 Hz、1280×720 @ 50/60 Hz、1920×1080 @ 30/50/60 Hz、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、3840×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、3840×2160 @ 50/60 Hz YUV420、3840×2160 @ 60 Hz YUV444、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz YUV422 12BIT、4096×2160 @ 24/25/30/50/60 Hz、4096×2160 @ 50/60 Hz YUV420、ディスプレイB(バイパス・モード)入力/出力:640×480 @ 60/72/75 Hz、800×600 @ 56/60/72/75 Hz、1024×768 @ 60/70/75 Hz、1280×800 @ 60 Hz、1280×1024 @ 60/75 Hz、1400×1050 @ 60 Hz、1440×900 @ 60 Hz、1600×1200 @ 60 Hz、1680×1050 @ 60 Hz、1920×1080 @ 60/120 Hz、1920×1200 @ 60 Hz CVT(RB) / (RB)、1080p60 (Native)、480p60 (4:3) / (16:9)、576p50 (4:3) / (16:9)、640×480、720p50/60、1080p24/25/30/50、1080i50/60、3840×2160p24/25/30/50/60、4096×2160p24/25/30/50/60、3840×2160p50/60 (4:2:0)、4096×2160p50/60 (4:2:0)、規格準拠HDMI(Deep Color、4K)、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CECコネクタ電源:DC電源ジャック×1(Black)モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI):ステレオミニジャック メス×1(Green)、出力(L)ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1(PCM 2CH)、デジタルオーディオ:同軸×1PCM 2CH、Dolby Digital、DTS)グリーンマーク認定
モリグリーン CVTF プレミアム モリグリーンモリグリーン CVTF プレミアムモリグリーン
4,898税込5,388
1缶(4L)
4日以内出荷
全合成油の採用により流動性に優れ走行直後から高速走行時においてすスムーズに駆動させます。省燃費性能にすぐれています。幅広い車種に適合しています
用途CVTF適合油種:全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
スズキ純正 フロアマット ラバー スズキスズキ純正 フロアマット ラバースズキ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴンラバー仕様でリーズナブルな一枚CVT車用分割可倒リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット
適合車種EVERYWAGON
スズキ純正 フロアマット ラバー スズキスズキ純正 フロアマット ラバースズキ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)ラバー仕様でリーズナブルな一枚AT/CVT車用一体式リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット
適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)
スズキ純正 フロアマット ラバー スズキスズキ純正 フロアマット ラバースズキ
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ(JOIN,JOINターボ)ラバー仕様でリーズナブルな一枚CVT車用分割可倒リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット
適合車種EVERY(JOIN,JOINターボ)
スズキ純正 フロアマット トレー スズキスズキ純正 フロアマット トレースズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)フロント+リヤ1台分CVT車用
適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン高級感のあるハイグレードタイプCVT車用分割可倒リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット抗菌・防臭・防ダニ・消臭
タイプシャイニー適合車種EVERYWAGON
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ(PA,PAリミ,PC)清潔感のあるスタンダードタイプAT/CVT車用一体式リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット抗菌・防臭・防ダニ
グレージュタイプノーブル適合車種EVERY(PA,PAリミ,PC)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)フロント+リヤ1台分抗菌・防臭・防ダニ・消臭
ブラックタイプリップル適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイワゴン清潔感のあるスタンダードタイプCVT車用分割可倒リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット抗菌・防臭・防ダニ
グレージュタイプノーブル適合車種EVERYWAGON
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ(JOIN,JOINターボ)高級感のあるハイグレードタイプCVT車用分割可倒リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット抗菌・防臭・防ダニ・消臭
タイプシャイニー適合車種EVERY(JOIN,JOINターボ)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ(JOIN,JOINターボ)清潔感のあるスタンダードタイプCVT車用分割可倒リヤシート用1台分(フロント・リヤ)セット抗菌・防臭・防ダニ
グレージュタイプノーブル適合車種EVERY(JOIN,JOINターボ)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)フロント+リヤ1台分CVT車用抗菌・防臭・防ダニ
ブラックタイプノーブル適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
スズキ純正 フロアマット ジュータン スズキスズキ純正 フロアマット ジュータンスズキ
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX-S(ベージュ内装))フロント+リヤ1台分CVT車用抗菌・防臭・防ダニ・消臭
ベージュタイプキルト適合車種WAGON R(FX-S(ベージュ内装))
スズキ純正 革調シートカバー スズキスズキ純正 革調シートカバースズキ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
対象車種:スイフト(HY-MX(CVT),HY-MZ)車内を上質な空間へと演出する革調シートカバーですフロントシートSRSサイドエアバッグ付車/アームレスト付車/助手席シートバックポケット付車用1台分(フロント、リヤ)セット※ECSTARエアコーデは施工できません※運転席、助手席の背裏までカバーしています。後席の背裏はカバーしていません
適合車種SWIFT(HY-MX(CVT),HY-MZ)
スズキ純正 革調シートカバー スズキスズキ純正 革調シートカバースズキ
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車))アームレストボックス無しシートリフター無しフロントシートSRSサイドエアバッグ無し1台分(フロント、リヤ)セット※シートバックポケット、シートカバー、レースハーフカバー、ラゲッジマットと同時装着はできませんECSTRAエアコーデは施工できません※運転席、助手席の背裏までカバーしています。後席の背裏はカバーしていません
材質PVCブラック適合車種WAGON R(FX(CVT車))
スズキ純正 携帯リモコンカバー パワースライドドア無車用 スズキスズキ純正 携帯リモコンカバー パワースライドドア無車用スズキ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
対象車種:エブリイ(JOIN(CVT),JOINターボ)
材質アクリル適合車種EVERY(JOIN(CVT),JOINターボ)
スズキ純正 レースハーフカバー スズキスズキ純正 レースハーフカバースズキ
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車))1台分(フロント・リヤ)セット※革調シートカバー、シートカバー、ラゲッジマットと同時装着はできません
材質ポリエステル適合車種WAGON R(FX(CVT車)
スズキ純正 フロアボックス スズキスズキ純正 フロアボックススズキ
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)小物入れとして使用できます
材質EVAブラック適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
スズキ純正 ティッシュボックスホルダー スズキスズキ純正 ティッシュボックスホルダースズキ
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/スマイル/ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)ティッシュボックスの固定・収納に※ティッシュボックスによっては収納できない場合があります※シートコンソールと同時装着はできません
取付フロントシート中央寸法(縦×横×高さ)(mm)【ティッシュボックス収納部】230×115×55適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/WAGONR SMILE/WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
スズキ純正 シートカバー スズキスズキ純正 シートカバースズキ
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車))アームレストボックス無しシートリフター無しフロントシートSRSサイドエアバッグ無し1台分(フロント、リヤ)セット前面(ヘッドレスト、背もたれ、座面)に撥水加工を施しています※革調シートカバー、レースハーフカバー、ラゲッジマットと同時装着はできません※背裏はカバーしていません
材質ポリエステルブラウン適合車種WAGON R(FX(CVT車))
スズキ純正 ACパワープラグ スズキスズキ純正 ACパワープラグスズキ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
対象車種:ワゴンR(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)外出先での明かりの確保や、車内での充電が可能に。レジャーの際はもちろん、緊急時にも役立ちますビルトインタイプSUZUKIネーム入り車内でAC100V(100W)までの電気製品が使えます接続する機器によってはご使用になれないものもあります※アクセサリーソケットと同時使用はできません
適合取付位置:インパネロアカバー左側面適合車種WAGON R(FX(CVT車),FX-S,ZX,ZT,T)
DisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENDisplayPort IP-KVMレシーバー(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.38スイッチ【OSD】 プッシュボタン×1【ポート(昇順)】 プッシュボタン×1【ポート(降順)】 プッシュボタン×1【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;20.48W;137BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】226×224×53材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタUSBポート: USB Type-A メス×2(White)、コンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
DisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応) ATENDisplayPort IP-KVMトランスミッター(5K解像度&10GbEネットワーク対応)ATEN
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷
色深度8/10/12ビットのネイティブDP信号処理Adobe RGB対応USBアイソクロナス転送対応マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルをターゲットコンピューターのディスプレイ間で移動させるだけで別のレシーバーへの切替操作が可能KX9970は、トランスミッター(KX9970T)側に接続されたコンピューターの、ビデオ(DisplayPort)、キーボード&マウス(USB)、および周辺機器(USB)の各信号を、ネットワーク経由でレシーバー(KX9970R)側のリモートコンソールへと伝送できるエクステンダーです。ネットワーク経由でコントロールルームや、システムの延長をデジタル化することで、コストパフォーマンスと利便性に優れたソリューションを提供します。(パフォーマンス・モードで1msの表示速度)
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB質量(kg)1.1スイッチ【OSD】 N/A【ポート(昇順)】 N/A【ポート(降順)】 N/A【リセット】 ピンホール型スイッチ×1消費電力DC12V;18.88W;108BTU/h、(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】215×163×42材質(ケース)メタル解像度最大5120×2880@30Hz、5120×1440@60Hz、4096×2160@60 Hz(4:4:4)、2560×1440@144Hz、1920×1080@240Hz(CVT-RB)LED【1000/10000Mbps】1(1000:Orange/10000:Green)【電源】2(Green)【ローカル】1(Green)【リモート】1(Green)コネクタコンソールポート: USB Type-A メス×2(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン オス×1(Black)、KVMポート: USB Type-B メス×1(White)、DisplayPort メス×1(Black)、ミニステレオジャック×1(Green)、ミニステレオジャック×1(Pink)、DB-9ピン メス×1(Black)、電源: DC電源ジャック×2(Black)、LANポート: RJ-45×1(Black)、SFP×2 + スロット、制御: PS/2 メス×1(Purple)使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~95%RH(※結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ立体マット NEWラバータイプクラッツィオ(1件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
5日以内出荷
高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場!雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
ブラック固定方法純正フック非対応の為、Clazzio専用固定フックにて固定対象定員:4人点数パーツ:1列目:3点 2列目:1点
ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業ケーブルグリップ(二重編)ミノル工業
9,998税込10,998
1本
11日以内出荷
スッポ抜けない安全グリップ!電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら