カテゴリ
- 電気材料(9)
- CV・CVT(5)
- VCT(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(2)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3.5(4)
- 5.5(6)
- 8(9)
- 14(7)
- 22(5)
- 38(5)
- 60(3)
- 100(1)
- 150(1)
長さ(m)
- 50
- 5(8)
- 10(8)
- 15(4)
- 20(8)
- 25(3)
- 30(9)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(1)
- 55(1)
- 60(3)
- 65(1)
- 70(3)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
- 300(2)
芯数(C)
- 1(3)
- 2(4)
- 3(7)
- 4(4)
導体外径(Φmm)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.8(4)
- 2.4(2)
- 2.5(2)
- 3(4)
- 3.1(2)
- 3.4(1)
- 3.6(5)
- 3.7(2)
- 4.4(3)
- 4.8(2)
- 4.9(1)
- 5.5(2)
- 6(1)
- 7.3(2)
- 9.3(2)
- 10(1)
- 13(1)
- 16.1(1)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
シース色
カラー(4)
灰(1)
黒(6)
定格電圧
- 600(6)
600
許容電流
- 23(1)
- 33(1)
- 39(1)
- 44(1)
- 49(2)
- 61(2)
- 62(3)
- 86(3)
- 100(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(1)
- 140(1)
- 155(1)
- 162(1)
- 190(1)
- 210(1)
- 217(1)
- 298(1)
- 395(1)
- 許容電流をもっと見る
23・33・39・44・49・61・62・86・100・110・115・120・140・155・162・190・210・217・298・395・許容電流をもっと見る
規格/略称
- 600V CV(2)
- 600V CVT(2)
- IV(2)
600V CV・600V CVT・IV
ブランド
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 富士電線工業(2)
- タツタ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・SFCC(旧:昭和電線)・フジクラ・ダイヤケーブル・富士電線工業・タツタ電線・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「CVT22」の検索結果

600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1巻(50m)7日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能色黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻(50m)当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1巻(50m)当日出荷から14日以内出荷電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1巻(50m)当日出荷から4日以内出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
低圧配線用ニュースラットケーブル
タツタ電線¥99,980~税込¥109,978~1巻(50m)3日以内出荷から9日以内出荷トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。 絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。 特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。 電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5
CVTケーブル
矢崎エナジーシステム¥209,800税込¥230,7801巻(50m)4日以内出荷絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型