カテゴリ

  • 電気材料(5)
    • VCTF(3)
    • CV・CVT(1)
    • VCT(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
    • ATF/CVTF(7)
    • オイル機器(5)
  • 自動車純正部品(16)
    • トヨタ純正(1)
    • スズキ純正(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • J&Aオイル(1)
  • 富士電線工業(2)
  • トヨタ(2)
  • ホンダ(11)
  • MOTUL(2)
  • JTC(2)
  • ニューテック(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • スズキ(2)
  • ニッサン(2)
  • WOLF'S HEAD(2)
  • 象印マホービン(1)
  • 三ツ星(1)
  • Kendall(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVTF」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi J&Aオイル

    CVTトランスミッションオイル Premium Gear CVTF-Multi

    J&Aオイル
    2,998税込3,298
    1缶(1L)
    欠品中
    J&Aオイル CVT車用CVTF CVTトランスミッションオイルです。 チェーンの駆動部または金属ベルトの摩擦特性を重要し、更に高性能基油及特殊添加剤が配合され、CVTFの働きによっての伝達効率が大幅にアップします。 優れた耐熱性及び酸化安定性により、長期間使用でも安定した性能を維持出来ます。
    種類CVTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル100%化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Multi CVTF MOTUL

    Multi CVTF

    MOTUL
    33,980税込37,378
    1缶(20L)
    3日以内出荷
    用途CVT用種類CVTF容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • (24839)エンブレム,CVTF スズキ

    (24839)エンブレム,CVTF

    スズキ
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
  • ウオーマーCOMP.,CVTF ホンダ

    ウオーマーCOMP.,CVTF

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業

    VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード

    富士電線工業(202件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
    用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
  • CVTフルード TC 4L トヨタ

    CVTフルード TC 4L

    トヨタ
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
  • ZZ-51改 DF-TF ニューテック

    ZZ-51改 DF-TF

    ニューテック(2件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • (ZKC0)CVTF、4401、4L MAZDA(マツダ)

    (ZKC0)CVTF、4401、4L

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
  • (91302)Oリング,CVTFウォーマー ホンダ

    (91302)Oリング,CVTFウォーマー

    ホンダ
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • (25560)ウォーマーCOMP.,CVTF ホンダ

    (25560)ウォーマーCOMP.,CVTF

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
  • (25560)ウオーマーCOMP.,CVTF ホンダ

    (25560)ウオーマーCOMP.,CVTF

    ホンダ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
  • 注入アダプター&輸入車セット JTC

    注入アダプター&輸入車セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • (91303)Oリング,CVTFウォーマー ホンダ

    (91303)Oリング,CVTFウォーマー

    ホンダ
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
  • (19422)ホース,CVTFウォーマーアウトレット ホンダ

    (19422)ホース,CVTFウォーマーアウトレット

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ホース,CVTFウオーマーインレット ホンダ

    ホース,CVTFウオーマーインレット

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (19422)ホース,CVTFウォーマーアウトレット ホンダ

    (19422)ホース,CVTFウォーマーアウトレット

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (19421)ホース,CVTFウォーマーインレット ホンダ

    (19421)ホース,CVTFウォーマーインレット

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ホース,CVTFウオーマーアウトレット ホンダ

    ホース,CVTFウオーマーアウトレット

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
  • (31726)トランスミッションオイルフィルタ ニッサン

    (31726)トランスミッションオイルフィルタ

    ニッサン(25件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • トヨタ オートフルード D-2 トヨタ

    トヨタ オートフルード D-2

    トヨタ(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1缶(4L)
    当日出荷
    純正トヨタ オートフルードD-II GMタイプのオートマチック・トランスミッション用 GMのDEXRON II規格に相当する高性能フルード。
    種類ATF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油GM規格D-Ⅱ危険物の性状非水溶性
  • ビニルキャブタイヤ丸型コード  VCTF 紙巻 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF 紙巻

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(89件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1巻(100m)
    当日出荷から64日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100JIS規格JIS C 3306耐熱温度(℃)60最高使用温度(℃)60難燃性60度傾斜燃焼試験合格シース色試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称VCTF
  • (31726)フィルター アッシー、オイル ニッサン

    (31726)フィルター アッシー、オイル

    ニッサン(23件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルファンネル(ノズル付き) モノタロウ

    オイルファンネル(ノズル付き)

    モノタロウ(228件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、変形しにくい強化プラスチック製。狭い場所への注油に便利なノズル付き
    用途オイル、水、冷却液、 弱酸性、弱アルカリ性液体など材質(ホース・ノズル)PE、(ファンネル部)PP寸法(mm)(ファンネル直径)165 、(ホース長)600 、(ホース内径)9、(ノズル長)350、(ノズル内径)7容量(mL)1200質量(g)240販売区分業務用
  • VE電気まほうびん 象印マホービン

    VE電気まほうびん

    象印マホービン
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    電気で沸かして「まほうびん保温」。電気とまほうびん構造を組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。905W「スピード沸とう」。お湯が早く沸くから、時短にぴったり。忙しい朝や料理の下ごしらえにも便利です。大きな文字と分かりやすい操作パネル。操作パネルの文字が大きく、視認性が高いボタン配置と配色で使いやすさに配慮しています。給湯ボタンは押しやすいセンターレイアウトです。
    ホワイト(WA)消費電力(W)【湯沸かし時】905
  • VERSATRANS LV ATF Kendall

    VERSATRANS LV ATF

    Kendall(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(3.78L)
    3日以内出荷
    次世代型マルチパーパスATF 高級輸入車・ハイブリットカー等にはコレ! 省燃費性・耐久性に優れ、コールドスタートに強い!!
    種類ATF交換目安4万km又は2年毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類ベースオイル全合成油GM規格DEXRON-VIフォード規格MERCON-LV危険物の性状非水溶性
  • ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ) 富士電線工業

    ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)

    富士電線工業(24件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(100m)
    当日出荷
    柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
    用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300全長(m)100材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物最高使用温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1シース色材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)規格/略称VCTF
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • 600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星

    600V ビニルキャブタイヤケーブル

    三ツ星(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
    用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
  • MULTI DCTF MOTUL

    MULTI DCTF

    MOTUL
    39,980税込43,978
    1箱(1L×12缶)
    翌々日出荷
    MULTI DCTFは、DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)ギアボックス用に専用設計された、 化学合成(Technosynthese)ベースのDCTフルードです。 2003年に市販車輌に採用されて以来、オートマチックやCVT(連続可変トランスミッション)に代わる 新しいトランスミッションとして急速に拡大している、乾式または湿式のDCTを搭載する国産車および輸入車に幅広く対応します。 本製品は、DCT内のフリクションを最適化し省燃費性能の向上に貢献するだけでなく、 耐ジャダー性があり、ギアボックスの振動を最小限に抑えます。 極圧下でもギアを摩耗から保護し、高いトルク伝達機能がスムーズなシフトを維持します。
    用途DCT用種類DCTF容量(L)1危険等級危険物の類別第四類ベースオイル化学合成RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計付)

    WOLF'S HEAD
    67,980税込74,778
    1台
    翌々日出荷
    流量計付。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。付属品流量計、アダプター仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約5(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無) WOLF'S HEAD

    ペール缶用オイルバケットポンプ(流量計無)

    WOLF'S HEAD
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
    流量計無。金属製、プラスチック製の両方ペール缶で使用可能
    用途ペール缶に接続し、オイルを移送する工具です。仕様(オイル粘度)0~♯100質量(kg)約4(ペール缶除く)径(Φmm)(タイヤ)150全高(mm)(組立時ハンドル高さ)750対応(油種)エンジンオイル、ATF、CVTF、ギアオイル、ミッションオイルホース長さ(m)1.5吐出量(mL)約65/ストローク危険物の類別非危険物
  • ケーブル マワール JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブル マワール

    JEFCOM(ジェフコム)
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    立てて運搬・倒して繰り出し スタッド3本で、電線内径や外径にジャストフィット 回転調整機構で、電線の残りが少なくなると回転を抑制できる ケーブル繰出し用のガイドリング付 リールのケーブルを切らずに取り出せるケーブルアウトレット シュリンク・ラップ包装のまま繰出しできる 省スペース保管・縦置き収納で場所をとらない 持ち運びラクラク・持ち運びしやすいハンドル付き 内出し・外出しどちらでもOK 収納可能電線類・VVF:Φ2.6×3芯(100m)・IV:8mm(300m)、100mm2(46m)・VCTF:2mm(100m)・CV5.5-3C(170m)・CVT60mm(25m)・CVV2.0mm2-20C(74m)・CPEV1.2-3P(400m)(電線メーカーにより適応しない場合もあります) CD管、PF管等 共同開発:株式会社きんでん
    材質SPCC・STKMR質量(kg)8径(Φmm)回転円径:850本体寸法(mm)850×900×290収納時寸法(mm)850×900×220最大荷重(kN)0.49(50kgf)
  • 注入アダプター&国産車用セット JTC

    注入アダプター&国産車用セット

    JTC
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    全自動ATF・CVTチェンジャー用・ホースチャック部 20PMタイプ専用 ・車種別アダプター7種類
    用途国産車用セット 汎用ノズル付き 適合車種・ATF用:トヨタ・日産・マツダ・スズキ ・CVT用トヨタ・日産・マツダ・スズキ・ダイハツ危険物の類別非危険物
電線 cvt特集