カテゴリ

  • 制御機器(60)
  • 溶接用品(15)
  • 作業工具(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 農業機械(7)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 手袋(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 塗料(4)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CW-30」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションレンチ トップ工業

    コンビネーションレンチ

    トップ工業(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    スパナとメガネレンチの組合せ
  • コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
  • コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)

    コーナーレンチU

    MCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
    用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    799税込879
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • クリアー広口ボトル サンプラテック

    クリアー広口ボトル

    サンプラテック
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    中身をはっきりと視認できるクリアータイプのボトルです。
    材質本体/K-RESIN、蓋/PP耐熱温度(℃)60(目盛入)
  • パルックプレミア Panasonic(パナソニック)

    パルックプレミア

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    パルック蛍光灯(3波長域発光形)の特長である明るさと高い演色性能はそのままに、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術の採用で、快適な明るさをいつまでも持続させながら長寿命化も同時に実現した蛍光灯です。 最後まで明るく目にやさしい、プレミアコーティングタイプ
    口金G10q点灯形スタータ形定格寿命(時間)9000機能3波長形バルブ径(Φmm)29エコロジー商品長寿命
  • ツールキャリーワイドトップ アステージ(ACCS)

    ツールキャリーワイドトップ

    アステージ(ACCS)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    持ち運びしやすいサイズで収納力に優れ広い開口が特徴の工具バック!開口部は開いたときに固定でき中身が見やすく取り出しやすい。パッと開き、サッと閉じる。丈夫で使いやすさを考えた工具バックです。多数のポケットで収納、整理しやすく実用性に優れています。
    材質底板/PE板(厚み約2mm)材質(本体)600Dポリエステル撥水生地使用外寸法・高さ(mm)260
  • ジョイント用ゴムカバー CW型 サンユーテック

    ジョイント用ゴムカバー CW型

    サンユーテック(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムカバーは、ニトリルブタジェンラバー(NBR)を使用しており、耐油性・耐摩耗性に優れた特長をもっております。 中央部に膨らみを設け、約30~40°の角度になってもスムーズに回転できる様になっており、取り付け・取り外しも簡単で塵の侵入を防ぎます。 中央のふくらみに二硫化モリブデングリース等を充分に行き渡らせることで、無給油運転が出来ます。
    適合KD型・LD型等材質NBR種類ゴムタイプ許容温度(℃)-25~+90RoHS指令(10物質対応)対応
  • アクリルカラー単色 サクラクレパス

    アクリルカラー単色

    サクラクレパス(1件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。 接着力が強く、金属紙木布プラスチックなど幅広い素材に描けます。 メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。 透明調で艶があり、油絵の具のような力強い表現が、水彩絵の具を使う手軽さで楽しめます。
    本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)15×91
  • チェーンレンチ TRUSCO

    チェーンレンチ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
    用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
  • アルミ天井点検口(支持金具仕様) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    アルミ天井点検口(支持金具仕様)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    1,898税込2,088
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    屋内専用のアルミ製天井点検口です。 。規格は支持金具仕様。額縁タイプで一般普及型のスタンダードな天井点検口です。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉タイプ。(600角は3点支持スライドロックタイプ)。新設工事・リフォーム工事に最適です。
    用途屋内用材質枠:アルミ/ロック:樹脂タイプ額縁タイプ
  • タイヤブラシ マルテー東北石橋

    タイヤブラシ

    マルテー東北石橋(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    ガンコな泥汚れをスパッとかきとる!
    用途タイヤ及びタイヤハウス内の、こびりついた泥汚れに。材質[毛/柄]PP/ポリエチレン全長(mm)250質量(g)170危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ワイヤーキャッチ 水本機械製作所

    ワイヤーキャッチ

    水本機械製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • 接眼レンズ Nikon(ニコン)

    接眼レンズ

    Nikon(ニコン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 端子ねじ Panasonic(パナソニック)

    端子ねじ

    Panasonic(パナソニック)
    58税込64
    1個
    当日出荷
  • 温調付投込みヒーター 八光電機

    温調付投込みヒーター

    八光電機(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
    型式B型温度調節範囲(℃)32~100、【設定】32~110使用液電線仕様キャブタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)【塗装】アルミ鋳物温度コントローラー液膨式サーモスタットサーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ電源プラグなし発熱密度(W/cm2)10
  • ヤシマット ウォールバスケット用 タカショー

    ヤシマット ウォールバスケット用

    タカショー(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ウォールハンギングバスケット用の替えヤシマットです。
    用途ウォールハンギングバスケットの植物植替え時に。材質ヤシ繊維ブラウン
  • ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし) TRUSCO

    ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
    用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • 戸当たり台座 SYS(シブタニ)

    戸当たり台座

    SYS(シブタニ)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    付属品呼び4×25十字穴付 皿タッピングネジ(1種) +SUS:3本付き材質丸座:ステンレス 軸:スチール仕上丸座:バレル研磨 軸:ユニクロメッキ
  • サムライ 侍大将 本体 神沢精工

    サムライ 侍大将 本体

    神沢精工(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    枝の太さを選ばない鋸です。 荒目・中目の三段刃を一つにまとめた画期的な「鋸」です。
    用途森林業、造園剪定、果樹剪定、乾燥木材、仮枠。適合木の太さ5~150mm種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目板厚(mm)1.5
  • ソフトグローブ PUMA GLOVE

    ソフトグローブ

    PUMA GLOVE
    2,000税込2,200
    1双
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかな風合いと優れた伸縮率を持つ生地が手に優しくフィット。手袋を付けたままスマートフォンが操作できるタッチパネル対応。内側にはマイクロフリースを使用し、あたたかなはめ心地。手の平を一枚の生地で仕上げ、指にマチをつけた立体縫製で手指の動きを邪魔しづらく、手に馴染みやすい。
    用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:マイクロファイバーヌバックストレッチ生地・手の平:マイクロファイバーヌバックストレッチ生地・内側:起毛マイクロフリース
  • オールステンレスカットワイヤ TRUSCO

    オールステンレスカットワイヤ

    TRUSCO
    739税込813
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソー

    チッコロ CW型 内ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルウィンチ PCW3000 Portable Winch(ポータブルウィンチ)

    ポータブルウィンチ PCW3000

    Portable Winch(ポータブルウィンチ)(7件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷
    可搬性と牽引力を併せ持つ4サイクルエンジン搭載小型ロープウインチ 4サイクル ホンダGX-35ccエンジンを搭載したロープ ウィンチ。重量は9.5Kg。牽引力はシングルラインで 700kgです。特徴は何と言っても軽さです。全方向性エンジン採用で操作性もよし!どこでもお好きな場所 でのウィンチの操作が可能です。
    用途林業用仕様牽引力:700kg質量(kg)9.5速度(m/min)10(牽引)
  • ウェーブ化繊 WAVY 水性用 アサヒペン

    ウェーブ化繊 WAVY 水性用

    アサヒペン
    339税込373
    1本
    翌々日出荷
    厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
    用途水性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) デイコム

    ベストアンカー Cタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    デイコム
    3,898税込4,288
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 用替チェーン TRUSCO

    用替チェーン

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    用途替チェーンとして。2018年トラスコ掲載ページ4 1411
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 端子カバー(TC) Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ロイヤル クラデックス しゃぶしゃぶ鍋 フジノス

    ロイヤル クラデックス しゃぶしゃぶ鍋

    フジノス
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    電磁調理器対応100V・200V対応。
  • サムライ 侍大将 替刃 神沢精工

    サムライ 侍大将 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)4.0+3.0目の粗さ荒目・中目
  • スーパーセッター レール型 スーパーツール

    スーパーセッター レール型

    スーパーツール
    22,980税込25,278
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    レール上を両側の締付本体がスライドするのでスピーディーに締め付け・押し広げ作業ができます。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。アダプタは、最大約35°までの角度締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、11.5kNです。
    付属品レール(1000mm)1本、締付本体(おねじ・アダプタ・ハンドル付)2セット全長(mm)1000材質(本体)特殊合金鋼種類その他クランプ最大口開き(mm)750
  • 防爆バール Ampco

    防爆バール

    Ampco
    47,980税込52,778
    1丁
    3日以内出荷から75日以内出荷
    くぎ抜きやてことしての作業はもちろん、機械の移設作業などにも最適です。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 米国認定機関FMRC認定取得しています。
    認定取得米国認定機関FMRC
  • プチカラー水筆入り サクラクレパス

    プチカラー水筆入り

    サクラクレパス
    4,498税込4,948
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンパクトなのに本格派、発色の鮮やかな透明固形水彩えのぐ「プチカラー」。 本体の右、左、手前の3方向にセットできるパレット付き。 フタ裏にポストカードがセットできるので、イーゼルのようにお使いいただけます。 手で持ってスケッチしやすい指がけリング付き。 筆洗不要の水筆入り。
    材質セット箱:PP、サック:紙、ケース:ABS・POM、中仕切:PS、スポンジ:PUR、水筆:軸=PE・穂先=PA寸法(mm)115.5×158×29
  • ウインドプルーフグローブ PUMA GLOVE

    ウインドプルーフグローブ

    PUMA GLOVE
    2,000税込2,200
    1双
    4日以内出荷
    防風ストレッチ生地を使用し冷気の侵入を防ぎ、暖気を逃さない。内側にマイクロキューブフリースを使用。立体的な質感と模様が断熱材を高め、手袋内部をしっかり保温。タッチパネル対応。
    用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:防風ストレッチ生地・手の平:高弾力ポリエステル生地・内側:マイクロキュービックフリース
  • ボアグローブ PUMA GLOVE

    ボアグローブ

    PUMA GLOVE
    2,000税込2,200
    1双
    4日以内出荷
    防風ストレッチ生地の上に施されたシャギーボアが印象的なデザイン。手の平に合成皮革のすべり止めが施され、握る、持つなどの動作をサポートし、適度なグリップ力を発揮。使用しないときは連結ホルダーで繋げて持ち運びや紛失リスクを下げる。タッチパネル対応。
    用途土木・組立・整備・倉庫・配達・サイクリング・アウトドア素材手甲:シャギーボア・手の平:高弾力ポリエステル生地・内側:マイクロフリース、シャギーボア
  • ロイヤルしゃぶしゃぶ鍋用 ステンレス蓋 フジノス

    ロイヤルしゃぶしゃぶ鍋用 ステンレス蓋

    フジノス
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • 端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ Panasonic(パナソニック)

    端子カバー(TC) JIS協約形シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から37日以内出荷