カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「CXR-100」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 510℃ 付属コテ先:CXR-100RT-7C 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
13日以内出荷
ハイパワーはんだこて蓄熱容量が大ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向けヒーター交換が簡単厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-100RT-7C●コード:1.5m●質量(g):80消費電力(W)48最高温度(℃)510アズワン品番61-4485-37-22校正証明書点検・検査書
セラミックはんだこて goot(太洋電機産業)セラミックはんだこてgoot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデルハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先コネクター式、簡単ヒーター交換
全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
替ヒーター goot(太洋電機産業)替ヒーターgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
替コテ先 goot(太洋電機産業)替コテ先goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換こて先です。
替ナット goot(太洋電機産業)替ナットgoot(太洋電機産業)
189税込208
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
替ワッシャ goot(太洋電機産業)替ワッシャgoot(太洋電機産業)
169税込186
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) 日東工業ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)日東工業
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。
材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
CXR100用輸送ケース ハイランドMPCXR100用輸送ケースハイランドMP
259,800税込285,780
1式
予約販売
ドライシッパーCXR専用輸送ケースドライシッパーCXR専用輸送ケース本ケースと併用することで航空貨物として国内外への輸送が可能
仕様●外寸(WxDxH):381x381x585mm●重量:8.2kgアズワン品番65-3828-51
パワーコントローラー goot(太洋電機産業)パワーコントローラーgoot(太洋電機産業)(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
小さなプリント基板のはんだ付けなど、はんだこてがオーバーヒート気味の場合に使用すると効果的です。 コンセントに差込むだけで電気こての電圧を約75~100Vまでコントロールできます。(位相制御)
用途電気こての熱量をコントロールします仕様雑音防止回路内蔵、ヒューズ内蔵トラスコ品番387-1410適合機種BN-60/80/100、HOT-30R/40R、CA-30R/40R、HP-150/200、CS31、HRC-100、CX-60/80/100、HS-40/50/100、CXR-31/41、KS-20R/30R/40R/60R/80R/100R、HA-400、SR-20/30/40/60/80/100、HC-60、X-1100/1200/2000E、HE-20/31/60質量(g)75定格電圧(V)100(AC50/60Hz)使用範囲100V 20~200Wまで外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)56×85×39コントロール幅約75~100V
セラミックヒータータイプ専用はんだこて台 goot(太洋電機産業)セラミックヒータータイプ専用はんだこて台goot(太洋電機産業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
作業に応じ、角度調節可能(水平から60°まで角度調整可能)
ステンドグラス用はんだこて goot(太洋電機産業)ステンドグラス用はんだこてgoot(太洋電機産業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。
全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付 goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて 520℃ 付属コテ先:CXR-80RT-5C 出荷前点検検査書付goot(太洋電機産業)
14,980税込16,478
1本
17日以内出荷
ハイパワーはんだこて蓄熱容量が大ターミナル、コネクタ等のはんだ付け作業向けヒーター交換が簡単厚メッキ寿命こて先
仕様全長(mm):268●電源(V):AC100●付属コテ先:CXR-80RT-5C●コード:1.5m●消質量(g):80消費電力(W)38最高温度(℃)520アズワン品番61-4485-54-22校正証明書点検・検査書