カテゴリ

  • バッテリー・電装(10)
    • 国産乗用車用バッテリー(10)
絞り込み
性能ランク
  • 60(1)
  • 75(2)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 118(1)
短側面サイズ
  • D(6)
定格電圧(V)
  • 12(6)
長側面長さ(cm)
  • 23
  • 23.2(1)
  • 34(1)
端子位置
  • R(10)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
  • 48(1)
  • 52(5)
  • 54(1)
  • 56(2)
  • 60(1)
48・52・54・56・60
ブランド
  • GSユアサ(3)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • ACDelco(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
  • VARTA(バルタ)(1)
GSユアサ・アトラス(ATLAS)・ACDelco・BOSCH(ボッシュ)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・VARTA(バルタ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「D23R」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BVシリーズ バッテリー GSユアサBVシリーズ バッテリーGSユアサ(174件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用仕様上部形状フラット
メンテナンスフリーバッテリー ACDelcoメンテナンスフリーバッテリーACDelco(155件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
日欧米の工業規格を上回る高性能・信頼性の高いメンテナンスフリーバッテリー。液減りが少ないから補水不要。極板に電気特性の良い素材を採用。耐久性に優れた極板。ホットメルト(高温化での極板の伸びと走行中の振動による極板の落下を防ぎます。)寒冷地でも高い始動性(CCA)。持ち運びに便利なハンドル付。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間24ヶ月又は4万km
充電制御車用バッテリー AMSシリーズ ACDelco充電制御車用バッテリー AMSシリーズACDelco(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
高容量化により充電受け入れ性・サイクル寿命・燃費が向上して、ロングライフを実現しました。補水が不要のメンテナンスフリー仕様。取っ手を装備しているのでバッテリー交換も容易に行えます。リサイクル材を使用しているので、環境にもやさしいエコ対応バッテリー。
用途乗用車用定格電圧(V)12タイプシールドタイプ保証期間36ヶ月又は6万km
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラス GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) ハイクラスGSユアサ(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
優れたエンジン始動性能とサンデードライバーにも安心の大容量。電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。正極の活物質量を増やし、容量を向上させています。(ハイクラス)
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop アトラス(ATLAS)アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stopアトラス(ATLAS)(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。
用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12
充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダード GSユアサ充電制御車用バッテリー ECO.R(エコアール) スタンダードGSユアサ(7件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌日出荷
電解液にLi(リチウム)を配合することで鉛のイオン化を促進。クイックチャージ性能を向上させています。負極の活物質に新添加剤を加えて鉛の結晶化を抑制し、耐サルフェーション性能を向上。 さらに、負極処方を見直し、クイックチャージ性能も向上させています。熱による電池の劣化を抑制するために耐熱性に優れたグリッドを採用しています。
BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用 BOSCH(ボッシュ)BOSCH、ボッシュ、PSバッテリー、トラック・商用車用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
D23/D26/D31は、トラック用専用カルシウム合金極板。 フルフレーム・スタンプ極板が強度と導電性を向上。 優れた減液特性と自己放電を抑制。 防爆フィルター付き液栓。 1年または走行距離3万キロ保証(いずれか早期到達時まで)
用途国産商用車・トラック用箱高(mm)200定格電圧(V)12
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) VARTA(バルタ)VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)VARTA(バルタ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
アイドリングストップ車用バッテリー
用途アイドリングストップ車用バッテリー仕様無補水
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車
用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
95d23l特集