カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(432)
  • 空調・電設資材(283)
  • 制御機器(170)
  • 配管・水廻り設備部材(94)
  • メカニカル部品(80)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • 農業機械(52)
  • 安全用品(37)
  • 家電(31)
  • カー用品(27)
  • 測定用品(26)
  • 物流用品(20)
  • 切削工具(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 作業工具(16)
  • オフィス家具(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • 建築金物(12)
  • 研磨材(12)
  • 防犯用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 安全保護具(9)
  • 清掃用品(8)
  • 救急・衛生(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DB-15」の検索結果

関連キーワード
1,581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 LEDブラケット DB-15-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-15-Fサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)1.6(MAX)色(本体)OR(オレンジ)パネル取付方式ワンタッチ装着RoHS指令(10物質対応)対応
[EA992DB-15用]替キャスター エスコ[EA992DB-15用]替キャスターエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2299-08危険物の類別非危険物
ダンボール箱(10枚入) コーコス信岡ダンボール箱(10枚入)コーコス信岡(37件のレビュー)
3,598税込3,958
1パック(10枚)
当日出荷
用途引越し、収納、整理形状A(みかん箱)厚さ(mm)3クラフトタイプシングル入数(枚)10
ダブルクリップ TRUSCOダブルクリップTRUSCO
75税込83
1セット(10個)
当日出荷
材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
DOCTOR BOLT ライト精機DOCTOR BOLTライト精機(5件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
簡単交換、装着の割りダイス採用 ずん切りボルト、自動車のハブボルトのネジ山修正に最適。 先端部の損傷も簡単修正、割りダイズを使用していますので損傷部分に近く、ネジが痛んでいない場所にセットし、手前に回すだけでの簡単作業です。 ガイドやハンドルは必要とせず、コンパクト設計で国産車のボルトをほかのボルトに干渉せずに補修できます。
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤) サトーパーツLEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 赤)サトーパーツ
229税込252
1個
5日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Rの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)R(赤)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
LEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑) サトーパーツLEDブラケット(透過凹型 取付孔:Φ5.1mm 緑)サトーパーツ
259税込285
1個
5日以内出荷
この商品は、販売中止となったサトーパーツのDB-15-T-Gの代替品です。
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.6色(本体)G(緑)パネル取付方式ワンタッチ装着絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品) サンハヤト表面実装品取り外しキットSMD-51用 特殊ハンダ(鉛フリー品)サンハヤト
20,980税込23,078
1ケース(15本)
当日出荷
用途SMD-51用補充用品タイプ鉛フリータイプ長さ(cm)16
ボールドライバー エンジニアボールドライバーエンジニア(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
ボールポイント形状により約30°斜めからでも締め付け可能です。ドライバー軸の表面処理は無電解ニッケルです。先端着磁。
用途組み立て保守作業等に最適です。商品構成単品
ダストボックスシリーズ セキスイダストボックスシリーズセキスイ(14件のレビュー)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)八興(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から8日以内出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
焼入研磨丸棒 FDB 斎藤ツヰストドリル製作所焼入研磨丸棒 FDB斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm ミニター研磨用ゴム砥石軸径2.34mmミニター
2,998税込3,298
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
アルミ丸棒(A2017) エスコアルミ丸棒(A2017)エスコ(4件のレビュー)
3,490税込3,839
1本
当日出荷から8日以内出荷
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ホールダウン金物 ノーブランドホールダウン金物ノーブランド(3件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1セット
当日出荷から6日以内出荷
土台と柱の接合又は上下階の柱相互の接合
付属品角座金(W6×54)/1枚規格Zマーク金物
LEDブラケット サトーパーツLEDブラケットサトーパーツ
298税込328
1個
当日出荷
耐電圧(V/min)AC500絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上材質本体: ポリカーボネート、主絶縁材:PBT端子金具L.E.D.リード線 (□0.5)パネル取付方式ワンタッチ装着取付板厚(mm)1.6 MaxRoHS指令(10物質対応)対応
ドライバス用ブロック Major Science(メジャーサイエンス)ドライバス用ブロックMajor Science(メジャーサイエンス)
29,400税込32,340
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様ブロック材質:アルミニウム寸法(mm)104×79×50
メッシュゴミ収集庫 お客様組立品 グリーンライフメッシュゴミ収集庫 お客様組立品グリーンライフ(1件のレビュー)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
制動抵抗器 富士電機制動抵抗器富士電機
49,980税込54,978
1個
当日出荷から111日以内出荷
高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
ステンレスケータイボトルダイレクトボトル アイリスオーヤマステンレスケータイボトルダイレクトボトルアイリスオーヤマ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのまま飲める直飲みタイプで、スポーツ時などの水分補給に最適なダイレクトボトルです。保冷専用です。真空二重構造のため、冷たさを保ち、飲み物を保冷できます。口径50mmで、大きな氷もラクラク入ります。衝撃に強い底面設計です。ロックを解除し、ワンタッチオープンで簡単にふたを開けることができます。肩から掛けられるストラップ付きポーチが付属されており、持ち運びに便利です。スペアパッキンが1組付いているため、汚れたり破損した際にすぐに交換することができます。
材質本体:ステンレス鋼(外側 アクリル樹脂塗装)、ふた:ポリプロピレン、せん:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、ストラップ:ナイロン、ポーチ:EVA
組立作業台 DB ライトステップ 長谷川工業組立作業台 DB ライトステップ長谷川工業
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板の厚みが従来より10mmアップ。 たわみに強くなりました。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12ミニター
3,088税込3,397
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
デルタブラケット棚受 WAKI(和気産業)デルタブラケット棚受WAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
取り付け自由な棚受
材質安全荷重(kg)20付属品木ネジ9本棚受け金具その他棚受
穴用スナップリング エスコ穴用スナップリングエスコ(1件のレビュー)
195税込215
1袋(2個)
翌日出荷
穴用。
材質
椅子脚キャップ エスコ椅子脚キャップエスコ
430税込473
1パック(4個)
当日出荷から翌日出荷
ゴムではないエラストマー樹脂を使っていますので、変形・風化・色落ちなどしにくく、長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂入数(個)4
デリカビーズ 丸 (11/0) MIYUKIデリカビーズ 丸 (11/0)MIYUKI(2件のレビュー)
189税込208
1本
翌日出荷から9日以内出荷
材質ガラス長さ(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85サイズ(mm)約1.6
ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコーステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)シンコー(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430高さ(mm)800天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mmコーナーブラケット(SUS304)均等耐荷重(kg)(本体)約400材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品アジャストSUS304 幅+30mm
作業台CSD-F用4輪キャスター付きベース アルインコ作業台CSD-F用4輪キャスター付きベースアルインコ
82,980税込91,278
1台
翌日出荷
作業台CSD-F用4輪ストッパーキャスター付きベースです。ベースはあとから取付可能です。ベース取り付け時は全高が250mm高くなります。
材質本体:アルミ、キャスター:ゴム2018年トラスコ掲載ページ7 1198
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12 ミニターミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12ミニター
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)2.34外径(Φmm)12粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
オイルレスベアリング KMTオイルレスベアリングKMT(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から91日以内出荷
材質CAC304(相当)
デリカビーズ 丸 MIYUKIデリカビーズ 丸MIYUKI(1件のレビュー)
779税込857
1ケース(20g)
翌日出荷から8日以内出荷
材質ガラス幅(mm)約1.6寸法(mm)約1.3穴径(Φmm)約0.80~0.85
ダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15) ムラキダイヤモンドバー (ヘッド形状 Type15)ムラキ
3,298税込3,628
1セット(10本)
翌日出荷から5日以内出荷
砥石径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])80000先端形状15材質(シャンク)スチール
USBケーブル B-A 両面挿せる ブラック エレコムUSBケーブル B-A 両面挿せる ブラックエレコム
989税込1,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
表でも裏でも、どちらからでも挿し込みできる!挿し込む向きを気にせず使える両面挿しUSBケーブル(A-B)。 USB(A)コネクタが、表でも裏でもどちらからでも挿し込み可能な両面挿しUSBケーブルです。 USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つパソコンやUSBハブに、USB(Bタイプ:メス)のインターフェースを持つプリンタや外付けハードディスクドライブなどの周辺機器を接続可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
コネクタ形状表裏どちらでも挿せるUSB(A)オス - USB(B)オスブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(A)オス側:USB(Aタイプ:メス)端子を持つパソコン、USB(B)オス側:USB(Bタイプ:メス)端子を持つ機器プラグ金メッキピンコネクタ転送速度(Mbps)480
電着ダイヤバンド ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤバンドヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278特価
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 大型車用バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用(大型車用)「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ) 八興柔軟フッ素チューブ(補強糸入りタイプ)八興
119,800税込131,780
1巻
4日以内出荷
積層構造により、従来のフッ素単層ホースに比べ柔軟性に優れ作業性が向上します。内層のフッ素樹脂は無毒であり、食品衛生法 厚生労働省告示第201号に適合します。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用。材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル全長(m)20使用圧力(MPa)0~1適合流体次亜塩素酸ナトリウム、苛性ソーダ、酢酸
組立作業台 ライトステップ DB-a 長谷川工業組立作業台 ライトステップ DB-a長谷川工業
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から8日以内出荷
組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。 天板のたわみに強い。 組み立ても簡単で、サイズも豊富。 端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。 支柱端具はドライバーではずし交換可能。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
材質アルミ最大使用荷重(kg)150
デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]デバリングツール TYPE-Bパル[切削工具]
22,880税込25,168
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 PTFEジスク入グローブバルブ(10K)KITZ(キッツ)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:-10~120、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)、1.0(180℃以下の蒸気/空気/不燃性ガス/油)接続方式管フランジ材質(ボール)PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13Aハンドル形状丸形材質(ガスケット)PTFE材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛+PTFE編組パッキン材質(ジスク)PTFE材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ステム座金)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(パッキン座金)SUS316材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組材質(ロックナット)SUS304クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10K材質(ジスクホルダ)304SSバルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
...
db-25特集