カテゴリ

  • 制御機器(765)
    • 産業用ACアダプタ(64)
    • 基板用コネクタ(183)
    • 丸型コネクタ本体(77)
  • 電気材料(55)
    • 電気部品その他関連用品(11)
  • 防犯用品(34)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(1)
    • コネクター 防犯カメラ用(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • カー用品(121)
  • パソコン/周辺機器(121)
  • 測定用品(106)
  • 防災用品(75)
  • 船舶用品・漁業資材(44)
  • 家電(38)
  • 空調・電設資材(27)
  • 照明(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • 電動工具(19)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 安全用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • エンジン工具(9)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 厨房用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「DCプラグ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
1,806件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャーEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載 RAMASU(ラマス)デジタルルームミラー型ドライブレコーダー 11.26インチモニター 2カメラ搭載RAMASU(ラマス)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
【デジタルルームミラー型ドライブレコーダー RA-DM119Gのおすすめポイント】2カメラ前後同時録画で撮り逃しを防ぐ(静止画も撮影可能)高解像度4K録画(3840×2160)/829万画素カラーCMOS ※フロントカメラリアカメラ付属(Full HD録画/200万画素カラーCMOS)ミラー全面モニター11.26インチIPS液晶 ※フロントカメラ広視野で常時リアモニター(後方映像をリアルタイム表示)※フロントカメラGPSアンテナ付属《日時・速度・経路》を地図上に記録PC専用GPSビューアアプリ「DashGo」対応スーパーキャパシタ内蔵(一時的な蓄電機能)※フロントカメラWDR搭載(逆光補正で見やすい映像に調節する機能)※フロントカメラLED信号対策(LED信号機の無点灯録画を防ぐ)※フロントカメラGセンサー搭載(衝撃を感知した時に自動的にファイル保護)※フロントカメラマイク・スピーカー内蔵(音声同時録音・再生)※フロントカメラエンジンスタート時連動録画ループ録画(古いファイルの自動更新)フォーマット告知機能(microSDカードの定期的なフォーマットをお知らせ)
用途ドライブレコーダー ドラレコ ミラー型 4K 2カメラ 高画質 デジタルミラー 前後同時録画セット内容ドライブレコーダー(フロントカメラ) リアカメラ(粘着テープ付/ケーブル約6m) GPSアンテナ(粘着テープ付/ケーブル約1.6m) 取付用バンド×2個 DC電源プラグ (5V/3A、12V/24V車対応、ケーブル約3.5m) 取扱説明書(保証書付) 録画中シール ※microSDカード別売サイズスクリーン:11.26インチ(IPS液晶)質量(g)384、リアカメラ:120(ケーブル含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)リアカメラ:58.5×28×37記録媒体microSDカード32~256GB対応(Class10以上推奨 カードは別売です)インターフェースUSB TYPE-Cポート(電源接続)・リアカメラ接続口・microSDカードスロット・GPSアンテナ接続口本体サイズ(mm)W273×H71×D38(取付部含まず)解像度●フロント/4K(3840×2160) ●リアカメラ/Full HD(1920×1080) ※動画・静止画共通視野角フロント/対角140°、水平116°、垂直61° 、リアカメラ/対角137°、水平115°、垂直63°フレームレート●フロント/27.5fps ●リアカメラ/30fpsイメージセンサー●フロント/約829万画素カラーCMOS ●リアカメラ/約200万画素カラーCMOS
取付けプレート(3穴) カーク産業取付けプレート(3穴)カーク産業
689税込758
1セット
3日以内出荷
メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。
用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)152×44取付径(Φmm)29
取付けプレート(2穴) カーク産業取付けプレート(2穴)カーク産業
519税込571
1セット
3日以内出荷
メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。
用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)108×44取付径(Φmm)29
音声端子付きVESAケーブル カナレ電気音声端子付きVESAケーブルカナレ電気
4,998税込5,498
1本(0.5m)ほか
当日出荷
VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。
形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
DVIケーブル カナレ電気DVIケーブルカナレ電気
1,698税込1,868
1本(1m)ほか
当日出荷
デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。デュアルリンク対応。対応機器同士を接続すれば、WQXGAや4Kなどの高精細映像を伝送できます。(シングルリンクにも対応しています)TMDS信号用ユニットの絶縁体に、低損失な発泡タイプのポリエチレンを採用しています。UL規格の垂直難燃試験VW-1に合格しています。(ケーブル単体)VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。DVIデジタル信号伝送用です。(※1)(※2)
形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)
循環ポンプ DC24V ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V ニップル無しマリンテック
7,998税込8,798
1式
6日以内出荷
海水で使用可能本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
付属品DCケーブル 1本型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210出力(W)2.5(DC5V時)~28.8(DC26V時)電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)60以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)24V時:15(900L/h)ケーブル長(cm)100
循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無し マリンテック循環ポンプ DC24V 流量調節付き ニップル無しマリンテック
9,998税込10,998
1式
6日以内出荷
海水で使用可能制御回路をボックス内に配置することにより90℃までの液内で連続使用可最新の3相ブラシレスモーターとポテンショメーターによりスムーズな流量調節が可本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製モーター部は樹脂充填による防水構造DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!DC24V用セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動水中設置・陸上設置可能電源ケーブルにDCプラグ付き水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適専用ゴム製取り付け器具付き本体の金属部分は樹脂とステンレス製!ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き非自吸式ポンプ:呼び水が必要ホースニップル(真鍮製)付き:外径8mm/12mm選択式ニップル無しも選択可能
型式M24-15SLF寸法(mm)84.5×61.8×43.8質量(g)210(ポンプ本体)出力(W)最大28.8(DC26V)電流(A)1.2電圧(V)DC24(最大26口径(Φmm)吸入/排出:20 G1/2ネジ全揚程(m)7外径(Φmm)ホースニップル:8/12(選択式)使用温度(℃)90以下騒音値(dB)40以下吐出量(L/min)0~900ケーブル長(cm)100(ポンプ本体)
ワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ) GBワンタッチ式端子台-DCジャック 2.1mm(変換プラグ)GB
179税込197
1個
3日以内出荷
ワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GBワンタッチ式端子台-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB
179税込197
1個
3日以内出荷
27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、144Hzの高速リフレッシュレートに対応した、フルHD(1920x1080)解像度のゲーミングモニターです。144Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度により、高精細で滑らかな映像表現を実現し、FPSなどの動きの速いゲームでも快適なプレイが可能です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。最大輝度400cd/m2、sRGB:99%の広色域に対応した液晶パネルは、HDR400相当の性能を持ち、コンテンツを色鮮やかに映し出します。AdaptiveSync(FreeSync)に対応。画面のリフレッシュレートとコンテンツのフレームレートのズレから生じるティアリングを防ぎます。ブルーライト軽減モードを搭載し、フリッカーフリー設計で、目と身体への負担を軽減します。インターフェイスはHDMI 1.4 x2 (144Hz)、DisplayPort 1.2 (144Hz)を装備、様々な機器との接続が可能です。PS5とのフルHD:120Hz接続に対応。コンソールゲームでもより高精細に、かつ滑らかなゲーム表示を可能にしました。100x100mmのVESAマウントに対応、別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/3A●HDR400相当:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)5.03使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)453×615×193 スタンド418コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB5% / DCI-P3 81%解像度1920×1080応答速度Typ:14ms/OD:5ms(GtoG)/MPRT1ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°スピーカー2W×2動作湿度(%)10~51色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子DisplayPort、HDMI、イヤホンモニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(AHVA)フリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
ディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証 JAPANNEXTディスプレイ23.6型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー無/2年保証JAPANNEXT
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
23.6インチのVAパネルを搭載し、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した湾曲液晶モニターです。23.6インチの液晶モニターはコンパクトながらノートPCの拡張画面として快適に使用でき、テレワークなどにも使いやすいエントリーモデルです。23.6インチの湾曲パネル(R3000)を採用。画面全体が均一に見やすく、鮮やかな色彩と美しい映像を再現します。どの角度から見ても高い画質を実現し、臨場感あふれるコンテンツ体験をお楽しみいただけます。高画質VAパネルを搭載。3000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能、ゲームだけでなく写真や動画も色鮮やかに映し出します。インターフェイスは、HDMI 1.4 x1 (75Hz)とVGA x1 (75Hz)を搭載しています。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。 75x75mmのVESAマウントに対応しており、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。スピーカーおよびオーディオ出力端子は搭載しておりません。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V/2.5A●プラグアンドプレイ:YES付属品マニュアル、保証書、電源アダプタ、HDMI ケーブル質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~50表面処理非光沢外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)404×540×163 スタンド329コントラスト比3000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 71%解像度1920×1080応答速度Typ:20ms視野角(左右:上下)H:178°V:178°動作湿度(%)10~53色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応ブルーライトカット率YESアスペクト比16:9入出力端子HDMI、VGAモニターサイズ23.6型パネル駆動方式VAフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)230
PC03 DCプラグコード 5.5Φ2.5ΦL パトスPC03 DCプラグコード 5.5Φ2.5ΦLパトス
359税込395
1個
6日以内出荷
3.7V充電式小型COBライトキューブタイプ EARTH MAN3.7V充電式小型COBライトキューブタイプEARTH MAN
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
1回の充電で(全点灯)約1時間、(3面点灯)約3時間、(1面点灯)約8時間、連続点灯することが可能です。
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品小型COBライト本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、取扱説明書×1質量(g)160電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)(全点灯)約1200(3面点灯)約800(1面点灯)約300入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)ライト収納時:約69×58×58、ライト最大展開時:約69×135×135バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約3(空→フル充電)設置場所屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)2000連続点灯時間(時間)[満充電時](全点灯)約1(3面点灯)約3(1面点灯)約8
3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプ EARTH MAN3.7V充電式大光量コンパクトLEDライト防雨タイプEARTH MAN
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
1回の充電で約3時間連続点灯することが可能です。(Low点灯時) 大光量!約450ルーメン ※Hihg点灯時 面発光LED(COB)タイプ カラビナフック 強力マグネット付き 可動式スタンド 三脚取付け穴付き 充電用コード付属
用途夜間作業やアウトドア等の照明に使うことができます。付属品コンパクトLEDライト本体×1 、USBケーブル×1 、取扱説明書×1質量(g)50電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)約450(High)/約400(Mid)/約200(Low)入力電圧(V)充電プラグ:DC5本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約80×48×26バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球白色LED ※交換不可使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋内・屋外入力電流(A)充電プラグ:0.5バッテリー容量(mAh)500防水保護等級IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約1(High)/約1.5(Mid)/約(L3ow)/約1(点滅)
DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GBDCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)GB
299税込329
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル GBDCジャック 2.1mmから2分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブルGB
429税込472
1個
3日以内出荷
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GBDCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB
159税込175
1個
3日以内出荷
DCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GBDCジャック 1.3mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB
129税込142
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GBDCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)GB
189税込208
1個
3日以内出荷
DCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ) GBDCプラグ 2.1mm-スクリュー端子台(着脱可能な変換プラグ)GB
219税込241
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ) GBDCジャック 2.1mm-DCプラグ 1.3mm(変換プラグ)GB
109税込120
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GBDCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)GB
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ) GBDCジャック 2.5mm-DCプラグ 2.1mm(変換プラグ)GB
109税込120
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ) GBDCジャック 2.1mm-スクリュー端子台(変換プラグ)GB
169税込186
1個
3日以内出荷
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)LINKMAN
369税込406
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m) LINKMANケーブル付きDCプラグ 2.1mm(L型 1.8m)LINKMAN
389税込428
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.5mm(緑) GBDCプラグ 2.5mm(緑)GB
369税込406
1個
3日以内出荷
DCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ) LINKMANDCプラグ(5.5mm/2.1mm フォークタイプ)LINKMAN
259税込285
1個
3日以内出荷
DCプラグ 2.5mm LINKMANDCプラグ 2.5mmLINKMAN
169税込186
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCプラグ 2.1mm LINKMANDCプラグ 2.1mmLINKMAN
179税込197
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類) DFRobot5.5/2.1mm DCプラグ変換アダプターセット(28種類)DFRobot
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷
非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式 パトス非安定化ACアダプター DC6V/0.5A 出力プラグ切替式パトス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
...