1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルリモコン フロアー扇風機。・風が広い範囲に届く40cm 羽根フロアー扇風機。・DCモーター採用の省エネ扇風機。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)2~26(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)40 羽根枚数40 本体質量(kg)6.3 モーターDCモーター 風量4段階(微・弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×410×1270~1480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
9,898 税込10,888
当日出荷