カテゴリ

  • 制御機器(1,873)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,086)
  • パソコン/周辺機器(337)
  • 防犯用品(280)
  • 電気材料(278)
  • カー用品(218)
  • FA担当者のオススメ新商品(96)
  • 防災用品(87)
  • 測定用品(86)
  • バッテリー・電装(59)
  • 船舶用品・漁業資材(34)
  • 空調・照明・電設資材(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 家電(22)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 安全用品(19)
  • エンジン工具(18)
  • バイク部品(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 溶接用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 梱包用品(5)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建築金物(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC12V 1A」の検索結果

4,607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC12V/1A amnimo(アムニモ)

    ACアダプタ DC12V/1A

    amnimo(アムニモ)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ACアダプタ DC12V/1A
    適合機種AR10-010JP-10 AC10-011JP-10
  • ACアダプター12V1A モノタロウ

    ACアダプター12V1A

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    12V小型最小クラス スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
    用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:94V-0 ABS+PCタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×35×23.4定格出力DC12V1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)販売区分業務用
  • ACアダプター12V1A マザーツール

    ACアダプター12V1A

    マザーツール(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カメラ電源用DC12V±1V(センタープラス)のACアダプタ-です。
    仕様DC12V±1Vセンタープラス(Φ2.1mm‐5.5mm)
  • 防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1 塚本無線

    防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1

    塚本無線
    1,398税込1,538
    1個
    6日以内出荷
    AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
    本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)1000ケーブル長(mm)1150入力電源(V)AC100~240
  • コンパクトACアダプタ 共立電子産業

    コンパクトACアダプタ

    共立電子産業(14件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
    仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
    定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • ACアダプター ブロードウォッチ

    ACアダプター

    ブロードウォッチ(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
  • RS Pro DCアダプタ 1A 12 V RS PRO

    RS Pro DCアダプタ 1A 12 V

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様内径 = 2.1mm外径 = 5.5mm定格電圧 = 12 V長さ = 44mm取り付けタイプ = ケーブルマウントコンタクトめっき = ニッケルシリーズ = DC電源への直接接続には使用しないでください。. DC電源プラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの業務用12 V dc電源プラグ製品には、1.4、2.1、2.5 mmをはじめとする各種サイズが揃っています。この電源プラグは、ラップトップコンピュータやポータブル電子デバイスへの給電など、さまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. ; ケーブル取り付けコネクタ ; はんだ端子 ; 全体径: 10 mm ; 各種ピン径を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DCマルチアダプター ELPA

    AC/DCマルチアダプター

    ELPA(21件のレビュー)
    2,278税込2,506
    1個
    当日出荷
    家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
    コード長さ(m)約1.8極性センタープラス定格入力AC100V(50/60Hz)
  • ACアダプタ 共立電子産業

    ACアダプタ

    共立電子産業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
    仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
  • ACアダプター 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 12V

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ACアダプターDC12V2A 共立電子産業

    ACアダプターDC12V2A

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷
    サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
  • 電子式タイムスイッチ DC12V別回路 Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ DC12V別回路

    Panasonic(パナソニック)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー動作周期24時間式
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • DC12V~50V用SPD 昭電

    DC12V~50V用SPD

    昭電
    42,990税込47,289
    1個
    8日以内出荷
    分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
    用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護仕様【定格短絡電流】D58V 1kA適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)適合回路【直流】DC12~DC50V定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500RoHS指令(10物質対応)対応警報接点a接点SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯最大連続使用電圧(V)DC58
  • ACアダプタ <2.1mmDCプラグ> ダイヤトレンド

    ACアダプタ <2.1mmDCプラグ>

    ダイヤトレンド
    2,800税込3,080
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    出力DC5V 2A、DC12V 1A、DC24V 0.5Aをラインナップ。
    コード長さ(m)1.5入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A回路方式スイッチング方式極性センタープラスプラグ形状2.1mmDCプラグRoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5動作温度範囲(℃)0~40プラグ内径(Φmm)2.1
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    278,700税込306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
  • 直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(7件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高信頼性の直流用コイルを採用しています。
    種類電磁接触器保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形定格使用電圧(V)AC200
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V JB(日本ボデーパーツ工業)

    JBミニDC/DCコンバーター 10A DC24V→DC12V/5V

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    車内を鮮やかに演出するブルーイルミネーション機能! 5種類の安全保護回路を搭載! (保護回路作動時には、レッドイルミネーションに変化します) [1]低電圧入力:バッテリーの電圧が20V以下まで低下している状態で接続した場合。 [2]高電圧入力:本製品に異常な高電圧(30V以上)が入力された場合。 [3]出力過負荷:接続した機器が本製品の定格出力(10.5A)を超えた場合。 [4]出力短絡:短絡(ショート)した機器が接続された場合。 [5]高温:ケース内基盤温度が異常に上昇(65℃)した場合。 以上の場合、通電をカットします。 DC12VソケットとUSBポートを2個づつ搭載!(合計最大出力10A)
    出力電圧(V)DC12/DC5入力電圧(V)DC24定格出力DC12V・USB/2.1A/1.0A(合計最大出力10A)
  • (1C800)コンバーターASSY.,DC-DC12V ホンダ

    (1C800)コンバーターASSY.,DC-DC12V

    ホンダ
    269,800税込296,780
    1個
    3日以内出荷
  • hoco X129 DC12V変換ケーブル hoco

    hoco X129 DC12V変換ケーブル

    hoco
    799税込879
    1個
    8日以内出荷
    DCコネクタ(5.5/2.1mm)で12V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB Type-C to DCケーブル。USB Type-C PD充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。接続端子がDC(5.5/2.1mm)、12V/1A対応のルータや防犯カメラ、ラジカセ、ポータブルDVDプレーヤーなど様々な機器で利用可能。DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
  • オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用 マリンテック

    オリジナル 小型ベンチレーター MFS-12L DC12V用

    マリンテック
    5,698税込6,268
    1式
    6日以内出荷
    DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター。ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能。DC12V・小型横型送風機。静音型、水平設置型。12Vブラシレスマイクロモーター搭載。省エネ仕様・ソーラー電源可能
    付属品ステンレス製タッピングネジ4本材質ABS樹脂製型式MFS-12L寸法(mm)150×80×72質量(kg)0.3取付4mm穴(4ヶ所)埋め込み穴サイズ125×61mm出力(W)13電流(A)1電圧(V)DC12適合ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上取付ピッチ(mm)縦68×横136
  • MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD MTO

    MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプターPD

    MTO
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。グレードアップされたアダプターです。総出力は22.5W、スマホ、タブレット、ノートPCなどに急速充電が可能です。補助ライトも230Lmの明るさです。
    グリーン質量(g)375(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V3A×1・USB PD×1・USB QC3.0×1パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
  • G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q シングル・ステイブル形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    419税込461
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式 エスコ

    AC100V/1.0kw DC12V/4A 発電機 インバーター式

    エスコ
    88,500税込97,350
    1台
    翌日出荷
    電源のない場所での電気機器の使用に。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:EGI100●出力:AC/1kVA(100V・10A)、DC/12V・4.0A●使用時間:6.9(1/4負荷)~3.5(定格)時間●燃料:無鉛ガソリン(タンク容量2.5L)●騒音レベル:58~68.4dB●サイズ:438(W)×235(D)×394(H)mm●重量:12.2kg●周波数:50Hz/60Hz●付属品:プラグレンチ、プラスドライバー、オイルジョッキ、充電ケーブル●家庭用機器にも使えるインバーター制御●小型・軽量・超静音設計●負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード●高品質な電気を安定供給する正弦波インバーター搭載●交直両用
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)12.1幅(mm)8.6取付PCBマウント奥行(mm)17.5シリーズTSR 1WI出力電圧(V)12dc出力電流(A)1出力点数1動作温度(℃)-40~80効率93%アズワン品番65-7224-26パッケージSIP3ロードレギュレーション0.6%入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)17~72dc
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q 1巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V omron(オムロン)

    G5Q 2巻線ラッチング形 1a 耐フラックス形 高突入負荷向け TV-8 HA-VH DC12V

    omron(オムロン)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)(IEC/EN)60079-1 第15.5項 Enclosed-break devices(GroupⅡA)に基づき試験を行い、合格しています。(IEC/EN)60079-15 第11.2項 Sealed devicesに基づき試験を行い、合格しています。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)。省エネ化に貢献できるラッチングタイプ(-HR)、保持電圧、PWM制御対応できる(-PW)を品揃え。TV-8定格(突入電流117A)、E-ballast定格(UL508)に適合。(-HRシリーズ)。防爆規格(IEC/EN)60079-1、(IEC/EN)60079-15準拠。(-HRは除く)。耐発火性国際安全規格(IEC/EN 60335-1)準拠。(-HA)
  • ACアダプター12V5A マザーツール

    ACアダプター12V5A

    マザーツール(5件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    DC12V5AのACアダプタ-です。
    仕様DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)タイプスイッチングタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×35×123
  • MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター MTO

    MTO DC12V COB 電ドラバッテリーマルチアダプター

    MTO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    これは便利 ! 作業ライト&スマホの充電用として電ドラのバッテリーに取付けるだけでハンディパネルライトになり、また、各種電源が取り出せるアダプターです。スマホの充電が可能です。補助ライトも140Lmの明るさです。
    グリーン質量(g)325(パネルライト、調光器含む※バッテリーは含みません)出力DC12V2A×1・USB 5V-2A×2パネルサイズ(mm)幅110×長さ127
  • マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテック

    マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き

    マリンテック
    289,800税込318,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。お客様の声に応えたホースロングタイプ!。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは6M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 10個入

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    TRACOPOWER TSR 1WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収容されています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 1WI は、多くのバッテリ及び分散電源用途に適しています。最大 93 % - ヒートシンク不要 LMxx リニアレギュレータ( SIP-3 )と互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +80℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱から保護します 3年間の製品保証
    仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:17 → 72 V dc●入力電圧公称:17 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●シリーズ:TSR 1-48120WI●コード番号:193-2054アズワン品番65-7224-25
  • RS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dc RS PRO

    RS Pro DC電源ソケット 1A 12 V dc

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 12 V dc定格電流 = 1Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮構造上抜けやすい点を考慮ください. 基板実装DC電源ソケット. 信頼のRSブランドがお届けする、基板実装式ソケットです。 実装される電源ソケットにはニッケルめっきN / Cコンタクトが取り付けられており、2.1 mm DCプラグと互換です。 頑丈なタブを備えたこの幅広いソケット製品を使用することで、基板との信頼性の高い確実な接続が実現されます。. RS Proの基板実装式DC電源ソケットには次の製品があります。. 品番 ; 487-832 487-832 : ねじロック機能付きで品番487-820のケーブル取り付けプラグとぴったりかん合 品番 ; 448-382 448-382 : ライトアングル基板実装DC電源ソケット 品番 ; 448-376 448-376 : ストレート基板実装DC電源ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテック

    マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付

    マリンテック
    269,800税込296,780
    1式
    6日以内出荷
    DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!。プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け。室内機・室外機ともにコンパクトサイズ。セパレートタイプで取付の自由度が高く。塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!。オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング。超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!。・DC12/24V電源用(電圧選択式)。・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ。・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ。・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力。・冷房専用。・室内機は下配管のみの仕様。・室内機から室外機までのホースは4.5M付属。・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能。・コンプレッサーはモーター式。 コンプレッサー用カバーはこちら。・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作。・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら。・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用。・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始。・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用。・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付)。 ステンレス防水カバーもございます
    付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
  • 非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入 TRACO POWER

    非絶縁型DC-DCコンバータ 12V dc Output 1A 1セット 100個入

    TRACO POWER
    77,980税込85,778
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●入力電圧範囲:15 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●出力電圧:12V dc●出力電流:1A●定格電力:12Wアズワン品番65-7217-33
  • 産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)

    産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応

    Advantech(アドバンテック)
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷から18日以内出荷
    産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント。出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認。必要出力(W)に余裕を持って選定。接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択。※安全規格 UL62368 対応機種あり。※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================。96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P。96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°。96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°。96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ。96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin。96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin。96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ。================================================================
    RoHS指令(10物質対応)対応
...