hoco X129 DC12V変換ケーブル
DCコネクタ(5.5/2.1mm)で12V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB Type-C to DCケーブル。
USB Type-C PD充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。
モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。
接続端子がDC(5.5/2.1mm)、12V/1A対応のルータや防犯カメラ、ラジカセ、ポータブルDVDプレーヤーなど様々な機器で利用可能。
DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。
ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 22
- 出力
- DC 最大 12V/1A(※最大出力はPD電源の仕様に依存)
- ケーブル長(m)
- 1
- 接続
- USB Type-C to DC
- 入力
- PD 12V/1A
- 保証期間
- 初期不良のみ
- 端子
- 外径:5.5mm / 内径:2.1mm(センタープラス)
- 内容量
- 1個
注意
※接続機器の入力電圧、入力電流、端子サイズ、仕様などをご確認ください。※最大出力はPD電源の仕様に依存します。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ









![USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器] USB-Micro変換コネクタ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137912-261106-02.jpg)

![miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器] miniUSB-microUSB変換アダプター GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139951-261106-02.jpg)
















