カテゴリ

  • バッテリー・電装(394)
    • 自動車用リレー(7)
    • 車用回路/ユニット(48)
    • 電源取り出し(36)
  • カー用品(689)
    • 車用ソケット(233)
    • 車用インバーター/コンバーター(94)
  • 防犯用品(671)
    • ACアダプター・電源 防犯カメラ用(14)
  • 制御機器(3,577)
    • 産業用ACアダプタ(39)
  • 学童・教育用品(26)
    • その他学童/雑貨(1)
  • トラック用品・パーツ(199)
    • インバーター/コンバーター(18)
    • トラック用回転灯(14)
  • パソコン/周辺機器(728)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(490)
  • 船舶用品・漁業資材(351)
  • 測定用品(246)
  • メカニカル部品(215)
  • バイク部品(187)
  • FA担当者のオススメ新商品(135)
  • 自動車補修部品(129)
  • 空調・照明・電設資材(125)
  • 家電(111)
  • 安全用品(84)
  • 防災用品(81)
  • 電動工具(75)
  • 電気材料(59)
  • 建築金物(52)
  • フォークリフト・産機・建機用品(50)
  • 建材・エクステリア(40)
  • 農業・園芸資材(29)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 機構部品(23)
  • エンジン工具(22)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 厨房用品(17)
  • 農業機械(16)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 医療(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 作業服(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 物流用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 縫製用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC12V」の検索結果

8,902件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業

    65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付

    共立電子産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
  • マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 仙台銘板
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    レッド

    マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    仙台銘板(8件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
    材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB&コンセント 静音タイプ DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント 静音タイプ DC12V用

    Meltec(大自工業)(11件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
    出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
  • DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    DC12V→DC24 昇圧コンバーター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
    用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
  • 電子ブザー DC12V GB[制御機器]

    電子ブザー DC12V

    GB[制御機器]
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。
    定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
  • パワーリレー DC12V 5極 マリンテック

    パワーリレー DC12V 5極

    マリンテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
  • パワーリレー DC12V マリンテック

    パワーリレー DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    欠品中
    船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
    用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
  • マイクロ循環ポンプ DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ DC12V

    マリンテック
    ¥3,500税込¥3,850
    1式
    当日出荷
    超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
  • ACアダプターDC12V2A 共立電子産業

    ACアダプターDC12V2A

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,000税込¥3,300
    1個
    当日出荷
    サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1
    用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
  • 電子式タイムスイッチ DC12V別回路 Panasonic(パナソニック)

    電子式タイムスイッチ DC12V別回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
  • 電池BOX DC12V出力用 マザーツール

    電池BOX DC12V出力用

    マザーツール(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
    コード長さ(m)約1
  • ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
    用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
  • DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM MTO

    DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM

    MTO(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS
  • ICウインカーリレー マイクロ DC12V用 KIJIMA(キジマ)

    ICウインカーリレー マイクロ DC12V用

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!
    仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
  • 流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付 トーグ安全工業
    イエロー
    ブルー
    グリーン
    レッド

    流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付

    トーグ安全工業(7件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。
    仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
  • 業務用パワーリレー DC12V マリンテック

    業務用パワーリレー DC12V

    マリンテック
    ¥6,798税込¥7,478
    1式
    当日出荷
    DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
    用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
  • DC12V~50V用SPD 昭電

    DC12V~50V用SPD

    昭電
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
    用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護仕様【定格短絡電流】D58V 1kA適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)適合回路【直流】DC12~DC50V定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500RoHS指令(10物質対応)対応警報接点a接点SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯最大連続使用電圧(V)DC58
  • 安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス パトス

    安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス

    パトス
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。
    出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
  • DC12V専用ジャンプスターター 6000mA Meltec(大自工業)

    DC12V専用ジャンプスターター 6000mA

    Meltec(大自工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで
    付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)
  • ACアダプタ(DC12V) CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ(DC12V)

    CONTEC(コンテック)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • DC12V用カープラグ ハタヤリミテッド

    DC12V用カープラグ

    ハタヤリミテッド
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。
    適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
  • MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002 MTO

    MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002

    MTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
  • 3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)

    3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
    質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)7外径(Φmm)11/13材質(ケース)ABS樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル1.5m
  • 電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用 Meltec(大自工業)

    電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用

    Meltec(大自工業)(5件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
    用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
  • マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V マリンテック

    マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

    マリンテック
    ¥5,398税込¥5,938
    1式
    当日出荷
    ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
    仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
  • 走行充電器 DC12V→  DC12V カーク産業

    走行充電器 DC12V→ DC12V

    カーク産業
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷
    キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
    寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48質量(g)270タイプキャンピングカー用出力14.4V定格電流(A)8最大電流(A)9入力9 ~ 14.5V
  • オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L マリンテック

    オリジナル 水中ポンプ DC12V 32L

    マリンテック
    ¥14,980税込¥16,478
    1式
    当日出荷
    海水で使用可能。コンパクト設計(直径41mm)。筐体はポリプロピレンとガラス繊維20%を含む強化樹脂製。内径19mmホースで使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。ワニ口バッテリークリップ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可。逆流防止弁付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品逆流防止弁型式M12-32S寸法(mm)180×41質量(g)270電流(A)4.5(最大)電圧(V)12消費電力(W)54温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)10外径(Φmm)20材質(ケース)ポリプロピレン、ガラス繊維20%を含む強化樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル5m
  • USB&コンセント(インバーター) DC12V用 Meltec(大自工業)

    USB&コンセント(インバーター) DC12V用

    Meltec(大自工業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
    車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用
    材質アルミ+ABS寸法(mm)100×64×38質量(g)260定格出力(W)80口数USB TYPE-Cx1 30W※PD対応、USB TYPE-Ax1 24W※QC3.0対応、AC100Vコンセントx1
  • 循環ポンプ DC12V ニップル無し マリンテック

    循環ポンプ DC12V ニップル無し

    マリンテック
    ¥9,998税込¥10,998
    1式
    当日出荷
    7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
    付属品DCケーブル型式M12-15SL寸法(mm)100×60×80材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210出力(W)16電流(A)1.25電圧(V)DC12全揚程(m)3.8使用温度(℃)60℃以下吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h)ケーブル長(cm)100ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
  • DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V DELTA(デルタ)

    DCDCコンバーター DC48V⇒DC12V

    DELTA(デルタ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    DC48V⇒DC12V降下タイプDC-DCコンバーター。
    用途DC-DCコンバーター適合DC48V電動フォークリフトなど質量(g)455出力電圧DC12V本体寸法(mm)120×86×45消費電力20W/約1.5A出力電流(A)10※連続使用8まで保証期間1年間防水性本体:IP55相当(防滴仕様) カプラー:非防水適正電圧(V)DC48V
  • 走行充電器 DC12V → DC12V カーク産業

    走行充電器 DC12V → DC12V

    カーク産業
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    3日以内出荷
    キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。
    用途キャンピングカー用仕様2ピン(丸)プラグです。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×89×48
  • DC12Vインパクトレンチ 大橋産業(BAL)

    DC12Vインパクトレンチ

    大橋産業(BAL)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    ※15A未満の自動車の場合、必ず付属のバッテリー接続ソケットをご使用ください。
    寸法(mm)角ドライブ:□12.7質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×78×205無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500入力電圧(V)DC12電源コード(m)約3.5トルク(N・m)160ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)
  • DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ

    DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥33,300税込¥36,630
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
  • 2連USBソケット(DC12V/24V用) SCI

    2連USBソケット(DC12V/24V用)

    SCI
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付の2.4A対応 2連USBソケットです。 別売りの専用取付パネルにLEDデジタルメータなどと一緒に取付できます。
    取付穴径Φ2.90定格出力5V/2.4A×2RoHS指令(10物質対応)対応定格入力12V/24V動作温度範囲(℃)-20~+45USBUSB2.0
  • 車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付 オーム電機

    車載インバーター DC12V→AC100V 60W USB付

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケット(アクセサリーソケット DC12V)に接続して、家庭用電源(AC100V)とUSB電源(DC5V)を供給。 停電時のパソコン、スマートフォン、クリーナー、電動工具などの充電にも便利。 安心の保護機能。本機に異常が生じた場合に保護回路が作動します。
  • DC12Vクロームメッキホーン TAKEGAWA(武川)

    DC12Vクロームメッキホーン

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    欠品中
  • MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001 MTO

    MTO DC12V COB クリップパネルライト DCC001

    MTO
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    パネルライトにクリップを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
    仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
  • シーフロ―ポンプ(DC12V) カーク産業

    シーフロ―ポンプ(DC12V)

    カーク産業
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    3日以内出荷
    SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
    用途キャンピングカー部品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 12VDC水圧 2.4Bar付属品ストレーナー x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、エルボ x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"タケノコ、ストレート x1フィッティング 3/4"(クイックアタッチ) x 1/2"MNPTストレート x1電圧(V)DC12水圧2.4Bar