カテゴリ
- バッテリー・電装(477)
- 自動車用リレー(11)
- 車用回路/ユニット(49)
- 電源取り出し(47)
- カー用品(767)
- 車用ソケット(268)
- 車用インバーター/コンバーター(112)
- 防犯用品(966)
- ACアダプター・電源 防犯カメラ用(21)
- 制御機器(6,915)
- 産業用ACアダプタ(51)
- 学童・教育用品(40)
- その他学童/雑貨(1)
- トラック用品・パーツ(256)
- インバーター/コンバーター(22)
- トラック用回転灯(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,064)
- パソコン/周辺機器(856)
- 船舶用品・漁業資材(355)
- 電気材料(340)
- 測定用品(331)
- メカニカル部品(281)
- FA担当者のオススメ新商品(242)
- 空調・照明・電設資材(193)
- バイク部品(191)
- 自動車補修部品(148)
- 家電(137)
- 防災用品(130)
- 安全用品(107)
- 科学研究・開発用品(104)
- 電動工具(84)
- 物流用品(68)
- 建材・エクステリア(59)
- 建築金物(58)
- フォークリフト・産機・建機用品(56)
- 測定関連サービス(45)
- 油圧機器・油圧ホース(45)
- 農業・園芸資材(40)
- 機構部品(37)
- ポンプ・送風機・電熱機器(36)
- 店舗什器・備品(34)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(34)
- エンジン工具(32)
- 溶接用品(26)
- 医療(24)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
- 農業機械(21)
- 厨房用品(18)
- トラック輸送・安全用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- バイク純正部品(7)
- ヘルスケア(7)
- 梱包用品(6)
- 自動車純正部品(6)
- 作業服(6)
- 作業工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 事務用品(4)
- 清掃用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 日用品(2)
- オフィス家具(2)
- 洗車・清掃(2)
- マスク(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(83)
- 共立電子産業(23)
- マザーツール(50)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(120)
- プロキオン(7)
- Meltec(大自工業)(49)
- 塚本無線(73)
- カシムラ(148)
- ENG(1)
- エスコ(91)
- CKD(473)
- IDEC(和泉電気)(373)
- omron(オムロン)(514)
- Panasonic(パナソニック)(227)
- RS PRO(661)
- SICK(244)
- SMC(4,478)
- TRACO POWER(685)
- ブロードウォッチ(387)
- マリンテック(305)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「DC12V」の検索結果

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用
(242件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12消費電流(mA)12V約150販売区分業務用
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付
共立電子産業¥3,698税込¥4,0681個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mm センタープラス出力電流(A)5出力電力(W)65定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)保護機能過電流保護、過電圧保護、短絡保護保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%RoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
リレー 各種電装品切替用 DC12V専用
(50件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12定格電流(A)30消費電流(mA)12V約150使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)販売区分業務用
USB&コンセント 静音タイプ DC12V用
Meltec(大自工業)(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!出力電圧(V)AC100出力周波数(Hz)55出力波形矩形波保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
防水リレー 4極 DC12V
(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水のかかる箇所での電装品の配線をサポートします。パッキンが水の侵入を防ぎます。用途ホーンやデイライトの配線などに。寸法(縦×横)(mm)77×36コード長さ(mm)約500消費電流(mA)(コイル)約135コード2sq(赤・黄)・0.75sq(青・黒)各約500mm使用可能電力DC12V/20A 240W以下、DC24V 使用不可防水性IPX4相当販売区分業務用




マグネットLED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
仙台銘板(8件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ質量(kg)約0.9定格電圧(V)DC12~24コード長さ(m)4.5電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応
DC12V→DC24 昇圧コンバーター
JET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。用途電装パーツ色ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24定格入力電圧(V)DC12入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25定格出力電圧(V)DC24
逆流防止ダイオード DC12V車専用
(58件のレビュー)¥499税込¥5491袋(2個)当日出荷電流の逆流や回り込みの防止。 各種電装品のプラス ・マイナス配線の逆接続の保護にご使用頂けます。用途DC12V車専用適合DC12V車専用全長(mm)285最大電流(A)6適合電線径1.25sq相当販売区分業務用
LED回転灯 DC12V/24V兼用 マグネットタイプ パターン切替スイッチ付
(5件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷LEDの警告灯です。 モーターを使用していないので回転音が発生しません。 15種類の点滅パターンを手元スイッチで切替が出来ます。 底部は強力マグネットになっているので固定できます。 12Vと24V共用。用途道路維持作業用仕様マグネット幅(mm)145色アンバー高さ(mm)150質量(g)1040奥行(mm)200定格電圧(V)DC12/24コード長さ(m)3.6電球LEDパターンフラッシュ(15パターン)販売区分業務用![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)
電子ブザー DC12V
GB[制御機器]¥299税込¥3291個当日出荷電源をつなぐだけでなる電子ブザーです。 12V駆動ブザーです。12Vの直流電源をつなぐと「ヴー」と鳴ります。 単三や単四電池なら8本。3Vコイン型電池なら4個で動きます。定格電圧(V)DC12.0音色ヴー(連続音)動作電圧(V)9.0~15.0実装タイプパネルねじ止め
パワーリレー DC12V 5極
マリンテック¥4,498税込¥4,9481式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー!。250Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。5ピン単極双投。接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC1.2~3.0、自動接続:DC6.8~8.5、過電圧:DC14≦入力電圧(V)DC12電流容量(A)連続:200 ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)250(MX)ノーマルオープン時、120 ノーマルクローズ時
パワーリレー DC12V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式欠品中船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
マイクロ循環ポンプ DC12V
マリンテック¥3,500税込¥3,8501式当日出荷超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!。毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続寸法(mm)55×41×34質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)4.2電流(A)0.35電圧(V)12消費電力(W)4.7内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)3吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5ケーブル長(cm)4.5
ACアダプターDC12V2A
共立電子産業(1件のレビュー)¥3,000税込¥3,3001個当日出荷サーマルカメラに使える。【対応機種】 ・051160 サーマルカメラ 顔認証型 ・051159 サーマルカメラ 同時測定 ・051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA ・ケーブル長/約1.5m ・定格出力/DC12V2A2.1Φセンター+(内径Φ2.1mm外形Φ5.5mm)。材質:プラスチック,銅。サイズ:ケーブル長/約1.5m。セット内容:本体x1用途非接触での検温・体調管理に。施設の入口管理やワークショップに。セット内容本体x1材質プラスチック、銅寸法(mm)40×100×80寸法(Φmm)2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)対応機種051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA定格出力DC12V2A形態包装:PP袋入りアズワン品番64-8310-31
DC12V専用エアーコンプレッサー
Meltec(大自工業)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷適正空気圧で燃費が良くなる!。タッチセンサーパネルで操作が簡単!。最高圧力825kpa。乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。オートストップ機能。希望する空気圧をセットで、自動で停止します。便利なLEDライト付き用途自動車、バイクのバッテリー充電仕様メーター表示:0~995(kPa)質量(g)約640長さ(m)(エアーホース)0.6電流(A)2.0(MAX10)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75電源コード(m)約3連続使用時間(分)30以内定格圧力範囲(kPa)20~825ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
電子式タイムスイッチ DC12V別回路
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷形状ボックス型外形寸法(mm)H100×W70×D36.5定格電圧(V)DC12接点構成1a駆動方式電子式回路数1回路停電補償時間10年回路構成別回路型(無電圧出力)ソーラー無動作周期24時間式
ウエッジベース T10 LED COBタイプ DC12V
(53件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。用途DC12V車専用寸法(mm)Φ10×26色ホワイトタイプT10定格電力(W)0.2定格電圧(V)12口金その他全光束(Lm)30消費電流(mA)15色温度(K)6000~6500LED使用数(個)1(COBタイプ)販売区分業務用
DC12Vバッテリー搭載ブースターパック ES-810SM
MTO(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷質量(g)3500出力DC12V(シガーソケット) DC5V/2A(USB出力)定格電圧(V)DC12本体寸法(mm)100×250×150最大電流(A)800適合車ガソリン車4500ccクラス、ディーゼル車2000ccクラス充電時間(時間)約3~4始動電流(A)400
電源アダプタDC12V/5A
Dahua(ダーファ・テクノロジー)¥4,898税込¥5,3881台当日出荷設置が簡単 過電圧、過電流保護付き質量(kg)0.27出力DC12V(+7%、-3%)、最大5A適合規格PSE湿度(%RH)0~90入力AC100V~240V(50/60Hz)、1.5A外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112.5×56×31.5設置方式平面設置色(本体)黒電源コード(cm)DCコード:120動作温度範囲(℃)-10~+88
ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
DC12V/30A/5極 リレーソケット
エスコ¥1,430税込¥1,5731個当日出荷後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
DC12V小型ファン DAシリーズ
HUA XIA HENG TAI¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から6日以内出荷産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。定格電圧(V)12ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)コネクタ3pinコネクタケーブル長(mm)300(+15/-10)軸受種類2ボールベアリング動作電圧(V)7.0~13.8期待寿命(時間)70000(at40℃)
USB&コンセント(インバーター) DC12V用
Meltec(大自工業)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷車内で家電が使える!PD30W対応ポート搭載!。【特徴】。USB PD(最大30W)対応のType-C出力ポートを搭載。冷却ファン:静音タイプ。【従来モデルと比較して】。Type-A出力ポートをQC3.0(最大24W)にスペックUP!。本体サイズを約26%スリム化、重量も約20%軽量化!。【用途】。スマートフォン、タブレット端末、ノートPC、携帯ゲーム機の充電などに最適。USB PD(最大30W)対応により高電力で効率的かつ高速に充電や電力供給が可能。DC12V車専用材質アルミ+ABS
ICウインカーリレー マイクロ DC12V用
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷設置場所を考えなくて済む、小型のICウインカーリレーが登場!仕様30Wまで、2極式寸法(mm)14×8×7配線長100mm
DC12V/30A/4極 リレーソケット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
業務用パワーリレー DC12V
マリンテック¥6,798税込¥7,4781式当日出荷DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC12電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
DC12V~50V用SPD
昭電¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減。DC12VからDC400Vまで対応。安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)。SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載。小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)。SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)。適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)。クラスⅡ対応。ITotalの強化により1ランク上の総合性能。進化した安全遮断技術SITS(R)を採用用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護仕様【定格短絡電流】D58V 1kA適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)適合回路【直流】DC12~DC50V定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500RoHS指令(10物質対応)対応警報接点a接点SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯最大連続使用電圧(V)DC58
安定化ACアダプター DC12V/0.5A センタープラス
パトス¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷トランス使用の安定化出力ACアダプターです。 一般的なスイッチングタイプと比較すると効率が悪く大型ですがノイズが少なく高品質な出力を得ることができます。 オーディオや精密測定器など特にノイズを嫌うアナログ回路の電源に最適です。出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC90~110(50/60Hz)出力電流(A)0.5入力プラグ直付タイプコード長さ(cm)180極性センター+RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
DC12V専用ジャンプスターター 6000mA
Meltec(大自工業)¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷突然のバッテリーあがりに! 備えて安心ジャンプスターター。バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー。バッテリー容量:6000mAh。ジャンプスタート出力:DC12V/200A(MAX350A)。ジャンプスタート使用時間:2 秒以内。ジャンプスタート対象車両:DC12V 3000cc のガソリン車まで。 DC12V 2000cc のディーゼル車まで付属品ジャンプスターターケーブル、USB 充電ケーブル、充電ソケット、収納ケース質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×38×167保護機能過充電、過放電、過電流、短絡、逆接充電時間(時間)3.5ケーブル長(mm)【USB 充電ケーブル】500、【ジャンプスターターケーブル】赤…約230、黒…約200動作温度(℃)0~40充電方式USB コード(AtoC)USBDC5V/2.4A(2 口合計)




流線型 LED回転灯 DC12V/24V兼用 ON/OFFスイッチ付
トーグ安全工業(7件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷高寿命で省エネルギー。デザイン性にも優れたLED回転灯です。12V・24V兼用タイプなので安心。 シガーライター部にON/OFF操作ができる「手元スイッチ」付き。 ターンベルト駆動による消音設計。仕様マグネット保護プレート付き材質ポリカーボネート幅(mm)130高さ(mm)147質量(g)850定格電圧(V)12・24コード長さ(m)4
DC12V用カープラグ
ハタヤリミテッド¥3,798税込¥4,1781本4日以内出荷直流電源(DC12V)専用LEDテープライト用のカープラグです。適合機種12VLTP-10S、12VLTP-5S、12VLTP-025S質量(kg)0.3使用場所屋内用
MTO DC12V COB マグネットパネルライト DCC002
MTO¥6,798税込¥7,4781個当日出荷パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG色イエローエコロジー商品省エネ
3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用
Meltec(大自工業)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
オリジナル 水中ポンプ DC12V 13L
マリンテック(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281式当日出荷海水で使用可能。コンパクト設計(長さ13cm・直径38mm)。2段ニップル付き:内径10mm/12mmホースどちらでも使用可能。防水型ON/OFFスイッチ付き。底部に取り外し可能なフィルター付き。引火性液体での使用不可(引火性液体・・・ガソリン・アルコールなど)。インラインポンプとして使用可能!クラス最小ポンプ。逆流防止弁付き(※逆流防止弁使用の場合は内径12mmのホースが必要)。非自吸式ポンプ:呼び水が必要付属品逆流防止弁型式M12-13S寸法(mm)135×38質量(g)290電流(A)2.5(最大)電圧(V)DC12消費電力(W)30温度(℃)軽油40/海水80全揚程(m)7外径(Φmm)11/13材質(ケース)ABS樹脂製運転時間(分)約20電源ケーブル1.5m
電動インパクトレンチ(トルク調整機能付デジタル表示)DC12V用
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。用途保安用品付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード材質(ソケット)クロームパナジウム鋼質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6コード長さ(m)(DCコード)4締付トルク70~140N・m最大電流(A)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80入力DC12V仕上(ソケット表面処理)クロームメッキヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V
マリンテック¥5,398税込¥5,9381式当日出荷ブラシレスタイプの循環ポンプ!!。ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!。超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!。アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。低振動・静音。ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能。通電確認・流量表示LEDインジケーター付き。DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!。毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。内径8mmのホースで使用可。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。ガラス面への吸盤固定が可能。60℃までの液体で使用可。非自吸式ポンプ:呼び水が必要。省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能。本体は樹脂製・金属部分はステンレス製。ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節)質量(g)88出力(W)10電流(A)0.5電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)4吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)60口径(mm)8.5
走行充電器 DC12V→ DC12V
カーク産業¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷キャンピングトレーラーを御利用の方には朗報です!走行充電システム用に配線されていても、サブバッテリーはキチンと充電されていますか?サブバッテリー まで来ていても、電圧が低下していては充電は出来ません。この走行充電器は、弱った電圧を最高14.2Vまで上げて、充電できる状態にしてくれます。寸法(mm)幅130×奥行89×高さ48質量(g)270タイプキャンピングカー用出力14.4V定格電流(A)8最大電流(A)9入力9 ~ 14.5V
...













![電子ブザー DC12V GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573185-251222-02.jpg)