カテゴリ

  • 制御機器(2,362)
  • 電動工具(448)
  • 農業機械(181)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 切削工具(148)
  • パソコン/周辺機器(97)
  • メカニカル部品(55)
  • 防災用品(54)
  • 家電(49)
  • 測定用品(46)
  • 防犯用品(44)
  • 作業工具(31)
  • カー用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • オフィス家具(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • バイク部品(17)
  • 清掃用品(17)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 照明(11)
  • 安全用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 縫製用品(9)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 研磨材(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC18」の検索結果

関連キーワード
4,008件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
急速充電器DC18RF マキタ急速充電器DC18RFマキタ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
新・最適充電制御により6.0Ah「業界最速フル充電」約40分充電中のバッテリ状態・周辺温度等を、充電制御へさらに反映し充電時間短縮。充電完了メロディ付低温-10℃充電可能連続急速充電可能バッテリ冷却ファン
種類充電器型番JPADC18RE充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)(18/14.4V 6.0Ah:BL1860B、BL1460B充電時)アズワン品番64-8482-50
充電器DC18WC マキタ充電器DC18WCマキタ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合バッテリーマキタLi-ionバッテリ18V/14.4V用充電器
充電器DC18SG マキタ充電器DC18SGマキタ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
DC18V ハンディークリーナー本体 エスコDC18V ハンディークリーナー本体エスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
付属品延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース寸法(mm)440(L)×180(W)×110(H)質量(kg)1.3(バッテリー無)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7使用電池18V仕様充電時間(分)35アズワン品番64-7942-44
DC18V・5000mAh 交換用バッテリー エスコDC18V・5000mAh 交換用バッテリーエスコ
20,700税込22,770
1個
翌日出荷
タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680gアズワン品番65-3893-16
バッテリー&充電器セット DC18.0V エスコバッテリー&充電器セット DC18.0Vエスコ
41,700税込45,870
1セット
翌日出荷
バッテリー&充電器セット
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18V エスコ[家庭用]リチウムイオンバッテリー DC18Vエスコ
28,500税込31,350
1個
翌日出荷
LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18保護等級IPX5
ハンディークリーナー 充電式 DC18.0V エスコハンディークリーナー 充電式 DC18.0Vエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができます。ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラクラクです。ECP機能/過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。
付属品バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース寸法(mm)440×180×110質量(kg)1.8(バッテリー装着時)吸込仕事率(W)59集塵容量(L)0.7連続使用時間(分)約35使用電池18V仕様 リチウムイオン5.0Ah充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)アズワン品番65-2237-66
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
ガーデンノズル搭載 立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。 ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。 クラストップの大風量 思い通りの風量調整 スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。 オンロックボタン、連続作業がラクにできます。 吸い込み・吹き飛ばし ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96
DC18V セーバーソー 充電式 エスコDC18V セーバーソー 充電式エスコ
22,900税込25,190
1台
翌日出荷
塩ビパイプ・金属パイプ・木材など幅広く対応。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:EXR18●能力:木工/厚み90mm、金属パイプ/Φ60mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●ストローク数:0~3,000spm●ストローク長:22mm●サイズ:80×365×160(H)mm●重量:1.53kg●刃の取り付け:ワンタッチ●最大作業量:Φ38mm塩ビパイプ/約208本●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)、ソフトバッグ●無段変速、クイッククランプ、ピボッティングシュー●キーレスでブレードが簡単に取り付けできるクイッククランプ搭載●シューの角度が変えられるピボッティングシュー採用アズワン品番65-3893-95
DC18V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18V インパクトドライバー 充電式エスコ
92,800税込102,080
1台
翌日出荷
「SmartBL」搭載で連続作業に強く、ネジ締めが速い。足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードトリガーを引くと、即座に最大パワー「強」モードで始動。正逆同トルクなので、ボルト緩めなどにも速さを発揮。影が出にくい2灯LEDを新搭載2つの光源で影を分散。ビット先端部が暗くならず、作業が快適。ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダービットホルダーの引き代を長くし、ビット着脱をよりスムーズに。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。新風路設計モーターの周囲だけでなく、コイルの芯まで冷却効果を高め過熱を抑制。電池を替えるだけで、14.4Vにも18Vにも対応。優れた防塵・耐水設計。国際規格(IEC60529適用)
仕様●メーカー:パナソニック●型番:EZ76A1PN2G-B●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:強、即フル/170N・m、中/150N・m、弱/26N・m●締付能力:・ネジ締め 万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約450本 耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75mm)約205本 テクスネジ・SPC(Φ4×13 mm・板厚1.6 mm)約600本 ボルト(M16×25mm・板厚10mm、普通ボルト)680本 ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト160本) ・ボルト締め(適正締付トルクまで締め付けたときの作業本数) ボルト(M16×25 mm・板厚10 mm、普通ボルト)約680本 ボルト(M12×25 mm・板厚10 mm、高力ボルト)約160本 ・穴あけ DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約100穴●バッテリー:18V(リチウムイオン3.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:実用/約40分、フル/約55分●回転数:強、即フル/0~2,800rpm 中/0~1,450rpm 弱/0~950rpm テクス/0~2,800rpm●打撃数:強/0~3,100回/分、中/0~2,500回/分、弱/0~1,800回/分、テクス/0~2,500回/分、即フル/3,100回/分●サイズ:127×60×224(H)mm●重量:1.45kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●チャック:ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)●防じん・耐水機能:IP56●無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト付●ブラシレスモーターアズワン品番65-3893-10
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
56,200税込61,820
1個
翌日出荷
ドライバービットも角ドライブソケットも両方使用可能。ビットは別売です。
仕様●型番:GDX18V-200●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:200N・m●締付能力:(インパクトドライバー)普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12(インパクトレンチ)普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約60分(80%)、約70分(フル充電)●回転数:0~3400rpm●打撃数:0~4000回/分●サイズ:147(W)×75(D)×237(H)mm●重量:1.8kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース●使用可能アクセサリー:6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット●暗所の作業に威力を発揮、LEDライト付●ETP(防じん、防滴機構)搭載●高効率Cモーター(ブラシレスモーター)アズワン品番65-5658-04
DC18.0V のこぎり 充電式 エスコDC18.0V のこぎり 充電式エスコ
30,600税込33,660
1台
翌日出荷
カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用アズワン品番65-9305-35
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
16,800税込18,480
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチックアズワン品番65-3893-27
DC18V ランダムサンダー 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー 充電式エスコ
31,400税込34,540
1セット
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCROS18B ※ESCOオリジナルセット品●仕様:バッテリーセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:120分●ペーパーサイズ:マジック式/Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:バッテリー、充電器、手提げバッグ、集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2●手提げバッグ材質:ポリエステル●手提げバッグサイズ:500×160×160(H)mmアズワン品番65-3892-84
DC18.0V 電動ブロワ 充電式 エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
無段変速吸い込み、吹き飛ばしが可能風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)14.4Vリチウムイオン電池も使用可能電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)アズワン品番65-3894-74
DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー エスコDC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリーエスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
電池出力1,700W(36V使用時)のハイパワー。18Vでも使用することもできる、可変電圧機能搭載(36V⇔18V)。充電状態が一目でわかる残量表示付。既存の18V充電器でも充電可能。
質量(g)742種類リチウムイオン電圧(V)18充電時間54分(充電器UBC1804L使用時)バッテリー容量(Ah)36V:2.5 18V:5.0
DC18RF 泉精器製作所DC18RF泉精器製作所
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
makita充電器です。
トラスコ品番354-4312
DC18.0V ドライバードリル 充電式 エスコDC18.0V ドライバードリル 充電式エスコ
104,200税込114,620
1台
翌日出荷
仕様●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:弾性体締付トルク/84N・m 剛性体締付トルク/150N・m●チャック能力:Φ1.5~13mm●充電器:AC100V●バッテリー:18V(リチウムイオン8.0Ah)●充電時間:約68分(空→80%ターボ充電)約79分(空→フル充電)●回転数:低速/0~550rpm 高速/0~2200rpm●能力:鉄工/Φ16mm 木工/Φ150mm ネジ締め/Φ12mm 鉄工ホールソー/Φ53mm ALC・サイディングコア/Φ220mm●サイズ:202×73×275(H)mm●重量:3.1kg●付属品:バッテリー×2個 充電器 サイドハンドル 深さゲージ キャリングケース コネクティビティチップ●コードレスドライバードリル●キックバック防止機能付●瞬時に止まる新型高制御クラッチで効率アップ●EMPが過負荷からモーターを保護●角度センサー搭載で正確な作業をサポート●スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応●電子無段変速、ギア式2段変速、正逆転、オートロックチャック、LEDライト付●ブラシレスモーター●ビット別売アズワン品番65-9285-58
DC18V/2.0Ah 急速充電器 エスコDC18V/2.0Ah 急速充電器エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分アズワン品番65-9339-91
ジユウデンキ(DC18RF) BIGM(丸山製作所)ジユウデンキ(DC18RF)BIGM(丸山製作所)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.06MB)図解NoMCV250BT MCV250BT部品_No.75、MHT400B 本体部品 ジユウデンキ(DC18RF)_No.35
DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー エスコDC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリーエスコ
34,900税込38,390
1個
翌日出荷
プロ用電動工具のバッテリー、同じ電圧・同じ取り付け口のプロ用工具シリーズ全機種で使用可能最新のセル技術とインテリジェントバッテリーマネジメントにより、従来のバッテリーに比べてパワーが87%向上放熱をより効率的に行うCOOLPACK2.0テクノロジーにより、従来のバッテリーに比べ寿命が135%アップ
仕様●型番:ProCORE18V8.0●電圧:18V●サイズ:77×117×69mmアズワン品番65-5657-99
DC18V 電動グリースガン 充電式 エスコDC18V 電動グリースガン 充電式エスコ
59,800税込65,780
1個
翌日出荷
蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。
仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせアズワン品番65-5662-09危険物の類別非危険物
DC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式) エスコDC18.0V/5.0Ah真空ポンプ(充電式)エスコ
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から翌日出荷
到達真空度135ミクロン仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ質量(kg)3.6サイズ270(W)×165(D)×116(H)mmモーター60WバッテリーDC18Vリチウムイオン電池排気速度25.8L/分接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
DC18V ドライバードリル 充電式 エスコDC18V ドライバードリル 充電式エスコ
15,600税込17,160
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き40n・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに適したコードレスドリルドライバー。作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速を採用。様々な作業に対応するコンパクト設計。
仕様●型番:BDCDD186K-JP●最大トルク:40N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~360rpm0~1400rpm●サイズ:78×180×225mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、両頭ビット(+)#2・(-)8、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:90mm長●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約492本●クラッチ数:10+1(ドリルモード)アズワン品番65-3893-28
DC18.0V インパクトドライバー 充電式 エスコDC18.0V インパクトドライバー 充電式エスコ
70,700税込77,770
1台
翌日出荷
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1自動シャットオフ/部材に着座すると回転をストップします。2自動スローダウン/一定の時間で回転数がスローダウンします。3ABR機能/ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4シャットオフアフタータイム/ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。EC(ブラシレス)モーター/高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。通常モーターに比べて、作業量・パワーがアップします。電動工具を守るETP(ExtremeToolProtection)/防塵・防滴機能を搭載。雨のしずく、粉じんから電動工具を守ります。
仕様●型番:GDX18V-210C●電圧:18V●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:ドライバー/210N・m、レンチ/210N・m●締付能力:ドライバー/普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、レンチ/普通ボルト/M6~M16、高力ボルト/M6~M12●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電時間:約30分(空→80%ターボ充電)約45分(空→フル充電)●回転数:低速/0~1100rpm、中速/0~2300rpm、高速/0~3400rpm●打撃数:低速/0~2200回/分、中速/0~3400回/分、高速/0~4200回/分●バッテリー容量:5.0Ah●サイズ(W×D×H)mm:143×61×253●重量:1.8kg●付属品:5.0Ahバッテリー×2個、充電器、ベルトフック、コネクティビティチップ、キャリングケース●ビット別売●ドライバービットもソケットもアダプター無しで使用可能な2in1インパクト●コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー●3段階パワーコントロール機能●LEDライト(ON/OFFスイッチ付)アズワン品番65-3893-04
DC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式 エスコDC18.0V ハンディークリーナー本体 充電式エスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
床用ノズルを改良し、じゅうたんへの引っ掛かりを低減 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 延長管の先端を斜めにカットし直接吸引しやすい ノズルホルダの形状を変更し、付属のスキマノズル以外にも別売のラウンドブラシや棚用ノズルを取付可能 静音で快適作業 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 紙パック不要 絨毯、カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。延長管の先が斜めにカットされており、ノズル無しで直接吸引する際に使いやすい。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)●仕様:充電器・バッテリーなし●電源:充電式【別売】(DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)/EA813HF-17B)●充電時間:約32分(EA813H-10B使用時)●連続使用時間:約40分(充電池【EA813HF-17B】使用時)●吸込仕事率:40W●集じん容量:560ml●騒音値:68dB●サイズ(W×D×H)mm:476×112×170(床用ノズル取付時/1003×112×170)●付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル●充電器:【別売】EA813H-18A(冷却機能付)アズワン品番68-1861-56繰り返し・詰め替え対応
DC18V ランダムサンダー本体 充電式 エスコDC18V ランダムサンダー本体 充電式エスコ
9,700税込10,670
1台
翌日出荷
コードレスタイプのランダムオービットサンダー。12,000回/分の回転数、ランダムでオービタルな動きで高速にムラのない研磨を実現。耐久性が高く水洗いができるメッシュサンドペーパーと、集じん機能付き。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●型番:BDCROS18B-JP●仕様:本体のみ●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah/2.0Ah/4.0Ah)●回転数:12,000rpm●サイズ:190×260×140(H)mm●重量:0.92kg●付属品:集じんダストバッグ、紙タイプサンドペーパー(#80/#120/#240)×各1枚、メッシュサンドペーパー(#80)×1枚●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速●3軸振動係数:3.4m/s2アズワン品番65-3892-75
DC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体) エスコDC18.0V 真空ポンプ(充電式/本体)エスコ
87,900税込96,690
1台
当日出荷
18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10)アズワン品番65-2107-95
DC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式 エスコDC18V/300mm ヘッジトリマー 充電式エスコ
23,300税込25,630
1台
翌日出荷
仕様●刈込幅:300mm●全長:624mm●重量:2.0kg●切断径:15mm●ストローク数:1800回/分●ストローク量:28mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●連続使用時間:30分●充電時間:69分●付属品:刃物カバー、電池パック、充電器●刃物位置調節機能付●電源を確保できない場所で、取りまわしのよい作業が行える充電式●両刃駆動方式●より鋭角で切れ味が向上して3面研磨刃●不快な振動を吸収する「超低振動」モデル●刈り取った枝葉を受け止める、チップレシーバ付アズワン品番65-9306-93
ガン型洗浄機 充電式 DC18V エスコガン型洗浄機 充電式 DC18Vエスコ
22,500税込24,750
1台
翌日出荷
水さえあればどこでもすぐに使える。(水道水をご使用ください)
付属品18V 2.0Ahバッテリー、18V急速充電器、フィルター付きカップリング(本体側)、給水ホース(6m)、カップリング(給水ホース側)、ストレーナー、ロングランス、扇状ノズル、回転ノズル、ノズルクリーニングピン寸法(mm)790×262×90(H)質量(kg)1.4(バッテリー無)/1.9(バッテリー有)電源18Vリチウムイオンバッテリーモーターブラシモーターホース長さ(m)6(給水ホース)騒音値(dB)74吐出圧力(MPa)2.2(扇状ノズル)バッテリー容量(Ah)2吐出水量(L/min)最大2充電時間(分)約60アズワン品番65-2237-77運転時間扇状ノズル/約13分 回転ノズル/約14分
ジユウデンキ(DC18RD) BIGM(丸山製作所)ジユウデンキ(DC18RD)BIGM(丸山製作所)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
部品名称ジユウデンキ(DC18RD)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.8MB)図解NoMB360B 駆動部、付属品部品_No.35、MCV350B MCV350B部品_No.66
DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコDC18V 振動ドライバードリル 充電式エスコ
26,500税込29,150
1台
翌日出荷
無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)アズワン品番65-3893-30
DC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーター エスコDC18-32V→DC13.8V/5.0A DC/DCコンバーターエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JK-22
DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式 エスコDC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット 充電式エスコ
56,400税込62,040
1セット
翌日出荷
紙パック不要 静音で快適作業 パワー変わらず静音化 トリガスイッチでこまめにON・OFF可能 ハイクリーンフィルタ搭載濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。 ダストケース集じん方式集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。 サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。 ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回しやすいです。 サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:R18DTC(NN)※ESCOオリジナルセット品●仕様:充電器・バッテリー付●使用電池:18V仕様リチウムイオン5.0Ah(付属)●集じん容量:560ml●連続使用時間:約40分●吸込仕事率:40W●騒音値:68dB●本体サイズ:476×112×170(H)mm、(床用ノズル取付時/1003×112×170(H)mm)●重量:1.7kg(充電池装着時)●充電時間:約32分(充電器【EA813H-10B】使用時)●付属品:床用ノズル延長管(ノズルホルダ付)すき間用ノズル急速充電器(EA813H-10B)蓄電池(EA813HF-17B)アズワン品番68-1861-57繰り返し・詰め替え対応
DC18.0V [充電式] 高圧洗浄機 エスコDC18.0V [充電式] 高圧洗浄機エスコ
57,800税込63,580
1個
翌日出荷
直射から拡散まで作業にあわせて調節できます。
吐出圧力(MPa)0.5~2吐水量(L/min)0.5~1.2仕様本体のみ<18V仕様>付属品高圧ホース(3m)、トリガーガン、バリアブルノズル、ノズルクリーナーピンエスコ品番EA115TH-16寸法(mm)302×254×473(H)質量(kg)4.5(タンクのみ)電源リチウムイオン電池タンク容量(L)8騒音値(dB)約72連続使用時間(分)35バッテリー18V:EA813HF-17(別売)充電時間(分)約35
DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式 エスコDC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー 充電式エスコ
34,800税込38,280
1台
翌日出荷
本体のみ仕様。バッテリー、充電器は付属しておりません。充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。
仕様●商品名:HV 1/1 BP●使用電池:18V仕様 リチウムイオン3.0Ah●集じん容量:0.9L●連続使用時間:エコモード/42分 通常モード/25分●騒音値:エコモード/62dB 通常モード/70dB●サイズ:115×305×313mm●重量:2kg●充電時間:60分●付属品:プレフィルター、カートリッジフィルター、サクションホース、フロアノズル、コーナーノズル、サクションブラシ角ブラシ、サクションパイプ(2本)、ストラップ●吸引風量:33L/s●真空度:47hPa●コードレスハンディで協力な吸引力を実現●ストラップで疲れにくく扱いやすいアズワン品番65-9307-14
160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付アズワン品番65-9306-94
関連キーワード
...