カテゴリ
- 制御機器(265)
- 切削工具(89)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- パソコン/周辺機器(54)
- 農業機械(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
- バイク部品(22)
- メカニカル部品(22)
- オフィス家具(18)
- 家電(14)
- 電動工具(12)
- 防災用品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 安全用品(8)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(7)
- 防犯用品(7)
- 測定用品(7)
- 梱包用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(4)
- 事務用品(4)
- 縫製用品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- バッテリー・電装(2)
- カー用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(61)
- KEMET(36)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- グーリング(33)
- AMPHENOL(27)
- RS PRO(25)
- SMC(17)
- イトーキ(16)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- TRACO POWER(16)
- 京セラ(12)
- エスコ(11)
- サンワサプライ(10)
- EAO(10)
- タンガロイ(9)
- MURATA(村田製作所)(9)
- SCHURTER(9)
- BROADCOM(8)
- VISHAY(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(200)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(18)
サービス分類
- 組立・設置・取付(16)
「DC19」の検索結果

ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)19極性センタープラスプラグ形状Φ2.1センタープラス出力電流(A)3.43出力電力(W)65付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)19±5%定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
段ボールのこ ダンちゃん
長谷川刃物(42件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き全長(mm)190刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング
長谷川刃物(14件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)
長谷川刃物(8件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。トラスコ品番472-8530材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)26刃長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックフェライト
デンカエレクトロン(10件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)灰
段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付)
長谷川刃物(1件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。トラスコ品番249-2724材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂幅(mm)25全長(mm)190質量(g)24奥行(mm)15刃長(mm)75刃厚(mm)1
段ボ-ルのこ
キャナリー¥469税込¥5161本当日出荷手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番123-4481材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)190刃長(mm)78
ダブルクリップ(小)
ワールドクラフト¥129税込¥1421個翌々日出荷レバーがクルっと回転するから、書類がかさばらない用途書類の整理に最適。掲示物の固定。事務作業全般。材質スチールクリップ幅(mm)19入数(個)8
コットンテープ #DCシリーズ
D&M¥4,198税込¥4,6181ケース(12個)6日以内出荷から9日以内出荷●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●特殊粘着剤使用で低刺激粘着剤ゴム系素材コットン
19/ 26mm x10m 工業用ホース
エスコ¥9,130税込¥10,0431個当日出荷流体の確認ができます。仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
デコリカクリック
dekorika¥9,698税込¥10,6681ケース(15枚)4日以内出荷本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。面積(m2)1.97(15枚)
スタンド型充電器セット
アルインコ¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
DC10-19V 警報ベル(レッド)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52色赤質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)
丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ
エスコ¥360税込¥3961パック(4個)翌日出荷使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)
ダイア¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)
エスコ¥1,480税込¥1,6281本翌日出荷マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。材質クロムバナジウム鋼
シガーケーブル
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション
La lich'e¥2,390税込¥2,6291本(88mL)5日以内出荷鮮やかなネオンカラーとの出会い!! ロンドン直輸入!!彩る豊かなディレクションカラー!! シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。 ラップを巻き自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。 放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。目的カラー
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W
TRACO POWER¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:19→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:160W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 160●コード番号:198-4649アズワン品番65-7221-51
...