カテゴリ

  • 制御機器(265)
  • 切削工具(89)
  • ねじ・ボルト・釘(70)
  • パソコン/周辺機器(56)
  • 農業機械(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • メカニカル部品(22)
  • バイク部品(20)
  • オフィス家具(17)
  • 家電(14)
  • 防災用品(11)
  • 電動工具(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 安全用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 防犯用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 梱包用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 機構部品(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(62)
  • KEMET(36)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • グーリング(33)
  • AMPHENOL(29)
  • RS PRO(22)
  • SMC(17)
  • イトーキ(16)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • TRACO POWER(16)
  • 京セラ(12)
  • エスコ(11)
  • サンワサプライ(11)
  • EAO(10)
  • タンガロイ(9)
  • MURATA(村田製作所)(9)
  • VISHAY(9)
  • SCHURTER(9)
  • BROADCOM(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(202)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(18)
サービス分類
  • 組立・設置・取付(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC19」の検索結果

735件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACアダプタ DC19V 3.43A ワンダーピュア

    ACアダプタ DC19V 3.43A

    ワンダーピュア
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
    付属品ACケーブル仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護極性センタープラス定格出力電圧(DC V)19±5%プラグ形状Φ2.1センタープラス定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    109税込120
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん

    長谷川刃物(42件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
    用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き全長(mm)190刃長(mm)75材質(ボディ)PP樹脂材質(ブレード)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)75
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    889税込978
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
  • 段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物

    段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング

    長谷川刃物(14件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
    用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番412-2771材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)20刃長(mm)75
  • 段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付) 長谷川刃物

    段ボールのこ ダンちゃん (キャップ付)

    長谷川刃物(8件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
    トラスコ品番472-8530材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼全長(mm)190質量(g)26刃長(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクトハンガー金具 ダクトクリップ 南電機

    ダクトハンガー金具 ダクトクリップ

    南電機
    799税込879
    1箱(10組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • イージーロックフェライト デンカエレクトロン

    イージーロックフェライト

    デンカエレクトロン(10件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    輻射ノイズを減退させたい希望の箇所に自在に取り付けることができます。
    用途ノイズ対策に材質ケース/66ナイロンコア/フェライト使用温度範囲(℃)-20~85色(本体)
  • 段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付) 長谷川刃物

    段ボールのこダンちゃん(フッ素コーティング加工・キャップ付)

    長谷川刃物(1件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
    トラスコ品番249-2724材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼、キャップ:ポリプロピレン樹脂幅(mm)25全長(mm)190質量(g)24奥行(mm)15刃長(mm)75刃厚(mm)1
  • 平タガネ KTC

    平タガネ

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    刃先部に特殊合金鋼を摩擦圧接し、耐久性と強さを確保しています。表面にメッキ処理を施し、防錆効果を高めています。
  • 工業用特殊ミシン針 オルガン針

    工業用特殊ミシン針

    オルガン針(2件のレビュー)
    859税込945
    1個(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工
    839税込923
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • バラ ダブルクリップ ミツヤ

    バラ ダブルクリップ

    ミツヤ
    34税込37
    1個
    当日出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
    材質鋼鈑、スプリング本体・黒、アーム・シルバー包装バラ売り入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • 裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター 深穴用

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
  • 段ボ-ルのこ キャナリー

    段ボ-ルのこ

    キャナリー
    469税込516
    1本
    当日出荷
    手軽に使える両刃の段ボールのこぎりです。工作、梱包、開封、減容に便利です。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
    用途段ボールの開封、工作。トラスコ品番123-4481材質刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン樹脂全長(mm)190刃長(mm)78
  • ステンレス ダクトクリップ 南電機

    ステンレス ダクトクリップ

    南電機
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • コレット NTツール

    コレット

    NTツール(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパーの高精度コレットです。
    用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。等級AA級振れ精度(μm)4d先端:5
  • D-subコネクタ金属製角型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製角型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料
  • ダブルクリップ(小) ワールドクラフト

    ダブルクリップ(小)

    ワールドクラフト
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    レバーがクルっと回転するから、書類がかさばらない
    用途書類の整理に最適。掲示物の固定。事務作業全般。材質スチールクリップ幅(mm)19入数(個)8
  • FDCコレット NTツール

    FDCコレット

    NTツール
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 19/ 26mm x10m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x10m 工業用ホース

    エスコ
    9,130税込10,043
    1個
    当日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-191材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)10内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
  • コットンテープ #DCシリーズ D&M

    コットンテープ #DCシリーズ

    D&M
    4,198税込4,618
    1ケース(12個)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ●非伸縮性●全競技の基礎となる固定用テープ●固定感、作業性、持続性に優れ●特殊粘着剤使用で低刺激
    粘着剤ゴム系素材コットン
  • スタンド型充電器セット アルインコ

    スタンド型充電器セット

    アルインコ
    4,498税込4,948
    1台
    3日以内出荷
    DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。
    適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
  • デコリカクリック dekorika

    デコリカクリック

    dekorika
    9,698税込10,668
    1ケース(15枚)
    4日以内出荷
    本物の木を超える質感!塩ビウッドタイル。 ≪デコリカクリック≫は、接着剤不要のDIYに最適なフローリング材。施工は、あっという間に誰でも簡単施工。下地を傷つける心配がないため現状回復も可能です。 リフォームが難しい賃貸マンションや貸店舗には特におすすめです。厚みが4.5mmと薄いのでカッターで切れるため特別な工具も不要です。
    用途キズ・汚れに強く土足で歩いて問題ありません。耐水性にも優れているので水まわりの床材として可能です。面積(m2)1.97(15枚)
  • 丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ エスコ

    丸型椅子足キャップ(4個/黒) EA979DCシリーズ

    エスコ
    360税込396
    1パック(4個)
    翌日出荷
    使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
  • DC10-19V 警報ベル(レッド) エスコ

    DC10-19V 警報ベル(レッド)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装)寸法(mm)Φ150×52質量(g)約440電源電圧(V)DC10~19(極性あり)消費電流(mA)18以下使用周囲温度(℃)-20~+60設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造)
  • パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51) ダイア

    パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)

    ダイア
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
  • コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式) エスコ

    コンビネーションレンチ (マルチアングル・ラチェット式)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1本
    翌日出荷
    マルチアングル・ラチェット式。12ポイント。ラチェット部、首が180°回転します。手元のロックボタンによって13箇所での角度調整、固定が可能。狭い奥まった箇所等への使用に最適です。
    材質クロムバナジウム鋼
  • シガーケーブル アルインコ

    シガーケーブル

    アルインコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    EDH-43と組み合わせて使用することで、デジタル簡易無線登録局の電源を車両から取ることができます。
    適合機種DJ-DPS70KA/KB/YA、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPX1KA/RA、DJ-DPX2KA/RA
  • 塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション La lich'e

    塩基性コンディショニングヘアカラー ディレクション

    La lich'e
    2,390税込2,629
    1本(88mL)
    5日以内出荷
    鮮やかなネオンカラーとの出会い!! ロンドン直輸入!!彩る豊かなディレクションカラー!! シャンプー後にタオルドライした髪の染めたい部分に塗布し髪へもみこんだりコーミングすることでカラーの定着が促進します。 ラップを巻き自然放置10~20分(加温の場合は5~8分後クーリング5分前後)時間をおくことでカラーがはいります。 放置時間によりカラーの持続性がかわり、事前に髪を明るくしておくことでより綺麗に仕上がります。
    目的カラー
  • ダブルクリップ DCシリーズ ミツヤ

    ダブルクリップ DCシリーズ

    ミツヤ
    4,198税込4,618
    1ケース(10箱×10個)
    6日以内出荷
    アームが折りたためかさばらない定番クリップです。
  • SF4-5D SMC

    SF4-5D

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W TRACO POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 19→ 75 V dc 160W

    TRACO POWER
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    Traco TEP シリーズは、2 : 1 の幅広い入力電圧範囲の絶縁高性能 DC/DC コンバータモジュールのファミリで、頑丈で業界標準のハーフブリックパッケージで密閉されています。小型金属製パッケージ 2 : 1 の幅広い入力電圧範囲: 16.5 → 36、33 → 75 V dc 最大93%の超高効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 %
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲: 20 → +10%●入力電圧範囲:19→ 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.2kV●定格電力:160W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:あり●シリーズ:TEQ 160●コード番号:198-4649アズワン品番65-7221-51
  • FDC-C コレットスルー用コレット NTツール

    FDC-C コレットスルー用コレット

    NTツール
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 19/ 26mm x50m 工業用ホース エスコ

    19/ 26mm x50m 工業用ホース

    エスコ
    37,300税込41,030
    1個
    翌日出荷
    流体の確認ができます。
    仕様糸入り・ホワイトライン入りエスコ品番EA124DC-195材質テトロンブレード入り軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)19全長(m)50内径×外径(Φmm)19×26最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)26使用流体水、油
  • ハイドロチャック BIG DAISHOWA

    ハイドロチャック

    BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
...