カテゴリ

  • 制御機器(2,637)
  • 切削工具(296)
  • 測定用品(263)
  • パソコン/周辺機器(255)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 農業機械(57)
  • 電動工具(51)
  • バイク部品(49)
  • 電気材料(49)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • メカニカル部品(36)
  • 家電(34)
  • 防災用品(30)
  • 安全用品(29)
  • カー用品(28)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 防犯用品(23)
  • バッテリー・電装(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 作業工具(17)
  • 学童・教育用品(14)
  • 機構部品(12)
  • 自動車補修部品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 建築金物(7)
  • 事務用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC20」の検索結果

関連キーワード
4,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アナログ電圧計 DC20V DER EE

    アナログ電圧計 DC20V

    DER EE
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    アナログ表示(針式)のパネルメーターです。
    仕様アナログ電圧計:DC20V寸法(mm)50×52×39.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • パネルメーター アナログ電流計 DC20mA 富士計測器

    パネルメーター アナログ電流計 DC20mA

    富士計測器
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42測定範囲DC20mA動作方式可動コイル精度等級CLASS2.5
  • パネルメーター アナログ電圧計 DC20V 富士計測器

    パネルメーター アナログ電圧計 DC20V

    富士計測器
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)51×42動作方式可動コイル測定電圧(V)DC20精度等級CLASS2.5
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • エンドキャップ TRUSCO

    エンドキャップ

    TRUSCO(18件のレビュー)
    889税込978
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール
  • 電着ダイヤモンドコアドリル SK(新潟精機)

    電着ダイヤモンドコアドリル

    SK(新潟精機)(39件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
    用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
  • カッター 替刃 NTカッター

    カッター 替刃

    NTカッター(17件のレビュー)
    229税込252
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
  • 物流くん モドルバ 長谷川刃物

    物流くん モドルバ

    長谷川刃物(5件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    段ボールカットも可能!! 段ボールの開梱はもちろん、段ボールの耳カットや小窓を作るのに最適! PPバンドなどの梱包資材も 自動で刃が収納できる!! 刃を収納する時は裏側のボタンを押せば自動で戻ります。 ストラップホール付!! あらゆる留め具に対応できる大きなストラップホール! 刃の交換ができる!! 切れ味が落ちて来たら刃の交換が可能!!(別売)
    材質刃部/ステンレス刃物鋼、ハンドル/ABS樹脂、スライド/亜鉛寸法(mm)135×35×18全長(mm)135刃渡り(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
  • 道具箱 トランクカーゴ TRUSCO

    道具箱 トランクカーゴ

    TRUSCO(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    多目的収納ボックスです。 フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
    フタあり
  • オイルパンドレンコック SUN

    オイルパンドレンコック

    SUN(41件のレビュー)
    189税込208
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • 電話機コード 6極2芯 白 MCO

    電話機コード 6極2芯 白

    MCO(1件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷
    壁などの電話線差込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 家庭用電話機などで一般的に使用されている、6極2芯タイプです。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛 / 水銀 / カドミウム / 六価クロム / ポリ臭化ビフェニル / ポリ臭化ジフェニルエーテル)
    セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極2芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーキュレーター DCモーター 20畳 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター DCモーター 20畳

    アイリスオーヤマ
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【20畳】【DCモーター】【静音】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】。静音性に優れたDCモーター採用。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。特殊形状のスパイラルグリルでパワフル送風、遠くまで風が届きムラなく撹拌します。エアコンと併せて使用することで、お部屋の空気を効率的に循環させることができます。風量は5段階調節が可能、使用シーンに合わせてお好みの風量が選べます。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気を循環し節電に。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。
    用途空気循環・温度ムラ対策、エアコン効率アップ・省エネ対策、工場・作業場の環境改善、会議室・バックヤードの換気補助、洗濯物の室内乾燥・乾燥時間短縮、結露・湿気対策、暖房時の天井付近の暖気攪拌、除湿機・加湿器との併用、保育園・教育施設での安全な送風、医療・福祉施設での快適空間づくりに質量(g)1400定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×309風量調整5段階送風設定おやすみ・リズム羽根寸法(cm)15適用畳数20畳切タイマー2/4/8時間
  • デジタルノギス ムラテックKDS

    デジタルノギス

    ムラテックKDS(10件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金2018年トラスコ掲載ページ1 1252
  • D-subシリーズ 挿入・引抜工具 JAE(日本航空電子工業)

    D-subシリーズ 挿入・引抜工具

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    用途コンタクト挿入・引抜工具適合被覆外径Φ1.7mm以下材質プラスチック製
  • ドーム型防犯ダミーカメラ 旭電機化成

    ドーム型防犯ダミーカメラ

    旭電機化成(16件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
    付属品両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本材質(本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂寸法(mm)Φ88×79質量(g)127センサーCDS(明るさ)センサー使用電池単3形乾電池×2個
  • 液体窒素貯蔵容器 ケニス

    液体窒素貯蔵容器

    ケニス
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
  • 圧接形中継コネクタ NDCシリーズ ニチフ

    圧接形中継コネクタ NDCシリーズ

    ニチフ(1件のレビュー)
    619税込681
    1セット(20個)
    当日出荷
    トラスコ品番123-3367材質ポリカーボネート長さ(mm)25.2(嵌合時)幅(mm)6.7(嵌合時)全長(mm)26高さ(mm)7.8(嵌合時)質量(g)21.5使用温度範囲(℃)-20~120定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18)差込み線数(本)1適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75適合電線範囲 AWG(#)20-18
  • 江戸打紐 日本紐釦貿易

    江戸打紐

    日本紐釦貿易(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1巻(150m)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質レーヨン編数8
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    4,598税込5,058
    1台
    翌日出荷
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューナット THK

    スクリューナット

    THK
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
    種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • トップラッチ 内倒し用 中西産業

    トップラッチ 内倒し用

    中西産業(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
  • ディスクカッター・スリム カール事務器

    ディスクカッター・スリム

    カール事務器(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
    用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
  • 20A250Vアース付兼用露出コンセント 東芝ライテック

    20A250Vアース付兼用露出コンセント

    東芝ライテック(3件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    仕様送りなし形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V定格電流(A)20
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    41,980税込46,178
    1袋(1000個)
    当日出荷から23日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
    材質リン青銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
  • ポンプ室標識 山陽商会(AMENITY COX)

    ポンプ室標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1表示内容ポンプ室
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMDC 20

    TRACO POWER
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. CB、UL/cUL. Traco 20 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMDC 20シリーズ. Traco Powerの密閉型DC-DCコンバータ、TMDC 20は、高性能モジュールのシリーズです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータは、4:1の幅広い入力電圧レンジ及び精密な出力電圧調整機能を備えています。 TMDC 20シリーズは、必要な負荷が最小限で済み、低負波条件でも高い効率を発揮します。 これらのDC-DCコンバータの出力電圧は、外部抵抗器で調整できます。 また、TMDC 20シリーズは、リモートオン / オフ、過負荷保護、及び短絡保護機能を備えています。. 完全密閉型低プロファイルプラスチックケース 4:1の超ワイド入力電圧範囲 高効率: 最大91 % 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 最小負荷不要 逆入力保護 出力電圧調整可能 リモートオン / オフ長さ(mm)96幅(mm)54取付シャーシマウント奥行(mm)23.3規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1シリーズTMDC 20定格電力(W)20最高温度(℃)80出力点数1動作温度(℃)-40~90RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型ロードレギュレーション0.5%絶縁電圧(V)2500dc
  • 電工万能バサミ アックスブレーン

    電工万能バサミ

    アックスブレーン(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いハードクロム仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
    用途モール(壁・床面モール20mmまで)。各種樹脂版。ビニール線。ビニールホース。ゴムホース等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
  • D-subコネクタ圧着型コンタクト JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ圧着型コンタクト

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理疎水処理
  • フットゾンデ アズワン

    フットゾンデ

    アズワン(2件のレビュー)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    巻爪や陥入爪の角を削るのに適しています。
    材質ステンレス全長(mm)170医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218162003医薬品医療機器等法一般医療機器
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • 乳化コネクター SPGテクノ

    乳化コネクター

    SPGテクノ
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質セラミック(SPG膜)、硬質塩ビ(コネクター)、変性アクリル樹脂(接着剤)、シリコン系撥水剤(疎水処理剤)表面処理表面処理無(親水性)
  • D-subコネクタ金属製丸型クランプ JAE(日本航空電子工業)

    D-subコネクタ金属製丸型クランプ

    JAE(日本航空電子工業)
    829税込912
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料
  • チタンコート刃ミニクリッパー SK11

    チタンコート刃ミニクリッパー

    SK11(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
  • 裏ザグリカッター 深穴用 EIKO(栄工舎)

    裏ザグリカッター 深穴用

    EIKO(栄工舎)
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    カッター/ガイドホルダー脱着式
    用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0
...