カテゴリ
- 切削工具(99)
絞り込み
ブランド
- グーリング
- 渡辺電機工業(305)
- omron(オムロン)(254)
- RS PRO(161)
- ニチコン(137)
- 三菱電機(84)
- CKD(82)
- シュナイダーエレクトリック(76)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(69)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(58)
- サンワサプライ(57)
- Hirschmann Test & Measurement(57)
- 廣杉計器(54)
- 日本ケミコン(53)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(52)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- MG(旧エム・システム技研)(49)
- ELPA(46)
- フエニックス・コンタクト(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「DC20」の検索結果

高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD
グーリング¥72,980税込¥80,2781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D
グーリング¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷から20日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 12D
グーリング¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
超硬ろう付けガンドリルEB80 TiNコート
グーリング¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から20日以内出荷超硬ヘッドろう付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド レギュラ 4枚刃
グーリング¥31,980税込¥35,1781本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
4枚刃エンドミル レギュラ 不等リード RF100Sharp
グーリング¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。不安定な状況下で、多様なミーリング加工が1本の工具で可能です。コーナーR付きです。用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
6589_3枚刃ドリル 3xD FIREコート
グーリング¥82,980税込¥91,2781本翌々日出荷から23日以内出荷ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】130コーティングFireコート刃径公差(mm)m7
高能率スクエアエンドミル HPC オールラウンド ロング 4枚刃
グーリング¥53,980税込¥59,3781本当日出荷不等リード・不等分割タイプの高能率加工用オールラウンドエンドミルです。切れ味が良く、低剛性の加工環境下においても適用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱鋼
3枚刃Diverエンドミル レギュラSigumコート
グーリング¥48,980税込¥53,8781本当日出荷から翌々日出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。低剛性機械での使用が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5515
グーリング¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコートRoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃Diverエンドミル ショートSigumコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から翌々日出荷1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまで全てのオペレーションで高能率な加工が可能です。アンダーサイズの刃径は様々な溝加工公差に対応できます。ショート刃長の採用により、工具剛性がアップし、プラス25%の高送りが可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃ボールエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷から9日以内出荷生材から焼入材まで幅広い加工が可能です。金型の型彫り加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル7×D用 FIREコート
グーリング¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル5×D用 FIREコート 5511
グーリング¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から翌々日出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬先端角(°)【SIG】140コーティングFIREコート給油方式内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥83,980~税込¥92,378~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D
グーリング¥98,980税込¥108,8781本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
6枚刃エンドミル Power mill レギュラFIREコート
グーリング¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷から9日以内出荷6枚刃の仕上げ加工用エンドミルです。用途一般鋼、合金鋼、調質鋼、焼き入れ鋼仕上用。
刃先交換式超硬ドリル用チップ
グーリング¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷FIREコーティングを施したRT800WP専用のRT刃型のチップです。用途一般鋼、炭素鋼、窒化鋼、工具鋼、ステンレス用。
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 7D
グーリング¥169,800税込¥186,7801本4日以内出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥75,980税込¥83,5781本4日以内出荷から7日以内出荷3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。用途アルミ、鋳鉄用。
超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート
グーリング¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥99,980~税込¥109,978~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
高硬度用4枚刃ラフィングエンドミル レギュラFIREコート
グーリング¥69,980税込¥76,9781本4日以内出荷から9日以内出荷56HRCまでの焼入材の粗加工が可能です。用途工具鋼、高硬度鋼、焼き入れ鋼用。
4枚刃Speedエンドミル レギュラSuperAコート
グーリング¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷から9日以内出荷ランピング・ヘリカル加工や最大0.8dまでの溝加工が安定して行えます。切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
4枚刃Speedエンドミル セミロングSuperAコート
グーリング¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷から9日以内出荷切れ味が良く、鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼の高能率加工に適しています。切り屑によるトラブルを低減する外周刃特殊ニック付きです。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。
2枚刃エンドミル ロングFIREコート
グーリング¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷から9日以内出荷深い溝や、深い場所の加工に適しています。用途一般鋼、快削鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ用。
高能率スクエアエンドミル RF100 5 Speed レギュラ 5枚刃
グーリング¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷最大10°のランピング加工、ヘリカル加工、最大1xDまでの溝加工に対応可能です。最大10%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
高精度仕上用エンドミル G-Mold マイクロ 48 F ロング 3D 4枚刃
グーリング¥129,800税込¥142,7801本4日以内出荷金型加工用の高精度タイプの仕上用エンドミルです。48HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ合金、耐熱鋼
仕上用エンドミル G-Mold 65 F レギュラ 6枚刃
グーリング¥59,980税込¥65,9781本4日以内出荷金型加工用の標準タイプの仕上用エンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P レギュラ 4枚刃
グーリング¥58,980税込¥64,8781本4日以内出荷ランピング・ヘリカル加工や最大0.8xDまでの溝加工が安定して可能です。最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄
高能率スクエアエンドミル RF100 Speed P セミロング 4枚刃
グーリング¥65,980税込¥72,5781本4日以内出荷最大15%の切込み幅でのトロコイド加工が可能です。用途一般鋼、HRC48までの高抗張力鋼、鋳鉄