カテゴリ

  • 制御機器(5,520)
    • 産業用ACアダプタ(21)
    • 一般リレー(101)
    • 電磁接触器(35)
    • 基板用コネクタ(34)
  • トラック用品・パーツ(338)
    • インバーター/コンバーター(29)
    • マーカーランプ(74)
    • DC24V対応電源用ソケット(25)
  • バッテリー・電装(216)
    • 自動車用リレー(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,020)
  • メカニカル部品(569)
  • カー用品(396)
  • 空調・照明・電設資材(390)
  • 船舶用品・漁業資材(376)
  • FA担当者のオススメ新商品(304)
  • 測定用品(257)
  • パソコン/周辺機器(162)
  • 防犯用品(117)
  • はんだ関連・静電気対策用品(71)
  • 家電(61)
  • 物流用品(55)
  • 防災用品(54)
  • ねじ・ボルト・釘(53)
  • 切削工具(49)
  • 電気材料(42)
  • 建材・エクステリア(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(40)
  • 電動工具(38)
  • 安全用品(37)
  • 農業機械(36)
  • 機構部品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 建築金物(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(29)
  • 自動車補修部品(26)
  • 農業・園芸資材(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • バイク部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 住設機器(16)
  • トラック輸送・安全用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(10)
  • 溶接用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 縫製用品(7)
  • 整備工具・収納(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 医療(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 理美容(2)
  • 保管用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「DC24」の検索結果

10,307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24 槌屋ヤックLEDデヒュージョンマーカー イエロー DC24槌屋ヤック(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
地も照らす。 光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。 水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。 結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用コード長さ(mm)140(0.5sq)
カーファン DC24V車用 強力涼風 Meltec(大自工業)カーファン DC24V車用 強力涼風Meltec(大自工業)(8件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
強力冷風!空気循環効率アップ 車内の空気循環に!エアコンの効率アップ! 車中泊や休憩時の快適空間に! DC24V 風量2階調節 クリップ/ビス固定 首振り機能付き(約60度) 羽サイズ:約200mm
流星マーカー (DC24V) 槌屋ヤック流星マーカー (DC24V)槌屋ヤック(14件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガラスレンズのLEDマーカー
用途DC24V車専用付属品フランジナットM5(2個)直径(Φmm)90高さ(mm)94質量(g)約150タイプボルトアース規格意匠登録:第4484753号コード長さ(m)140(0.5sq)本体質量(g)約220コード長さ(mm)約140(0.3sq)材質(レンズ)ガラス材質(ベース)PP・鉄質量(g/個)約220取付ピッチ(mm)60定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)PP、(リング)ABS・メッキ、(レンズ)ガラス材質(リング)ABSLED使用数(個)11
DC12V→DC24 昇圧コンバーター JET INOUE(ジェットイノウエ)DC12V→DC24 昇圧コンバーターJET INOUE(ジェットイノウエ)(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
乗用車用電源DC12Vをトラック用DC24Vに昇圧変換。12V車で24V車用の電装品の使用が可能です。
用途電装パーツ定格入力電圧(V)DC12定格出力電圧(V)DC24ピンク材質(本体)アルミ出力電圧(V)DC24入力電圧(V)DC12出力電流(A)(連続最大)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×25
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A。出力 : DC24V、0.5A。動作温度 : 0~40℃。コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
業務用パワーリレー DC24V マリンテック業務用パワーリレー DC24Vマリンテック
6,798税込7,478
1式
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー。接点部は接触抵抗の少ない銀接点仕様!。200Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電
用途船舶・ヨット・大型車両・建設機械など寸法(mm)90×143×78取付本体:10mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.59(DC12V時)
USB&コンセント 静音タイプ DC24V用 Meltec(大自工業)USB&コンセント 静音タイプ DC24V用Meltec(大自工業)(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A共立電子産業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
パワーリレー DC24V マリンテックパワーリレー DC24Vマリンテック
3,500税込3,850
1式
当日出荷
船舶・自動車・その他用途に。。接点は銀接点仕様。本体は樹脂製カバー。直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)。防滴仕様。電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製6mmボルト
用途船舶・ヨット・大型車両など寸法(mm)76×43×43取付本体:6mm穴付き電圧(V)DC24電流容量(A)200動作電流(A)0.35(DC12V時)
5極リレーDC24V30A BRIDGE[自動車用品]5極リレーDC24V30ABRIDGE[自動車用品](3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
各電装品の切り替えに。
定格電圧(V)24定格電流(A)30使用可能電力(合計)(W)A接点:720(30A)B接点:720(30A)RoHS指令(10物質対応)対応
彩光流星マーカー(DC24V) 槌屋ヤック彩光流星マーカー(DC24V)槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷から3日以内出荷
樹脂レンズLEDマーカー
用途DC24V車専用
ウォーニングランプキャンセラー DC24V用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC24V用JET INOUE(ジェットイノウエ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
DC24V専用ブレーキ/スモール球切れ警告灯キャンセラー。ウインカーハイフラ現象防止にも使用できる優れものです。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ3個材質本体/アルミ、ビス/スチール、封入材/シリコーン質量(g)約90奥行(mm)37定格ブレーキ線〔24V21W〕使用時:約30Ω/0.8A、スモール線〔24V5W〕使用時:約91Ω/0.26A縦(mm)27横(mm)約80配線長ブレーキ用〔白〕/約230mm、スモール用〔白〕/約190mm、アース線〔黒〕/約190mm
ガス当番都市ガス用ベース(DC24V) Panasonic(パナソニック)ガス当番都市ガス用ベース(DC24V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ(1件のレビュー)
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-92
LEDユニットクリアリフレクター(DC24V) 槌屋ヤックLEDユニットクリアリフレクター(DC24V)槌屋ヤック(8件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
リフレクターをクリアにし、その中心にLEDを追加。 LEDマーカー先端への明るさが大幅UP。 高輝度LED11個使用。 既存のマーカーの電球と取り替えてLED化 クリアリフレクター採用!
定格電圧(V)DC24口金BA15sLED使用数(個)11適合本体:超流星マーカーシリーズ CE16シリーズ、彩光流星マーカーシリーズ CE13シリーズ、流星マーカーシリーズ CE10シリーズ、Pトップマーカーシリーズ YT45シリーズ、トップマーカーシリーズ Y44シリーズ/レンズ:Pミリオンレンズ 160シリーズ、彩光レンズ 130シリーズ、ミリオンマーカークリアレンズ Y-99C、Pトップマーカーレンズ 450シリーズ、ガラスマーカーレンズ 900シリーズ材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)質量(g)約30規格意匠登録:第1258521号電圧(V)DC24定格電圧DC24V本体質量(g)約30定格電圧 DC VDC24質量(g/個)約30定格電圧変動範囲DC20~32V主材質アクリル・鉄(亜鉛メッキ)
流星Re5LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック流星Re5LED車高灯(DC24V)槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 他社商品から付け替えの場合も追加の穴あけ加工がいりません。 (取り付けピッチ68~80mmに対応)
用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24レンズ色クリア付属品ネジM4×18(2本)ナットM4(2個)ネジM4×12(2本)フランジナットM4(2個)ネジ受取(2枚)材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約75gタイプコードアース規格意匠登録:第1296593号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約75g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約75g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(本体)ABS(ベース部)ABS(レンズ)アクリルLED使用数(個)5
RY2KS-U-DC24V IDEC(和泉電気)RY2KS-U-DC24VIDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
種別Basic質量(g)67接点構成DPDT絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50 maximum(initial value)接点材質Gold-plated silverコイル電圧(V)DC24
パワーリレー DC24V 5極 マリンテックパワーリレー DC24V 5極マリンテック
4,498税込4,948
1式
当日出荷
DC回路用大容量パワーリレー!。 150Aまでの回路の電流・電圧を遮断・通電。 自動車/船舶/通信/自動制御など様々な用途に使用できる5極タイプ。 5ピン単極双投。 接点は銀パラジウム接点仕様。防滴仕様。 電源端子:圧着ターミナル接続式。リレー端子:銅製5mmボルト
付属品ターミナル2個寸法(mm)45×45×80材質(本体)樹脂製質量(g)160電圧(V)自動切断:DC2.4~7.2、自動接続:DC14.4~16.8、過電圧:DC28≦入力電圧(V)DC24電流容量(A)連続:100 ノーマルオープン時、60 ノーマルクローズ時保証期間1年間ピーク電流(A)150(MX)ノーマルオープン時、100 ノーマルクローズ時
DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコDC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)エスコ
780税込858
1セット(3個)
当日出荷
口金BA15光色クリア仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35ベースシングル
DC24V LED表示灯(赤) エスコDC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-131
DC24V/100mm アラームベル エスコDC24V/100mm アラームベルエスコ(1件のレビュー)
12,000税込13,200
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DD-14
AC/DC24V LED表示灯(赤) エスコAC/DC24V LED表示灯(赤)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-106
シーフロ―ポンプ(DC24V) カーク産業シーフロ―ポンプ(DC24V)カーク産業
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
SEAFLO(シーフロ―)は2004年に設立された工業用、船舶用、農業用のポンプを中心に設計製造するメーカーで、主にヨーロッパや米国に販売展開しています。 メーカーではDC12V、DC24V、AC115V仕様の3つの圧力ポンプを取り扱っております。
用途キャンピングカー部品仕様吐出量 12.5リットル/分電圧 24VDC水圧 付属品付属品ストレーナー×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、エルボ×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"タケノコ、ストレート×1、フィッティング 3/4"(クイックアタッチ)×1/2"MNPTストレート×1電圧(V)DC24水圧2.4Bar
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-93
コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24 LAMP(スガツネ工業)コネクター付小型スイッチ SL-SW1-DC24LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
家具や什器などに組み込むための埋込型スイッチです。コンパクトなデザインで、キャビネットなどに目立たず取り付けできます。別売品のLED照明用分岐ボックス BNK-12-HとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
ACアダプタ DC24V出力 0.5A ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 0.5Aダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式極性センタープラス入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
AC/DC24V LED表示灯(橙) エスコAC/DC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-108
AC/DC24V LED表示灯(白) エスコAC/DC24V LED表示灯(白)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-94
DC24V LED表示灯(緑) エスコDC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-132
DC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ25mm 電磁マグネットホルダーエスコ(1件のレビュー)
2,520税込2,772
1個
当日出荷
吸着力(N)113エスコ品番EA984CM-1
slim流星8LED車高灯(DC24V用) 槌屋ヤックslim流星8LED車高灯(DC24V用)槌屋ヤック(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
流星車高灯シリーズと同じネジピッチを採用し、加工不要で取り替え可能。
定格電圧(V)DC12/24レンズ色クリア付属品ネジM4×18(2本)フランジナットM4(2個)材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル厚さ(mm)11材質(本体)ABS質量(g)約29gタイプコードアース規格意匠登録:第1331031号電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)90×32コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約29g定格電圧 DC VDC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×32×27コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約29g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)(DC14V時)約50(DC28V時)約30定格電圧変動範囲DC10~32V主材質(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリルLED使用数(個)8
循環ポンプ DC24V 8mmニップル付き マリンテック循環ポンプ DC24V 8mmニップル付きマリンテック
11,980税込13,178
1式
当日出荷
DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具型式M24-15SL寸法(mm)84.5×61.8×43.8材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製質量(g)210電流(A)1.2電圧(V)DC5~24(最大26)出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時)全揚程(m)7使用温度(℃)60以下吐出量24V時:15L/min(900L/h)吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジケーブル長(cm)100ホースニップル外径(mm):8標準ノイズ(dB)40以下
DC24V電源ケーブル 三菱電機DC24V電源ケーブル三菱電機
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
適合機種Q170MCPU長さ(m)2電源DC24Vケーブル長(m)2
DC24V LED表示灯(橙) エスコDC24V LED表示灯(橙)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
定格電圧(V)DC24発光色形状長角光源LEDエスコ品番EA940DB-133
LEDデイシャインビームセット DC24V KOITO(小糸製作所)LEDデイシャインビームセット DC24VKOITO(小糸製作所)
45,980税込50,578
1セット
当日出荷
3ブロックの発光部分と、レンズカットにより正面からの被視認性だけでなく斜め方向からの被視認性も向上させました。 発光面が広く、確かな存在感をアピール 地球環境に配慮した省エネ設計 ヘッドランプ点灯に比べ、抜群の費用対効果 もちろん車検対応品
セット内容ランプ×2、ハーネス×1、リレー×1、スクリュー×4、両面テープ×2、付属品×1セット消費電力(W)約1.5/1灯光源LED最大光度(cd)約60カンデラLED使用数(個)18ヶ/1灯電球の種類LED
流星Re6LED車高灯(DC24V) 槌屋ヤック流星Re6LED車高灯(DC24V)槌屋ヤック(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
抜群の視認性により存在感をアピール! 全てを圧倒する迫力の輝き 高次元の明るさと省電力、長寿命を実現しました。 高輝度LEDによる存在感で信頼ある安全性を確保。 本格的な光学設計 LEDの明るさを究極に引き出すレンズカット。 飽きのこないシンプルなデザイン。 レンズ面に取り付けネジが見えない構造なので、LEDの光がレンズ全体に広がります。
用途DC24V車専用定格電圧(V)DC24付属品フランジナットM4(2個)材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリル厚さ(mm)30材質(本体)ABS質量(g)約62タイプコードアース規格意匠登録:第1296594号電圧(V)DC24定格電圧DC24V外径×高さH(Φmm×mm)111×45コード長さ(m)各200(0.5sq)本体質量(g)約62g定格電圧 DC VDC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×31×45コード長さ(mm)約200(0.5sq)材質(レンズ)アクリル質量(g/個)約62g取付ピッチ(mm)80定格電流(mA)約20(DC28V時)定格電圧変動範囲DC20~32V主材質(ベース)ABS、(レンズ)アクリルLED使用数(個)6
AC/DC24V LED表示灯(緑) エスコAC/DC24V LED表示灯(緑)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC/DC24発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-107
DC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ30mm 電磁マグネットホルダーエスコ(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1個
当日出荷
吸着力(N)253エスコ品番EA984CM-2
DC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ40mm 電磁マグネットホルダーエスコ
6,590税込7,249
1個
欠品中
吸着力(N)575エスコ品番EA984CM-3
日立製 ビルジポンプ DC24V 日立日立製 ビルジポンプ DC24V日立
21,980税込24,178
1式
6日以内出荷
信頼と実績の日立ビルジポンプ。漁船やボートの純正ビルジポンプとして採用。船底の排水用途。ビルジポンプは小型漁船・ヨットなどの船底にたまったビルジを船外に排出するのに最適。自動停止機能付き。船底にビルジがたまった時、スイッチを押すだけでビルジを汲み上げ、ビルジがなくなればバキュームスイッチが動作し汲み上げを停止。メンテナンス部品はメーカー供給終了(セット品のみの販売)
セット内容ビルジポンプ本体(ケーブル3m・スイッチ部含む)、ストレーナー、デリバリノズル、ホース 3m、その他ビス・ニューズなど電圧(V)24消費電力(W)起動:240定格電流(A)5定格消費電力(W)120吐出量(L/min)20時間自吸:2~5秒起動電流(A)10高さ(m)自吸:1
...