カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(20)
- ダクトクリップ(7)
- 自動車補修部品(8)
- ダストカバーブーツ(1)
- 梱包用品(5)
- 梱包用作業用品・工具(4)
- 制御機器(1,337)
- 切削工具(186)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(152)
- 測定用品(129)
- 農業機械(37)
- パソコン/周辺機器(36)
- メカニカル部品(27)
- 安全用品(23)
- 家電(20)
- 機構部品(16)
- 電気材料(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 電動工具(11)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- バッテリー・電装(10)
- 防災用品(8)
- カー用品(8)
- 厨房用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 縫製用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 防犯用品(5)
- 研磨材(5)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- 作業工具(4)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 事務用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 理美容(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
適合管の呼び
ブランド
- ネグロス電工(6)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- 長谷川刃物(3)
- キャナリー(1)
- omron(オムロン)(262)
- ニチコン(231)
- RS PRO(105)
- コガネイ(90)
- 日本ケミコン(73)
- Hirschmann Test & Measurement(49)
- CKD(46)
- タカハ機工(42)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(39)
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 京セラ(29)
- グーリング(28)
- DIJET(ダイジェット工業)(23)
- エスコ(22)
- 富士電機(22)
- ブランドをもっと見る
「DC25」の検索結果

DC-25専用交換用ネジ
キャナリー¥199税込¥2191個当日出荷DC-25専用の交換用ネジです。用途スライドダンちゃんDC-25用。トラスコ品番555-6423幅(mm)35全長(mm)35タイプDC-25専用ネジ奥行(mm)17適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
電着ダイヤモンドコアドリル
SK(新潟精機)(39件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)全長(mm)66シャンク径(Φmm)6.35
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダイヤモンドコアドリル
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル全長(mm)65材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C有効長(mm)35.5シャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
ディスクカッター
カール事務器¥27,980税込¥30,7781台当日出荷スライダーを下に押しながら滑らすだけのスライド式裁断機です。ハンドルを下ろすと紙押さえ板が下がり用紙をしっかり固定。裁断時のズレを防止します。裁断幅654mmまで裁断可能で大判の用紙もラクラク裁断。紙あて定規はマグネット付で用紙の位置合わせに最適です。刃やカッターマットは交換することで、良好なコンディションでご使用いただけます。購入時は丸刃とカッターマットが本体に装着済みです。付属品丸刃(K-28)×1、ミシン目刃(K-29)×1、替刃用空ケース×1、カッターマット(M-250)×1仕様紙あて定規付トラスコ品番855-3243幅(mm)(裁断)654質量(kg)4.2適合サイズA2(長辺対応)最大裁断枚数丸刃:15枚(1往復目安)、ミシン目刃:3枚本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)360×832×80裁断能力(mm)(丸刃)1.35、(ミシン目刃)0.27細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
スクリューナット
THK¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸を組み合わせれば、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。種別30度台形ねじ ストレート形材質高強度亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥47,980税込¥52,7781袋(1000個)当日出荷から23日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。材質リン青銅定格電流(A)5仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応プリント板取付穴径(Φmm)0.8
アルミ丸棒(A2017)
エスコ(4件のレビュー)¥11,100税込¥12,2101本当日出荷から4日以内出荷銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。 構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される材質アルミ(A2017 )調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
ドリルチャック 10mm
TRUSCO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。付属品チャックキートラスコ品番270-9431全長(mm)90質量(g)202差込角(mm)六角6.35![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)
デイジーチェーン
TOWA[清掃用品、安全保護具]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
アームロックカップリング type-DC ダストキャップ ステンレス
コンサス¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から6日以内出荷流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。 米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
気調システム 交換用中性能フィルター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷仕様アレルバスター添着適合機種FY-BFG042、FY-BFG062、FY-BFB062
NC用ポイントドリル(OK-Cコート)
岡崎精工¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から6日以内出荷MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 先端角が豊富。(60°/90°/120°)用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート
鉄筋カッター
DIAMOND¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
ユニバーサルジョイント スタンダードダブルタイプ(ニードルベアリング入)
サンユーテック¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷スタンダードタイプのベアリング入りタイプ。 連続高速回転が出来ます。用途フライス盤、施盤、多軸ボール盤、各種自動機、専用機、伸線機、圧延機、矯正機、ロール成形機、スリッタープレス、各種クレーン、建設機械、コンベアー、紡績機械、食品機械、ミシン、木工機械、自動包装機、自動販売機、農業機械、医療器、芝刈機、製本機等。種類軸付タイプ許容偏角(°)30
ダイアソーコードタイプ
ダイア¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
マックスロックダストキャップアルミニウム
フルネスジャパン¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から6日以内出荷マックスロックは、日本・欧米で特許取得済みのセーフティロックカムアームです。 同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。 マックスロックはどんな流体にも使用可能で、同径サイズならどのタイプとも結合出来ます。 全製品耐圧検査を行っております。材質(本体)アルミニウム
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
...






















![デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49610636-170601-02.jpg)