カテゴリ

  • メカニカル部品(61)
    • スクリュー軸(3)
  • 切削工具(364)
    • スローアウェイドリル(36)
    • 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)(238)
    • ツーリング関連商品(2)
  • 事務用品(4)
    • ペーパーカッター本体(1)
  • 作業工具(18)
    • 油圧式工具(10)
  • 自動車純正部品(7)
    • トヨタ純正品番先頭86(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8,319)
  • 制御機器(393)
  • バイク純正部品(115)
  • 測定用品(114)
  • 介護用品(93)
  • パソコン/周辺機器(54)
  • トラック純正部品(47)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(31)
  • 船舶用品・漁業資材(29)
  • 空調・電設資材(25)
  • 機構部品(25)
  • オフィス家具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 建築金物(8)
  • 医療(7)
  • カー用品(6)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 農業機械(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防犯用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 照明(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イスカル(74)
  • THK(4)
  • タンガロイ(67)
  • カール事務器(3)
  • 泉精器製作所(11)
  • トヨタ(4)
  • SMC(8,325)
  • EBM PAPST(93)
  • カワムラサイクル(92)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(89)
  • Hirschmann Test & Measurement(79)
  • 京セラ(74)
  • TRACO POWER(65)
  • XP POWER(46)
  • いすゞ自動車(39)
  • 三菱マテリアル(37)
  • BROADCOM(34)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • スリーピース(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(666)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • 組立・設置・取付(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DCM」の検索結果

9,805件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワゴン共通ガラス両開扉セット カナレ電気ワゴン共通ガラス両開扉セットカナレ電気
23,980税込26,378
1個
当日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
ワゴン共通木製両開扉セット カナレ電気ワゴン共通木製両開扉セットカナレ電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷
扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます
実験用直流電力計キット(R2.1) マルツエレック実験用直流電力計キット(R2.1)マルツエレック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
Grove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack) Seeed StudioGrove-Universal 4 Pin 20cm Unbuckled Cable(5 PCs Pack)Seeed Studio
639税込703
1個
3日以内出荷
LEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12V GBLEDバーライト(青)30cm 27灯 DC12VGB
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
DCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm) GBDCプラグ 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(32cm)GB
299税込329
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm) GBDCジャック 2.1mmからミノムシクリップへの変換ケーブル(28cm)GB
289税込318
1個
3日以内出荷
DCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm) GBDCジャック 2.1mmから8分配DCプラグ2.1mmへの変換ケーブル(5A 40cm)GB
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 42cm VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 42cmVISION
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。コンテニウスカーボンコンポジット構造エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ますシマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネルレバークランプエリアをテクスチャード補強ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター.
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード
スポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 40cm VISIONスポーツバイク用ハンドル VISION HB TriMax Carbon 4D Compact 40cmVISION
51,980税込57,178
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。コンテニウスカーボンコンポジット構造エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ますシマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネルレバークランプエリアをテクスチャード補強ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター.
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBONクランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード
Drag Specialties LIGHT T/S UNIV REAR SMK | L12-0232RDC/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHT T/S UNIV REAR SMK | L12-0232RDC/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties BARS S/B GRD CMFT CH97-08 | 21040 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BARS S/B GRD CMFT CH97-08 | 21040DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHT T/S UNIV F SMK BLK | L12-0232BFDC/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHT T/S UNIV F SMK BLK | L12-0232BFDC/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LIGHT T/S UNIV FRT SMK | L12-0232FDC/M DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LIGHT T/S UNIV FRT SMK | L12-0232FDC/MDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties BARS S/B GRD CMFT CH09-13 | 21034 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties BARS S/B GRD CMFT CH09-13 | 21034DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
39,980税込43,978
1個
36日以内出荷
タップ TS-M-DCCM タンガロイタップ TS-M-DCCMタンガロイ
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
Crystal Matter X for iPhone 17 Pro Max LAUTCrystal Matter X for iPhone 17 Pro MaxLAUT
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
独自の耐衝撃技術を搭載した、クリアタイプのiPhoneケース人間工学に基づいたウェーブグリップケースの周囲には波打つような形状を採用し、人間工学に基づいたデザインで持ちやすさを追求しています。LAUT独自のIMPKT Cell Technology特に角部分の衝撃吸収力が強化され、最大6.4mの落下にも耐える高い保護性能を実現しています。超クリアケース透明感のあるデザインで、iPhone本体の美しさをそのまま楽しめます。MagSafe対応ワイヤレス充電やアクセサリーの取り付けもスムーズに行えるMagSafe対応モデル。グリップなどのアクセサリーとの組み合わせも自由自在です。
クリスタル対応機種iPhone 17 Pro Max対応MagSafe機能独自の耐衝撃技術(IMPKT Cell Technology)保証期間1年落下耐久(m)6.4(MIL規格準拠)
防水コンデジ aiwa cam DCW aiwa(アイワ)防水コンデジ aiwa cam DCWaiwa(アイワ)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
IP68の防水防塵対応。フロントディスプレイ搭載で、自撮りがしやすい防水・防塵カメラ。どこにでも持ち歩けていつでも撮影できるポケットサイズの相棒。自撮り時に構図を確認できる2インチフロントディスプレイ搭載。表情や背景を確認しながらシャッターを切れるので、旅先やアウトドアでも撮りたい自分を狙い通りに撮影可能。3インチのメインディスプレイも備え、撮影後の確認や操作も快適。水辺でもアクティブに撮れる安心の防水性能。IPX8相当の防水性能、水深3mで約一時間使用できる防水設計なので、海や川、雪山などでも撮りたい瞬間をそのまま記録。アウトドアでも仕事の現場でも天候や環境に左右されない防水カメラです。砂埃にも負けない防塵設計。屋外の環境や粉塵の多い作業現場でも撮影可能なIP6X等級の防塵設計。カメラ内部への粉塵の侵入を防ぎ、屋内外問わずラフに使えるタフな相棒です。オートフォーカス機能が撮影をサポート。シャッターボタンを半押しにすると画面中央の被写体にピントが合います。更に自動顔検出機能、手振れ補正にも対応。撮影に慣れていない方でも手間なく簡単に撮れるのではじめてのカメラとしても安心です。
仕様●有効画素数:適合●解像度:1300万画素●記録媒体:静止画:48M(補間8000x6000),30M(補間6400x4800),24M(補間5600x4200),20M(補間5200x3900),16M(補間4608x3456),12M(4000x3000),8M(3264x2448),7M(3648x2048),5M(2592x1944),3M(2048x1536),2M(1920×1080)●光学ズーム機能:microSDカード●デジタルズーム倍率:なし●レンズ構成:4倍●撮影範囲:レンズ: F2.2、f=2.0mm●露出補正:静止画:0.1mから無限遠/動画:0.1mから無限遠●動画機能:マイナス3.0EV~プラス3.0EV●インターフェース:あり+約1時間●同梱品:USB Type-Cポート(充電、データ通信)・microSDカードスロット●備考:電池、キャリングポーチ、USBケーブル、ストラップ、ユーザーマニュアル(保証書付き)●本体重量:オートフォーカス、防水防塵性能:IP68●本体サイズ(H):170g●本体サイズ(W):67mm●本体サイズ(D):112mm
コンパクトデジタルカメラ 恵安(KEIAN)コンパクトデジタルカメラ恵安(KEIAN)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
KDC125 コンパクトデジタルカメラ 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載 光学6倍
用途細部まで美しく鮮明に 6400万画素高感度CMOSセンサー搭載で、細部まで美しく鮮明に撮影できます。
カムドリルヘッド IDI-SK イスカルカムドリルヘッド IDI-SKイスカル
17,980税込19,778
1個
当日出荷
140°鋳鉄用のカムドリルヘッドです。
用途穴あけ加工用。トラスコ品番202-6830材質材質:IC908適合ホルダDCM/DCT 200RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI Extender GefenHDMI ExtenderGefen
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
対応信号HDMI2.0 | 双方向IR 延長可能距離・4K UHD 3840×2160@60Hz(4:2:0、8bit)…40m・4K UHD 3840×2160@30Hz(4:4:4、8bit)…40m・4K DCI 4096×2160@24Hz/30Hz(4:4:4、8bit)…40m ・1080p(12bit)…70m伝送対応ケーブル・CAT-5e(STP)以上必要ケーブル数・上記伝送対応ケーブル1本HDMI 対応 : HDCP2.2/1.4、12bit Deep Color、LPCM7.1,Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio、CEC パススルー、3DTV パススルー Lip Sync パススルーIR 延長可能HDBaseT テクノロジー搭載EDID マネージメント搭載POL(Power over line) 対応
仕様ピクセルクロック:300MHz寸法(mm)W110×H26×D85質量(g)約180電源(V)DC24消費電力(W)最大10(送信機・受信機合計)入力端子送信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+45動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子IR In/Ext:3.5mmステレオミニ×1、IR Out:3.5mmモノラルミニ×1、Link:RJ-45(シールド)×1出力端子受信機:HDMI Type A(19ピン、メス、MonoLOK)×1保管温度(℃)-20~+85対応解像度4K UHD(3840×2160)、 4K DCI(4096×2160)、1920x1200(WUXGA)、 1080p湿度(%)保管:0~ 90(結露なきこと)
CBNチップ 2QP-DCM/GW タンガロイCBNチップ 2QP-DCM/GWタンガロイ
9,898税込10,888
1箱(2個)
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4取付直付高さ(mm)248タイプ電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 直付タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)3.8取付直付高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型機能リズム回転・風向切替器具・セット器具のみ材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型調光の可否×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り・短羽根タイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ900質量(kg)4.2取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)15
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊りタイプ 器具本体ODELIC(オーデリック)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
4枚の羽根が滑らかに繋がる美しいフォルム。洗練された意匠が現代の空間に調和します
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)幅(mm)Φ1080質量(kg)3.7取付パイプ吊り高さ(mm)362機能リズム回転・風向切替リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)17
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ パイプ吊り 器具本体ODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
その他※調光器不可種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂(オフホワイト色)幅(mm)Φ1132質量(kg)4.4取付パイプ吊り高さ(mm)377備考傾斜天井対応35度(延長パイプWF 732P1~736P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプWF 731P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(オフホワイト色)リモコン付属施工内容簡易結線型傾斜天井取付角度(°)13
?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンジャック(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線イヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタになります。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つで、3.5mmイヤホンマイク使用と充電を同時にしたい!そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応4極ステレオミニプラグイヤホン/ヘッドホン周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタ ルーメン?Type-Cイヤホンマイク(メス)変換コネクタルーメン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
充電しながら音楽が聴ける!Type-C搭載端末の充電と有線Type-Cイヤホンマイクを同時に使用する事が出来るよう分配する変換コネクタです。 スマホやタブレット、パソコンなどに使用可能な100W充電対応です。 Type-Cポートが1つしかないが、イヤホンマイクも充電も同時にしたい! そんな時に本商品をご使用いただければ充電しながら同時にイヤホンマイクも使用可能です。 100W充電対応なので、スマホ以外にもタブレットやパソコンなど幅広く充電する事が可能です。
対応Type-Cイヤホンマイク周波数16bit/48KHzコネクタType-C(オス)- Type-C充電用(メス)&Type-Cイヤホンマイク用(メス)充電方式USB PD 100W
チップ DCMT-PSF タンガロイチップ DCMT-PSFタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ DCMT-PSS タンガロイチップ DCMT-PSSタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.8寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ DCMT-PM タンガロイチップ DCMT-PMタンガロイ
7,798税込8,578
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途仕上切削勝手なし[N]
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
6,298税込6,928
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,198税込9,018
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽~中切削勝手なし[N]
...