カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(20)
  • 作業工具(14)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 電動工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「DF010D」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホッチキス針 10号 MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス針 10号MAX(マックス)[事務用品・工具](134件のレビュー)
66税込73
1箱(1000本)ほか
当日出荷
高品質のホッチキス針
幅(mm)8.4サイズ10号針針長(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1611件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から5日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
148,999税込163,899
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.08~0.20再現性(μL):≦0.05~0.10 適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性≦0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
148,999税込163,899
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-42絶対誤差(μL)±0.10~0.4不正確度(μL/%)±0.10~0.4
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.025~0.1再現性(μL):≦0.012~0.040 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.040μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番1-6855-22絶対誤差(μL)±0.025~0.1
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
126,999税込139,699
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):1~10 絶対誤差(μL):±0.08~0.20再現性(μL):≦0.05~0.10 適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性≦0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):10~100 絶対誤差(μL):±0.35~0.8再現性(μL):≦0.10~0.15 適合チップ:D200、DF100再現性≦0.10~0.15μL容量範囲(μL)10~100アズワン品番1-6855-24絶対誤差(μL)±0.35~0.8
ピペットマン L GILSON(ギルソン)ピペットマン LGILSON(ギルソン)
54,599税込60,059
1本
当日出荷
軽量で持ちやすく、左右どちらの利き手にも対応できます。所有者識別・アプリケーション区分等に便利なネームタグ付きです。
ピペットマン GILSON(ギルソン)ピペットマンGILSON(ギルソン)
42,980税込47,278
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。サムホイールの下にブルーリングが付いており、他モデルとの識別が容易です。チップイジェクター取付部がクリップ式となっており、日常メンテナンス時に取り外しやすい構造になっています。
仕様容量範囲(μL):0.2~2 絶対誤差(μL):±0.024~0.03再現性(μL):≦0.012~0.014 適合チップ:D10、DL10、DF10、DFL10再現性≦0.012~0.014μL容量範囲(μL)0.2~2アズワン品番1-6855-21絶対誤差(μL)±0.024~0.03不正確度(μL/%)±0.024~0.03不精密度(s.d.μL/cv%)≦0.012~0.014
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
126,999税込139,699
1本
当日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様容量範囲(μL):2~20 絶対誤差(μL):±0.10~0.4再現性(μL):≦0.08~0.20 適合チップ:DL10・DFL10・D200・DF30チャンネル数マルチ再現性≦0.08~0.20μL容量範囲(μL)2~20アズワン品番2-6856-41絶対誤差(μL)±0.10~0.4
プラスビット マキタプラスビットマキタ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
両頭機能両頭
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
ペンドラフック マキタ用 SK11ペンドラフック マキタ用SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,965税込12,062
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ペンドラフック マキタ用 SK11ペンドラフック マキタ用SK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。材質グラスファイバー入強化樹脂対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
126,999税込139,699
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-45絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
148,999税込163,899
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
仕様●容量範囲(μL):1~10●絶対誤差(μL):±0.08~0.20●再現性(μL):0.05~0.10●適合チップ:D10・DL10・DF10ST・DFL10再現性0.05~0.10μL容量範囲(μL)1~10アズワン品番65-8996-46絶対誤差(μL)±0.08~0.20
ピペットマン(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
126,999税込139,699
1本
翌々日出荷
ギルソン社の次世代スタンダードモデル。より滑らかなストロークで操作性の良いピペッティングが行えます。
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
999税込1,099
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止。
適合機種(インパクトドライバ)TD021D(TD020D)、(ドライバドリル・震動ドライバドリル)DF010D、(テクス用/スクリュドライバ)(6700N)寸法L1(mm)3.5寸法A(mm)5.5寸法L2(mm)20寸法L3(mm)60寸法d(Φmm)9適合ボルト径M3
四角+両頭ビット マキタ四角+両頭ビットマキタ
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
Cリング(インパクトソケット用) エスコCリング(インパクトソケット用)エスコ
1,580税込1,738
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
セパレーター付
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
215,999税込237,599
1本
5日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300チャンネル数12容量範囲(μL)10~300アズワン品番62-6238-45操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
193,999税込213,399
1本
5日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-300μL 連続分注モード容量範囲:10-300μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200 、DF200 、D300、DF300チャンネル数8容量範囲(μL)10~300アズワン品番62-6238-44操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
193,999税込213,399
1本
5日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100チャンネル数8アズワン品番62-6238-40操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
193,999税込213,399
1本
5日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数8容量範囲(μL)0.5-10アズワン品番62-6238-36操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
215,999税込237,599
1本
5日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:10-100μL 連続分注モード容量範囲:5-100μL 刻み:0.1μL 対応チップ:D200、DF100チャンネル数12容量範囲(μL)5~100アズワン品番62-6238-41操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
215,999税込237,599
1本
5日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30容量範囲(μL)1~20アズワン品番62-6238-39操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
215,999税込237,599
1本
5日以内出荷
電動ピペット、12チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:0.5-10μL 連続分注モード容量範囲:0.5-10μL 刻み:0.01μL 対応チップ:D10、DF10、DL10、DFL10チャンネル数12容量範囲(μL)0.5~10アズワン品番62-6238-37操作方式電動
ピペットマン M(マルチチャンネル) GILSON(ギルソン)ピペットマン M(マルチチャンネル)GILSON(ギルソン)
193,999税込213,399
1本
5日以内出荷
電動ピペット、8チャンネル。
仕様ピペットモード容量範囲:1-20μL 連続分注モード容量範囲:1-20μL 刻み:0.01μL 対応チップ:DL10、DFL10、D200、DF30チャンネル数8容量範囲(μL)46042アズワン品番62-6238-38操作方式電動
極軽 ペンドラフック Rakuda(ラクダ/清水製作所)極軽 ペンドラフックRakuda(ラクダ/清水製作所)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
従来は布製ホルダーでしか携帯できなかったペンドライバを腰に引っ掛けて携帯する事が出来ます。A型は、カラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。B型は、腰ベルトや服、単管の継ぎ目や脚立等に引っ掛ける事が出来ます。また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事が出来ます。先端にビットやソケットを取り付けたままでも関係なくご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでも布製ホルダーに差すことが出来ます。ピストル型に折り曲げても真っ直ぐな状態でもご使用いただけます。ペンドラフックを取り付けたままでもバッテリー交換が可能です。グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタ製ペンドライバー用ツールフック。適合機種マキタ ペンインパクトドライバ:TD022D、TD021D / マキタ ペンドライバドリル:DF012D、DF010D材質(本体)グラスファイバー入強化樹脂
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)BIGM(丸山製作所)
60税込66
1個
8日以内出荷
規格M6X8部品名称ナベコネジ(+)図解NoMKW35E-DF1 フレーム,タンク,インジェクタ部品_No.28、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.10、SPA-500 ノズル駆動1部品_No.19
ペンドラフックD型 SK11ペンドラフックD型SK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
腰ベルトへ掛けられます。ペンドライバを腰ベルトや服、単管の継のぎ目や脚立に引っ掛ける事ができ、また大きい輪や長方形タイプの工具差しにも引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
スクエアビット マキタスクエアビットマキタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
ショックガードカップリング TGXシリーズ 椿本チエインショックガードカップリング TGXシリーズ椿本チエイン
269,800税込296,780
1個
10日以内出荷
四角ビット マキタ四角ビットマキタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
PXロックプーリ Sタイプ P14M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P14M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
PXロックプーリ Sタイプ P8M形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M形椿本チエイン
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷
歯形P8M