カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(156)
  • 制御機器(112)
  • メカニカル部品(78)
  • 空調・電設資材(75)
  • 電気材料(57)
  • 作業工具(45)
  • バイク部品(43)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • 測定用品(41)
  • 物流用品(40)
  • 切削工具(36)
  • 建築金物(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • 安全保護具(24)
  • オフィス家具(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 家電(18)
  • 電動工具(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 研磨材(16)
  • 農業機械(14)
  • 自動車純正部品(13)
  • カー用品(12)
  • 照明(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 溶接用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「DG2」の検索結果

関連キーワード
1,084件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルファインサーモ DG2N 八光電機デジタルファインサーモ DG2N八光電機(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
接続は簡単:ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単:操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。(あとはマイコンが自動操作をしてくれます) 取付けも簡単:止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー:設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性:マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置:DG2Nは、負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。 負荷駆動用リレーの寿命をお知らせ:負荷駆動用リレーの寿命を超えて使用し続けると、焼損事故の原因になります。DG2Nは、リレーの開閉動作が20万回を超えると、通電中ランプが点灯時に細かく点滅して、寿命をお知らせします。
付属品センサー(Kタイプ熱電対)質量(kg)0.5温度制御方式ON/OFF制御許容差クラス2使用環境温度(℃)5~40(湿度85%以下)但し結露しないこと寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)66×210×33温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃温度設定範囲(℃)0(室温)~750測温接点非接地形材質(ヒーターシース)SUS316
ファインサーモ DG2N-100 100V 15A TGK(東京硝子器械)ファインサーモ DG2N-100 100V 15ATGK(東京硝子器械)
36,650税込40,315
1個
当日出荷
ヒーターと電気をつなぎセンサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 留め金具により固定、又は吊下げてもご使用できます。 設定可能な温度範囲は、室温~750℃までを1レンジでカバーします。 ヒーターをショートさせた場合に短絡保護装置が働き安全に電源を遮断します。
仕様温度表示精度:±(1%FS+2.5℃)制御方式:ON/OFF動作 使用環境:5~40℃(湿度85%以下)但し、結露のない場合センサー:Kタイプ熱電対 (付属品)※AC100V コンセント付きタイプ本体+プローブ付本体寸法(mm)66×210×66H本体質量(g)約500
MIWA DG2.STB (RS31) 美和ロックMIWA DG2.STB (RS31)美和ロック
699税込769
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.CS ビスツキ 美和ロックMIWA DG2.CS ビスツキ美和ロック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.STB2 ビスツキ 美和ロックMIWA DG2.STB2 ビスツキ美和ロック
699税込769
1個
5日以内出荷
MIWA U9 DG2D-1 51×42~45 ST MIWAMIWA U9 DG2D-1 51×42~45 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DG2D-1 51×37~41 ST MIWAMIWA U9 DG2D-1 51×37~41 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DG2D-1 51×50~53 ST MIWAMIWA U9 DG2D-1 51×50~53 STMIWA
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
シリンダー/サムターン
MIWA U9 DG2D-4 51×37~41 ST MIWAMIWA U9 DG2D-4 51×37~41 STMIWA
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
MIWA DG2.TH DT37~41 ST 美和ロックMIWA DG2.TH DT37~41 ST美和ロック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.DY DT46~49 ST 美和ロックMIWA DG2.DY DT46~49 ST美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.DY DT42~45 ST 美和ロックMIWA DG2.DY DT42~45 ST美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.DY DT37~41 ST 美和ロックMIWA DG2.DY DT37~41 ST美和ロック
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.TH DT46~49 ST 美和ロックMIWA DG2.TH DT46~49 ST美和ロック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.TH DT50~53 ST 美和ロックMIWA DG2.TH DT50~53 ST美和ロック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
MIWA DG2.TH DT42~45 ST 美和ロックMIWA DG2.TH DT42~45 ST美和ロック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
DG2シリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーターDG2シリーズAZ付き 電動アクチュエータオリエンタルモーター
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
シリーズDG2モーターAZ
MIWA DG2D-3 51×37~41 ST 美和ロックMIWA DG2D-3 51×37~41 ST美和ロック
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
MIWA U9 DG2D-4.KNCY DT37~41 ST MCY-274 MIWAMIWA U9 DG2D-4.KNCY DT37~41 ST MCY-274MIWA
8,298税込9,128
1セット
5日以内出荷
シリンダー/シリンダー
Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOKOリング Gシリーズ(固定用) フッ素NOK(40件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
デプスゲージ モノタロウデプスゲージモノタロウ(15件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
一般的深さ測定用のデプスゲージです。
用途深さ計測目量(mm)0.05ベース寸法(mm)100×8.5器差(mm)±0.05竿寸法(mm)10×4.5
ダイフロイルグリース ダイキン工業ダイフロイルグリースダイキン工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本(50g)
当日出荷
ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性乳白色使用温度範囲(℃)-15~150ちょう度220~280増ちょう剤フッ素樹脂基油フッ素オイルアズワン品番6-373-02危険物の類別非危険物不混和ちょう度220~280(at25℃)
DG-002 フルメッシュ プロテクターグローブ DAYTONA(デイトナ)DG-002 フルメッシュ プロテクターグローブDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
翌々日出荷から3日以内出荷
フルメッシュ+本革で通気性と耐久性を両立させた春夏グローブ。 手の甲側は通気性とストレッチ性に優れたメッシュ素材、手の平側は全面パンチング加工を施した本革を採用。 指股には通気性に優れるストレッチ素材を採用することで、高いフィット感、通気性と安全性を両立。 手の平に本革を採用することにより、転倒やグリップによる摩耗を防ぎ耐久性を確保しています。 真夏でも快適にライディングできます。 ハードナックルプロテクターがプロテクション効果を高め、フローティング構造によりグリップが握りやすく快適に操作できます。
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から9日以内出荷
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 4種 D(フッソゴム)種別G形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
消毒済グラス袋 オルディ消毒済グラス袋オルディ
659税込725
1袋(200枚)
当日出荷
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋ホテル客室に欠かせないアイテムです日本語・英語・中国語・韓国語の4か国語の表記でインバウンド需要に対応します
RoHS指令(10物質対応)対応
くもり止めゴーグルプレミアム SK11くもり止めゴーグルプレミアムSK11
4,798税込5,278
1個
当日出荷
驚異のくもり止め効果を発揮します。 レンズ内面にはプレミアムくもり止めコーティングを施し、脅威のくもり止め効果を発揮しいつまでもクリアな視界を確保し、安全快適に作業が可能です。 レンズ外面には表面硬化加工を施し、耐擦傷性に優れ傷が付きにくくなっています。成型レンズ採用により、衝撃性能に優れています。 ワイドレンズ採用により、広い視野を確保できます。 ワンタッチ長さ調整可能なベルト採用で素早く顔にフィットし、エラストマーフレーム採用により顔あたりが良く、フィット感抜群です。
用途飛来物が発生する作業時の眼の保護。仕様マスク併用可能・ワイドビュー・ハードコートレンズ・メガネ対応レンズ曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート材質(フレーム)エラストマー・PP
ベルト DJ(ドライブジョイ)ベルトDJ(ドライブジョイ)(55件のレビュー)
8,598税込9,458特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
熱収縮チューブ ST-DG 一般 信越化学工業熱収縮チューブ ST-DG 一般信越化学工業(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本ほか
当日出荷から33日以内出荷
加熱により簡単に内径が1/2に収縮する熱収縮ゴムチューブです。 耐熱・耐寒性・耐候性・電気特性などを必要とする個所の被膜に使用されています。 厳しい条件下でも安定した電気特性を示します。 加熱収縮後もシリコーンゴムのようなしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。 シリコーンゴムの持つ離型性を活かし、マスキングや樹脂モールドの治具としても使用できます。 ゴムの持つ収縮応力で被膜対象物を締めますので、気密性に優れた被膜が出来ます。 小口径から大口径まで、さまざまな口径・肉厚の製品を取りそろえています。
真空断熱マグカップ THERMOS(サーモス)真空断熱マグカップTHERMOS(サーモス)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
普段使いに最適なマグカップ ステンレス製魔法びん構造で温かさ・冷たさ長持ち ほこりを防ぎ、保温にも効果的なフタ付き 割れないから安心
材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / ハンドル:ABS樹脂 / フタ:ポリプロピレン本体質量(g)200保冷効力(℃)8以下(1時間)
ミニデップスゲージ フジツールミニデップスゲージフジツール(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
機械加工途中でワークを取り付けたままの中間検査が可能なコンパクトタイプのデプスゲージです。
用途溝、穴の深さ、段差のスピード測定に。ベース寸法(mm)60材質ステンレス質量(g)32
ヘルメット用ゴーグル SK11ヘルメット用ゴーグルSK11
3,898税込4,288
1個
当日出荷
機能ハードコート、曇り止めレンズ、紫外線カット材質(レンズ)ポリカーボネート、(フレーム)軟質塩化ビニール規格品JIS規格品
台車用グリップ TRUSCO台車用グリップTRUSCO(8件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
材質と波型の形状による優れたクッション性によりグリップ力が向上できます。冷たいハンドルからくる冷えをシャットアウトします。ハンドル部分のぶつかり事故の衝撃を緩和します。付属の専用両面テープで簡単取り付けできます。
付属品ハンドル取付用両面テープ材質NBR(ニトリルブタジエンラバー)
シリンダー(U9) 美和ロックシリンダー(U9)美和ロック(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニソフトドライバー エンジニアミニソフトドライバーエンジニア
539税込593
1個
当日出荷から3日以内出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工Oリング(固定用 耐熱・耐油タイプ)森清化工
619税込681
1袋(5個)
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
ミニソフトドライバー エンジニアミニソフトドライバーエンジニア
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
手に良くフィットするソフトグリップです。軸は工業用特殊合金鋼全身焼入れです。先端はブラックポイント加工です。クロムメッキ仕上げです。
用途各種ネジの締付、取外しに。材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム全長(mm)167種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)21材質(軸)クロムバナジウム鋼グリップ長さ(mm)87商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
独泡パッド PDシリーズ用パッド コンバム(旧:妙徳)独泡パッド PDシリーズ用パッドコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)-30~130硬度(A/s)15
LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマLED電球 E17 小丸球アイリスオーヤマ(14件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から3日以内出荷
白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金E17使用場所屋内用
関連キーワード
...