カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(35)
  • 切削工具(21)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 機構部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DHN-」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクター中ナット)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
  • LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機

    LEDイーブライトスリム ライトバー

    オーム電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
    平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
  • LEDスリム多目的灯 オーム電機

    LEDスリム多目的灯

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
    定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)電球の種類LED
  • ノイズフィルタ取付金具 ユーボン

    ノイズフィルタ取付金具

    ユーボン(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    用途ノイズフィルタをDINレールに取付する金具です。材質SpC 1.2t三価クロメートメッキ
  • 18Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    全長(mm)144質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時)電圧(V)18打撃数(min-1[回/分])4:0~4000、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~2800、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)310防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)差込角(sq.)12.7適合バッテリーマルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)振動3軸合成値(m/s2)14.4
  • ダクターチャンネル用中ナット ネグロス電工

    ダクターチャンネル用中ナット

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機

    LEDエコスリムスイッチ式ライト

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
    定格電圧(V)100 50/60Hz平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100使用場所屋内用(屋外使用禁止)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(ハイコーキ)

    36Vコードレスインパクトレンチ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    打撃数(min-1[回/分])4:0~4100、3:0~3200、2:0~2400、1:0~1600無負荷回転数(min-1[r.p.m])4:0~3000、3:0~2400、2:0~1800、1:0~1200本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時)締付け能力(高力ボルト)M10~M16締付能力(普通ボルト)M10~M20最大締付トルク(N・m)350防塵防水性能IP56本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時)振動3軸合成値(m/s2)14.9
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(12件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 電PRO偏心強力ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    電PRO偏心強力ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    てこの原理を応用した「偏心機構」を採用しています。 銅線、鉄線、ピアノ線等を切断可能な強力刃仕様です。 理想的な刃角度でシャープな切れ味です。
    仕様落下防止用ひも取付穴有材質/仕上特殊鋼
  • リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    リニューアル用 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷から32日以内出荷
    適合ガード(別売):FK42533材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250幅(mm)230高さ(mm)70備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ・長寿命
  • コードレススポットライト HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレススポットライト

    HiKOKI(ハイコーキ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    照射距離670mで遠くまで光が届く。 スポットモードとワイドモード搭載で遠くも手前も照らす! 明るさ3段階切替 照射角度6段階調整可能 2つのフック搭載で吊り下げライトとしても使用可能 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    質量(kg)0.8※蓄電池除くバッテリー電圧(V)14.4/18蓄電池タイプマルチボルト蓄電池/リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)光束(Lm)最大1050(明るさ : 強、ワイドモード時)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)174×101×242(ヘッド角度90°、スポットモード時)109×101×334(ヘッド角度0°、スポットモード時)※蓄電池除く適合蛍光灯白色LED(10W)照射距離(m)670(明るさ: 強、スポットモード時)
  • センターヘッド抜棒 カブト工業

    センターヘッド抜棒

    カブト工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    標準先端超硬付
    適合M.T. No.2,3,4用共通
  • エアコン用排水トラップ ミヤコ

    エアコン用排水トラップ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
    材質(本体)黄銅
  • ダクター中ナット ネグロス電工

    ダクター中ナット

    ネグロス電工
    769税込846
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    偏心機構採用による軽い切れ味 !。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプ。薄刃形状で、VVF2.6×3心の切断面がきれい
    全長(mm)206質量(g)265切断能力(mm2)IV線22切断能力(Φmm) 軟銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6切断能力(Φmm) VVF線2.6×3心
  • 偏心ニッパ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    偏心ニッパ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
  • LDE交換球 日動工業

    LDE交換球

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種WHL-10W3寸法(mm)Φ65×116消費電力(W)(100V時/200V時)10/10.5定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)(100V時/200V時)0.11/0.06RoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)1550
  • 除角器 鉄柄 若牛用 C181 未来のアグリ

    除角器 鉄柄 若牛用 C181

    未来のアグリ
    9,198税込10,118
    1個
    3日以内出荷
    若牛用鉄柄除角器生後10ヵ月程度までの若牛に使用出来ます。
    全長(mm)435質量(g)1070開口寸法(mm)約Φ40
  • ホルダー 住友電工ハードメタル

    ホルダー

    住友電工ハードメタル
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • EDH エンプラディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EDH エンプラディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
    種類ディスク使用温度範囲(℃)0~80材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック
  • HINOデュトロ 取り付けキット ワイドキャブ用 ゴムキャップ・変換コードセット IPF

    HINOデュトロ 取り付けキット ワイドキャブ用 ゴムキャップ・変換コードセット

    IPF
    5,498税込6,048
    1セット
    6日以内出荷
    取り付けキットワイドキャブ用ゴムキャップ・変換コードセット H23.7~2トンシリーズワイドキャブハロゲン仕様車 日野デュトロトヨタダイナ・トヨエース・カムロード
  • センターヘッド抜棒 カブト工業

    センターヘッド抜棒

    カブト工業
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷
    標準先端焼入れ
    適合M.T. No.5,6用共通
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
  • 旋削    ISO標準ホルダー D型 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー D型

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
  • T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応 サンドビック

    T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト ひし形55°チップ対応

    サンドビック
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
  • ホルダー 京セラ

    ホルダー

    京セラ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
  • 旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・ セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー DDHNR・

    セコ・ツールズ・ジャパン
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
    トラスコ品番434-5917寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)32
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外径加工
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    用途外径加工適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    9,298税込10,228
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アルミケース 330mm×170mm×90mm 未来のアグリ

    アルミケース 330mm×170mm×90mm

    未来のアグリ
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    アルミ製ケース丈夫で軽いアルミ製の汎用ケースです。
    寸法(mm)330×170×90質量(g)728
  • ホルダ 京セラ

    ホルダ

    京セラ
    9,698税込10,668
    1本ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    適合チップひし形55°勝手切込み角Kr(°)100チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ方式
  • 除角器 鉄柄 仔牛用 C180 未来のアグリ

    除角器 鉄柄 仔牛用 C180

    未来のアグリ
    7,498税込8,248
    1個
    8日以内出荷
    仔牛用鉄柄除角器生後5~6ヵ月程度までの仔牛に使用出来ます。
    全長(mm)330質量(g)630開口寸法(mm)約Φ30
  • EEDH エルゴディスクハンドル車 イマオコーポレーション

    EEDH エルゴディスクハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のセンターキャップで簡単に被う事ができます。 手にフィットするリム曲線です。 下穴は加工済みです。 センターキャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 センターキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
    タイプERG型回転握り付き種類ディスク
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • iD13400D-W230省エネ調光昼白 Panasonic(パナソニック)

    iD13400D-W230省エネ調光昼白

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1組
    4日以内出荷
    (L)先端SSL商品。(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) 。LEDを中心とする次世代半導体照明
    仕様ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器:約10100%連続調光型、1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能適合【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502【適合ガード(別売)】FK82533材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)2438幅(mm)230質量(kg)4高さ(mm)50材質(本体)亜鉛鋼板(白色)タイプ省エネタイプ・13400lmタイプ・昼白色・調光取付方式天井直付型電圧(V)200~242消費電力(W)70.5色温度(K)5000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)器具:13400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色性(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命