カテゴリ
- 制御機器(222)
- メカニカル部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Texas Instruments(95)
- GB[制御機器](21)
- 東芝(15)
- LINKMAN(15)
- マルツエレック(8)
- サンハヤト(7)
- PRECI-DIP(7)
- MICROCHIP(5)
- Mono Wireless(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- KEL(5)
- フェアチャイルド(5)
- SAMTEC(4)
- ASSMANN WSW(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- Aries Electronics(3)
- タカス電子製作所(2)
- Bellnix(ベルニクス)(2)
- ZILOG(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「DIP-IC」の検索結果

ICソケットDIP14ピン
KEL¥199税込¥2191個3日以内出荷14ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)14材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
ICソケットDIP 8ピン
KEL¥169税込¥1861個3日以内出荷300mil(0.3inch)幅の8ピンDIP-ICを挿し込むソケットです。接触部には板バネを採用し安価なのが特長です。 ICを基板に直接はんだづけするより、このICソケットをご利用ください。材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)8材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
丸ピンICソケット DIP14ピン
LINKMAN¥119税込¥1311個欠品中300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)14入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP16ピン
LINKMAN¥129税込¥1421個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。板バネタイプに比べて挿しやすく抜けにくく信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)16入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557995-251222-02.jpg)
ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ
GB[制御機器]¥50税込¥551個当日出荷1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)1.778
丸ピンICソケット DIP8ピン
LINKMAN¥81税込¥891個当日出荷8ピンDIPIC用のソケットです。板バネ型よりも勘合が確実で高信頼です。丸ピンヘッダーや基板モジュールをDIP化する連結ソケットとも勘合します。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)8入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558011-251222-02.jpg)
ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷1.778mmピッチ シュリンクDIP ICを取り付ける板バネ式のICソケットです。 64ピンピッチ(mm)1.778
IC引抜治具
サンハヤト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
丸ピンICソケット DIP20ピン
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)20入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP28ピン
LINKMAN¥219税込¥2411個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)28ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
3M ICテストクリップ DIP 用, 16極
3M(スリーエム)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様極数 = 16コンタクトめっき = ニッケル, 銀パッケージスタイル = DIPICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
丸ピンICソケット DIP24ピン
LINKMAN¥189税込¥2081個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP18ピン
LINKMAN¥149税込¥1641個3日以内出荷DIP(Dual In-Line Package)18ピン(0.3インチ幅)用丸ピンICソケットです。挿しやすく抜けにくく、板バネと比較すると信頼性が高いです。材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)18入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP28ピン(ワイド)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)28入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP32ピン(ワイド)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)32入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP40ピン(ワイド)
LINKMAN¥239税込¥2631個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)40入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応
丸ピンICソケット DIP24ピン(ワイド)
LINKMAN¥169税込¥1861個3日以内出荷材質【インシュレータ】PBTピッチ【列間】0.6インチ使用温度範囲(℃)-55~+125端子形状DIPピン数(ピン)24入数(個)1メッキ【インナ/アウタ】金/スズRoHS指令(10物質対応)対応![丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616260-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個当日出荷300MIL 16ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 16ピンピッチ(mm)2.54
ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)
マルツエレック¥599税込¥6591個当日出荷モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
DIP幅変換基板
サンハヤト¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54材質(基板)ガラスエポキシ板厚(mm)1.6基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
板バネ式ICソケット 16ピン
LINKMAN¥96税込¥1061個3日以内出荷300mil 16ピンのDIP-ICを取り付ける、板バネ式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1
IC用ユニバーサル基板 デジタルパターン 69mm×95mm
タカス電子製作所¥579税込¥6371枚当日出荷通称B基板相当の片面ユニバーサル基板です。 材質はガラスコンポジットです。 DIPのIC実装用のパターンになっています。(周辺回路は自由に構成できます。)材質CEM-3寸法(mm)69×95備考鉛フリー半田レベラ仕上からフラックスへ順次変更ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2パターンデジタルRoHS指令(10物質対応)対応
ICソケット 20ピン
KEL¥309税込¥3401個3日以内出荷0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)20材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ピッチ(inch)列間/0.3![丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616235-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥39税込¥431個3日以内出荷300MIL 8ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 8ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616226-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥34税込¥371個3日以内出荷300MIL 6ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 6ピンピッチ(mm)2.54
ICソケット18ピン
KEL¥249税込¥2741個3日以内出荷0.3インチ幅の板バネ式DIP-ICソケットです。材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)18材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3![丸ピンICソケット 600MIL 24ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616296-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 24ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷600MIL 24ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 24ピンピッチ(mm)2.54
ICソケット16ピン(板バネ式)
KEL¥199税込¥2191個3日以内出荷16ピンDIP-IC(0.3インチ幅)を挿すICソケットです。接点は板バネになっています。材質インシュレータ/ポリブチレンテレフタレート(UL94V-0)高さ(mm)リブ/4.4使用温度範囲(℃)-20~+70仕上コンタクト/純錫リフローメッキピン数(ピン)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1ピッチ(inch)列間/0.3
板バネ式ICソケット 14ピン
LINKMAN¥89税込¥981個3日以内出荷300mil 14ピンのDIP-ICを取り付ける板ばね式のICソケットです。材質【インシュレータ】PBT樹脂ガラス入り(UL94V-0)高さ(mm)【リブ】5.1ピッチ【列間】0.3インチ使用温度範囲(℃)-55~+150ピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージICS1![丸ピンICソケット 600MIL 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616330-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 32ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷600MIL 32ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 32ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 24ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616287-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 24ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷300MIL 24ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 48ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥60税込¥661個3日以内出荷300MIL 14ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 14ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616321-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷600MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 桟ありタイプ 28ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷600MIL 42ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 42ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616357-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥189税込¥2081個3日以内出荷600MIL 48ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 48ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616339-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷600MIL 40ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 40ピンピッチ(mm)2.54![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)
丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ
GB[制御機器]¥139税込¥1531個3日以内出荷300MIL 28ピンのDIP-ICを取り付ける丸ピン式のICソケットです。 28ピンピッチ(mm)2.54









![ICソケット シュリンクDIP用 28ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557995-251222-02.jpg)


![ICソケット シュリンクDIP用 64ピン 1.778mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558011-251222-02.jpg)










![丸ピンICソケット 300MIL 16ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616260-251222-02.jpg)





![丸ピンICソケット 300MIL 8ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616235-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 6ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616226-251222-02.jpg)

![丸ピンICソケット 600MIL 24ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616296-251222-02.jpg)

![ICソケット(6P) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68557986-251222-02.jpg)

![丸ピンICソケット 600MIL 32ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616330-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 24ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616287-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 14ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616251-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 28ピン 2.54mmピッチ 桟あり GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616321-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 42ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616348-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 48ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616357-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 600MIL 40ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616339-251222-02.jpg)
![丸ピンICソケット 300MIL 28ピン 2.54mmピッチ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616305-251222-02.jpg)