カテゴリ
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
絞り込み
ブランド
- サンハヤト
- Texas Instruments(95)
- GB[制御機器](21)
- LINKMAN(15)
- 東芝(14)
- マルツエレック(8)
- PRECI-DIP(7)
- MICROCHIP(5)
- Mono Wireless(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- KEL(5)
- フェアチャイルド(5)
- タカス電子製作所(4)
- SAMTEC(4)
- ASSMANN WSW(4)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(4)
- Bellnix(ベルニクス)(2)
- HARWIN(2)
- ZILOG(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「DIP-IC」の検索結果

IC引抜治具
サンハヤト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ICとICソケットを傷つけずスピーディーに引き抜けます。指一本の操作で軽く引き抜けます。垂直・水平いずれの方向でも楽に操作できます。用途DIP型ICの引き抜きに。IC幅(inch)0.3
DIP幅変換基板
サンハヤト¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換用途試作・評価種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルーホールハンダ、両面レジスト(緑)ランド-基板寸法(縦×横)(mm)20.32×144.78特性600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
ハンダ付け検定練習基板
サンハヤト¥669~税込¥736~1枚ほか当日出荷中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。仕様はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個穴径(Φmm)(基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所板厚(mm)1.6材質(基板)紙フェノール仕上処理フラックス基板寸法(縦×横)(mm)95×95
ハンダ付け技能練習セット
サンハヤト¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷これからはんだ付けをおこなう方の練習用に。従来品(CT-ST10)のリニューアル品です。鉛フリー、共晶ハンダどちらにも対応した、はんだ付けトレーニングキットです。スズメッキ線やチップ部品など11種類63個の部品が同梱されています。同じ条件ではんだ付けすることにより、技術レベルの判定もしやすくなり、技術向上に役立ちます。付属品(セットの内容)。IC(2.54mmピッチDIPタイプ)×2、IC(1.27mmピッチSOPタイプ)×3、チップ抵抗(3225、3216、2012)×各10、コンデンサ(ディスクリートタイプ)×5、ビニール線 AWG20茶色(40mm)×2・AWG24青色(60mm)×4・AWG26橙色(70mm)×6、スズめっき線 Φ0.6(20mm)×8・Φ0.8(100mm)×3材質ガラスコンポジット(CEM-3)寸法(mm)190×130×15(包装を含む)質量(g)47(包装を含む)本体寸法(mm)116.84×88.9×1.6t厚さ(μm)銅箔:35仕上処理フラックスRoHS指令(10物質対応)対応