カテゴリ

  • 作業工具(758)
  • 物流用品(564)
  • 建築金物(505)
  • 制御機器(353)
  • 作業服(316)
  • 手袋(274)
  • 電気材料(269)
  • 建材・エクステリア(257)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(250)
  • 電動工具(184)
  • 切削工具(122)
  • 科学研究・開発用品(121)
  • ねじ・ボルト・釘(110)
  • 機構部品(106)
  • 研磨材(99)
  • 学童・教育用品(98)
  • 塗装・養生・内装用品(97)
  • 農業・園芸資材(92)
  • 塗料(78)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 保管用品(71)
  • 店舗什器・備品(55)
  • 空調・照明・電設資材(53)
  • 自動車用オイル・ケミカル(53)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 縫製用品(46)
  • オフィス家具(45)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 測定用品(44)
  • 安全保護具(44)
  • 家電(44)
  • 測量用品(土木/建設)(41)
  • 清掃用品(40)
  • 事務用品(40)
  • 鈑金・塗装(36)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 空圧工具(30)
  • 厨房用品(26)
  • メカニカル部品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • カー用品(18)
  • 梱包用品(16)
  • 日用品(16)
  • バイク部品(15)
  • 防災用品(15)
  • 安全用品(14)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(14)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • テープ(10)
  • 溶接用品(10)
  • 整備工具・収納(10)
  • バッテリー・電装(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
  • 農具(6)
  • 農業機械(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • マスク(5)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DIY」の検索結果

5,763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYクサビ 土牛DIYクサビ土牛(19件のレビュー)
149税込164
1パック(2個)ほか
当日出荷
DIYトロ舟 ブラック 赤長(アカカネチョウ)DIYトロ舟 ブラック赤長(アカカネチョウ)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
壁材コンクリート混ぜ作業や野菜洗いなど様々な用途に使用できます。トロ舟です。
用途壁材コンクリート混ぜ作業、野菜洗い用。材質PEブラック
エラストマー2X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー2X4用ゴムキャップDIY-ID(10件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
2X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(3本組)
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業刃幅(mm)9、15、24材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
木工用DIYのみ SK11木工用DIYのみSK11(14件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質(グリップ)TPR・PP刃部硬度HRC62±1材質(刃)クロームバナジウム鋼
DIY用ベルトサンダー AIRREX(アネスト岩田)DIY用ベルトサンダーAIRREX(アネスト岩田)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。20mm幅タイプ。ベルト幅20mm。ハンドル付なので、両手で作業が出来、腕への疲労を低減します。
用途狭い場所、コーナーや曲面等のバリ取り・面取り作業無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000付属品替えベルト3種(#60・#80・#120)、六角レンチ2種(4mm・5mm)、ハンドル、プラグR1/4ベルト幅W×長さL(mm)20×520空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6
DIY波板切はさみ E-ValueDIY波板切はさみE-Value(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。仕様ゴム付グリップ材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ全長(mm)220切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セットブロードウォッチ(15件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1形状小型電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
パイプクランパー DIY-IDパイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
DIYペンキ マットフィニッシュ ニッペホームプロダクツDIYペンキ マットフィニッシュニッペホームプロダクツ
3,500税込3,850
1缶
当日出荷から8日以内出荷
インテリアの壁や小物、ガーデニング材にも塗れる屋内外兼用の水性ペンキです。壁紙の上からそのまま塗れます。乾燥後は、耐水性・耐久性に優れた強い塗膜になります。ほとんど臭いがなく、室内使用での「安全基準をクリア」。下地が透けずに隠ぺい性に優れています。「マットフィニッシュ」…ハケ目が目立たない落ち着いたつやの仕上がり。
用途ビニール壁紙、各種ボード、コンクリート、モルタルなどの壁や天井。浴室の壁や天井。(ユニットバスや床面、タイルなどには塗れません)。窓枠、巾木などの木部。屋内外の木部・鉄部・コンクリート。主な用途室内カベ、コンクリート、浴室カベ・天井、木部、鉄部標準重ね塗り回数(回)1使用場所屋内・屋外危険物の類別非危険物乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約2時間
【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6V アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量充電式ボールグリップミニドライバ 3.6Vアイリスオーヤマ(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
【電動×手動】 軽量、コンパクトで操作も簡単な充電式ボールグリップミニドライバです! 締め始めは電動で素早く、仕上げは手動でしっかりねじ締めが可能です。家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約180gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎バッテリー:連続使用時間が約120分。 ◎ボール型グリップ:握りやすさ抜群で、本締め時にも力が入れやすいです。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ◎ワンタッチビット着脱:ビットの着脱も簡単です。プラスビット(対辺6.35mm)が付属していますが、市販のビットも使用可能です。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。付属品USBケーブル(TypeA-TypeC/約50cm)、ビット(+PH2:対辺6.35mm)材質PC、ABS樹脂長さ(mm)152幅(mm)152高さ(mm)45(本体のみ、ビット除く)質量(g)約180定格電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)電動1.5、手動6無負荷回転数(min-1[r.p.m])260入力電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×42×45(本体のみ、ビット除く)入力DC5V、2A以上電池リチウムイオン充電池付属ビットプラスPH2(全長10cm、片頭、段付き寸法13mm)適合ビット6角軸(2面幅6.35mm)両頭・片頭ビット対応充電時間(分)約90(市販のUSB充電器による参考値)入力電流(A)2以上充電池タイプリチウムイオン充電池バッテリー容量(mAh)1600充電可能回数約500回連続動作時間無負荷:約120分適合ビット(mm)対辺6.35(17)充電端子USB TypeC(※充電中は動作しません。LEDライトは点灯します。)ライト機能LEDライト付き
DIY左官鏝5点セット E-ValueDIY左官鏝5点セットE-Value(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
ファストフィット DIY MECHANIX WEARファストフィット DIYMECHANIX WEAR
2,598税込2,858
1双
当日出荷
袖口に伸縮性の高い素材を採用しており、着脱が容易です。 細かい作業にも適した薄手素材の作業手袋です。 着用したままでタッチパネルの操作が可能です。 通気性の高いTrekDry[[R上]]素材により快適な使い心地です。 洗濯機で洗うことができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.6質量(g)70機能タッチパネル対応EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
diy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応 ベスト・アンサーdiy-075グリスカプラー専用 変換ホース ノズル NPT1/8 → R1/8 日本規格対応ベスト・アンサー
980税込1,078
1個
当日出荷
セット内容ホース材質ステンレス鋼、ゴム直径(Φmm)10質量(g)ホース:60圧力【常用】5000PSI長さ(cm)30対応NPT1/8 R1/8耐圧力性最大10000PSI保証期間到着から2週間以内にご連絡をいただいた初期不良品のみ対応いたします危険物の類別非危険物
【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6V アイリスオーヤマ【DIYに最適】軽量充電式電動ドライバー3.6Vアイリスオーヤマ(14件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
【L字型×ストレート型】 ネジ頭がつぶれない、クラッチ機能塔載の電動ドライバーです!ストレートタイプに変形できるので高い所や狭い所の作業に便利です。 家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。 本製品機能 ◎ポジションチェンジ機能:ボタンを押してひねるとL字型からストレート型に!用途に合わせて使い分けが出来ます。 ◎クラッチ機能:設定したトルク(締め付けの強さ)に達すると自動で空回りし、締めすぎを防止します。 ◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。 ◎軽量:約410gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。 ◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。 ◎12種のビット:+、-、六角などのビットが計12種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。 ◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。 ※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。
用途ネジ・ボルト・ビス締め、ゆるめ作業に。バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)3~5無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)200仕様【ビットチャック】6角軸付属品ACアダプター、ビットセット(12本)セット内容ACアダプター、ビットセット(12本)長さ(mm)約170幅(mm)50高さ(mm)140質量(g)約410タイプL字型×ストレート型電圧(V)DC3.6定格電圧(V)3.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(商品)170×50×140、(パッケージ)160×57×135最大締付トルク(N・m)4.2チャック6角軸電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5保証期間お買い上げより1年間ビット6角軸(2面幅6.35mm)ACアダプタ(定格出力)DC5.0V/0.5AACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz)電池寿命充電回数約500回トルク調整あり充電可能回数約500回スピード調節ありケース容量(L)26.9適合バッテリーリチウムイオンライト機能LEDライト付き
ザ・オリジナル DIY MECHANIX WEARザ・オリジナル DIYMECHANIX WEAR
3,598税込3,958
1双
当日出荷
使い心地の良さと性能の高さを両立した、Mechanix Wear社を代表するモデルです。 通気性に優れたTrekDry素材を使用しており快適な着け心地です。 手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 親指と人差し指の部分はダブルステッチになっており、耐久性を高めています。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途多用途、メンテナンスや修理、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP:
パイプ25.4-1.2 DIY-IDパイプ25.4-1.2DIY-ID(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ガルバリウム鋼板外径(Φmm)25.4内径(Φmm)23
マジックタッチ ポリシングキットDIY用 EARTH MANマジックタッチ ポリシングキットDIY用EARTH MAN
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
幅広い用途に使えるお買い得キット
用途電動ドライバーに取り付けて手軽にポリッシング 塗装面の補修・カーケアにセット内容バックパッド、六角軸アーバー、サンダーバフ#180、ソフトサンダー#800×2、ソフトサンダー#1200、クッションスポンジ、スポンジポリッシャー危険物の類別非危険物
DIY用エアーコーキングガン AIRREX(アネスト岩田)DIY用エアーコーキングガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1台
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアー駆動式のコーキングガンです。手動式に比べ作業が楽です。ピタッと止まり、コーキング剤を無駄にしないエコ設計となっています。本体に圧力計・減圧弁が付属、手元で圧力調整が可能です。
用途コーキング材(シーリング材)などの充填作業。材質筒部分:アルミ ボディ:樹脂製容量(mL)コーキング剤:300~330使用空気圧力(MPa)最大:0.6筒径(Φmm)50筒長(mm)220危険物の類別非危険物
100%オーガニックしっくい DIY NURI2 田川産業100%オーガニックしっくい DIY NURI2田川産業(4件のレビュー)
4,800税込5,280
1缶(5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。
用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下危険物の類別非危険物
ソーホースアシキャップ DIY-IDソーホースアシキャップDIY-ID(4件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛黒ブレース棚受け DIY-ID亜鉛黒ブレース棚受けDIY-ID(3件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
厚みのある鉄板を使用した金具をブレースした棚受けです。 棚受けとしても、コーナー補強金具としても使用できます。
材質鉄/黒亜鉛メッキ棚受け金具L型棚受け
パイプキャップ DIY-IDパイプキャップDIY-ID
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
叩きこむだけでパイプにキャップができます。
タイプ25.4用
亜鉛黒袋ナット DIY-ID亜鉛黒袋ナットDIY-ID
219税込241
1袋(4個)
当日出荷
ボルトの先に固定する事で、ボルト先端をカバーできます。 丸い形状もアンティークな雰囲気を演出します。
亜鉛黒ソーホースブラケット DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケットDIY-ID(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1組(2個)
当日出荷
ソーホースブラケットはもともと、ノコギリで木材などを切る時の作業台をつくるための金具の事です。 2×4材を用意して、組んでビスどめするだけで簡単に作業台が完成します。 本来の用途である、作業台はもちろん、組み方次第でローテーブルやデスクなども簡単に作ることができます。 折り畳み式の金具が多いですが、あえて、その機能を省き頑丈さにこだわりました。
材質仕上粉体塗装仕上げ
マグネット付きDIYレベル TAKAGI(高儀)マグネット付きDIYレベルTAKAGI(高儀)
469税込516
1個
当日出荷
収納に便利なフック穴付き。マグネット付き。様々な測定が可能。水平・垂直・45°
用途日曜大工やDIY作業に寸法(mm)230
エラストマー1X4用ゴムキャップ DIY-IDエラストマー1X4用ゴムキャップDIY-ID(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
1X4用木材の先端保護として使用。 内側にカエシが付いているので、木材が抜けにくい。
材質エラストマーゴムRoHS指令(10物質対応)対応
DIY万能はさみR E-ValueDIY万能はさみRE-Value
1,198税込1,318
1個
当日出荷
様々な素材を強力にカットします。ハイカーボンスチールSK-5の刃は、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5)、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC53-55
亜鉛黒全ねじ DIY-ID亜鉛黒全ねじDIY-ID(1件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)長さ(mm)1000表面処理黒亜鉛メッキ
DIY万能はさみRステンレス E-ValueDIY万能はさみRステンレスE-Value(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
様々な素材を強力にカットします。ステンレス刃はサビに強く、永く切れ味を保ちます。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。グリップは手にフィットしやすく設計され、スプリング付で長時間の作業も楽に出来ます。切断物をキャッチしやすく、刃がにげにくい・作業のしやすいカーブ刃です。
用途ブリキ・アルミ・エンビ・プラスチック・布・紙・ビニール・金網・針金等の切断。材質刃部:ステンレスSUS420J2、グリップ:PP+TPR切断能力(mm)(アルミ板・プラ板)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板)0.5、(皮革・ゴム板)約4.0、(アルミ線・銅線)直径2.0、(針金)直径0.5刃部硬度HRC50-52
亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピング DIY-ID亜鉛黒ソーホースブラケット用6角フランジタッピングDIY-ID(2件のレビュー)
569税込626
1パック(44本)
当日出荷
雰囲気抜群の六角ボルト風タッピングです。 黒塗装ソーホースブラケットID-020使用時に最適な入数です。
材質鉄/黒亜鉛メッキ質量(g)88ねじ寸法(mm)4×16アズワン品番65-2342-41RoHS指令(10物質対応)対応
M-Pact DIY MECHANIX WEARM-Pact DIYMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。 手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。 手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。 洗濯機で洗うことができます。
用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなどブラウン材質人工皮革、Armortex(R)厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594適合規格EN13594規格適合入数(双)1機能スマホ対応、タッチパネル対応耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格2016規格:3121XP、2016規格:耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、ENISO耐切創レベルX、EN13594:2015耐衝撃レベルP
パイプDIY 南榮工業パイプDIY南榮工業
5,498税込6,048
1ケース(20個)ほか
4日以内出荷
組み合わせ自由で、思い通りのサイズに組み立て可能です。
用途家庭菜園・簡易棚用適合サイズ19mmΦ用
亜鉛黒六角ナット DIY-ID亜鉛黒六角ナットDIY-ID
96税込106特価
1袋(4個)
当日出荷
六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。 メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
表面処理黒亜鉛メッキ
DIYに便利なタッカー用ステープル Excellent koboDIYに便利なタッカー用ステープルExcellent kobo(6件のレビュー)
479税込527
1パック(2000本)
当日出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。寸法(mm)肩幅12/長さ8適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H型式-RoHS指令(10物質対応)対応
パイプDIY 南榮工業パイプDIY南榮工業
4,298税込4,728
1ケース(20個)
4日以内出荷
組み合わせ自由で、思い通りのサイズに組み立て可能です。
用途家庭菜園・簡易棚用材質亜鉛メッキスチール加工端末加工パイプ径(Φmm)19
バッテリーDIY10.8V2.0Ah BOSCH(ボッシュ)バッテリーDIY10.8V2.0AhBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
DIY電動工具・ガーデンツール用バッテリー。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×830×450
亜鉛黒丸座金 DIY-ID亜鉛黒丸座金DIY-ID
119税込131
1袋(4個)
当日出荷
木材などに、ナット・ボルトを締める時には使っておきたい部品です。 見た目もやや本格的になります。
厚さ(mm)1.6
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック DIY-ID亜鉛黒1X4に引っ掛けるフックDIY-ID
189税込208
1個
当日出荷
1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。
材質鉄/黒亜鉛メッキ使用荷重(kg)5
亜鉛黒L字プレート DIY-ID亜鉛黒L字プレートDIY-ID(1件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷から翌々日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、 補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
ブラック使用ビス径(mm)2.4
...
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
"DIY" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷