カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(315)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
  • 機構部品(154)
  • ねじ・ボルト・釘(113)
  • 制御機器(75)
  • 測定用品(58)
  • 空調・照明・電設資材(54)
  • 電気材料(51)
  • 自動車純正部品(49)
  • バイク純正部品(38)
  • 切削工具(29)
  • 科学研究・開発用品(27)
  • オフィス家具(26)
  • 清掃用品(23)
  • メカニカル部品(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 建築金物(13)
  • 家電(13)
  • 作業工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 建材・エクステリア(9)
  • バイク部品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 手袋(6)
  • 農業機械(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 電動工具(5)
  • 日用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • StarTech.com(155)
  • SMC(128)
  • NOK(113)
  • 大阪魂(93)
  • CKD(53)
  • DAIKO(大光電機)(49)
  • Yamato(大和製衡)(42)
  • ニッサン(42)
  • エスコ(40)
  • YAMAHA(ヤマハ)(37)
  • 椿本バルクシステム(22)
  • Lumberg Automation(22)
  • サンワサプライ(21)
  • テラモト(21)
  • ATEN(20)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(13)
  • ASUS(エイスース)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(271)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(5)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(46)
サービス分類
  • レンタル(4)
  • 修理(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DP4」の検索結果

関連キーワード
1,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヒルブラシ ダストパンセット DP4SET hillbrush

    ヒルブラシ ダストパンセット DP4SET

    hillbrush
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ブラシがかき集めるごみを、先端にラバーが付いたダストパンがスムーズに取り込みます。
    用途手軽に現場や家庭のお掃除寸法(mm)【ダストパン】330×203質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
  • DP平歯車(ピッチ:DP4) 五藤歯車

    DP平歯車(ピッチ:DP4)

    五藤歯車
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から35日以内出荷
    ピッチDP4
  • DP4用取り付け枠 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP4用取り付け枠

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    149税込164
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • DP4用ボタン ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DP4用ボタン

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    75税込83
    1個
    7日以内出荷
    材質ABS樹脂寸法(mm)□11.2仕上ツヤ消しRoHS指令(10物質対応)対応
  • シーチキンPLUSコーン DP4 80g はごろもフーズ

    シーチキンPLUSコーン DP4 80g

    はごろもフーズ(1件のレビュー)
    4,998税込5,398
    1箱(80g×24個)
    5日以内出荷
    シーチキンと相性の良い具材を1缶に詰めました。
    保存方法常温カロリー(kcal)122(100g当たり)原材料とうもろこし、かつお、大豆油、食塩、野菜エキス、調味液(アミノ酸等)
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T ハネウェル

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T

    ハネウェル
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008アズワン品番65-7801-67
  • 押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T ハネウェル

    押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T

    ハネウェル
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
    仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-665アズワン品番65-7845-11
  • コントローラ DP-4S IAI(アイエイアイ)

    コントローラ DP-4S

    IAI(アイエイアイ)
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤル式水質測定器 DP-4 鈴研

    ダイヤル式水質測定器 DP-4

    鈴研
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
  • 鉄工用パックドリル NACHI(不二越)

    鉄工用パックドリル

    NACHI(不二越)(19件のレビュー)
    539税込593
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
  • 鉄工用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    鉄工用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(44件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • キャップD(PVC) 岩田製作所

    キャップD(PVC)

    岩田製作所(56件のレビュー)
    259税込285
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
    材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(94件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
    材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作特性: ラッチ●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DP4T●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21BBA2AD●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD honeywell

    Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD

    honeywell
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
    仕様動作特性 = ラッチ実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DP4Tコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = AML21BBA2AD動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • オートポンチ KTC

    オートポンチ

    KTC(23件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
    適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
  • ナチ 六角軸鉄工ドリル NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリル

    NACHI(不二越)(5件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
    用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
  • ダイヤル式水質測定器 DP-4-BTB 鈴研

    ダイヤル式水質測定器 DP-4-BTB

    鈴研
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
  • ドレンプラグパッキン K.Pガスケット

    ドレンプラグパッキン

    K.Pガスケット(69件のレビュー)
    79税込87
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用六角軸ドリル

    NACHI(不二越)(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
    用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
  • 文化チリトリ テラモト

    文化チリトリ

    テラモト(12件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。
    トラスコ品番331-1082材質鋼板にメッキ+粉体塗装質量(g)約900種類文化ちりとり収納時寸法(mm)約W295×135×843使用時寸法(mm)約W295×335×690アズワン品番65-0334-19繰り返し・詰め替え対応
  • JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング

    JST(日本圧着端子製造)
    32,980税込36,278
    1袋(500個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RD用紙パック リンレイ

    RD用紙パック

    リンレイ(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(10枚)
    当日出荷
    リンレイ製掃除機RDシリーズに使える紙パックです。 【対応機種】 RD-ECOⅡR(906560) RD-370R(904973)
    適合機種370R/ECOⅡR材質紙・パルプ寸法(mm)L590×W360×H240容量5.5Lアズワン品番64-8885-71
  • [EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ

    [EA109DP-4用] スペアーブラシ

    エスコ
    220税込242
    1個
    当日出荷
    用途[EA109DP-4用]替芯(1本)エスコ品番EA109DP-5材質(ブラシ部)ガラス繊維
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコBM-2チリトリ テラモト

    エコBM-2チリトリ

    テラモト(16件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
    材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670エコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応
  • Oリング P規格(FKM) 森清化工

    Oリング P規格(FKM)

    森清化工(2件のレビュー)
    148税込163
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
  • 全ネジパイプ 未来工業

    全ネジパイプ

    未来工業(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。 分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
    材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
  • ダストボックス用ポリ袋 CONDOR(山崎産業)

    ダストボックス用ポリ袋

    CONDOR(山崎産業)
    999税込1,099
    1袋(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
    材質LDPE入数(枚)20
  • ラセンチューブ デンカエレクトロン

    ラセンチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-25~50
  • ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステム

    ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ

    椿本バルクシステム(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
  • 交換用ポンチ KTC

    交換用ポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
  • ダイヤモンド ペースト・WITH 大和製砥所

    ダイヤモンド ペースト・WITH

    大和製砥所
    8,398税込9,238
    1本(5g)
    当日出荷
    厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
  • アジャスターケース ツイストパック(DP) rose

    アジャスターケース ツイストパック(DP)

    rose(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。
    用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
  • ゴム製段差プレート アイリスオーヤマ

    ゴム製段差プレート

    アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
    材質再生ゴム
  • ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ NACHI(不二越)

    ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ

    NACHI(不二越)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。
    用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
  • ダストパンⅡ テラモト

    ダストパンⅡ

    テラモト(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    欠品中
    軽くてコンパクトなハンディーチリトリ
    用途チリトリとして寸法(mm)278×324材質(本体)亜鉛メッキ鋼鈑質量(g)185種類ダストパン材質(柄部)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
  • ちりとり捨楽 テラモト

    ちりとり捨楽

    テラモト(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
    材質袋止め:ポリプロピレンライトグリーン材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%材質(フレーム)塩化ビニール材質(ベース)塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応
  • 二段重ね用 (固定型) MAC8(マックエイト)

    二段重ね用 (固定型)

    MAC8(マックエイト)
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...