カテゴリ
- パソコン/周辺機器(314)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(199)
- 機構部品(154)
- ねじ・ボルト・釘(113)
- 制御機器(75)
- 測定用品(58)
- 空調・照明・電設資材(54)
- 電気材料(51)
- 自動車純正部品(49)
- バイク純正部品(38)
- 切削工具(29)
- 科学研究・開発用品(27)
- オフィス家具(26)
- 清掃用品(23)
- メカニカル部品(14)
- ヘルスケア(14)
- 建築金物(13)
- 家電(13)
- 作業工具(13)
- 店舗什器・備品(12)
- 接着剤・補修材(11)
- 建材・エクステリア(9)
- バイク部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 事務用品(8)
- 縫製用品(8)
- 物流用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 手袋(6)
- 農業機械(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 溶接用品(5)
- 安全用品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 自動車補修部品(5)
- 研磨材(5)
- 電動工具(5)
- 日用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 自転車部品(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定関連サービス(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 介護用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- StarTech.com(154)
- SMC(128)
- NOK(113)
- 大阪魂(93)
- CKD(53)
- DAIKO(大光電機)(49)
- Yamato(大和製衡)(42)
- ニッサン(42)
- エスコ(40)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- 椿本バルクシステム(22)
- Lumberg Automation(22)
- サンワサプライ(21)
- テラモト(21)
- ATEN(20)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(15)
- オカムラ(岡村製作所)(13)
- ASUS(エイスース)(11)
- ブランドをもっと見る
「DP4」の検索結果

ヒルブラシ ダストパンセット DP4SET
hillbrush¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷ブラシがかき集めるごみを、先端にラバーが付いたダストパンがスムーズに取り込みます。用途手軽に現場や家庭のお掃除寸法(mm)【ダストパン】330×203質量(g)300繰り返し・詰め替え対応
シーチキンPLUSコーン DP4 80g
はごろもフーズ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,3981箱(80g×24個)5日以内出荷シーチキンと相性の良い具材を1缶に詰めました。保存方法常温カロリー(kcal)122(100g当たり)原材料とうもろこし、かつお、大豆油、食塩、野菜エキス、調味液(アミノ酸等)
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T
ハネウェル¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008アズワン品番65-7801-67
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント DP4T
ハネウェル¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-665アズワン品番65-7845-11
ダイヤル式水質測定器 DP-4
鈴研¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
キャップD(PVC)
岩田製作所(56件のレビュー)¥259~税込¥285~1パック(10個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。材質PVC耐熱温度(℃)100硬度(ショア A)約90
キャップ
岩田製作所(94件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様●動作特性: ラッチ●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DP4T●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21BBA2AD●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能RoHS指令(10物質対応)対応
Honeywell 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, DP4T, AML21BBA2AD
honeywell¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能仕様動作特性 = ラッチ実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DP4Tコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = AML21BBA2AD動作方式ラッチRoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチ
KTC(23件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。 連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。 ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。トラスコ品番373-9023質量(g)160寸法L(mm)160寸法D1(mm)28寸法D2(mm)34寸法l1(mm)90寸法l2(mm)70
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ダイヤル式水質測定器 DP-4-BTB
鈴研¥18,980税込¥20,8781台5日以内出荷用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l測定項目遊離残留塩素/pHpH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
Oリング Pシリーズ固定用、運動用(フッ素)
武蔵オイルシール工業(21件のレビュー)¥33~税込¥36~1個当日出荷から92日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
ステンレス用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチックシャンク径(Φmm)6.35
文化チリトリ
テラモト(12件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。トラスコ品番331-1082材質鋼板にメッキ+粉体塗装色緑質量(g)約900種類文化ちりとり収納時寸法(mm)約W295×135×843使用時寸法(mm)約W295×335×690アズワン品番65-0334-19繰り返し・詰め替え対応
超小型スライドスイッチ SSシリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から7日以内出荷はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
エコBM-2チリトリ
テラモト(16件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)エコマーク認定認定材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)材質(柄部)アルミパイプ収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670エコマーク認定番号06 128 052繰り返し・詰め替え対応
Oリング P規格(FKM)
森清化工(2件のレビュー)¥148~税込¥163~1袋(5個)ほか当日出荷最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。 線径が太く、運動用に適します。用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。種別P規格材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)使用温度範囲(℃)-15~220規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
ダイヤモンド ペースト・WITH
大和製砥所¥8,398税込¥9,2381本(5g)当日出荷厳選されたダイヤモンド砥粒が均一に分散。 安定した研磨力。 ペースト粘度が低いので作業効率が良い。 研磨力の追及から、悪影響を及ぼすような着色剤や化学物質を一切排除し非鉄金属に対しても安定しています。 単結晶の油性ペーストです。
アジャスターケース ツイストパック(DP)
rose(3件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷フタを回転させるとケースが伸縮するアジャスター機能付ケースです。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。円筒形状ですが、本体底部はころがり防止形状(6角形)です。用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。材質ポリプロピレン(PP)色ナチュラル2018年トラスコ掲載ページ10 0839
ナチ 六角軸鉄工ドリルロングリーチ
NACHI(不二越)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷深い穴位置に簡単アクセス。ショート溝長のロングリーチなので、腰が強く振れ幅が少ない。X形シンニングで食いつきが良く、切りくず排出性も良好。用途電気工事、内装、外装工事に材質ハイス材(高速度工具鋼)
ちりとり捨楽
テラモト(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。 しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。 セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。材質袋止め:ポリプロピレン色ライトグリーン材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%材質(フレーム)塩化ビニール材質(ベース)塩化ビニール繰り返し・詰め替え対応
二段重ね用 (固定型)
MAC8(マックエイト)¥38,980税込¥42,8781袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい 親基板、子基板共に半田付にて固定します材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
...



























![[EA109DP-4用] スペアーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50476028-170510-02.jpg)