カテゴリ

  • 制御機器(677)
  • 科学研究・開発用品(197)
  • オフィス家具(164)
  • パソコン/周辺機器(154)
  • トラック純正部品(138)
  • 自動車純正部品(26)
  • 農業機械(17)
  • バイク純正部品(11)
  • 電動工具(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • 空調・電設資材(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 厨房用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全保護具(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 溶接用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • バイク部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DPD」の検索結果

1,488件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
残留塩素計用DPD粉末試薬 オーヤラックス残留塩素計用DPD粉末試薬オーヤラックス(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100包)ほか
当日出荷
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。 赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
DPD試薬 S カズサDPD試薬 Sカズサ(4件のレビュー)
899税込989
1箱(50包)ほか
当日出荷
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用SIBATA(柴田科学)(39件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100回分)ほか
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用取扱説明書(0.22MB)
残留塩素測定器 DPD法 SIBATA(柴田科学)残留塩素測定器 DPD法SIBATA(柴田科学)(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は、粉体試薬で1回1袋の分包タイプ、錠剤試薬で1回1錠のタイプがあります。どちらも標準100回分と徳用500回分があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(粉体試薬はpH3~10の検水であれば安定した測定ができます。錠剤試薬は水道水やプール水専用y)。 粉体試薬はオプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の有効期限の確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒;遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。測定範囲(mg/L)0.05~2.0本体寸法(mm)67×34×157本体質量(g)300(ケース含)測定方法DPD法セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0取扱説明書(0.42MB)
残留塩素計用DPD錠剤試薬 鈴研残留塩素計用DPD錠剤試薬鈴研(46件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(50錠)ほか
当日出荷
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に種別No.1タイプ錠剤
残留塩素測定器用 粉体試薬 DPD モノタロウ残留塩素測定器用 粉体試薬 DPDモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(500回分)
当日出荷
残留塩素測定器用の測定試薬です。500回分あるので頻繁にご使用される方にお勧めです。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)質量(g/包)0.22
残留塩素測定器 DPD法遊離 モノタロウ残留塩素測定器 DPD法遊離モノタロウ(11件のレビュー)
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。 DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。 粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース寸法(mm)115×55×107測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0本体質量(g)260試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.5MB)
残留塩素計用DPD粉末試薬 鈴研残留塩素計用DPD粉末試薬鈴研(8件のレビュー)
769税込846
1ケース(50包)
当日出荷
仕様一般用遊離塩素DPD分包試薬TGK品番428-80-63-47アズワン品番65-3392-74
残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬 モノタロウ残留塩素測定器用 DPD錠剤試薬モノタロウ(8件のレビュー)
979税込1,077
1箱(100錠)
当日出荷
屋外でも試薬が飛び散らずに使いやすい錠剤タイプ
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に成分塩化カリウム、よう化カリウム、イオン交換樹脂、炭化水素ナトリウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
DPDテストキット用チューブ オーヤラックスDPDテストキット用チューブオーヤラックス(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DPDテストキット用角形試験管(キャップ付)
材質アクリル寸法(mm)18×18×118アズワン品番62-2059-98
残留塩素測定器(DPDテストキット) オーヤラックス残留塩素測定器(DPDテストキット)オーヤラックス(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。 DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。 比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。 比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0アズワン品番6-8516-22
残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)用 オプション 協和純薬工業残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)用 オプション協和純薬工業(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
DPD粉末 遊離残留塩素試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)DPD粉末 遊離残留塩素試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱ほか
当日出荷
用途遊離残留塩素測定用タイプDPD試薬(粉末タイプ)RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドDPD試薬 関東化学ラピッドDPD試薬関東化学(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(100錠)
当日出荷
検水10mlあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。
比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用 モノタロウ比色セル 残留塩素測定器 DPD法遊離 交換用モノタロウ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(2本)
当日出荷
MO-DPD50用の交換用セルです。
用途MO-DPD50用の交換用
ラピッドDPD試薬 Ⅱ 関東化学ラピッドDPD試薬 Ⅱ関東化学
2,398税込2,638
1箱(100mg×100包)
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)の迅速測定用試薬です。 検水10mLあたり一定量溶解させるだけで最適な発色効果が得られ、市販の各種測定器で簡便に測定する事が可能です。 DPD法の原理を基に試薬調製しており、1ステップの簡単な測定が可能です。 従来品よりコンパクトで開封しやすい包装にリニューアルしました
用途比色板タイプの測定器 デジタル比色計仕様試薬・分包測定項目残留塩素形態試薬・分包測定原理DPD法
DPD No.3試薬 オーヤラックスDPD No.3試薬オーヤラックス(1件のレビュー)
2,069税込2,276
1箱(100錠)
当日出荷
総残留塩素濃度測定用試薬。結合残留塩素を含む残留塩素を測定する時に「DPDプラス」と併用します。
アズワン品番62-2059-97
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(10件のレビュー)
8,298税込9,128
1本(500mL)
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
DPD分包試薬(DCT-01/05用) タクミナDPD分包試薬(DCT-01/05用)タクミナ
6,998税込7,698
1箱(100包)
当日出荷
デジタル残留塩素テスター用のDPD試薬です。
用途食品工場、水道水、プール、浴場、温泉などの残留塩素測定に。
DPD錠剤 トーエイライトDPD錠剤トーエイライト
2,398税込2,638
1箱(100錠)
当日出荷
残留塩素測定器錠剤タイプ
用途プールアズワン品番64-9532-32
DPD粉末試薬(分包タイプ) 鈴研DPD粉末試薬(分包タイプ)鈴研
1,398税込1,538
1箱(100包)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途アクア・タブ/アクア・ダスト用測定項目遊離残留塩素
樹脂比色板 DPD法用 SIBATA(柴田科学)樹脂比色板 DPD法用SIBATA(柴田科学)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷
・残留塩素測定器DPD法専用の発色を比較をするためのスペアパーツです。 ・測定機本体から上下にスライドさせることによって交換可能です。
DPD液体試薬 KRK(笠原理化工業)DPD液体試薬KRK(笠原理化工業)
1,198税込1,318
1個(18mL)
7日以内出荷
比色紙 DPD用 カラーチャート EBM(江部松商事)比色紙 DPD用 カラーチャートEBM(江部松商事)
369税込406
1個
当日出荷
残留塩素測定範囲(高濃度・mg/L)0.1/0.2/0.4/0.6/0.8/1.0/1.5/2.0EBM品番7515500
【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 赤(すすごろし あか)】DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(500mL)
当日出荷
ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。
用途DPF/DPD/DPR 洗浄・再生促進剤質量(g)500幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
5,590税込6,149
1箱
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 検液の透明度が高いため比色計・光度計に使用できます。 1回分(100mg)を採取できる計量スプーン付きです。
仕様試薬質量(g)25アズワン品番2-5975-01
DPD錠剤 鈴研DPD錠剤鈴研
4,698税込5,168
1箱(250錠)ほか
3日以内出荷
錠剤パッケージの改良で濡れた手でも楽に試薬投入できます。 誤飲事故防止の為、裏面に日本語表記で注意事項を記入しています。
用途アクア・タブ/アクア・ダスト用測定項目残留塩素形態錠剤
ラピッドDPD試薬 アズワンラピッドDPD試薬アズワン
2,490税込2,739
1箱(100包)
当日出荷
残留塩素測定(DPD法)が1ステップに。 検水10mLあたり100mg(または1錠)を溶解させるだけで測定できます。 2種類の試薬(DPD指示薬・りん酸緩衝液)を使用する必要がありません。 ラピッドDPD試薬を1回分毎にラミネート包装したタイプです。
仕様試薬・分包アズワン品番2-5975-12
DPD粉末分包 トーエイライトDPD粉末分包トーエイライト
1,798税込1,978
1箱(100袋)
当日出荷
残留塩素測定試薬100袋入
アズワン品番64-9508-31
残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ) 協和純薬工業残留塩素測定器(DPD試薬一液タイプ)協和純薬工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
DPD試薬を液体にし、しかも一液タイプにした測定器です。 従来のO-トリジン法と同じ使用方法で測定できます。
アズワン品番2-6205-01セット内容測定器、比色板(DPD遊離塩素用)×1枚、比色用セル×2個、DPD試薬液5mL(約100回分)×1本、レザーケース測定項目遊離残留塩素(ppm)測定範囲(ppm)(遊離残留塩素)0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.5、2.0
DPDマジック スティックタイプ 200包入 日本曹達(日本ソーダ)DPDマジック スティックタイプ 200包入日本曹達(日本ソーダ)
3,598税込3,958
1箱(200包)
当日出荷
DPD試薬1剤で遊離残留塩素の濃度測定ができるので、作業が容易です。
仕様試薬成分 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.リン酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA) 入数:1箱(200包入)アズワン品番65-3695-87
残留塩素試薬 DPD試薬君 抗菌美装残留塩素試薬 DPD試薬君抗菌美装
1,298税込1,428
1セット(100包)
当日出荷
抗菌美装オリジナルDPD試薬試薬は桃色~桃赤色に発色し、比色板の色と比較して残留塩素を測定します。本試薬の測定範囲は0.1~3.0mg/L
使用方法検水10mlに本試薬1包を入れ、振りまぜてください。桃色~桃赤色に発色します。15秒以内に比色板の色と比較してください。
DPDガスケット ミヤコ自動車DPDガスケットミヤコ自動車
559税込615
1個
3日以内出荷
DPDマフラー非分解用のガスケットです。
スイッチ DPD & PTO MAZDA(マツダ)スイッチ DPD & PTOMAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
遊離塩素測定用試薬 DPD No.1 粉末 EBM(江部松商事)遊離塩素測定用試薬 DPD No.1 粉末EBM(江部松商事)
1,598税込1,758
1セット(100個)ほか
当日出荷
使用方法1.検水10mLに、本試薬1包を入れます。2.軽く振り混ぜると遊離残留塩素と反応して、ピンク色に発色します。3.ピンク色の濃さで遊離残留塩素濃度を判定します。
DPD法残留塩素計 三商DPD法残留塩素計三商(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
8段階の比色レンズを用いたローコストな普及版。使用法が簡単で、日常の簡易検査に最適。検水に試薬を添加し発色させ、発色した検水を測定器本体にセット。標準レンズと比色して濃度を読み取ります。
セット内容本体、ケース、丸型試験管、錠剤試薬50回分測定範囲0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0mg/L(8段階)測定対象遊離残留塩素
DPDガスケット ミヤコ自動車DPDガスケットミヤコ自動車
469税込516
1枚
4日以内出荷
DPDマフラー非分解用のガスケットです。
残留塩素試薬 DPD試薬 セムコーポレーション残留塩素試薬 DPD試薬セムコーポレーション
1,998税込2,198
1個(100錠)
6日以内出荷から7日以内出荷
残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。
用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
DPD エキゾーストガスケット ミヤコ自動車DPD エキゾーストガスケットミヤコ自動車
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
DPDマフラー非分解用のガスケットです。
残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid 三商残留塩素計用DPD試薬 錠剤 No.1 rapid三商(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(50錠)ほか
当日出荷
...