カテゴリ

  • バイク純正部品(1,209)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(676)
  • 制御機器(234)
  • パソコン/周辺機器(215)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(137)
  • カー用品(125)
  • バイク部品(107)
  • トラック純正部品(92)
  • メカニカル部品(69)
  • 家電(47)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • 切削工具(31)
  • 自動車純正部品(29)
  • 学童・教育用品(29)
  • 空調・電設資材(25)
  • 電動工具(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 建築金物(15)
  • 電気材料(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 自転車部品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 測定用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • エンジン工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 研磨材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • BMW(881)
  • SMC(638)
  • KTM(123)
  • BLITZ(122)
  • 三菱ふそう(93)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(87)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(76)
  • MICROCHIP(68)
  • 三木プーリ(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • StarTech.com(44)
  • DUCATI(43)
  • エレコム(30)
  • ホンダ(24)
  • HARLEY-DAVIDSON(23)
  • サンワサプライ(21)
  • MAZDA(マツダ)(21)
  • ラムマウント(21)
  • MV AGUSTA(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(270)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
サービス分類
  • オーダー・加工(4)
  • リサイクル・リビルト(1)
  • レンタル(4)
  • 修理(11)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DSC」の検索結果

関連キーワード
3,279件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストレスチョーク6本入り白 日本理化学工業ダストレスチョーク6本入り白日本理化学工業
209税込230
1個
4日以内出荷
チョークも付属のチョークケースもホタテ貝殻を配合
寸法(mm)95×105×15グリーン購入法適合
ADS-50A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-50A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,498税込1,648
1式
6日以内出荷
本体はシリコン製ケーブル10AWG 5.5sq相当シリコン製防水キャップ(メーカー品番:ADSC-F50B)付き!端子はADS-50Aなのでオスメス併用丸形端子でバッテリー接続などに使いやすい
型式ADS-10A-0.5規格アンダーソンコネクター:50A/~600VケーブルAWG10/5.5SQケーブル長(cm)50
ADS-80A付きバッテリーケーブル マリンテックADS-80A付きバッテリーケーブルマリンテック
1,998税込2,198
1式
6日以内出荷
KIVケーブル8SQオスメス併用のアンダーソンコネクタ付きで電源側・負荷側関係なく使用可能機器同士の延長コード代わりにも使えるケーブル長さは1m/2m/5m/10mから選択可能
用途自動車・ボート・フォークリフトのバッテリー接続などに!型式ADSC8.0-1/2/5/10コネクタアンダーソン:65A・~600V
DCファンモータ(24V 120mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 120mm角)メルコテクノレックス
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
DCファンモータ(12V 60mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 60mm角)メルコテクノレックス
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCファンモータ(12V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 40mm角)メルコテクノレックス
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCファンモータ(12V 80mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(12V 80mm角)メルコテクノレックス
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCファンモータ(24V 40mm角) メルコテクノレックスDCファンモータ(24V 40mm角)メルコテクノレックス
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレート エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 360度回転 角度調整 メタルプレートエレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
机や壁などにくっつけて使える!磁石がつく場所に簡単にスマートフォンを固定できる、MAGKEEPシリーズのマグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。キッチンや冷蔵庫に固定すれば、レシピ動画を見ながら料理ができるのでとても便利です。車のダッシュボードに貼り付けられるレザー調のパッドが付属しています。
用途磁石がつく壁や家具にスマートフォンを固定できる、マグネットスタンドです。 両面マグネットで、キッチンの換気扇フードや冷蔵庫などにしっかり固定可能。レシピ動画を見ながら料理ができ、家事の効率がアップします。 車のダッシュボードに貼り付けられるレザー調のパッドが付属しています。 折り畳んでコンパクトに収納でき、かばんなどに入れてもかさばらず気軽に持ち運べます。 MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。 角度調節も自由にでき、動画鑑賞も快適。好みの位置に合わせられるため、長時間の使用でも疲れにくいです。 マットな質感と落ち着いた色合いで、インテリアに馴染みます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容両面マグネットスタンド×1、メタルプレート×1、マグネットパッド×1材質マグネットスタンドガンメタブラック質量(g)85外形寸法マグネットスタンド対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在
スマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整 エレコムスマホスタンド 両面マグネット (キッチン/冷蔵庫/車) 折りたたみ 薄型 360度回転 角度調整エレコム
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
机や壁などにくっつけて使える!磁石がつく場所に簡単にスマートフォンを固定できる、MAGKEEPシリーズのマグネットスタンドです。MagSafe非対応機種にも対応するメタルプレート付き。薄型設計で折り畳んでコンパクトにでき、かばんやポケットにもサッと収納可能です。キッチンや冷蔵庫に固定すれば、レシピ動画を見ながら快適に料理ができます。
用途磁石がつく壁や家具にスマートフォンを固定できる、マグネットスタンドです。 両面マグネットで、キッチンの換気扇フードや冷蔵庫などにしっかり固定可能。レシピ動画を見ながら料理ができ、家事の効率がアップします。 折り畳んでコンパクトに収納でき、持ち運びに便利。薄型設計でバッグはもちろん、ポケットにもサッと収まります。 MagSafe対応スマホケースや付属のメタルプレートと併用することで、MagSafe非対応のスマートフォンでも使用可能です。 ※ケースの材質、厚みなどによって対応できない場合がありますのでご了承ください。 縦向き・横向きはもちろん、どんな角度でもスマートフォンを固定できるので、さまざまなシーンで活躍します。 角度調節も自由にでき、動画鑑賞も快適。好みの位置に合わせられるため、長時間の使用でも疲れにくいです。 マットな質感と落ち着いた色合いで、インテリアに馴染みます。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容両面マグネットスタンド×1、メタルプレート×1材質マグネットスタンドブラック質量(g)60外形寸法マグネットスタンド対応機種MagSafe対応のiPhone ※2025年05月現在
マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)マイクロウェーブセンサ パトセンサ(R) DS09PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
片側設置でカンタン施工片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)定格電圧(V)DC12-24感度1/2/3/4/5保護等級IP65最大応答速度(m/sec)300取付場所屋外・屋内速度検知可能:2~60km/h出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力使用周囲温度(℃)-30~+50周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5設置方式正方向設置検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード取付方向正方向最大負荷電流(A)0.3設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)幅(m)車路検知:最大9周波数(GHz)24GHz最大負荷電圧(V)DC30
Drag Specialties ADJ KSTND STP 89-99S/TAIL | 11-0132-SC1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ADJ KSTND STP 89-99S/TAIL | 11-0132-SC1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
13,980税込15,378
1個
36日以内出荷
Drag Specialties DS-NESS CLUT/BRK F/82-95 | 273150-BC3-N DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties DS-NESS CLUT/BRK F/82-95 | 273150-BC3-NDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
18,980税込20,878
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COATED STATOR 81-88 FX FL | 29965-81ACBXLB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COATED STATOR 81-88 FX FL | 29965-81ACBXLB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
22,980税込25,278
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LINK CON DS 530 O-RING CL | DSCL530PO DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LINK CON DS 530 O-RING CL | DSCL530PODRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
6,998税込7,698
1個
36日以内出荷
Drag Specialties LINK CON DS 530C O-RNG CL | DSCL530POS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties LINK CON DS 530C O-RNG CL | DSCL530POSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
7,398税込8,138
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COVER SWCH GLD STD | H18-0335GO-C DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER SWCH GLD STD | H18-0335GO-CDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
Drag Specialties 1/4-20 X 7/8 BUTN HD SCRW | MPB267 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties 1/4-20 X 7/8 BUTN HD SCRW | MPB267DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CONTROLS HB 11-14 ST | H07-0755KDS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CONTROLS HB 11-14 ST | H07-0755KDSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
119,800税込131,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CAP GAS VENTED SCREW-IN | T03-0352 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CAP GAS VENTED SCREW-IN | T03-0352DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Drag Specialties EXTND SOFT RIDE SHIFT PEG | 16-0022IL2-SC1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties EXTND SOFT RIDE SHIFT PEG | 16-0022IL2-SC1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
11,980税込13,178
1個
36日以内出荷
Drag Specialties CONTROLS HYD CLT 11/16BRK | 07-0655DS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties CONTROLS HYD CLT 11/16BRK | 07-0655DSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COVER M/C OEM CHR 96-17 | DS373812-1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COVER M/C OEM CHR 96-17 | DS373812-1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
DRAG SPARK PLUGS CHALLENGER | E18-6729IDS DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)DRAG SPARK PLUGS CHALLENGER | E18-6729IDSDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
17,980税込19,778
1個
36日以内出荷
Drag Specialties KNURLED SEAT MOUNT KNOB | 902132 SC-1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KNURLED SEAT MOUNT KNOB | 902132 SC-1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
9,498税込10,448
1個
36日以内出荷
Drag Specialties RIGID SOLO FRT SCORP BLK | DS907740 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties RIGID SOLO FRT SCORP BLK | DS907740DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
Drag Specialties GAGE PRES 60PSI 45DEG | DS181211-1BCSC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties GAGE PRES 60PSI 45DEG | DS181211-1BCSC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties COATED STATOR 76-80 FX FL | 29965-75C-BXLB1 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties COATED STATOR 76-80 FX FL | 29965-75C-BXLB1DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
24,980税込27,478
1個
36日以内出荷
Drag Specialties REAR WHEEL ADJ 73-96 HD | 15-0912DS-SC2 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties REAR WHEEL ADJ 73-96 HD | 15-0912DS-SC2DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
14,980税込16,478
1個
36日以内出荷
Scaler GefenScalerGefen
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
対応信号 入力:VGA | 3.5mmステレオミニ 出力:HDMIコントロール:Syner-GVGA信号をHDMI信号に変換アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能最大入力解像度:1920×1200最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載テストパターンジェネレーター内蔵アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能Gfen Syner-G Software Suiteに対応2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッドEDIDマネージメント機能搭載
仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz寸法(mm)W123×H26×D82質量(g)200電源DC12V、最大2.6W入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1端子USB:Mini-B×1出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1
DisplayPortケーブル ルーメンDisplayPortケーブルルーメン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
DisplayPortのポートを持つパソコンとディスプレイとを接続する16K対応Ver2.1規格のDisplayPortケーブルです。 最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240Hzの画像を出力する事が可能です。 サビに強い金メッキ仕様なので長くご使用いただけます。 抜け防止のラッチがついているので、抜けやゆるみを抑え安定して接続する事が可能です。
解像度最大・16K/60Hz・8K/144Hz ・4K/240HzコネクタDisplayport(オス)-Displayport(オス)伝送速度54Gbps/40Gbpsラッチラッチ付き
ダイヤル付スピードコントローラ CKDダイヤル付スピードコントローラCKD
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から69日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。
用途容易に空圧シリンダの速度調整を行いたい時に。タイプ標準タイプ最高使用圧力(MPa)1接続ねじ込み使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~10周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプ CKDダイヤル付スピードコントローラ インラインタイプCKD
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から94日以内出荷
ダイヤル表示を見ながら、シリンダの速度調整が出来るインラインタイプのスピードコントローラ(スピコン)です。ニードル部の最適設計により、ニードル回転数に比例したリニアな流量特性を実現しました。流量のばらつきが少なく、シリンダの速度を簡単に設定・変更が可能です。流量のばらつきが少なく、取替え時はダイヤルを同じ数値にするだけで再設定可能です。作業工数を大幅に低減し、調整ミスを防止できます。ニードルの固定はプッシュロック方式を採用しました。ロック時のニードル移動を解消し、確実なロックを実現します。カンタン操作により、誰にでも調整作業が容易です。取付部が360度回転するため、底面、側面、パネルマウント等、取付け・設置方法が自在に選べ、取付用ブラケットも不要です。また、設置向きによりダイヤル表示方向が選択可能です(DSC-S1,DSC-S2)。0.5刻みのダイヤル表示で、より細かな定量化が可能です。つまみを回す際の「カチッ」という操作手感があり、ダイヤル表示が目視確認できないシーンでも切り替え数値が分かります。
用途空圧シリンダの速度調整(スピードコントローラ)や真空破壊用に。タイプインラインタイプ最高使用圧力(MPa)1接続インライン使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60最低使用圧力(MPa)0.1耐圧力(MPa)1.5ニードル回転数制御範囲:1~7周囲温度(℃)0~60RoHS指令(10物質対応)対応
27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT27型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、USB-C×1/ホワイト/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
61,980税込68,178
1台
翌日出荷
27インチのIPSパネルを搭載し、4K:180Hzのリフレッシュレートと0.5ms(MPRT)の応答速度に対応したゲーミングモニターです。本体カラー、ベゼル、電源アダプター、ケーブル類にホワイトカラーを採用。DFR(Dual Frame Rate)対応。解像度/リフレッシュレートをボタンひとつでり替え可能。輝度400cd/m2、sRGB:99%、DCI-P3:95%、HDR400相当の性能を持ちます。高さ調整、ピボット(回転)機能、スイーベル(首振り)可能。HDMI 2.1、DisplayPort 1.4とUSB-Cを装備。USB-C(最大65W給電)は、ケーブル1本で映像出力とノートPCへの給電が可能。KVMに対応。キーボード、マウスをPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。複数の入力を同時に表示するPicture by Picture対応、PBPモードでは、最大2つの入力映像を左右同時に表示可能。入力の一つを子画面にて表示するPIP(Picture in Picture)も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2Wx2のスピーカーを搭載します。本製品には、2年間のメーカー保証が付きます。
付属品マニュアル/保証書/VESAマウント延長スペーサー/電源アダプタ/電源ケーブル/USB-Cケーブル/USB-AtoUSB-Bケーブル/HDMIケーブル幅(mm)スタンド:240質量(kg)約5出力イヤホン:YES表面処理非光沢対応HDR400相当:YES、プラグアンドプレイ:YES電源(AC V)100~240、50/60Hz外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横置き:375-515/縦置き:625-645×横置き:615/縦置き:365×190コントラスト比1000:1電源(DC-V)19/6A表示色10.7億/sRGB:99%/DCI-P3:95%解像度3840×2160/1920×1080使用環境温度(℃)0~50視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度Typ:5ms/OD:3ms(GtoG)/MPRT0.5msスピーカー2W×2モードブルーライト軽減:YES色(本体)ホワイト使用環境湿度(%)10~55RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子DisplayPort(DSC)、HDMI(2.1)、USB-C(3.1)、USB-A、USB-Bモニターサイズ27型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)400
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWGASUS(エイスース)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/165HzとFHD/330Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載。
質量(kg)7.3サイズ(inch)32表面処理Glossy消費電力使用時 :44 W、スタンバイ時 :<0.5W、電圧 :100-240V 50/60Hz型番XG32UCWG寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR Technology:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、DisplayWidget:DisplayWidget Center、GameFast Input technology、Shadow Boost、Aspect Control、A.I. Assistant Technology:AI Visual、A.I. Assistant Technology:Dynamic Crosshair、A.I. Assistant Technology:Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】+20° ~ -5°【スウィーベル】+15° ~ -15°コントラスト比1500000:1(標準)最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証スピーカーなしスロットケンジントンセキュリティースロット搭載RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9走査周波数デジタル信号周波数 :UHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~165Hz (V)、DP/Type-C: 386~386kHz (H) / 48~165Hz (V)・FHD Mode:HDMI: 27~255kHz (H) / 48~330Hz (V)、DP/Type-C:425~425kHz (H) / 48~330Hz (V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC、HDMI(v2.1)、USB-C(DP Alt Mode)、USB-A(USB 3.2 Gen 1)、イヤホンジャックパネル駆動方式WOLED対応VESA規格100×100mm
液晶モニタ  32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMG ASUS(エイスース)液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack光沢有機ELパネル/独自ヒートシンク/有機EL Care Pro/近接センサー/3年保証 ROG Strix OLED XG32UCWMGASUS(エイスース)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
・4K(3840×2160)TrueBlack光沢白色有機ELパネルを採用した32インチゲーミングモニター。4K/240HzとFHD/480Hzの切替が可能な柔軟なデュアルモードに対応。・独自開発の新TrueBlack光沢パネルが、曇りのないクリアな表面と驚くほどシャープな映像を実現。・ASUSの「有機EL Care Pro」機能はNeo近接センサーによりユーザーの不在を正確に検知し、自動で黒画面に切り替えて焼き付きリスクを軽減します。・DisplayWidget Centerを使えば、マウス操作で「有機EL Care Pro」機能へのアクセスやモニター設定の調整が簡単に行えます。・VESA DisplayHDR 400 True Black対応、DCI-P3 99%の広色域、10ビットの正確な色表現、ΔE<2の高精度な色差により、HDR性能が際立ち、写真・映像編集に理想的なモニターです。・新たに搭載されたAIアシスタントが、Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost、AI Visualなどの機能により、ゲーム体験をさらに高めます。 ・DisplayPort 1.4(DSC)、HDMI 2.1、15W給電対応のUSB-Cなど、充実した接続端子を搭載
付属品DisplayPortケーブル、マイクロファイバークロス、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、ROGポーチ、ROGステッカー、USB 3.2ケーブル、VESA mount kit、保証書質量(kg)7.3電源100-240V表面処理グロッシー寸法(cm)71.4×57.9×27.4機能GamePlus、Game Visual、VRR テクノロジー:FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible、Extreme Low Motion Blur、ディスプレイウィジェットセンター、GameFast Input テクノロジー、Shadow Boost、アスペクトコントロール、A.I. Assistant テクノロジー:AI Visual/Dynamic Crosshair、Dynamic Shadow Boost角度調整範囲【チルト】上20°~下5°【スウィーベル】左右15°コントラスト比1500000:1(標準)画素ピッチ0.182mm最大解像度3840×2160保証期間購入日より3年間の日本国内保証応答速度0.03ms(GTG)視野角(左右:上下)178°/178°スロットケンジントンセキュリティースロット搭載高さ調節0~80mmRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)1300(HDR・Peak)走査周波数デジタル:水平/垂直 4K mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~240Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~240Hz(V)、FHD mode:HDMI:27~255kHz(H)/48~480Hz(V)、DP/Type-C:510~510kHz(H)/48~480Hz(V)入出力端子DisplayPort 1.4 DSC×1、HDMI(v2.1)×2、USB-C×1(DP Alt Mode)、USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×3、3.5mmステレオミニジャックモニターサイズ31.5型パネル駆動方式WOLED最大表示色約10億7370万対応VESA規格100mm×100mm
LTKワイパー アドクリーンLTKワイパーアドクリーン
59,980税込65,978
1ケース(1000枚)
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップR134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
変換アダプタ USB Type C-HDMI サンワサプライ変換アダプタ USB Type C-HDMIサンワサプライ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタです。 USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 2台のディスプレイへの拡張出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面への拡張出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2、※3 2台のディスプレイへの複製出力に対応しておりノートパソコンの画面を含めた場合、最大3画面に同じ画面出力(4K/60Hz×2+ノートPC画面)が可能です。※1、※2 ケーブル長が20cmのため接続・取り回しが容易にできます。 ※1 パソコンのType-CポートがDP1.4以上であり、DSCモードに対応している必要があります。 DP1.4、DSCモードに対応しない場合、最大画面数への出力ができないことがあります。 ※2 全てのディスプレイ、ノートパソコン画面が表示する画面の解像度に対応している必要があります。 ※3 WindowsOSのみ対応 macOSには非対応です。
仕様HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2、HDCP2.3電源バスパワーケーブル長(m)約0.2対応OSWindows 11・10、macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15、iPadOS 13・13.4・14・14.5・15・16・17・18・26、iOS 17・18・26コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※Nintendo Switch非対応、出力機器/HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど消費電流(mA)約400(最大)インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠シールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約4.2対応解像度最大4K/60Hz×1(1台接続時)、最大4K/60Hz×2(2台同時接続時)※パソコン、プロジェクターやディスプレイ、接続ケーブルなどが同じ解像度に対応している必要があります。映像出力HDMIタイプA(19pin)メス×2HDMI規格HDMI2.0オス形状USB Type-Cメス形状HDMIタイプA(19pin)変換タイプオス - メスHDR対応対応
関連キーワード
...