カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「DTC-20」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ネジ用ドライバー エンジニア特殊ネジ用ドライバーエンジニア(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊形状のねじなどに使用できます。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。材質(グリップ)樹脂(ハード)軸径(Φmm)7全長(mm)190種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)25商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDTC-MF> メンテナンスフリー センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<LFDTC> センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<LFDTC> センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<MLFDTC> 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<MLFDTC> 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<ULFDTC> ウルトラ センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<ULFDTC> ウルトラ センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
28,980税込31,878
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリング オザック精工<UMLFDTC> ウルトラ 防錆 センターTフランジ付 ダブル リニアベアリングオザック精工
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム ULVAC(アルバック)防振ゴムULVAC(アルバック)
1,598税込1,758
1式
翌日出荷
組込の用途には、振動や衝撃の伝達緩和用に防振ゴムをご使用ください。
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
2,698税込2,968
1袋(2個)
翌々日出荷から7日以内出荷
Renesas Electronics マイコン R5F21324CNSP#U0 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB フラッシュ, 20-Pin RENESASRenesas Electronics マイコン R5F21324CNSP#U0 16ビット CISC R8Cファミリ, 20MHz, 16 kB フラッシュ, 20-PinRENESAS
2,010税込2,211
1袋(2個)
5日以内出荷
仕様ファミリー名 = R8Cパッケージタイプ = LSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = R8Cデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1.5 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1ADCチャンネル数 = 4SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 VCANチャンネル数 = 0R8C/3xシリーズ16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. R8C/3xシリーズは、性能と操作性に優れたマイクロコントローラを提供します. 最大動作周波数: 20 MHz 動作電圧範囲: 1.8 → 5.5 V 組み込み機能により、DTC (データ転送コントローラ)やBGO (バックグラウンド処理)機能など、高度なシステム開発のサポートが一層強化されるRoHS指令(10物質対応)対応
アクリル小型真空容器 校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 校正証明書付アズワン
64,200税込70,620
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)許容真空度(Pa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-57校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-56校正証明書一般校正(英語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 英語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-067-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
206,000税込226,600
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)23容量(L)30外寸(mm)310×333×520内寸(mm)260×280×410棚段数4段(棚間隔:85mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-067-01-20棚板寸法(mm)257×257×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-068-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
110,700税込121,770
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
2連検知管接続ゴム管 ガステック2連検知管接続ゴム管ガステック
599税込659
1袋(20個)
10日以内出荷
2連検知管の予備として
アズワン品番61-0102-25
真空デシケーター 校正証明書付 アズワン真空デシケーター 校正証明書付アズワン
99,600税込109,560
1個
10日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H10R9/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R9/1販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.3材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:70.44kW/7520rpm最大出力:74.26kW/7500rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:104Nm/6550rpm関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.3、STD:4.7ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm
オプショナルヘッダー ステン E-H10R10/1 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナルヘッダー ステン E-H10R10/1AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:E-H10R10/1販売備考:一般公道使用不可。DTC車への装着可能です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23タイプ:オプション ヘッダーパイプ色[カラー]:ステンレスSTD重量[キログラム]:4.7重量[キログラム]:2.6材質[素材]:ステンレス集合方式:2-1商品区分:オプションパーツSTD 最大出力:70.44kW/7520rpm最大出力:74.26kW/7500rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:104Nm/6550rpm関連商品:品番:S-H11SO2-HGJT
適合【関連商品】品番:S-H11SO2-HGJT材質ステンレス質量(kg)2.6、STD:4.7ステンレス区分オプションパーツタイプオプションヘッダーパイプ最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm方式集合:2-1最大出力(kW)74.26/7500rpm、STD:70.44/7520rpm最大トルク104Nm/6550rpm
スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-H11SO2-HGJTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
249,800税込274,780
1個
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H11SO2-HGJTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道使用不可。DTC車も装着可能です。オプショナルヘッダーと同時装着時は、ECUのリセッティングが必要です。適合情報:ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23ホンダ[HONDA] CRF1100L Africa Twin 20-23規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:5.6重量[キログラム]:4.2材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:70.44kW/7500rpm最大出力:69.63kW/7400rpmSTD 最大トルク:100.9Nm/6350rpm最大トルク:100.5Nm/6300rpmオプション:品番:E-H10R9/1,E-H10R10/1
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン質量(kg)4.2、STD:5.6区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:100.9/6350rpm最大出力(kW)69.63/7400rpm、STD:70.44/7500rpm最大トルク100.5Nm/6300rpm