13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最小クラスのコンパクト設計。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。薄さを追求したスタイリッシュなデザインで持ち運びにも便利。USB Type-C(TM)/USB-Aケーブルをそれぞれ付属し、幅広い機種での使用が可能です。
用途USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Windowsです。Windows搭載パソコンでのBlu-ray/DVD/CDディスクへの書き込み、動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザインを実現し、幅広いWindows機種とよく合うデザインとしています。USB Type-C(TM)/USB-Aの2本のケーブルを標準付属。空いているポートに合わせて使用できます。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。ケーブルはいずれも取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないWindowsで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。macOS搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Finderからのデータの書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生に対応しています。※付属のソフトウェアはWindows専用です。Macでは使用できません。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。USD BD再生に対応しています。再生ソフトやパソコン、ディスプレイがUHD BDの再生に対応している場合に、超高画質4KBlu-rayディスクの再生が可能です。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要となります。動画再生ソフト”TrueBD SE for Logitec”を付属しています。Windows8以降、OS標準でサポートされていないDVD-VIDEOやBlu-rayタイトルの再生が可能。レンタルショップで借りたディスクやお手持ちのタイトルコンテンツを視聴できます。ダビングした地デジコンテンツやビデオカメラで撮影したAVCREC形式のファイル、レコーダーで作成したAVCRECディスクの再生など、幅広いディスクやファイルの再生に対応しております。※CPRM技術で保護されたデジタル放送の映像ディスクを再生するには、インターネット接続環境が必要です。動画編集ソフト”CyberLink PowerDirector”を付属しています。シンプルな操作で動画や写真に字幕・タイトル・音楽などを追加し、オリジナルのムービーが作成可能。Blu-ray/DVDディスクの再生も可能なオーサリング機能も搭載しています。データ書込みソフト”CyberLink Power2Go”を付属しています。写真・音楽・動画などパソコン内の大切なデータを簡単操作でBlu-ray/DVDにバックアップ。CD-RからBD-R XL(100GB)の大容量ディスクまで、全てのメディアへの書き込みに対応しています。オーディオCDからのリッピングやディスク消去機能も搭載。ディスクへの書き込み時にはパスワードの設定が可能で、セキュリティで保護されたディスクを作成することができます。採用されている暗号化は、米国連邦標準規格 FIPS 140-2準拠および、256‐bit AESに対応しています。※製品付属のソフトウェアは、ロジテック専用Webページからのダウンロード(無料)となります。ソフトウェアをダウンロードする際はインターネット接続環境が必要となります。※ソフトウェアをインストールする際は、製品本体背面に記載のシリアル番号とソフトウェアライセンスシートに記載されたシリアルキーの入力が必要となります。 付属品ソフト :True BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go for BD(データ保存)、PowerDirector(動画編集) ※無償ダウンロード提供。 ※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。、ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、USBケーブル(パソコン側:USB-A、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15/macOS Mojave 10.14/macOS High Sierra 10.13/macOS Sierra 10.12、(USB3.0接続時):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)もしくはUSB-Aポート搭載のWindowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべてのMacで大容量の読み込み・書き込みを可能に。USB 5Gbps(USB3.2(gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。付属のUSB Type-C(TM)ケーブル1本で接続・給電が可能。薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。
用途USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応ポータブルブルーレイドライブ for Macです。macOSの標準アプリでBlu-rayディスクへの書き込み、DVDの動画再生、音楽CDの再生・作成が可能です。厚さ9.5mmの超薄型ドライブを採用。変換基板を内蔵し、持ち運びに便利なコンパクト設計に仕上げました。筐体は薄さを追求したスタイリッシュなデザイン、MacBook/iMacと統一感を持たせたカラーを採用しています。付属のUSBケーブルでMacBook/iMacと接続するだけですぐに使用可能。USBバスパワーに対応しており、ACアダプター等を用意する必要はありません。万が一バスパワー供給が不足した場合やUSBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源用のポートを搭載しています。 ※別売ACアダプター(LA-10W5S-10)が必要。※本製品にACアダプターは付属していません。別途ご用意ください。(別売りACアダプター:LA-10W5S-10)。USB Type-C(TM)ケーブルは取り回しの良い55cmの長さ。USBポートの少ないMacで使用する際も、どの位置からでも余裕を持って接続できます。底面にはケーブルを固定できる機構を採用。本体とケーブルを一緒に固定できるため紛失防止になり、使いたいときにいつでもスムーズに取り出せます。幅広い互換性を兼ね備えており、USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0)/USB2.0に対応しています。背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。デスクなどにドライブを固定でき、外出先での利用時に安心です。ストラップやネームタグなども取り付けられます。長期間の記録保持が可能なメディア”M-Disc”の読み込み・書き込みに対応しています。通常のBlu-rayメディアより光・温度・湿度の影響を受けにくく、経年劣化に強いのが特長。写真・音楽・動画・システムファイルなど、長く残しておきたい大切なデータを保存できます。※本製品にM-Discは付属していません。別途ご用意ください。Windows搭載パソコンでもBlu-ray/DVDドライブとして使用可能です。Blu-ray/DVD/CDを利用したソフトウェアのインストール、Windows標準ディスクへの書き込みなどに対応しています。※Macでは市販のBlu-rayタイトルコンテンツ/地デジ録画コンテンツの再生はできません。※MacではDVD-RAMの読み込み/書き込みはできません。 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:USB Type-C、ドライブ側:USB Micro-B) 約55cm 1本 質量(g)230(本体のみ) 対応OS(Mac):macOS Sequoia 15/macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11、(Windows):Windows 11/10(64bit)、(その他):ChromeOS ※読み取り専用。付属ソフトは付属しておりません。備考:※いずれもUSB3.0接続時。また、いずれも日本語OSに限ります。 コネクタ形状USB Micro-B 入力電圧(V)DC+5 対応パソコン:USB Type-C(TM)ポート搭載のMacおよびWindowsパソコン ※ソフトは付属しておりません。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14(本体のみ、突起部を除く) インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0) ディスク(書込時:Mディスク(BD))対応、(書込時:Mディスク(DVD))対応 保証期間1年間 対応メディア(BD-R 1層)対応、(BD-R DL 2層)対応、(BD-R XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-RE 1層)対応、(BD-RE DL 2層)対応、(BD-RE XL 3層)対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。、(BD-ROM)対応、(CD-R/RW)対応、(DVD+R DL 2層)対応、(DVD+R)対応、(DVD+RW)対応、(DVD-R DL 2層)対応、(DVD-R)対応、(DVD-RAM)対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。 ※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書き込みに対応しておりません。、(DVD-ROM)対応、(DVD-RW)対応 設置方法水平 ディスクローディング方式トレー方式 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 書込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)2倍速、(BD-RE DL 2層)2倍速、(BD-RE XL 3層)2倍速、(CD-R/RW)24倍速、(DVD+R DL 2層)6倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)6倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)6倍速 読込速度(BD-R 1層)6倍速、(BD-R DL 2層)6倍速、(BD-R XL 3層/4層)4倍速、(BD-RE 1層)6倍速、(BD-RE DL 2層)6倍速、(BD-RE XL 3層)4倍速、(DVD+R DL 2層)8倍速、(DVD+R)8倍速、(DVD+RW)8倍速、(DVD-R DL 2層)8倍速、(DVD-R)8倍速、(DVD-RAM)5倍速、(DVD-RW)8倍速
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内最小クラス、コンパクト設計のポータブルブルーレイドライブ。USBケーブルを2本付属で、USB Type-C(TM)/Type-AどちらのUSBポートでも使用可能。動画再生・データ書込ソフトを無償でダウンロード提供。 市販BD/DVDビデオや録画ディスクの視聴、パソコン内の大切なデータをディスクへバックアップしてセキュリティ保護も可能。ドライブは9.5mm厚の超薄型タイプを採用、さらに、変換基板をBDドライブに内蔵したコンパクト設計。 筐体は、薄さを追求したスタイリッシュなデザイン。Surfaceシリーズなど光学式ドライブを搭載していないノートパソコンに最適。ACアダプタ不要、付属のUSBケーブルでパソコンに接続するだけで動作できます。 製品背面には盗難防止に役立つケンジントンロック機構を搭載。ストラップやネームタグなども取付可能です。ケーブルの紛失防止用に、筐体底面へケーブル固定機構を搭載。 またご使用のパソコン環境によりバスパワー供給が不足した場合や、USBハブに接続した場合でも動作できるよう、外部電源(別売ACアダプタ:LA-10W5S-10が必要)のポートを搭載しております。 あらゆるPCユーザーにお使いいただけるよう、Type-AケーブルとType-Cケーブルの2種類のUSBケーブルを標準添付。Type-Aポート、Type-Cポートのどちら搭載のPCでも、ケーブル1本で接続できます。 4K解像度(3840×2160ドット)のUltra HD Blu-ray(UHD BD)再生に対応したBDドライブを採用。対応するパソコン、再生ソフトとディスプレイがあれば、より美しい4Kのブルーレイを観ることができます。※UHD BDに対応したパソコン、ディスプレイ、再生ソフトが別途必要になります。 薄くて軽いため、Windowsタブレットや薄型ノートパソコンと一緒に持ち歩くのに便利です。筐体トップカバーにラメを使用したメタリック調のマット塗装を採用し、見た目の高級感だけでなく肌触りがよい質感です。 BD/DVDビデオの再生、データ保存ができる便利なソフトを標準添付しています。他にも、体験版ソフトCyberLink PowerDirector12 LE(動画編集)、CyberLink PhotoDirector 5 LE(写真編集/管理)が付属しております。 Windows11/10に対応しており、OS標準で対応していない地デジ録画、DVD/BD Videoなどの著作権保護のかかった幅広いコンテンツを再生することができます。 USBケーブル1本で駆動。モバイル環境に便利なバスパワー対応。USB高速ドライバのインストールは不要。USB3.2 Gen1(USB3.0)ポートに接続すればBD-Rを最大6倍速で書き込みが可能です。 また、バスパワー駆動のため、ACアダプタが必要ないので電源を気にせず使用可能です。※お使いのパソコンによっては、USBバスパワー供給が不足する場合があります。不足する場合は、別売りのACアダプタLA-10W5S-10が必要となります。 製品背面に、ケンジントンロックのスリットを設けブルーレイドライブの持ち出しを防止します。※スロット(穴)のサイズ:7×3mm 通常のブルーレイの保存容量(50GB)の約2倍、約100GBのデータを1枚のメディアに残せるブルーレイの新規格「BDXL」に対応したドライブです。BDXL(3層/4層)であれば、100GB/128GBのデータ保存が可能。 容量の大きくなりがちな動画データ、デジカメRAWデータ等の保存に最適です。また、大容量デザインデータなどを扱うクリエイターの方にもおすすめです。 米Millenniata社が開発したM-DISCは、通常の光ディスクよりも日光・湿度・温度による影響を受けづらく、長期的な保存が可能です。経年劣化にとても強いので、データを長期間確実に残しておく必要がある企業の書類データや、システムデータなどの保存に向いています。 また一般のご家庭でも、家族写真やビデオなどのように、ずっと残しておきたいデータを記録しておく用途での使用におすすめです。 Macでも使用可能。ファインダーからのデータ書き込み、Apple DVD Playerで市販DVDの再生、iTunesを使ってのCD視聴、DVD/CDメディアを利用したソフトウェアのインストールすることができます。
仕様バッファアンダーラン対策:有り、AACS/CPRM:対応 付属品ブルーレイドライブ 1台、USBケーブル(パソコン側:Type-C、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、USBケーブル(パソコン側:Type-A、ドライブ側:microB) 約50cm 1本、ソフトウェアライセンスシート 1枚 対象パソコンUSB Type-C(TM)/Aポート搭載 Windowsパソコン、Macシリーズ ※Mac用ソフトは付属しておりません。 質量(g)230(本体のみ) 対応OSUSB3.0接続時:Windows 11/10(64bit)、MacOS 10.5以降、ChromeOS※1 ※いずれも日本語OSに限ります。※1 読み取り専用。付属ソフトはご使用になれません。 コネクタ形状USB MicroB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く) 機能ユニット前面装備:アクセス表示ランプ、イジェクトボタン、強制イジェクトホール、ユニット背面装備:USBコネクタ×1、電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用)、ケンジントンロック機構×1 インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 ディスク書込時:Mディスク(DVD)、Mディスク(BD) バッファメモリ4.0MB 動作環境温度:10℃~35℃、相対湿度:20%~80%(ただし、結露なきこと) 保証期間1年間 対応メディアBD-R 1層、BD-RE 1層、BD-R DL 2層、BD-RE DL 2層、BD-R XL 3層、BD-RE XL 3層、DVD-RAM、DVD+R、DVD+R DL 2層、DVD+RW、DVD-R、DVD-R DL 2層、DVD-RW、CD-R/RW、DVD-ROM、BD-ROM ※MacOSではBDXLには未対応です。※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 設置姿勢水平 ディスクローディング方式トレー方式 保管環境温度:-10℃~50℃、相対湿度:10%~90%(ただし、結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 書込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:2倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:2倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:2倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:6倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:6倍速、DVD-RW:6倍速、CD-R/RW:24倍速 読込速度BD-R 1層:6倍速、BD-RE 1層:6倍速、BD-R DL 2層:6倍速、BD-RE DL 2層:6倍速、BD-R XL 3層/4層:4倍速、BD-RE XL 3層:4倍速、DVD-RAM:5倍速、DVD+R:8倍速、DVD+R DL 2層:8倍速、DVD+RW:8倍速、DVD-R:8倍速、DVD-R DL 2層:8倍速、DVD-RW:8倍速 入力電圧DC+5V 対応ソフトウェアTrue BD SE for Logitec(動画再生)、Power2Go 8 for BD(データ保存) ※無償ダウンロード提供。※UHD BD再生ソフトウェアは付属しておりません。
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。 S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタ S-ATA&IDE/ATAPI機器をUSB2.0接続に変換するアダプタになります。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-500SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む) 適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など) 対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上 適合機器SATA接続またはIDE接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ 接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’sRecorder GOLD 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISK、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD読出速度(Read):8倍速●本体サイズ(H):14mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(W):136mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(D):146mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ローディング方式:トレイタイプ●内蔵・外付:外付●CD書込速度(Write):24倍速●DVD書込速度(Write):8倍速 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
7,698 税込8,468
翌日出荷

Type-C/USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。新旧幅広いパソコンに対応し、バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。USB Type-CおよびUSB Standard A コネクターを搭載したパソコンの両方でお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●ローディング方式:トレイタイプ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●本体サイズ(D):146mm●DVD読出速度(Read):8倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●CD読出速度(Read):24倍速●本体サイズ(H):14mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(W):136mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●CD書込速度(Write):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●内蔵・外付:外付 本体質量(g)270 コネクタ形状Type-C 対応機種USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ポート、USB-C(R)/USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、Mac、Chromebook インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)編集・再生・保存ソフト付きポータブルDVDドライブ
エコ商品
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにDVDの編集をはじめ、動画などの編集、データの書き込み作業などを行うことができます。Standard A コネクターを搭載したパソコンでお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。動画や音楽の編集、フォトムービーの作成、動画・音楽の形式変換までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(H):14mm●内蔵・外付:外付●ローディング方式:トレイタイプ●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●DVD再書込速度(RW):6倍速●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●本体サイズ(D):137mm●CD書込速度(Write):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
6,098 税込6,708
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ブラック
エコ商品
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●内蔵・外付:外付●DVD読出速度(Read):8倍速●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●本体サイズ(D):137mm●本体サイズ(W):144mm●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW●ドライブタイプ:DVDドライブ●本体サイズ(H):14mm●CD読出速度(Read):24倍速●ローディング方式:トレイタイプ●CD再書込速度(RW):24倍速 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
5,098 税込5,608
翌日出荷

IDE/ATAPIのデバイスをUSB2.0に変換するアダプタです。 IDE2.5HDDにも対応 本製品はUSB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5Aになります。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品D-303SM本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、説明書(保証書含む) 適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など)IDE2.5HDDにてご使用の場合お手持ちのHDDによっては電力供給が不足する場合がございます。その際は別途電力を補うケーブルをお買い求めください。 対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上 適合機器IDE(ATA133/100/66/33/ATAPI)接続の3.5&2.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ 接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

高速なUSB3.0接続に対応 高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 様々なドライブをつなぐことができます デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む) 適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ 端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子 対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。 外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換 S-ATA機器をUSB2.0接続に変換するアダプタです。HDDやDVDドライブをUSB2.0で接続するアダプタと電源がセットになっています。また、シリアルATA2にも対応しています。従来のWindows8.1/8/XP/VISTA/2000/Meに対応。USBマスストレージクラス対応製品を使用できるPS3などの機器でもご使用いただけます。 ケーブルを挿すだけの簡単取付 取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。 データ移動や複製も簡単操作 Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。 データ移動/引っ越しに関して お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-505SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、シリアルATA用電源ケーブル、説明書(保証書含む) 適合マシン:USBポートを搭載したDOS/V規格PC(NEC PC-98NXシリーズを含む)、USBマスストレージ規格対応機器を使用可能なマシン(PS3など) 対応OSWindows10/8.1/8/7/VISTA/XP/2000/ME/98SE、MacOS10.26以上 適合機器SATA接続の2.5&3.5インチHDD、CD-ROM、RAM、Rドライブ、DVD-ROM、RAM、±R、±RWドライブ 接続端子PC側:USB2.0/1.1(Aタイプ端子×1)USB規格準拠0.5A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)保存ソフト付きポータブルDVDドライブ ホワイト
エコ商品
USB A 搭載のパソコン対応ポータブルDVDドライブです。バスパワーで動くので、場所を選ばずにデータの書き込み作業などを行うことができます。データライティングの定番ソフト「B’s Recorder 20」(ダウンロード版)を添付。Windows 8.1にも引き続き対応しているので、Standard A コネクターを搭載した従来のパソコンでもお使いいただけます。「B’s Recorder」はCD、DVD、Blu-rayなどのディスク作成ソフトです。音楽CD、DVDビデオ、HDD/SSDのリカバーディスク、暗号化、スマホデータの転送までできます。コピー防止ディスクの作成、ファイル・フォルダにパスワード設定、データの安全消去、使える機能の制限、パスワード付きディスクの作成などのセキュリティ機能も充実しています。
仕様●本体サイズ(W):144mm●ドライブタイプ:DVDドライブ●使用可能メディア(Read):M-DISC(DVD)、DVD+R(1層)(2層)、DVD+RW、DVD-R(1層)(2層)、DVD-RW、DVD-RAM、DVD-ROM(1層)(2層)、CD-R、CD-RW、CD-ROM●CD読出速度(Read):24倍速●CD再書込速度(RW):24倍速●本体サイズ(D):137mm●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●ローディング方式:トレイタイプ●本体サイズ(H):14mm●DVD書込速度(Write):8倍速●DVD再書込速度(RW):6倍速●CD書込速度(Write):24倍速●DVD読出速度(Read):8倍速●内蔵・外付:外付●使用可能メディア(W/R):READ:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、DVD-ROM<1><2>、CD-R、CD-RW、CD-ROM Write:M-DISC、DVD+R<1><2>、DVD+RW、DVD-R<1><2>、DVD-RW、DVD-RAM<片面><両面>、CD-R、CD-RW 本体質量(g)200 コネクタ形状USB Micro B コネクター 対応機種USB 2.0ポート USB-Aコネクターを搭載したWindowsパソコン、MacまたはChromebook インターフェースUSB 2.0 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品型番と製品本体の定格ラベル型番についてのご案内(0.35MB)
1台
5,098 税込5,608
翌日出荷

仕様ピーク感度波長 = 800nmパッケージタイプ = COBP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 2長さ = 3.6mm幅 = 1.8mm高さ = 1.16mm極性 = 順方向PINフォトダイオード、高速. 赤色光と赤外光に対して高い感度を持つ高速PINフォトダイオードは、CD-R/RW、DVD+/-R/RW/-RAM、記録可能なMDなどに適応した監視レーザーや、光信号通信の用途に最適です。. 200 → 450 MHzの動作周波数 超小型のSMTパッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
879 税込967
翌々日出荷