カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • バイク純正部品(7)
  • バイク部品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「DZUS」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から14日以内出荷
T型サインファスナー(ヘッドT8) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT8)栃木屋(19件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D22°RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RC リセプタクルークリップオン NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RC リセプタクルークリップオンNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ DAYTONA(デイトナ)クイックファスナー2コセット6MMヨウテツDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)シャフト径:Φ62セット入り スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
D8-RR リセプタクルーリベットプレート NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR リセプタクルーリベットプレートNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8スタッドーマイナス溝 NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーマイナス溝NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
D8-リテーナ NBK(鍋屋バイテック会社)D8-リテーナNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途D8スタッドの脱落防止に。
T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT6)栃木屋(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
DZUS RIVET PLATE RECEPACLE SB908081000 KTMDZUS RIVET PLATE RECEPACLE SB908081000KTM
1,498税込1,648
1個
31日以内出荷
クイックファスナー6mm穴用2set プロトクイックファスナー6mm穴用2setプロト(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2個)
当日出荷
レースカウルなどのスピードが必要とされるファスナー部に利用されるクイックファスナーです。6mm穴にベース側を挟めばツールレスのネジ代わりとしても利用できます。2setリング式のハンドルのおかげで工具が無くてもカウルなどの脱着用のネジ代わりとして使用できるベース側も含めたセットになっています。リング部は1/4回転で着脱が可能です。
用途カウルなど6mm穴用シルバータイプクイックファスナー6mm穴用2set
DZUS PIN 1098RS/08 85041271A DUCATIDZUS PIN 1098RS/08 85041271ADUCATI
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
T型サインファスナー(ハトメGT) 栃木屋T型サインファスナー(ハトメGT)栃木屋
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
サインファスナー用のハトメです。
用途計測機器・分電盤・工作・機械・建設機械・車輌等材質アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応
RICETTACOLO DZUS 336.200.190 85041921A DUCATIRICETTACOLO DZUS 336.200.190 85041921ADUCATI
4,698税込5,168
1個
31日以内出荷
DZUS SPACER BLACK PANEX SB908084050 KTMDZUS SPACER BLACK PANEX SB908084050KTM
209税込230
1個
31日以内出荷
TASSELLO DZUS 336100300 86740021A DUCATITASSELLO DZUS 336100300 86740021ADUCATI
6,598税込7,258
1個
31日以内出荷
DZUS PIN D16RR/08 85040601A DUCATIDZUS PIN D16RR/08 85040601ADUCATI
5,998税込6,598
1個
31日以内出荷
D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)D8-RR-S リセプタクルーリベットプレート(ステンレス製)NBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷
フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。
材質/仕上(リセプタクル本体)ステンレス/ドライフィルム潤滑剤
VITE SPECIALE M5 CON RIC.DZUS1098SSTK TI 77915261B DUCATIVITE SPECIALE M5 CON RIC.DZUS1098SSTK TI 77915261BDUCATI
34,980税込38,478
1個
31日以内出荷
スクリュウ型ファスナー/スプリング 栃木屋スクリュウ型ファスナー/スプリング栃木屋(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
スプリング作用による振動吸収・締付ファスナーです。 表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。コイン等で容易に操作できます。 スクリュウ型ファスナー用ハトメTL-192以外にT型サインファスナー用ハトメTL-GT-8がご使用になれます。ハトメカシメ工具はT型サインファスナーTL-T8用の工具をご利用ください。
用途計測機器・分電盤・工作機械等セット内容TL-TL-66、TL-261材質HSK16M質量(g)6.5部品名称スクリュウ型ファスナー表面処理CrRoHS指令(10物質対応)対応
ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭 LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ11 クリップピン レンズ頭LAMP(スガツネ工業)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。材質黄銅(真鍮)タイプレンズ頭仕上ニッケルめっき
T型サインファスナー(ヘッドT7) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT7)栃木屋(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から8日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D21°RoHS指令(10物質対応)対応
クイックファスナー(ステンレス) オチアイクイックファスナー(ステンレス)オチアイ(16件のレビュー)
529税込582
1パック(10個)ほか
当日出荷
材質ステンレス
六角穴付サインファスナー セット品 栃木屋六角穴付サインファスナー セット品栃木屋(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から14日以内出荷
スプリングによる締付でカバーのガタツキをなくし、振動を吸収します。従来品はコインで容易に外せます。本品はイタズラ防止・防犯用で工具(六角レンチ)を使用しないと外せません。
用途計測機器分電盤工作機械等材質/処理(ファスナー)HSK16M/Cr(スプリング)SWP/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
D8スタッドーウイング NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーウイングNBK(鍋屋バイテック会社)
289税込318
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
寸法d(mm)5.2寸法a(mm)2寸法D(mm)6スタッド径(Φmm)6
D8スタッドーベイル NBK(鍋屋バイテック会社)D8スタッドーベイルNBK(鍋屋バイテック会社)
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタッド径(Φmm)4寸法L1(mm)3.4寸法D1(Φmm)14.6寸法a(mm)1.3寸法L2(mm)14
(16222)SCREW ADZUSTING 三菱ふそう(16222)SCREW ADZUSTING三菱ふそう
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
(17221)SCREW,B ADZUSTING 三菱ふそう(17221)SCREW,B ADZUSTING三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷