DisplayPortを持つパソコンとHDMI端子を持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどを接続するために使用する変換ケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つパソコン・テレビ・プロジェクターなどに映像や音声を出力する事ができます。HDMIからDisplayPortに変換する事はできません。
最大で4KUHD(4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの解像度に対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストと3重シールドでノイズを軽減します。
用途パソコン及びパソコン周辺機器の接続
色ブラック
対応機種DisplayPort出力端子搭載のPC・AV機器、HDMI入力端子搭載のテレビ・ディスプレイ・プロジェクタなど
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
出力DisplayPort 1.2(PC側)
入力HDMI 2.0(ディスプレイ側)
対応解像度4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIオス
変換タイプオス - オス
ケーブルタイプスタンダード
ケーブル外径(Φmm)6
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格Ver.1.4対応です。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbpsをサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応です。映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応しています。
※音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので、対応した機器同士が必要です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.2/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守るシールド付きツイストペアケーブルです。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルを使用しています。
仕様線材:UL2027634AWG
色ブラック
規格DisplayPortVer.1.4認証取得製品
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/60Hzや4K/120Hz
変換タイプオス - オス
DisplayPortに対応したパソコンとディスプレイとを接続するDisplayPortケーブルです。
DisplayPort規格ver.1.2対応です。最大21.6Gbps(1レーン5.4Gbps×4)の伝送速度に対応し、最大3840×2160までの高解像度表示が可能です。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したり、簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
コンテンツ不正コピーを防止する著作権技術のDPCP(DisplayPort Content Protection)、著作権保護技術HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)に対応しています。
ケーブルの中心から、「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と三重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック
規格DisplayPort規格ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種各社パソコン(※DisplayPort端子を持つ機種)/各社ディスプレイ(※DisplayPort端子を持つ機種)
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)最大21.6
対応解像度4K(最大3840×2160)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造ツイストペア
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-62
特性Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI Type-A
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高性能:DisplayPort対応パソコンを8K60Hzまたは4K144Hz HDMIディスプレイに接続する2m DisplayPort - HDMIアダプターケーブル。最大パフォーマンスを得るためには、インテル第11世代プロセッサー以降、またはDP 1.4&DSC対応ディクリートGPUが必要。ドライバーおよびソフトウェア不要:すべてのハードウェアプラットフォームおよびOSに対応する汎用ディスプレイ変換ケーブル。統合GPUまたは専用GPU(Intel/AMD/Nvidia)機能を利用することで、最小限のCPU使用率で高性能グラフィックスを実現。互換性:Dell、HP、Lenovoなどのデスクトップに対応するDisplayPort - HDMI変換ケーブル。4K60HzおよびDP 1.2との下位互換性あり。Apple M1/M2デバイスから8K60Hzディスプレイに出力する場合、DP 1.4およびDSC対応のグラフィックカードが必要。品質と設計:ビデオアダプターとケーブルの一体構造により、不具合の発生ポイントを減らし、信号損失を最小限に抑制。適応イコライザーが入力信号を最適化し、出力信号を増幅、ディスプレイとの互換性を確保。編組被覆材がEMIを防止
用途ドライバーやソフトウェアインストールを必要とせず、DisplayPort対応パソコンを8K60Hzディスプレイに接続可能。高解像度のグラフィックやビデオを扱うクリエイティブ作業に最適
仕様ワイド画面に対応
材質エンクロージャ:プラスチック、PVC
色グレー
質量(g)109
適合規格DisplayPort 1.4、HDMI 2.1 FRL
ケーブル長(m)2
対応OSOSに依存せず
保存温度(℃)0~75℃(32F° to 167F°)
最大解像度7680×4320(60Hz)
動作温度0~40℃(32F° to 104F°)
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタADisplayPort
コネクタBHDMI
オーディオ出力HDMI (7.1chオーディオ)
湿度範囲(%)0~80
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌々日出荷
ミニDisplayPort - DisplayPortケーブル
仕様インターフェースバージョン:DP1.2
コネクタ形状Mini DPオス、DPオス
AWG28/32
インターフェースMini DPオス、DPオス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
Displayport規格 Ver1.2対応。最大21.6Gbps高速伝送対応。HDCP/DPCP対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)。コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm。ケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
仕様コネクタサイズ:W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mmケーブル直径:1m~3mは約6mm、5m~10mは約7.3mm
色ブラック
コネクタ形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
オス形状Displayportコネクタ(オス)-Displayportコネクタ(オス)
変換タイプオス-オス
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
構造ツイストペア
コネクタ形状DisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-63
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPortを搭載したパソコンとディスプレイとを接続するケーブルです。DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4 Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hz(DSC圧縮時)や4K/120Hzの高解像度表示が可能です。HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「High Dynamic Range(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。Display Stream Compression (DSC) 対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。最大32チャンネル、1536 kHz/24bit までのオーディオストリームに対応(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。
用途DisplayPort ver.1.4 対応のACTIVEtタイプのDisplayPortケーブル。HBR3・8K対応。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPortオス-DisplayPortオス
プラグ金メッキ
解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz
ケーブル線材規格(UL):UL20276、規格:DisplayPort規格Ver.1.4準拠 ※認証品ではありません
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)約7.5
対応解像度最大8K/30Hz、5K/60Hz、4K/120Hz ※DSC圧縮時 最大8K/60Hz、5K/120Hz、4K/144Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
4K対応、DisplayPort1.2ケーブル
色ブラック
AWG30
インターフェースDP1.2オス
プラグ金メッキ
解像度4K/60Hz
シールド3重シールド
材質(シールド)アルミホイル+メタル編組+アース線
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K/60Hz
材質(ジャケット)PVC
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
本製品は、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortver1.2ケーブルです。伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。最大4KUHD(3840×2160@60Hz)の鮮明なビデオ伝送。MST(マルチストリームトランスポート)対応。最大21.6Gbpsの帯域まで対応。ミラーモードと拡張モードによるデュアルモニター対応。EMI保護を強化するためのスズ引き銅ストランドケーブル。RoHS準拠
色ブラック
タイプケーブルシールド:アルミニウムマグネシウム合金
長さ(m)3
ケーブル長(m)3
外径(Φmm)6.8±0.2
材質(シース)PVC
プラグニッケルメッキ
解像度最大3840×2160@60Hz
コネクタ端子めっき ニッケル/DisplayPort(20ピン)オス→オス
動作温度(℃)80、規格ULVW-1(Flamerate)/CSA
シース色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)スズ引き銅
対応解像度最大3840×2160@60Hz
導体サイズ(AWG[mm2])28
互換品番2/4ポートKVMスイッチ(デスクトップ向け)CS1964、CS1924、CS1922、CS1942DP、CS1944DP、CS1922M、CS1924M・KVMエクステンダーCE924、KE9952T、KE9950R、KE9950T、KE9950、KE9952R、KE9952・IP-KVMスイッチCN9950・プレゼンテーションスイッチVP1920、VP2730・ビデオエクステンダーVB905・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS192、VS194
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色黒
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(HDMI)HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - HDMI 19ピン(オス)
分類DisplayPort信号をHDMI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2HDMI
DisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター:錫引き銅
コネクタ形状DP1.2オス、HDMI1.4オス
AWG30
インターフェースDP1.2オス、HDMI1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080P/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
仕様結線図:有
色ホワイト
規格DisplayPort規格ver.1.2
構造より線(撚線)
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド3重シールド
変換タイプオス - オス
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色ブラック
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ / プロジェクターなどに映像を出力します。
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort オス - Mini VGA(D-Sub 15ピン) オス
ケーブル長(cm)約20(コネクタ含む)
対応解像度1920×1080 (1080p)/60Hz
オス形状DisplayPort/Mini VGA(D-Sub15ピン)
変換タイプオス - オス
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ケーブル長(m)2
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - HDMI Type-Aオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21.2×45×12(HDMIコネクタ部)/約11×18.5×9.4(ミニDisplayPortコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-64
特性Ver 1.4/Ver 2.2
対応解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)
変換タイプオス - オス
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
DisplayPort搭載パソコンとディスプレイなどを接続するケーブルです。
DisplayPort1.4規格対応です。
最大8K/60Hzまたは、4K/144Hzの解像度に対応します。
DisplayPortHighBitRate3(HBR3)の総帯域幅32.4Gbpsに対応します。
ビデオインターフェイスの圧縮規格であるDisplayStreamCompression(DSC)1.2に対応します。
明暗をはっきり際立たせるHDRメタデータ転送に対応します。
データ転送における誤り訂正の一種であるForwardErrorCorrection(前方誤り訂正)に対応します。
最大32チャンネル1536kHz/24bitまでのオーディオストリームに対応します。
耐久性が高く、また信号劣化を防ぐ金メッキピン/金メッキコネクタを採用しました。
コネクタ形状DisplayPortプラグ
色ブラック
最大解像度8K (UHD、7680×4320)/60Hz
プラグ金メッキ
対応解像度最大8K (UHD、7680×4320)/60Hz
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
4K映像出力に対応。DisplayPort規格Ver1.2a認証済みのDisplayPort(TM)ケーブル。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver1.2a認証済(DPCP/HDCP対応)
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応機種(映像出力)DisplayPort端子を搭載したパソコン・AV機器等、(映像表示)DisplayPort端子を搭載したディスプレイ・プロジェクター等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)21.6(最大)
対応解像度4K2K(UHD、3840×2160)/60p
オス形状DisplayPort
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
仕様結線図:有
色ホワイト
規格UL20276
コネクタ形状DisplayPortオス - ミニDisplayPortオス
ケーブル外径(Φmm)4.5
オス形状DisplayPort/ミニDisplayPort
変換タイプオス - オス
DisplayPort端子をHDMI端子に変換!
これ1本でDisplayPort端子搭載機器を大画面に出力可能。
4K出力(3840×2160 60Hz)対応。
音声出力対応。
サビに強い金メッキコネクタ採用。
安定性の高いアクティブ変換タイプ。
環境に優しいRoHS指令対応。
ケーブル長(m)2
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠/HDCP2.2対応
コネクタ形状DisplayPortオス - HDMIメス
保証期間お買い上げより6か月
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度3840×2160(60Hz、30Hz)、WQXGA、WQHD、WUXGA、Full HD
オス形状DisplayPort/HDMI
メス形状HDMI
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格Displayport Ver.1.2
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
特性光ファイバ
伝送速度(Gbps)最大21.6
対応解像度最大4K2K/60Hz
変換タイプオス - オス
DisplayPort1.4ケーブル
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+メッシュ
AWG28
インターフェースDP1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080P/240Hz~8K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)32.4
材質(ジャケット)ナイロンメッシュ
変換タイプオス-オス
材質(シェル)亜鉛合金
DisplayPort規格Ver1..4に対応したケーブルです。HBR3採用により総帯域幅最大32.4Gbps(8.1Gbps×4レーン)をサポートすることで、最大8K/60Hzや4K/120Hzの高解像度表示が可能です。
HDR対応明暗の差をよりダイナミックに表現できる「HighDynamicRange(ハイ・ダイナミック・レンジ)」に対応しています。
DisplayStreamCompression(DSC)対応映像圧縮技術のDSC1.2規格に対応しています。
1本のケーブルで画像+音声の伝送が可能です。(音声信号の入出力は機器のオプション機能になっていますので対応した機器どうしが必要です。)
複数のディスプレイを数珠つなぎにしたり、ハブ経由で接続したりでき、簡単にマルチディスプレイ環境を構築することができます。
コンテンツ不正コピーを防止するHDCP2.2/1.4に対応しています。
下位規格との互換性があるので、DisplayPortVer1.3/1.3/1.1/1.0などの環境でも使用できます。
色ブラック
規格DisplayPort規格Ver.1.4(認証品ではありません)
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約5
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K/120hz/8K/60Hz
被覆材PVC
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質コンダクター::錫引き銅
コネクタ形状Mini DPオス、HDMI 1.4オス
AWG32
インターフェースMini DPオス、HDMI 1.4オス
プラグ金メッキ
解像度1080ピクセル/60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプParade PS8121E
変換タイプオス-オス
材質(シェル)ABS
DisplayPortからDVIへ変換するケーブル。自動認識機能。
仕様HDCP:2.2
色ブラック
規格(DisplayPort)DP規格v1.0-2.0の機器に対応、(DVI)DVI
コネクタ形状DisplayPort 20ピン(オス) - DVI 24ピン(オス)
分類DisplayPort信号をDVI信号に変換するケーブル。※逆方向には対応していません。
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort 20ピン
コネクタ2DVI 24ピン
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)7.3
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
4K DisplayPort - HDMIケーブル。解像度4K/30Hzの映像美を体験。追加ケーブル不要、パソコンからテレビに接続するだけでオーディオと映像を両方お届け。
材質コンダクター:錫引き銅、シールド:アルミホイル+アース線+組紐
コネクタ形状DPオス/HDMIオス
インターフェースDPオス/HDMIオス
プラグ金メッキ
解像度4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプTI149
変換タイプオス-オス
材質(シェル)PVC
DisplayPortを持つパソコンと、HDMIインターフェースを持つディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどとを接続するときに使用する10mの長さの光ファイバーケーブルです。
DisplayPortを持つパソコンからHDMI入力端子を持つディスプレイやテレビ、プロジェクタなどに映像や音声を出力することができます。
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。
最大解像度4K/60Hz対応。
ドライバなどのインストールは必要ありません。接続するだけで使用できます。
ケーブル長(m)約10
コネクタ形状DisplayPort コネクタオス - HDMIプラグ(HDMIコネクタオス)※HDMI タイプAコネクタオス
オス形状DisplayPort/HDMI
色ブラック
変換タイプオス - オス
規格DisplayPort Ver 1.2/HDMI 2.0
解像度最大3840×2160(4K/60Hz対応)・4096×2160/60Hz※本体・ディスプレイ全てが同じ解像度に対応している必要があります
保証期間初期不良のみ
メス形状HDMI
1本
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルです。
最大4K解像度( 3840 × 2160 60Hz )出力に対応しています。
色ブラック
規格DisplayPort Ver.1.2 準拠
コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス
対応DisplayPort端子を搭載したPC・DisplayPort端子を搭載した液晶モニター
プラグ金メッキ
保証期間お買い上げ日より6か月間
ケーブル外径(Φmm)約6.5
対応解像度(最大)4K:3840×2160 60Hz、WQXGA:2560×1600、WQHD:2560×1440、WUXGA:1920×1200、Full HD:1920×1080
変換タイプオス - オス
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
DisplayPort ver1.2a認証。4K対応。DPCP/HDCP対応。金メッキプラグ採用。フェライトコア付。RoHS対応
色ブラック
規格DisplayPort Ver1.2a認証取得済
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort
対応機種DisplayPort対応機器
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)6
対応解像度最大 3840×2160
転送速度(Gbps)最大21.6(規格値)
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様金メッキピン
色ブラック
規格DisplayPort Ver 1.2
ケーブル長(m)2
構造ツイストペア
コネクタ形状ミニDisplayPortオス - ミニD-sub15ピンオス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33.5×67.6(SR含む)×14.8(VGAコネクタ部)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)5.5
シールド3重シールド
アズワン品番64-0902-65
対応解像度最大1920×1200(Wide)/1600×1200(4:3)
変換タイプオス - オス
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
コネクタ1DisplayPort
コネクタ2DisplayPort
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス
最大解像度3840×2160/60Hz
オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン
変換タイプオス - オス
DisplayPort搭載パソコンをHDMI搭載テレビなどに接続できるようにします。 (HDMI出力をDisplayPortに変換はできません)。最大で4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。
色ブラック
ケーブル長(m)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
オス形状パソコン側: DisplayPort オス、テレビ/ディスプレイ側: HDMI オス (タイプA 19ピン)
メス形状HDMI
変換タイプオス-オス
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
2L-7D04DPは、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPort ver1.2ケーブルです。
伝送品質と鮮明な画像を保護することにより、安定した映像伝送を実現します。
色ブラック
ケーブル長(m)4.6
コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプオス - オス
1個
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
DisplayPortケーブル。2L-7D03DP-1は、32.4Gbpsのデータ転送をサポートし、高解像度接続と高度な補助チャンネルを可能にしたDisplayPortケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状DisplayPort 20pinオス - DisplayPort 20pinオス
プラグニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度8K(7680×4320@60Hz)
変換タイプオス - オス
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色ブラック
規格DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
対応解像度4K対応
変換タイプオス - オス
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
Mini DisplayPort→HDMIケーブル。Mini DisplayPort端子を搭載したパソコンの映像・音声信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。最大4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。4倍の表示エリアで高精細な4K(3840x2160/60Hz)の解像度に対応。著作権保護技術のHDCP1.4に対応。Mini DisplayPortからの音声出力に対応した機種では、HDMI機器へデジタル音声出力が可能。
ケーブル長(m)約1
コネクタ形状Mini DisplayPort20ピンオス - HDMI19ピンオス
最大解像度3840×2160/60Hz
オス形状Mini DisplayPort20ピン、HDMI19ピン
変換タイプオス - オス
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ