12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C/DisplayPort 変換タイプオス-オス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C/DisplayPort 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保 ホワイト 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortケーブル 長さ(mm)3000 高さ(mm)10 質量(g)200 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション 720p)、1920×1080(ハイデフィニション 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm)1800 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)49 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送) コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 ブラック 仕様【ビデオリビジョン】DisplayPort1.2、【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisiplayPortケーブル 長さ(mm)1000 高さ(mm)10 質量(g)34 ポート数1 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C(ビデオ伝送) コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(High-definition720p)、1920×1080(High-definition 1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(Ultra HD 4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(3m ブラック)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭のワークステーションやオフィスのホットデスクでDisplayPortモニタとUSB-Cコンピュータの互換性を確保 ブラック 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortケーブル 長さ(mm)3000 高さ(mm)15 質量(g)222 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)20~70 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 保存温度(℃)-40~80 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~40 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] 対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K) オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

パフォーマンス:21.6Gbps帯域対応 USB-C(DP Altモード)- DisplayPort 1.2ケーブル(1.8m ホワイト)。UHD解像度4K60Hz(3840x2160)、HBR2、5.1chオーディオ、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p & Thunderbolt 3互換。ビデオアダプタ一体型ケーブル:USB-C - DisplayPort 1.2ケーブル(オス - オス)。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、タイトなスペースで便利なスリムタイプのホスト & ディスプレイコネクタ。ホスト互換性:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Microsoft Surface & Surface Pro、MacBook Pro、 iPad Pro、TB3 MacBook Air、HP EliteBook、Spectre & Zbook。ディスプレイ互換性:Dell、Samsung、Asus、Acer、LGなどのDPモニター各種で動作を検証済み。筐体/バックが白いLCD/LEDディスプレイに合うホワイトケーブル。簡単導入:セットアップにドライバが要らない変換アダプタケーブル。USB Type-C/Thunderbolt 3(DP Altモード)搭載デバイス各種で使用可能。 macOS、iPadOS、Windows、Chrome OS、Android、Linux対応
用途教室、講堂、会議室などでUSB Type-C対応コンピュータをDisplayPortプロジェクタ/ディスプレイに接続。家庭用またはオフィスのワークステーションでUSB-CパソコンとDisplayPortディスプレイの互換性を提供 仕様【ワイド画面サポート】あり セット内容USB-C-DisplayPortアダプタケーブル 長さ(mm)1800 ホワイト 高さ(mm)10 質量(g)53 出力【AV】DisplayPort 1.2 ケーブル長(m)1.8 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】USB Type-C 最大解像度【デジタル】3840×2160@60Hz 製品幅(mm)20 チップセットSTMicroelectronics-STM32F072CBU6、PERICOM-PI3DPX1203 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAUSB Type-C[24ピン]DisplayPortAltモード コネクタBDisplayPort[20ピン] オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.2(21.6Gbps)双方向ケーブル。4K60Hz、HBR2、HDR、HDCP 2.2/1.4をサポート。1080p、Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニターに接続、または DisplayPortデバイスをUSB Type-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル。DPまたはUSB-C DP Altモード対応ホスト互換:Dell XPS/Precision/Latitude、Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme、Surface Laptop 3/Pro、TB3 MacBook Pro/Air、HP EliteBook/Spectre/ZBookなどに適したUSB-Cビデオケーブル。DisplayPort/USB-Cモニター互換:DisplayPortホストをUSB-Cモニターに接続。16:9、ウルトラワイド対応のUSB-Cモニターで使用可能(LG/Dell/ UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプター内蔵ケーブル:OS各種でドライバー不要のセットアップに対応。故障ポイントと信号損失が少ないアダプター一体型ケーブル。ラッチ付きDPコネクターで安定した接続機能を提供
ブラック 高さ(mm)10 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz 動作温度(℃)0~45 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4(32.4Gbps)アダプタケーブル。HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4、8K/60Hz(7680x4320)、5K/60Hz、4K/120Hz、 1080pをサポート。驚異の8K:8Kモニタ/ディスプレイで検証、ハードウエア/ソフトウエアのコンプライアンステストを通過。コンテンツクリエータに最適な性能、色深度、高解像度を実現。ビデオアダプタ内蔵ケーブル:故障ポイントと信号損失を最小限に留めるUSB-C - DPケーブル。ラッチ付きDPコネクタ、レベル4の気中/接触放電ESD保護、EMIシールドで安定した接続機能を提供。動作検証済み:Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS、HP EliteBook/ZBook、TB3 Apple M1 Pro/Max、M2 Pro/Max、M3 Pro/Max搭載MacBook / MacBook Air、iPad Pro、Surface Laptop 3/Pro 7など各種USB-C DP Altモード & Thunderbolt 3デバイスで動作確認済み。互換性:ソフトウエア/ドライバ不要のUSB Type-C - DisplayPort変換ケーブル(1.8m)。DisplayPort 1.2と下位互換性あり。Windows、MacOS、 Linux、iPadOS対応
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適 高さ(mm)11 製品幅(mm)200 動作温度(℃)0~35 保存温度(℃)-20~60 湿度(%RH)80~90 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)、DisplayPort[20ピン] コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 変換タイプオス - オス ブラック
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パフォーマンス:解像度8K60Hz/4K120Hz、HDR/DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換 USB-C - DisplayPort 1.4(またはDP - USB-C)リバーシブルケーブル。リバーシブル:USB-CノートパソコンをDisplayPortモニタへ、またはDisplayPortデバイスをUSB-Cディスプレイに接続できる双方向ケーブル(1m)。DP Alt モード対応のUSB-Cポートを搭載するシステムで動作。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。また、このアンプは類似品と比較して、対応するDPケーブルの最大長が長いType-C - DP1.4 変換ケーブル。DP/USB-Cモニタ互換:ディスプレイポートホストからUSB-Cモニタに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応(LG/Dell/UltraSharp/Acer/Asus Pro Artなど)。ビデオアダプタ一体型ケーブル:各種OSでドライバ不要のセットアップに対応。信号損失と故障ポイントを最小限に抑制、ラッチ付DPコネクタで安定した接続を維持
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)46 ケーブル長(m)0.97 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz 製品幅(mm)22 動作温度(℃)0~45 ケーブル長(cm)97 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ハイパフォーマンス:USB-C - DisplayPort 1.4 双方向ケーブル。8K/60Hz、4K/120Hz、HDR、DisplayHDR、HBR3、DSC、HDCP 2.2/1.4をサポート。Thunderbolt 3互換。リバーシブルケーブル:USB-C対応ノートPCとDisplayPortモニター または DisplayPortデバイスとUSB Type-Cディスプレイを接続するDisplayPort - USB-C双方向対応ケーブル(2m)。イメージクオリティ:接続するケーブルの品質に関わらず信頼性の高い性能を発揮する独自のビデオ信号ブースターを搭載。類似品に比べ対応するDPケーブルの最大長が長いUSB Type-C - DP1.4変換アダプター。DPまたはUSB-Cモニターに対応:DisplayPort対応ホストデバイスからUSB-Cモニターに変換。USB-C 16:9 & ウルトラワイドモニタに対応。ビデオアダプターケーブル一体型:あらゆるOSでドライバレスセットアップに対応。ラッチ式DPコネクタを採用し、故障箇所や信号損失を最小限に抑え、信頼性と安定性のある接続を提供。
用途DisplayPort 1.4対応の画面(モニタ)で8Kビデオをストリーミング。8kテクノロジーをいち早く導入するユーザーに最適なアクセサリ。出張先で視覚に訴えるプレゼンテーションを実行。クリエイティブ系のユーザーに最適 ブラック 高さ(mm)10 質量(g)79 ケーブル長(m)2 湿度(%RH)10~85 コネクタ形状USB Type-C(ビデオ伝送)オス - DisplayPort[20ピン]オス 保存温度(℃)-10~70 最大解像度【デジタル】DisplayPort:7680×4320(8K)@60Hz、USB-C:7680×4320(8K)@60Hz 製品幅(mm)20 動作温度(℃)0~45 オス形状USB Type-C(ビデオ伝送)(またはThunderbolt 3)、DisplayPort[20ピン] 変換タイプオス - オス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライ変換ケーブル
RoHS
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。 最大解像度4K/60Hz対応。ドライバ不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)する事ができます。
ブラック 規格DPaltmode/DisplayPortVer.1.4 コネクタ形状USB Type-Cオス - DisdplayPortオス(ラッチ無し) ケーブル外径(Φmm)約4.9 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプオス - オス
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)