Littelfuse バリスタ バリスタ電圧:387 → 473V 最大直流定格電圧:350V, 450pF, V14E275PLITTELFUSE7日以内出荷
Littelfuse 金属酸化物バリスタ - UltraMOV シリーズ. Littelfuse UltraMOV シリーズの MOV は、高いピーク サージ電流定格と優れたエネルギー吸収能力が必要とされる用途に最適な過渡的サージ抑制器です。UltraMOV シリーズの主要用途は、落雷、誘導負荷スイッチング、コンデンサー バンク スイッチングなどに起因する高い過渡的サージ電流の電圧制限を必要とする AC 線間電圧用途であり、その例としては、TVSS、UPS、AC 電源タップ、AC パワーメーターなどがあります。
仕様バリスタ電圧 = 387 → 473V最大AC定格電圧 = 275V最大直流定格電圧 = 350V制限電圧 = 710Vクランプ電流 = 50A材料 = 金属Jシリーズ = E直径 = 17mm最大サージ電流 = 6000A静電容量 = 450pF長さ = 40mm厚さ = 7.3mm寸法 = 17 (Dia.) x 7.3mmリード間隔 = 8.5mmRoHS指令(10物質対応)対応