仕様LEDランプ交換可能型、非調光、灯具可動型、調光器併用不可
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)84
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)220
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×138×82
アーム長さ(mm)200
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)175
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)150まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×58×40
アーム長さ(mm)300
アームが自在に動くクランプ式のアームライトです。50mmまでのデスクや棚に取付可能で、デスク周りを広くご使用いただけます。※電球は付属しておりませんので別途お買い求めください(100V60WE26)
その他電球使用可能(別売り)、本体スイッチ
材質鉄
寸法(mm)セード径Φ172×全高970
質量(kg)1
消費電力(W)60
口金E26
コード長さ(m)1.5
使用電圧(V)AC100
クランプ幅(mm)挟身巾:50
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
定格消費電力(W)150
使用場所屋外
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)1.5
付属品ねじ回しパーツ
質量(g)820
スイッチ無
口金E26
本体寸法(mm)Φ180×D120
アーム長さ(mm)約100
寸法(Φ×mm)クリップ/W75×H70×130
使用電球別売り/屋外用レフランプ(100W/150W)、ビーム球(150W)
はさみ幅(クリップ)約30mm
アズワン品番65-0525-35
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
仕様器具外結線仕様、キャブタイヤケーブル付(0.9m)、防雨形(IP43)、調光不可
種別160W 形 E26 バラス トレス水銀レフ形 LED ランプ
質量(kg)2.1
色アルミダイキャスト、白
電源(V)100-242
LED別売
演色指数(Ra)82
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
使いやすさを追求した普及タイプです。アイランプに適合し、豊富なフィッティング(接続具)類との組み合わせで汎用性の高さを誇ります。
適合ランプアイランプRF90~180WH・セルフバラスト水銀ランプBHRF160WH
ナチュラルなインテリアにこだわる方にお勧めなスポットライトです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。
お部屋のダクトレールに簡単に取り付ることができ、口金がE26で60Wまでの電球であれば、お好みの電球をご使用いただけます。
材質木
長さ(mm)アーム長:約40
直径(Φmm)セード:106
高さ(mm)セード:100
電圧(V)AC100
消費電力(W)60まで
口金E26
本体質量(g)約215
アーム長さ(mm)約60
アズワン品番65-0527-19
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
使用場所屋外・屋内用
材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板
口金E26
芯数2
適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください
消費電力(W)60
コード長さ(m)約1.5
幅(mm)くわえ幅/平行時約30
材質ABS・アルミ
質量(g)約320
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
RoHS指令(10物質対応)対応
アーム部分は自由に曲げることができます。
LED電球もご使用いただけます。
消費電力(W)60
コード長さ(m)1.5m
材質ABS・アルミ
幅(mm)くわえ幅/平均時:約30
質量(g)約410
スイッチ中間スイッチ
口金E26
本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム長:約300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます
。ライトの向きを自由に動かせます
。E26口金
。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100 MAX
口金E26
使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
豊和用鉄生爪 HO27M(HO37M)タイプ 小径用。豊和 油圧・エアーチャック用。
仕様●A(mm):79●B(mm):35●H(mm):35●D(mm):12●E(mm):5●F(mm):44.5●G(mm):20●M(mm):M10●I(mm):26●J(mm):1.5●K(mm):3●セレーションピッチ:1.5●参考図(爪形状):2
アズワン品番65-9558-29
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)鉄
質量(g)120
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)150まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×145×40
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ40×H58
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GK4
色赤
質量(g)530
口金E26
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
口金E26、消費電力25WまでのLED電球専用器具です。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。
材質(セード)ABS
質量(g)190
口金E26
定格消費電力(W)(適用光源)25まで
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×230×82
アーム長さ(mm)43
セード寸法(mm)Φ82×H138
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
本体・クリップには錆びにくい塗装を施しています。
クリップタイプなので、容易に設置が可能です。
付属品ねじ回しパーツ
材質鉄
色ガンメタリック
奥行(mm)170
消費電力(W)約40
口金E26
コード長さ(m)約1.5
本体質量(g)約860
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(クリップ)約75×130×70
アーム長さ(mm)約100
ヘッド径(Φmm)150
防塵防水性能IPX-4相当(防沫型)
アズワン品番65-0525-34
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数1灯
適合電球屋外用レフランプ(100W/150W)、屋外用ビーム球(150W)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
防水型なので、屋外の直接雨がかかる場所でも使用できます。
仕様●クリップくわえ幅:平行時約30mm
材質鉄
質量(g)約570
消費電力(W)17まで(LED電球専用)
口金E26
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)本体:約Φ78×108、アーム長:約100、リップ:約W60×H81×D105
定格周波数(Hz)50/60
入力電圧(V)AC100
灯数1灯
防水性防雨型(IPX3相当)
電球の種類屋外用LEDレフランプ(防雨型)17Wまで/屋外用LEDビーム球(防雨型)17Wまで
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミ
アズワン品番65-5664-42
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
部品名称アーム
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB)
図解NoSSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.24、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.24、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.24、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.24、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.24、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.24、SSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.26、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.26
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
部品名称アーム
関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.06MB)
図解NoSSA-E500DX トランスアクスル分解(5) ※~2012年10月部品_No.28、SSA-E500DX-120 トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-S500 ブレーキ部品_No.16、SSA-E500DX-120 エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.26、SSA-E500 トランスアクスル分解 (5)部品_No.28、SSA-S500A ブレーキ部品_No.16、SSA-E541DX トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-E540DX トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-E500KP トランスアクスル分解-5部品_No.26、SSA-S550 ブレーキ部品_No.16、SSA-E501DX トランスアクスル分解-5部品_No.26
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
色ブラック
消費電力(W)7.8
仕様LEDランプ交換可能型、非調光、電気工事不要タイプ、灯具可動型、調光器併用不可
質量(kg)1.5
ランプLED電球60形相当(E26)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)84
指の止まりが良い3本アームで強力な締付けができます。
材質(本体)フェノール樹脂
種類三角形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
取付部丸穴
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(取付部)SUM22L
2ほんのアーム可動でよりフレキシブルに対応
仕様灯具:可動型
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
幅(mm)223-427
寸法(mm)出:223-476
質量(kg)1.2
色サテンゴールド
高さ(mm)309
材質(本体)鋼
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:900mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ195×26mm●セード径:Φ170mm●重量:3kg
アズワン品番68-0583-46
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
上部がアームライト式で可動範囲が広く、お好みの場所を照らす事ができます。
電球別売品。E26/60W迄。LED電球使用可能。
仕様●使用電源:AC100V●材質:鉄●電球別売:口金E26/100V/60W迄使用可能●スイッチ:ロータリースイッチ式●高さ:1850mm●コード長さ:1.8m●フレンジサイズ:Φ280×36mm●セード径:Φ170mm●重量:6kg
アズワン品番68-0583-45
1台
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
防雨形。電源コード5m付属。使用可能温度範囲:5~35℃。差込式。施工性を考慮し、地面に直接差し込めるスポットライト。地上高は約26cmと低設置で、90°の首振り可動範囲でより効果的な照射が可能です
用途屋外用照明
質量(kg)1.9
口金E26
可動範囲330°
ギア、プーリー等の引き抜き用として強力なプーラーです。操作中にアームが自動的に締まります。
アームの組み変えにより、2本アーム及び3本アームのプーラーとして使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ