HiKOKI(ハイコーキ)取扱い終了
この充電器は蓄電池を冷却しながら充電する電池冷却機能を搭載しています。
冷却対応(通風穴付き)の蓄電池と組合わせてご使用いただきますと、冷却ファンが送風し充電時間が短く、蓄電池に優しい充電をします。
また、この充電器は冷却非対応(通風穴なし)の蓄電池も充電できます。
用途日立蓄電池の充電用仕様冷却対応(ファン付き)適合【ニッケル水素蓄電池】冷却対応(通風穴付き):EB930R(3.0Ah)、EB920RS(2.0Ah)、EB1230R(3.0Ah)、EB1220RS(2.0Ah)冷却非対応(通風穴なし):EB930H・EN1230H・EB1230HL・EB1430H・EB1830H(3.0Ah)、EB920HS・EB1220HS・EB1420HS(2.0Ah)【ニッケルカドミウム蓄電池(ニカド電池)】冷却非対応(通風穴なし):EB7B・EB9B・EB12B・EB1220BL・EB14B・EB18B・EB24B(2.0Ah)、EB7M・EB9M・EB12M(2.0Ah)、EB7S・EB9S・EB12S(1.2Ah)質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)100コード2心ビニールコード充電電圧(V)7.2/9.6/12/14.4/18/24充電電流(A)9(7.2V~14.4V蓄電池)/7.5(18V蓄電池)/6(24V蓄電池)入力周波数(Hz)50/60共用容量(VA)(入力)350入力電源単相交流