HiKOKI(旧日立工機) 電池パック(ニカド電池) 電池パック(ニカド電池) 商品レビューを投稿する バッテリー ニカド 適合 振動ドライバドリル(DV14DV)、ドライバドリル(DS14DVB・DC14DMR)、インパクトドライバ(WH14DMR)、インパクトレンチ(WR14DMR) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 14.4 内容量 1個 注意 ※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EB14B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 10952051 EB14B ¥18,000 ¥13,900 1 ¥13,900 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具電動工具バッテリー・充電器バッテリー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. スーパー水素電池 HiKOKI(旧日立工機) ¥14,900 (5) 2. ニカド電池 HiKOKI(旧日立工機) ¥4,990 (39) 3. マルチボルト電池〔残量表示付〕 HiKOKI(旧日立工機) ¥17,900 (2) 4. コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧日立工機) ¥17,900 (24) 5. 充電器 HiKOKI(旧日立工機) ¥12,900 (2) 6. ニカド電池 HiKOKI(旧日立工機) ¥12,900 (2) 7. 充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ ¥12,900 (40) 8. ニッケル水素電池 HiKOKI(旧日立工機) ¥11,900 (0) 9. 急速充電器 HiKOKI(旧日立工機) ¥16,900 (2) 10. コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧日立工機) ¥48,900 (0) 11. 14.4Vコードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧日立工機) ¥14,900〜 (0) 12. リチウムイオンバッテリ(14.4V) BL1430B マキタ ¥12,900 (29) 13. リチウムイオン電池(14.4V) HiKOKI(旧日立工機) ¥9,990〜 (10) 14. 【リターン式】 リサイクルバッテリー(シンコー)BPS-144 BPS-144 ※お預り再生サービス ノーブランド ¥11,900 (0) 15. 【プール品】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB1230R ※在庫品出荷 ノーブランド ¥7,990 (0) 16. 急速充電器 HiKOKI(旧日立工機) ¥4,490 (29) 17. 【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機) BSL1430 ※お預り再生サービス ノーブランド ¥8,990 (3) 18. 充電器 HiKOKI(旧日立工機) ¥5,890 (0) 19. 【リターン式】 リサイクルバッテリー(日立工機)EB1214L EB1214L ※お預り再生サービス ノーブランド ¥6,390 (0) 20. 【プール品】 リサイクルバッテリー(日立工機) EB1230HL ※在庫品出荷 ノーブランド ¥6,990 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。