カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 農業機械(20)
  • 制御機器(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業工具(9)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 縫製用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EB40」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EB40ベルト ベルスター研磨材工業EB40ベルトベルスター研磨材工業
2,598税込2,858
1箱(10本)
20日以内出荷から24日以内出荷
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(3本)
当日出荷
首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能なエクステンションバーです。首振りと固定のどちらにも設定可能です(首振り角度10度)。
用途深くて狭い場所でハンドル操作がしにくい場合のソケットの延長。仕上クロームメッキ鏡面材質クロームバナジウム鋼
2WAYエクステンションバー SK112WAYエクステンションバーSK11(1件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷
狭い場所、奥深い箇所に最適です。差込角凸部にテーパー加工した首振りタイプです。首振り状態と固定状態のどちらにも設定可能です。
用途ハンドル、ソケット間に挟み、長さ調整、角度を付けるバー。材質クロームバナジウム鋼
エバーマウント EBタイプ 4000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)エバーマウント EBタイプ 4000番BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から100日以内出荷
標準的なシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式おねじ・プレート材質(防振ゴム)天然ゴム
CKボーリング 丸バイトヘッド BIG DAISHOWACKボーリング 丸バイトヘッドBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニッケルメッキスイベルベルトナスカン TRUSCOニッケルメッキスイベルベルトナスカンTRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質スチール(ニッケルメッキ)寸法L(mm)51.5寸法t(mm)4寸法S(mm)6寸法D(mm)4仕上ニッケルメッキ寸法W2(mm)15H(mm)7使用荷重(kN)0.3
エビ エキステンションバー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ エキステンションバーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
深く狭い所での作業などハンドル操作がしにくい時や、ソケットを延長させる時に便利です。
ラフィングボールエンドミル S&K(三興製作所)ラフィングボールエンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
イージーバー ノガイージーバーノガ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップ付の新型デザインです。手に優しいツーコンポーネント仕様でつかみやすいハンドルです。
用途鉄・アルミ・プラスチックの面取り・バリ取り用。
カイザー用丸バイト BIG DAISHOWAカイザー用丸バイトBIG DAISHOWA
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
LED一体型ベース照明 40形 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形HotaluX(ホタルクス)
4,698税込5,168
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体です。
用途屋内用スイッチ-
イングレーバ SSPOWERイングレーバSSPOWER
2,698税込2,968
1台
翌々日出荷
電池式だから、すぐ使えます。いろいろなものに手軽に彫ってマーキングできます。5種類の先端パーツが付属されています。
用途金属・銅・真鍮・アルミ・ガラス・木材・陶器などの彫刻に。セット内容ビット:球1.0mm、球2.0mm、円錐1.5mm、半丸3.0mm、円筒3.0mm先端形状球×2、円錐、半丸、円筒回転速度(min-1[r.p.m])16000~20000サイズ(mm)1、2、1.5、3、3シャンク径(mm)2.35
ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ) KITZ(キッツ)ゲート(10K)(フランジ型) バルブ(UEBシリーズ)KITZ(キッツ)
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)静流水:+120以下、蒸気・空気不・燃性ガス・油:+180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/304SS材質(カバー)SCS13A/304SS最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)304SS材質(スナップリング)SUS316材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A/SUS304材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13A/304SS材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス10K接続形状フランジ:JIS B2220 10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ゲートバルブ
ティ AirTACティAirTAC
119税込131特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンティ―RoHS指令(10物質対応)対応
エクステンションバー(1/2 ) スーパーツールエクステンションバー(1/2 )スーパーツール
599税込659
1個
当日出荷
エクステンションバーをつなぐことにより深い部分に使用できます。
用途ソケットレンチ用部品差込角(mm)凹凸12.7全長(mm)75材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)120
連結金具 三菱電機連結金具三菱電機
299税込329
1個
4日以内出荷
付属品連結用ネジ+-ネジ2本質量(kg)0.1仕上【連結金具】鋼板・亜鉛メッキ仕上
エクステンションバー4分250 S.E.K.(スエカゲツール)エクステンションバー4分250S.E.K.(スエカゲツール)
1,298税込1,428
1丁
4日以内出荷から5日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)250
エクステンションバー4分125 S.E.K.(スエカゲツール)エクステンションバー4分125S.E.K.(スエカゲツール)
829税込912
1丁
4日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)125
エクステンションバー4分150 S.E.K.(スエカゲツール)エクステンションバー4分150S.E.K.(スエカゲツール)
999税込1,099
1丁
5日以内出荷
差込角(inch)1/2全長(mm)150トラスコ品番853-1786
渦巻き形ガスケット エスコ渦巻き形ガスケットエスコ
1,540税込1,694
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
用途一般配管フランジ材質内輪・外輪:SPCC(鉄)厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)酸化雰囲気:450 非酸化雰囲気(蒸気等):650ガスケット係数 m値:3圧力(MPa)【限界】水系流体:43.1、ガス・腐蝕性流体:25.9最小圧力(MPa)締付圧力:68.9
アルミ延長バー ナベヤアルミ延長バーナベヤ
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061表面処理アルマイト適合ボルト径M8RoHS指令(10物質対応)対応
400mm ピンチバー エスコ400mm ピンチバーエスコ
15,600税込17,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA519EB-40材質特殊鋼全長(mm)400質量(g)643先端幅(mm)23
400mmエアーガン用ノズル エスコ400mmエアーガン用ノズルエスコ
2,000税込2,200
1本
当日出荷
ストレートタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
120mm 温度・湿度計 エスコ120mm 温度・湿度計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
エスコ品番EA728EB-40
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体 HotaluX(ホタルクス)LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 本体HotaluX(ホタルクス)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から9日以内出荷
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体
用途屋内用材質鋼板白色適合器具LED一体型ベース照明専用本体
漏電ブレーカ 河村電器産業漏電ブレーカ河村電器産業
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
3/4インチ角エキステーションバー HIT(ヒット)3/4インチ角エキステーションバーHIT(ヒット)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
ハンドソケット用のエキステンションバーです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒューズブレーカ 河村電器産業ノーヒューズブレーカ河村電器産業
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
4,298税込4,728
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
タンブラーボトル ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトルピーコック魔法瓶工業
2,998税込3,298
1本(0.4L)
6日以内出荷から7日以内出荷
幅広口径すみずみまでしっかり洗える分解せん構造ハンドル付きで持ち運びに便利。底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。
材質内瓶:SUS316口径(Φmm)約54
表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズPanasonic(パナソニック)
74税込81
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ノーヒューズブレーカ 裏面型 河村電器産業ノーヒューズブレーカ 裏面型河村電器産業
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
ノーヒューズブレーカ 埋込型 河村電器産業ノーヒューズブレーカ 埋込型河村電器産業
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
LEDブラケット角型昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型昼白色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット角型温白色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型温白色Panasonic(パナソニック)
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)99.3入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
LEDブラケット角型電球色 Panasonic(パナソニック)LEDブラケット角型電球色Panasonic(パナソニック)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
消費電力(W)4.5電圧(V)100質量(kg)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×135×90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93.1入力電流(A)0.08LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
ヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B) ヨシタケヨシタケ 水用減圧弁 二次側圧力(B)ヨシタケ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプ MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー中空型 樹脂タイプMAC8(マックエイト)
4,398税込4,838
1袋(100個)
9日以内出荷
プリント板をシャーシーに取りつける場合等に御利用下さい。
材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応