カテゴリ

  • 制御機器(573)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(337)
  • バイク純正部品(265)
  • 電気材料(170)
  • 建築金物(156)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • エンジン工具(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 測定用品(118)
  • 学童・教育用品(115)
  • トラック純正部品(85)
  • バイク部品(66)
  • 自動車純正部品(66)
  • 農業機械(53)
  • 卓上消耗品(47)
  • 自動車補修部品(38)
  • オフィス家具(36)
  • メカニカル部品(34)
  • 家電(33)
  • 清掃用品(32)
  • 照明(29)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 空調・電設資材(27)
  • 作業工具(24)
  • 切削工具(23)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 機構部品(20)
  • ヘルスケア(20)
  • 溶接用品(19)
  • 防犯用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • 事務用品(17)
  • 医療(15)
  • 保管用品(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • クリーンルーム用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • 安全靴・作業靴(9)
  • 作業服(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • カー用品(8)
  • 住設機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 物流用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 安全用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ECL」の検索結果

関連キーワード
3,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,009税込1,110
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバーイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
エンドミルECL-B-4/6 イスカルエンドミルECL-B-4/6イスカル
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC900
ECL15UD02-P XP POWERECL15UD02-PXP POWER
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
エルゴコントロールレバー ECL イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECLイマオコーポレーション
1,009税込1,110
1個
7日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50タイプ色キャップ使用温度範囲(℃)-30~130寸法H(mm)35寸法d(mm)6寸法A(mm)20寸法D(mm)32寸法B(mm)24材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法D1(mm)15寸法D2(mm)22.5寸法d1(mm)16寸法d2(mm)10寸法d3(mm)4材質(キャップ)ポリアミド寸法H1(mm)24寸法R(mm)67寸法H2(mm)24寸法Lf(mm)16材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜色(キャップ)つや消しレッド寸法w(mm)4寸法R1(mm)12寸法Lf1(mm)3寸法Lf2(mm)5寸法Lf3(mm)9
超硬ソリッドエンドミル ECL イスカル超硬ソリッドエンドミル ECLイスカル
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロング刃長タイプのエンドミルです。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US05-T XP POWERECL15US05-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US12-T XP POWERECL05US12-TXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.54定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US05-E XP POWERECL05US05-EXP POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UT03-T XP POWERECL30UT03-TXP POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US12-T XP POWERECL15US12-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.62定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US12-P XP POWERECL15US12-PXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.62定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-P XP POWERECL15UD03-PXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-E XP POWERECL10US12-EXP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-E XP POWERECL10US05-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD03-T XP POWERECL30UD03-TXP POWER
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD02-T XP POWERECL30UD02-TXP POWER
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US15-P XP POWERECL15US15-PXP POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US05-E XP POWERECL15US05-EXP POWER
5,998税込6,598
1個
欠品中
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-T XP POWERECL15UD03-TXP POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD01-T XP POWERECL15UD01-TXP POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US09-P XP POWERECL10US09-PXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US48-T XP POWERECL15US48-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.41定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US24-E XP POWERECL15US24-EXP POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.82定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US15-E XP POWERECL15US15-EXP POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US48-E XP POWERECL10US48-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.27定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-T XP POWERECL10US12-TXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-P XP POWERECL10US12-PXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US09-T XP POWERECL10US09-TXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-T XP POWERECL10US05-TXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-P XP POWERECL10US05-PXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US05-T XP POWERECL05US05-TXP POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7447S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7447S新ダイワ
999税込1,099
1個
4日以内出荷
部品名称レバー形状図番34
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7445S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7445S新ダイワ
169税込186
1個
4日以内出荷
部品名称ワツシヤ形状図番32
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7438S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7438S新ダイワ
399税込439
1個
4日以内出荷
部品名称スクリユ形状図番25
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7433S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7433S新ダイワ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
部品名称ニードル形状図番20
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7424S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7424S新ダイワ
429税込472
1個
4日以内出荷
部品名称メータリングレバースプリング形状図番11
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7423S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7423S新ダイワ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
部品名称メタリングカバーASY形状図番10
キャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7417S 新ダイワキャブレタ(分解)部品 エンジンカッター ECL7417S新ダイワ
379税込417
1個
4日以内出荷
部品名称ポンプカバースクリユ形状図番4
関連キーワード
...