カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(337)
  • 建築金物(141)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 測定用品(99)
  • 制御機器(87)
  • バイク部品(66)
  • 農業機械(53)
  • 卓上消耗品(47)
  • 自動車補修部品(38)
  • 家電(33)
  • 清掃用品(30)
  • 学童・教育用品(28)
  • 切削工具(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 溶接用品(19)
  • 空調・電設資材(19)
  • 防犯用品(17)
  • 作業工具(17)
  • 照明(16)
  • 事務用品(15)
  • 医療(9)
  • ヘルスケア(8)
  • カー用品(8)
  • 保管用品(7)
  • エンジン工具(7)
  • 作業服(6)
  • 機構部品(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • マスク(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ECL」の検索結果

関連キーワード
1,336件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECL エルゴコントロールレバー イマオコーポレーションECL エルゴコントロールレバーイマオコーポレーション
1,009税込1,110
1個
当日出荷から4日以内出荷
アームの緩やかな曲線と先端の半円仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作を可能にします。 ボス穴の表は、取付け後に付属のキャップで簡単に覆う事ができます。 下穴は加工済みです。 ECL32~54は別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作の角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材質特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
ECL・ECLN カムレバー イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバーイマオコーポレーション
1,475税込1,623
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)5
エンドミルECL-B-4/6 イスカルエンドミルECL-B-4/6イスカル
9,398税込10,338
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質IC900
ECL15UD02-P XP POWERECL15UD02-PXP POWER
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズ エコリカコンパクト蛍光灯形LED ECL-FDL Fシリーズエコリカ
6,398税込7,038
1個
当日出荷
FDLコンパクト蛍光灯をLEDへ。 既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。 従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。 先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FDL27の置き換え。 商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。電球の種類コンパクト蛍光灯形LED口金GX10Q形状ダブル管径(Φmm)48使用温度(℃)-25~+50入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数(Ra)80以上力率AC100V:95以上、AC200V:90以上配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECL イスカル超硬ソリッドエンドミル ECLイスカル
20,980税込23,078
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
ロング刃長タイプのエンドミルです。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US05-T XP POWERECL15US05-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US12-T XP POWERECL05US12-TXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.54定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US05-E XP POWERECL05US05-EXP POWER
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UT03-T XP POWERECL30UT03-TXP POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、0.5定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US12-T XP POWERECL15US12-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.62定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US12-P XP POWERECL15US12-PXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.62定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-P XP POWERECL15UD03-PXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-E XP POWERECL10US12-EXP POWER
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-E XP POWERECL10US05-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD03-T XP POWERECL30UD03-TXP POWER
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3、1.3定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD02-T XP POWERECL30UD02-TXP POWER
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US15-P XP POWERECL15US15-PXP POWER
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US05-E XP POWERECL15US05-EXP POWER
5,998税込6,598
1個
欠品中
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)3.9定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD03-T XP POWERECL15UD03-TXP POWER
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2、0.625定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC5、DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15UD01-T XP POWERECL15UD01-TXP POWER
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.65定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US09-P XP POWERECL10US09-PXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US48-T XP POWERECL15US48-TXP POWER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.41定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US24-E XP POWERECL15US24-EXP POWER
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.82定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ECL15US15-E XP POWERECL15US15-EXP POWER
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US48-E XP POWERECL10US48-EXP POWER
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.27定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-T XP POWERECL10US12-TXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US12-P XP POWERECL10US12-PXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.08定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US09-T XP POWERECL10US09-TXP POWER
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.43定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC9RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-T XP POWERECL10US05-TXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL10US05-P XP POWERECL10US05-PXP POWER
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)2.6定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECL05US05-T XP POWERECL05US05-TXP POWER
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1.3定格出力電力(W)5定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ON Semiconductor ECLシリーズ ロジックゲート ON SEMICONDUCTORON Semiconductor ECLシリーズ ロジックゲートON SEMICONDUCTOR
3,298税込3,628
1袋(2個)
7日以内出荷
ハンドル部品 エンジンカッター ECL7414S 新ダイワハンドル部品 エンジンカッター ECL7414S新ダイワ
289税込318
1個
3日以内出荷
部品名称ガスケット形状図番39
ハンドル部品 エンジンカッター ECL7412S 新ダイワハンドル部品 エンジンカッター ECL7412S新ダイワ
289税込318
1個
3日以内出荷
部品名称ガスケット形状図番39
XP Power DINレール取り付けキット ECL15シリーズ用 アクセサリ XP POWERXP Power DINレール取り付けキット ECL15シリーズ用 アクセサリXP POWER
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL15シリーズ●XP Power - ECL15シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL15シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DINレール取り付けキット ECL25/30シリーズ用 アクセサリ XP POWERXP Power DINレール取り付けキット ECL25/30シリーズ用 アクセサリXP POWER
459税込505
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL25/30シリーズ●XP Power - ECL25 / 30シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL25 / 30シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダ・ピストン・クランクシャフト部品 エンジンカッター ECL7414S 新ダイワシリンダ・ピストン・クランクシャフト部品 エンジンカッター ECL7414S新ダイワ
4,598税込5,058
1組(2個)
3日以内出荷
部品名称ピストンリング形状図番5
SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01 SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI Expressカード SST-ECL01SILVER STONE(シルバーストーン)
5,798税込6,378
1台
7日以内出荷
・ 10M BASE-Te および 100M/1000M/2.5G BASE-T 802.3 互換トランシーバー内蔵・ Extended Next Page機能 (XNP) 対応自動ネゴシエーション・ クロスオーバー検出および自動訂正・ハードウェアCRC (Cyclic Redundancy Check) 機能対応・ パワーダウン / リンクダウン省電力 / PHY無効モード対応・ LTR (Latency Tolerance Reporting) 対応・ Microsoft WPI (Wake Packet Indication) 対応・ ECMA-393 ProxZzzy 規格準拠でホストスリープ時に対応・ Wake-On-LAN および 「RealWoW!」 テクノロジ (リモートウェイクアップ)・ 2ピンヘッダ 、フロントI/O LEDインジケーターへの信号を提供・ Realtek ’Dragon Feature’ 高性能帯域幅制御ソフトウェアと互換性あり
仕様オペレーティングシステムサポート:Windows 10/8.1/8/7 (32/64bit)Windows Server 2016/2012 R2/2008Linux3.0および4.0以降質量(g)実質量:67.7型番SST-ECL01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53.8×14.8×64.5インターフェースPCI Express Gen2×1設置場所2.5Gbps RJ45ネットワークインタフェースPCI ExpressカードチップセットRTL8125BG-CGデータ転送速度2.5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】グリーン:2.5Gbps、イエロー:1Gbps/その他、点滅:アクセス中
関連キーワード
...