コンパクトになったマイク/レシーバーユニットにより、離れた被写体の声を手軽に録音。
ワイヤレスで、撮影者から最大約50m※離れた場所のマイクロホン音声をしっかり録音します。
※ハンディカム側からマイクが見えているときの目安となる通信距離。
金属・人物などの障害物や電波状況により変化します。
ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能。
付属の録音ケーブルを使用すれば、ビデオカメラやICレコーダーなどのマイクイン端子搭載の録音機器と接続可能です。
外部マイクを使用できるマイク入力端子を装備。
クリップ、アームバンド、据え置きの3wayスタイルで録音可能。
レシーバーと録音機器を接続すれば、録音機器に接続したイヤホンと、マイクロホンに接続したイヤホンで会話が可能です。
クリップで胸ポケットに挟んだり、アームバンドに固定したり、テーブルに置いて、会話しながらマイクロホン側の音声を録音※することができます。
また、本体側面にイヤホンの音量を調整できるボリュームボタンが付いているので、状況や場所に合わせた対応が可能です。
※レシーバー側の音声は録音できません。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最大約19×30×66
質量(g)約19
付属品録音ケーブル、ウィンドスクリーン、ポーチ、アームバンド、イヤホン(×2個)、イヤホンハンガー(×1個)
周波数特性300-9000Hz
電源(マイク/レシーバー)単4形アルカリ乾電池×各1本(別売)または単4形ニッケル水素充電池×各1本(別売)
出力Φ3.5mmミニジャック
通信距離(m)最大約50
連続通話時間(時間)約3※ソニー製アルカリ乾電池使用、気温25度時
通信方式Bluetooth
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
狙った音をクリアーに録音するハイクオリティーな鋭指向性ショットガンマイクロフォン。
振動ノイズを和らげるショックマウントマイクホルダーを同梱。
従来機(EMC-CG50)よりマイク全長を約15%小型化し、一眼カメラに装着時の快適な動画撮影を実現。
Φ3.5mmミニジャック出力により幅広い互換性。
プラグインパワー&単4形アルカリ乾電池(×1本)の電源供給に対応。
風切り音を低減するウインドスクリーン付属。
直径×長さL(Φmm×mm)最大約21×217(コード除く)
質量(g)約77(電池含まず)
付属品マイクホルダー、マイクスペーサー、ウインドスクリーン
周波数特性40-20000Hz
出力Φ3.5mmミニジャック
対応機種大型センサーモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、ハイエンドカムコーダー、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。
仕様【鋭指向性】モノラル録音
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、1.5、0.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
仕様XP Power - ECM100シリーズ配線ハーネス. XP Powerでは、ECM100シリーズの電源向けに非常に便利な配線ハーネスを用意しています。これらのハーネスには、300 mmのワイヤが含まれています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプケーブルハーネス
併用可能製品ECM100シリーズ
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
1個
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
8つの収音モードを直感的に切り換え、狙った範囲の音を簡単操作で収音可能。あらゆる撮影シーンに対応する世界初※の8つの収音モードを搭載し、直感的なダイヤル操作で切り換え可能な、使い勝手のいい小型・高音質マイクです。手元で簡単にお好みの収音モードに切り換えられる「収音モードダイヤル」も搭載しています。※2023年7月広報発表時点、ソニー調べ、カメラ用マイクロホンとして。ノイズを効果的に抑えた、劣化のないクリアな高音質録音を実現。定常的な雑音や振動、屋外の風によるノイズを効果的に抑えるさまざまな機能を搭載。クリアな高音質で収音可能です。また、デジタルオーディオインターフェース対応カメラと組み合わせることで音声をデジタル信号のままダイレクトに伝送。劣化のない高音質録音を実現します。撮影自由度を高める機動性で幅広いシーンで活躍。圧倒的な小型・軽量設計により、αボディと組み合わせてもコンパクトサイズを実現。ジンバルやグリップを使った撮影でも組み合わせやすく、またマルチインターフェースシューにも対応し、高い機動性で撮影の自由度が向上しています。高い機能性・操作性・信頼性を実現。4チャンネル記録に対応した高い機能性と、さまざまなオーディオ設定がスイッチやダイヤル操作で簡単に行える操作性、屋外でも気軽に撮影が楽しめる防塵・防滴に配慮した設計※により高い信頼性を実現しています。※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
仕様モノラル/ステレオ
付属品ウインドスクリーン、ポーチ、端子保護キャップ ※保証書・取扱説明書除く
形状シュー:マルチインターフェースシュー
質量(g)約65(本体のみ)
形式バックエレクトレットコンデンサー型
使用温度(℃)0~+40
周波数特性40Hz-20000Hz
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40.0×64.4×72.2(ウインドスクリーン、突起部を除く)
モード収音モード:鋭指向性/単一指向性/全指向性/後方鋭指向性/鋭指向性(前+後)/鋭指向性(前/後)セパレート/STEREO/超鋭指向性
電源供給方式本体:マルチインターフェースシュー
音声出力チャンネル:アナログ 2ch/デジタル 4ch
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40/60シリーズカバーキット. XP Powerでは、ECM40/60シリーズの電源向けに頑丈で強固な、優れた金属カバーキットを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプカバー
併用可能製品ECM40/60シリーズ
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
仕様カバーアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)8、2.5、0.5
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC5、DC±15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)1.25
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)4
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)2.2
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)2.7
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)10、3、0.8
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)8.3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)3.3
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)8
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
仕様カバーアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)3
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)8、3、0.5
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、2、0.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC±12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)0.9
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)3.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)4.4
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)20
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)6、1、0.5
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC5、DC-12、DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)1.2
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)5.7
定格出力電力(W)40
定格出力電圧(V)DC7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370
定格出力電流(A)6.6
定格出力電力(W)100
定格出力電圧(V)DC15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様ケーブルアセンブリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様ワイヤハーネス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
形状カバー付き
定格入力電圧(V)AC90~AC264
定格出力電流(A)5
定格出力電力(W)60
定格出力電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ