カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • 自転車部品(42)
  • 空調・照明・電設資材(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 制御機器(14)
  • 事務用品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 防災用品(6)
  • 完成車(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 切削工具(4)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EFD」の検索結果

関連キーワード
221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EFDテアロスタンド 河淳EFDテアロスタンド河淳
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
皿や天板を組み合わせることにより、多層ステージが展開できるスタンドです。 分解可能ですのでコンパクトに収納できます。
材質(本体)PC半透明均等耐荷重(kg)10関連部品DCA176TP,DCA177TP
EFDタルス角皿 河淳EFDタルス角皿河淳
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
材質(本体)PC関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
EFDメッシュステージ 河淳EFDメッシュステージ河淳
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
デリカ、サラダ、鮮魚、精肉のヒナ壇陳列に最適なステージ。 メンテナンスしやすく、衛生面で優れたステンレス製です。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)10
EFDデコナ皿スタンド 河淳EFDデコナ皿スタンド河淳
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
エッジが効いた多角形のスタンドです。
材質(本体)ステンレス寸法D(mm)224寸法W(mm)224均等耐荷重(kg)10
EFDカンテ皿スタンド 河淳EFDカンテ皿スタンド河淳
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
片持ち形状で軽快なデザインのスタンドです。 下段にも皿が設置でき、高低差のある展開ができます。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
EFDボント丸皿 河淳EFDボント丸皿河淳
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質PC寸法H(mm)41関連部品DCA094TP,DCA095TP,DCA096TP,DCA102,DCA103,DCA105,DCA106,DCA107,DCA108,DCA109
EFDテアロスタンド角型天板 河淳EFDテアロスタンド角型天板河淳
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
材質(本体)アクリル(5mm厚)寸法(mm)300×300透明
EFDテアロスタンド丸型天板 河淳EFDテアロスタンド丸型天板河淳
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
材質(本体)アクリル(5mm厚)寸法(mm)Φ300透明
EFDトリポ皿スタンド 河淳EFDトリポ皿スタンド河淳
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
シンプルでスタッキング可能なスタンドです。
材質(本体)ステンレス均等耐荷重(kg)5
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25EPCOS
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
コアサイズ = EFD 25。併用可能製品 = DC-DCコンバータ。寸法 = 25 x 12.5 x 9.1mm。AL評価 = 2000nH。材質 = N87。奥行き = 9.1mm。長さ = 25mm。幅 = 12.5mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9 EPCOSトランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EFD 25/13/9EPCOS
2,498税込2,748
1袋(20個)
7日以内出荷
コアサイズ = EFD 25/13/9。併用可能製品 = DC/DCコンバータ, 平面トランス, 電源トランス。寸法 = 25 x 9.1 x 12.5mm。AL評価 = 2100nH。材質 = N97。奥行き = 12.5mm。長さ = 25mm。幅 = 9.1mm。EPCOS B66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコア. EPCOS製のB66421 EFD 25 / 13 / 9トランスフェライトコアは、DC-DCコンバータ向けに最適です。平らになるよう中心に低い脚が付いたEコアを備えたフェライトコアは、平面トランス設計に適しています。このコアには、ギャップなしとありのタイプを用意し、N87又はN97フェライト材製を選択できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
EPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマー EPCOSEPCOS トランスアクセサリー EFD 25/13/9コイルフォーマーEPCOS
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
アクセサリタイプ = EFD 25/13/9コイルフォーマー。併用可能製品 = EFD 25 / 13 / 9 コア。幅 = 26mm。コア(Ungapped:1個,Gapped:1個),コイルフォーマ:1個,ヨーク:2個で、1セット. EFD 25/13/9及びEFD 30/15/9コア
RoHS指令(10物質対応)対応
カラー メインスタンドストッパ 50503MEFD00 ホンダカラー メインスタンドストッパ 50503MEFD00ホンダ
689税込758
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番50503-MEF-D00
フリクションボール3 スリム 05 パイロットフリクションボール3 スリム 05パイロット(17件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.5全長(mm)145タイプ極細種類多色ゲルインキボールペン方式スライドレバー式最大径(Φmm)12.8インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形オーム電機(14件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類電球型蛍光灯電球形状スパイラル球電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~) SMCJIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(3.5MPa) (CHD2EFD~)SMC
22,980税込25,278
1個
30日以内出荷
・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金:3.5MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】 ワシノ機器GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】ワシノ機器
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ゲルインキボールペン ジュース パイロットゲルインキボールペン ジュースパイロット(2件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から6日以内出荷
勉強にカードに事務に、カラフルに使い分けられるゲルインキボールペンの新定番。 ジュースは鮮やかな発色のカラフルなゲルインキボールペンです。顔料インキだから水にも強い! 色んなシーンであなたの生活を彩ります。
用途一般筆記、イラスト、メニュー作成、事務、書写等方式ノック式インク水性顔料ゲルインキ商品タイプ本体
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD63B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD63B)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径
ベースフット(ルーフレールタイプ) TERZOベースフット(ルーフレールタイプ)TERZO
12,980税込14,278
1セット(4個)
当日出荷から3日以内出荷
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFD50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2EFD50B)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaナット(-) ロッド先端ナットなし磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(8件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B) SMCCH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CHD2EFD50B)SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
ストローク(mm)200チューブ内径(Φmm)50クッション(-) 両側クッション付シリーズ(E) アルミ合金 3.5 MPaリード線(m)3ナット(A) ロッド先端ナット付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
フリクションボール用替芯 05 パイロットフリクションボール用替芯 05パイロット
129税込142
1本
当日出荷から3日以内出荷
フリクションシナジー用替芯
ボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
エコなボール オーム電機エコなボールオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 4.0mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)4六角軸シャンク径6.35六角軸
フリクションボール4 ウッド パイロットフリクションボール4 ウッドパイロット(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
こすると消えるフリクションの4色ボールペン「フリクションボール4 ウッド」 高級感ある木目のグリップが大人の雰囲気を演出する「フリクションボール4 ウッド」 1本で4色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い4色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青・緑。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。 フリクションシリーズの特徴 【特徴1】 温度変化で筆跡が透明化! 温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。 【特徴2】 消しカスが出ない。消し残りが少ない。 消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。 【特徴3】 何度でも書き消し可能です。 インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。 【使用方法】 筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。 ※証書類・宛名書きには使用できません。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・赤・青・緑方式スライドレバー式商品タイプ本体全長(mm)145種類ゲルインキボールペン最大径(Φmm)13.8先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数4色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フリクションボール3 ウッド パイロットフリクションボール3 ウッドパイロット(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
グリップ部にカバ材を採用しました。木の質感が楽しめるとともに、木目をそのまま活かすことで1本1本が異なる模様となります。1本で3色を使い分けでき、何度でも書き消し可能な利便性の高い3色ボールペンです。インキ色は黒・赤・青のベーシックな3色。ペン先は0.5mmの極細タイプで、手帳や資料などの細かい箇所への書き込みに適しています。またクリップはメーカーオリジナルのリフトクリップを採用。厚いものでもしっかり挟め、10万回はさんでもこわれません(メーカー試験データによる)。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、インク色黒・青・赤方式スライドレバー式商品タイプ本体種類多色ゲルインキボールペン先端ボール径(mm)0.5インクフリクションインキ色数3色線の太さ極細繰り返し・詰め替え対応
フラッパー式 サイトグラス GEFDF ワシノ機器フラッパー式 サイトグラス GEFDFワシノ機器
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式フランジ形(JIS10K-RF)最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.5mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
3日以内出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3.5
FD-M313-6 SHIMANO(シマノ)FD-M313-6SHIMANO(シマノ)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
対応スピード / アウターギア:3X7/8 / 42/48T ダウンスイング / デュアルプル 取付タイプ:バンドタイプ34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプタ付) チェーンライン / キャパシティ:XXmm/20T チェーンステーアングル:66-69°
2サイクルエンジンオイル AZ(エーゼット)2サイクルエンジンオイルAZ(エーゼット)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
用途2サイクルエンジン専用潤滑油仕様FDグレード、スモークレスタイプ、パウチ封入タイプ材質鉱油、添加剤淡黄色粘度ISO VG46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類混合比50:1(25:1でも使用可能)危険物の性状水溶性
LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色エコデバイス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000
LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色エコデバイス
3,998税込4,398
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形
LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色エコデバイス
4,498税込4,948
1本
当日出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色
LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色エコデバイス
3,598税込3,958
1本
当日出荷
暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色
LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色エコデバイス
4,498税込4,948
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LED
フリクションボール3ビズ パイロットフリクションボール3ビズパイロット
4,498税込4,948
1本
当日出荷から5日以内出荷
ビジネスシーンで活躍するフリクションボールビズシリーズに回転3色モデル「フリクションボール3 ビズ」。1本で黒・赤・青の3色が使えるから、どんなシーンでもスピーディに対応できます。ボディにはメタル素材を使用し、スーツのポケットにもよく馴染みます。 ペン先は細かい箇所への筆記に最適な極細タイプの0.5mm。細かく書けてきれいに消去できるため、商談資料への書き込み・修正、手帳でのスケジュール管理・変更に最適です。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、方式回転式インク色3色:黒・赤・青ボール径(Φmm)0.5インクゲルインキ色数3色繰り返し・詰め替え対応
LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色 エコデバイスLEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色エコデバイス
3,698税込4,068
1本
当日出荷
真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000光色昼光色