カテゴリ

  • バイク部品(48)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電動工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農具(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「EGS」の検索結果

159件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイガー COBワークライトミニ EGS3058 EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー COBワークライトミニ EGS3058EIGERTOOL(アイガーツール)
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
この価格でUSBの出力付き スマホ、携帯の充電可能 防水防塵IP65で屋外使用もOK マグネット付きなのでいろいろな場所に取り付けられ角度調節も可能 ベルトホールにも取り付けられ、またスタンドで自立します。
付属品USBケーブル質量(g)235寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×40×95(スタンド等収納時)保護等級IP65(紡錘)/IK07(耐衝撃)主要材質ナイロン樹脂、シリコン樹脂バッテリーリチウム充電時間(時間)約6モード点灯:強→弱→点灯→切バッテリー容量(mAh)4500明るさ(Lm)1000(最大)点灯時間(時間)強:約3/弱:約5.5
ダスタークロス レギュラーシート 3M(スリーエム)ダスタークロス レギュラーシート3M(スリーエム)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50枚)
当日出荷
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。 あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
耐切創手袋(ニトリルゴム付き) ネグロス電工耐切創手袋(ニトリルゴム付き)ネグロス電工
1,098税込1,208
1双
当日出荷
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!耐切創レベル「E」18ゲージ
材質ニトリル入数(双)1機能耐切創、耐摩耗ゲージ数18耐摩耗性4耐切創性X、ENISO:E耐突刺し性3耐引裂き性4
刷毛E-GRIP交換用毛先 TRUSCO刷毛E-GRIP交換用毛先TRUSCO(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
毛先が交換できる刷毛の交換用毛先になります。
玉厚(mm)11全長(mm)-
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケットベンカン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状ソケット材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ステンミニ先曲りラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニ先曲りラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先曲り最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-48
老眼鏡スタンドセット(抗菌) カール事務器老眼鏡スタンドセット(抗菌)カール事務器
8,498税込9,348
1個
当日出荷
老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
セット内容眼鏡スタンド:1台 、ペンスタンド:1台 、老眼鏡:3本(弱・中・強) 、[ご自由にお使いください]シール:2枚材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)スタンド+老眼鏡:177、 老眼鏡:25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)老眼鏡:145×30寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)眼鏡スタンド・ペンスタンド セット時:210×75×81度数弱度+1.5/中度+2.0/強度+2.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチック画板 サクラクレパスプラスチック画板サクラクレパス
1,698税込1,868
1個
当日出荷
重さ410gと軽量ですから、持ち運びが便利です。 画用紙をさしこむだけではさめる樹脂クリップ付きです。 板面は白、表面は樹脂加工仕上げなので、絵の具がついてもぬれぞうきんなどでふき取れます。 肩掛けひもや裏面には予備画用紙を携帯できるゴムひもが付いています。
用途描画仕様四つ切り用材質本体:PP・紙/持手・枠:PVC/クリップ:PP寸法(mm)440×580質量(g)410
ベルトスリング 3等級 エバープラウドベルトスリング 3等級エバープラウド(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
吊り上げる荷にキズをつけません。 軽いので扱いやすい。 折り曲げてもクセがつきません。 特殊樹脂加工処理により耐摩擦度を高くしています。
ステンミニラジオペンチ EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニラジオペンチEIGERTOOL(アイガーツール)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)125材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70先端先細最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm) 銅線1.5バネ有りアズワン品番64-9372-47
コーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴム ハンディ・クラウンコーキング仕上げヘラ 円熟 替えゴムハンディ・クラウン
999税込1,099
1個
翌々日出荷
多彩な替えゴムで自分好みにカスタマイズ!「円熟」1本あれば替えゴムの張り替えだけで様々な施工面に対応可能!
用途コーキング用/化粧下地用/サッシ廻り用/金物取合用全長(mm)94横幅(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンミニニッパー EIGERTOOL(アイガーツール)ステンミニニッパーEIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
全長(mm)110材質SUS420J2ステンレス幅(mm)50質量(g)70最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 銅線0.8アズワン品番64-9372-46
中輝度蓄光式誘導標識 TRUSCO中輝度蓄光式誘導標識TRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。裏面4辺に両面テープが付いており、短い施工時間で直付けできます。
用途任意設置時に。仮設建造物等に。非常時における誘導灯の補助として。材質蓄光材、硬質塩化ビニール厚さ(mm)1.4取付け方法貼付タイプ、テープ止め(裏面付属)RoHS指令(10物質対応)対応
春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰)春・夏用つなぎ服 5700シリーズAUTO-BI(山田辰)
8,998税込9,898
1着
当日出荷から4日以内出荷
携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。 立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿65・ポリエステル35仕様クラボウムービンカットR
エッジ付き防振ゴム(1P2個入) 光エッジ付き防振ゴム(1P2個入)
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
四隅にエッジが付いているので、ずれません。
用途テーブル脚などによる、床のキズ防止に。トラスコ品番353-1909材質/仕上本体:天然ゴム質量(g)30
無地ギフトBOX HEADS(ヘッズ)無地ギフトBOXHEADS(ヘッズ)
2,998税込3,298
1パック(10枚)
4日以内出荷
シンプルな無地ボックスなので、季節問わず年間通してお使いいただけます。
レッド材質
エレガントスイートスイーツパック/マット HEADS(ヘッズ)エレガントスイートスイーツパック/マットHEADS(ヘッズ)
759税込835
1パック(100枚)
4日以内出荷
繊細なレースデザインが上品なガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。定番使いはもちろん、結婚祝いやピアノの発表会などの特別なお祝いギフトにもおすすめです。
仕様食品対応 片面デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]スイート
ソリドメッシュグローブ elfソリドメッシュグローブelf
11,980税込13,178
1双
3日以内出荷
カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
用途素材カーボンプロテクターを新たなフローティング仕様(特許出願中)とし、安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化し続ける最高峰のプレミアムサマーグローブ。
ストラーダメッシュグローブ elfストラーダメッシュグローブelf
9,998税込10,998
1双
3日以内出荷
新たなフローティングナックルプロテクターを採用。(特許出願中)立体パターンも採用し操作性と安全性を両立したメッシュグローブ。
用途素材新たなフローティングナックルプロテクターを採用。(特許出願中)立体パターンも採用し操作性と安全性を両立したメッシュグローブ。
つなぎ服 1050シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1050シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,198税込10,118
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
エレガントスイートペーパーバッグ HEADS(ヘッズ)エレガントスイートペーパーバッグHEADS(ヘッズ)
999税込1,099
1パック(100枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
淡いピンクベージュのカラーと女性らしい エレガントなラインで上品さを表現しました。 フォーマルにもお使いいただけるカラーです。
仕様両面同デザイン材質ピンクベージュ
低騒音小型電動油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
249,800税込274,780
1台
当日出荷
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
エレガントスイートシール HEADS(ヘッズ)エレガントスイートシールHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
919税込1,011
1パック(200枚)
4日以内出荷
エレガントスイートシリーズの高級感のあるシールです。リボンを添えても使いやすいサイズです。
材質寸法(幅W×高さH)(mm)55×15
エレガントスイートペーパーフラットバッグ HEADS(ヘッズ)エレガントスイートペーパーフラットバッグHEADS(ヘッズ)
1,898税込2,088
1パック(200枚)
4日以内出荷
少量の買い物におすすめの封筒型紙袋(平袋)です。ナチュラルなデザインでシールで留めるだけでおしゃれに仕上がります。もちろん簡易ラッピングにもおすすめ!低コストと使いやすさで、コストパフォーマンスもバツグンです。
材質クラフト紙50g/m2仕様片面デザイン
即湯システム INAX(LIXIL)即湯システムINAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個ほか
5日以内出荷
給湯器から離れていてもすぐにお湯が使える即湯システム。捨て水がなく経済的です。
スフィーダメッシュグローブ elfスフィーダメッシュグローブelf
8,998税込9,898
1双
4日以内出荷
スポーツ感とストリート感を両立させるサブリメイション加工のメッシュ生地を採用。カーボンプロテクター装備により防御面も安心の新世代スポーツメッシュグローブ。
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/PUレザー/カーボンナックルプロテクター[掌側]人工皮革/誘導生地(スマホタッチ)
ストラーダメッシュグローブ elfストラーダメッシュグローブelf
8,798税込9,678
1双
4日以内出荷
カーボンナックルプロテクターと立体パターンにより操作性と安全性を両立したメッシュグローブ。レディース専用パターン採用。
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/PUレザー/カーボンナックルプロテクター/リフレクター[掌側]人工皮革/導電生地(スマホタッチ)サイズWS(レディース)
エヴォルツィオーネメッシュグローブ elfエヴォルツィオーネメッシュグローブelf
9,998税込10,998
1双
4日以内出荷
カーボンプロテクターをフローティング仕様とし安全性能と操作性の高さを両立。手首にはリストガードも備えさらに安全性能を向上。掌側の当て生地も強度がアップし常に進化を続ける最高峰のプレミアムグローブ。
用途素材:[甲側]ポリエステルメッシュ/PUレザー/カーボンナックルプロテクター[掌側]人工皮革/誘導生地(スマホタッチ)
ネーロメッシュグローブ elfネーロメッシュグローブelf
10,980税込12,078
1双
3日以内出荷から4日以内出荷
ストレッチ性のあるメッシュ生地により抜群のフィット感を実現。新たなフローティングナックルプロテクター(特許出願中)を採用し、掌側は高強度の当て生地により高い堅牢性も誇るライティンググローブ。
用途素材ストレッチ性のあるメッシュ生地により抜群のフィット感を実現。新たなフローティングナックルプロテクター(特許出願中)を採用し、掌側は高強度の当て生地により高い堅牢性も誇るライティンググローブ。
エッジ付き防振ゴム バラ 光エッジ付き防振ゴム バラ
109税込120
1個
3日以内出荷
テーブルの脚の下に使用頂くと振動を防ぎます。 エッジ付ではめやすく、ずれにくい。 色移りのしにくい日移行タイプです。
用途テーブル脚等の振動、キズ、ずれの防止。形状四角材質天然ゴム質量(g)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約49×49×11
ベルフィーユギフトボックス HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックスHEADS(ヘッズ)
4,398税込4,838
1パック(20枚)
4日以内出荷
進物用におすすめな身フタ別のギフトボックスです。葉っぱの繊細でシンプルなデザインは、どんなギフトシーンにも使いやすく、また縦でも横でも使えるようなデザインにこだわりました。フタは下までかぶせられるので、包装紙もきれいにかけることができます。お菓子の詰合せがきれいに見える仕切付です。お菓子の種類や入数を変えてギフトをつくれる4サイズ展開です。
仕様仕切付材質厚さ(g/m2)300
つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 7500シリーズAUTO-BI(山田辰)
11,900税込13,090
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。 帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用
つなぎ服 1150シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 1150シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,298税込10,228
1着
翌々日出荷から4日以内出荷
脇下部と胸部には通気性の良いメッシュ素材を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様胸・脇部分メッシュ入り
5ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet5ポート 2.5GスイッチTRENDnet
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)121×75×26質量(g)230電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】25Gbps、【転送】18.6Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)4.5インターフェース2.5G RJ-45ポート x5 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)975,762(25℃時)
ベルトスリングJIS4等級 エバープラウドベルトスリングJIS4等級エバープラウド
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷
JIS4等級になり全てがグレードアップ!軽いのでとても扱いやすい 折り曲げてもクセがつかない 荷物にキズをつけない信頼のポリエステル製
種別両端アイ形材質ポリエステル水色ベルト幅(mm)25長さ(m)3規格適合品等級JIS4等級
5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付 TRENDnet5/10G マルチギガスイッチングハブ 6ポート 専用ACアダプタ付TRENDnet
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
モデルTEG-S762は、先進の広帯域性能、使いやすさ、信頼性を提供するマルチギガスイッチです。2つの専用10Gポートと4つの専用2.5Gポートを備え、60Gbpsのスイッチング容量で高速ネットワーク接続を実現します。頑丈でコンパクトなメタル筐体とファンレス設計が特徴です。マルチギガスイッチTEG-S762は、高速10ギガビット・ネットワーク接続用のコスト効率の高いスイッチ・ソリューションです。型式(A):PSE対応ACアダプタを同梱しております。
材質筐体:メタル寸法(mm)160×110×26取付方式ウォールマウント可能電源(V)AC90~264規格●ハードウェアバージョン:2●IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3an、IEEE 802.3az、IEEE 802.3bz、IEEE 802.1xポート数6接続方式ギガビット電源供給方式ACアダプタ電源仕様専用ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps、2.5Gbps、10Gbps
8ポート 2.5Gスイッチ TRENDnet8ポート 2.5GスイッチTRENDnet
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
仕様【ハードウェアバージョン】Version V1.0Rその他【MACアドレステーブル】16Kエントリセット内容本体、ACアダプタ寸法(mm)155×85×26質量(g)332電源入力90-264V AC、47/63Hz、0.5A、出力12V DC、1A適合規格CE、FCC、LVD能力【スイッチングファブリック】40Gbps、【転送】29.76Mpps(64バイトパケット時)最大消費電力(W)6.85インターフェース2.5G RJ-45ポート x8 (100M/1G/2.5G)、LEDインジケーターバッファメモリ1MB動作温度(℃)0~40ジャンボフレーム10KBネットワークタイプIEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3bz、IEEE802.3az、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応動作湿度(%RH)0.9MTBF(時間)904,717(25℃時)
スパークプラグ(P~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(P~)NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から3日以内出荷
端子形状一体型
つなぎ服 2500シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 2500シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,198税込10,118
1着
4日以内出荷
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)綿100仕様強力三重環縫
イージーグリップ剪定鋏 GARDEN FRIENDSイージーグリップ剪定鋏GARDEN FRIENDS
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
片手で開閉できるストッパー位置で作業性がアップ! フッ素コーティングで、汚れが付きにくい! 滑りにくく、軽い力でしっかり握る事ができる特殊グリップ素材を採用。
切断能力(Φmm)約15材質(刃)SK5/(受け刃)S50C材質(ハンドル)PP、TPR