カテゴリ

  • オフィス家具(35)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • 電気材料(9)
  • 切削工具(6)
  • 制御機器(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全用品(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)

「EHC」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハードケース EHC-41 アルインコハードケース EHC-41アルインコ
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷
無線機を衝撃や汚れから保護して故障のリスクが減らせる実用的なアクセサリーです。付属のショルダーストラップは着脱でき、本体のベルトクリップが併用できるので、ソフトケースとしてもお使いになれます。無線機の抜けや落下を防ぐループ・ストッパー付きです。・細いワイヤーをアンテナにループして全面のホックに止めることで無線機がケースから飛び出すことを防止します。
対応機種DJ-P400、DJ-P300/R200D/P240(DJ-P400はケースを付けたまま充電スタンドに載せられるEHC-40もお選びいただけます。)RoHS指令(10物質対応)対応
ハードケース EHC-51 アルインコハードケース EHC-51アルインコ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
キャリングケースとしても使える、ショルダーストラップが付属します。(取り外せます)
対応機種DJ-DPSS50、DJ-DPS50B、DJ-DP50H、DJ-DP50HBRoHS指令(10物質対応)対応
テクノーラ頭巾EHC1 テイケンテクノーラ頭巾EHC1テイケン
6,298税込6,928
1枚
8日以内出荷
耐切創性能と耐熱性能に優れた製品です。ニット生地を使用しているため、フィット感があります。
トラスコ品番697-5450材質テクノーラ100%・織物ブラウン(生成り)サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
テクノーラ頭巾EHC2 テイケンテクノーラ頭巾EHC2テイケン
5,798税込6,378
1枚
8日以内出荷
耐切創性能と耐熱性能に優れた製品です。
トラスコ品番697-5452材質テクノーラ100%・ニットブラウン(生成り)サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,700税込4,070
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来機種(※)より容積比で約60%コンパクト。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-B
接続方式1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)ポート数5ポート材質【筐体】メタル電源供給方式ACアダプター準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)7.4MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約10.1(最大)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)【筐体】ブラック設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)309000@25℃、250000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約115(本体のみ)外形寸法(mm)約84.0×47.8×25.6(本体のみ)消費電力(W)2.8(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbpsファンなしマグネットなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
高速パイプカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
高速パイプカッタEHC60F/EHC60U用の替刃です。
エレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps  AC電源 ファンレス 静音 エレコムエレコム スイッチングハブ 5ポート Giga対応 1000/100/10Mbps AC電源 ファンレス 静音エレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来機種(※)より容積比で約68%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G05PA-W
ポート数5ポート材質【筐体】プラスチック準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×5適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ384Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)7.4MACアドレス登録数2000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約10.1(最大)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)【筐体】ホワイト設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)304000@25℃、246000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約55(本体のみ)外形寸法(mm)約82.6×48.6×20.9(本体のみ)消費電力(W)2.8(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1袋(100本)
当日出荷から95日以内出荷
電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。 耐紫外線性に優れた製品です。
用途ワイヤー、ケーブルなどの結束
ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(100個)
当日出荷から100日以内出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 色分け、識別に最適です。
用途ケーブルなどの結束
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレス エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 マグネット付 AC電源 ファンレスエレコム(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約125(本体のみ)ポート数5ポート消費電力(W)2.3(最大)適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5接続方式Giga対応入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)保存温度(℃)-40~70機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間動作温湿度範囲0~40℃/10~90%(ただし結露なきこと)適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリ-5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリ-5以上、10BASE-T:UTPカテゴリ-3以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット電源タイプ専用ACアダプター動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~90電源供給方式専用ACアダプター発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)マグネットあり伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワ-ドデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
スイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ 8ポート Giga対応 1000/100/10Mbps 金属筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
4,298税込4,728
1個
当日出荷
従来機種(※)より容積比で約58%サイズダウン。1000BASE-T対応ACアダプター電源のメタル筐体8ポートスイッチングハブです。 ※従来機種:EHC-G08PA-B
ポート数8ポート材質【筐体】メタル準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3スイッチング方式ストア&フォワード通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスフローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)オートネゴシエーション対応コネクタ形状RJ-45×8適合ケーブル1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、10BASE-T:UTPカテゴリー3以上バッファメモリ768Kbytes(各ポートに動的割当て)最大パケット転送能力(Mpps)11.9MACアドレス登録数4000件(全ポート合計)ジャンボフレーム対応(15Kbytes)対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】非対応、【BPDU透過機能】非対応、【ループ検知・防止機能】非対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応発熱量(KJ/h)約18.8(最大)伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)【筐体】ブラック設置方法水平設置、壁掛け動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)MTBF(時間)248000@25℃、184000@40℃適合規格VCCI ClassB付属品専用ACアダプター(約1.2m) 1個、安全にお使いいただくために 1枚保証期間1年間仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:8ポート、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり質量(g)約165(本体のみ)外形寸法(mm)約126.0×53.0×25.6(本体のみ)消費電力(W)5.2(最大)省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.7W/Gbpsファンなし電源仕様専用ACアダプターデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、10Mbps(10BASE-T)入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzPoE対応非対応
スイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音 エレコムスイッチングハブ LANハブ 5ポート Giga対応 プラスチック筐体 AC電源 ファンレス 静音エレコム
2,998税込3,298
1個
当日出荷
従来機種より最大消費電力が約30%ダウンの省エネモデル。1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートスイッチングハブです。
用途ストレート/クロスケーブルを自動判別する「AutoMDI/MDI-X」機能を全てのポートに搭載。接続ミスを防ぎます。作動音が気にならない静音ファンレス設計で、静かな部屋での使用にもおすすめです。メイン基板に電解コンデンサーを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。ACアダプターに耐トラッキング性のコンセントプラグを採用。長期間設置した場合でも、トラッキング現象を防止します。ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。パソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。正面と天面の2方向から視認可能な位置にLEDランプを配置することで、点灯状態を見やすくしています。小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ転送が可能です。環境にやさしいEURoHS指令準拠。EURoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。仕様【スイッチングファブリック】10.0Gbps、【測定時のポート速度とポート数】1Gbps:5ポート、【冷却ファン】なし、【盗難防止】セキュリティスロットなし、【壁掛け用穴】あり付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚材質【筐体】プラスチック質量(g)約105(本体のみ)ポート数5ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45×5入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【ループ検知・防止機能】ループ検知外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.4×81.5×32.0(本体のみ)機能らくらく節電E対応(IEEE 802.3az)準拠規格IEEE 802.3ab、IEEE 802.3u、IEEE 802.3通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックスバッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割り当て)保証期間1年間設置方法水平設置、壁掛け発熱量(KJ/h)約8.3(最大)保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)フローコントロール制御IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数8192件(全ポート合計)オートネゴシエーション対応ジャンボフレーム対応(15Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードデータ転送速度1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)伝送速度(Gbps)5.0(最大実効)エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5最大パケット転送能力(Mpps)7.4MTBF(時間)301000@25℃、236000@40℃PoE対応非対応
カメラマウント サンワサプライカメラマウントサンワサプライ
7,098税込7,808
1台
当日出荷
強力マグネットで取付できるカメラマウントです。工事車両やスチール製のラックや壁面などに簡単に取付けできます。カメラの他、1/4インチサイズのネジ穴のある機器などを取り付けできます。
セット内容カメラアダプタ、アーム、マグネットマウント、取扱説明書材質アーム:アルミニウム合金、マグネットマウント:EVA、ネオジム磁石適合機器1/4インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など設置方法マグネット取付け調整機能自由な位置に固定可能
DJDPS70用ハードケース アルインコDJDPS70用ハードケースアルインコ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様DJDPS70用ハードケーストラスコ品番859-1059適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット エレコムスイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネットエレコム(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ) サンコー(タイタン)EASY Harness Comfort 墜落制止用器具 EHCN-10A型(フルハーネス本体のみ)サンコー(タイタン)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
肩パッド・ワンタッチバックルを装備のイージーハーネスシリーズの上位モデル。
最大使用質量(kg)130材質【肩・腿部ベルト】ポリエステル、【胸ベルト】ナイロン、【肩バックル・D環】スチール、【胸クリップ・腿バックル】アルミ合金、【休止フック掛(2個)・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め】樹脂、【簡易肩パッド(DP型)】ポリエステル黄色質量(g)約1000タイプ胸クリップ:ワンタッチタイプ、腿バックル:ワンタッチバックルベルト幅(mm)【肩・腿部】45、【胸】25肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード無し
パイプサポート MCC(松阪鉄工所)パイプサポートMCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
長尺パイプ切断に便利です。
MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッド PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド用ヘッドPANDUIT(パンドウイット)
11,980税込13,178
1袋(100個)
当日出荷
適合バンドMLTスチールバンド(MBS・MBHタイプ)
ユニバーサルモデルQCPU 三菱電機ユニバーサルモデルQCPU三菱電機(2件のレビュー)
199,800税込219,780
1台ほか
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
表示板(英字・白) TRUSCO表示板(英字・白)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
屋内外使用可能です。通り芯表示板に使用可能です。庫内等のゾーン分け、目印にも便利です。
取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)1質量(g)200縦(mm)420横(mm)420
リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)
17,980税込19,778特価
1袋
当日出荷
ヘッド部についたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更したりする際の仮止め用として使用できます。
用途ケーブルなどの仮止めに。仕様UL難燃性(94V-2)トラスコ品番496-2613材質ナイロン66長さ(mm)564幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9質量(kg)2ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)152引張強度(N)1112使用場所屋内特性難燃
高速SUS管カッタ用カッタホイール MCC(松阪鉄工所)高速SUS管カッタ用カッタホイールMCC(松阪鉄工所)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
トラスコ品番811-2558適合機種EHC60F・60U
高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ60コーンリーマ付ウレタンローラMCC(松阪鉄工所)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
切断能力(Φmm) 樹脂表面が樹脂コーティングされた管(装飾パイプ、手摺用パイプ等):厚さ1.5~6.0mm(金属部厚さ2.0mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60材質(ローラー部)ウレタン寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345質量(kg)14.5トラスコ品番327-4608
切りま専科イエローSE 三京ダイヤモンド工業切りま専科イエローSE三京ダイヤモンド工業
2,998税込3,298
1枚
3日以内出荷
エコノミータイプのダイヤモンドカッターです。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等の切断に材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒等タイプ乾式使用工具ディスクグラインダー
壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気壁付用補強金具 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用岩崎電気
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷
材質本体:鋼板ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(g)800
スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド 定尺タイプPANDUIT(パンドウイット)
259,800税込285,780
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
用途屋内・屋外用。
【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板 TETSUKO【オーダー】SECC (SEHC)電気亜鉛めっき鋼板TETSUKO
2,560税込2,816
1枚
5日以内出荷
SECC(SEHC)電気亜鉛メッキ鋼板は、電気メッキによって鋼板の表面に亜鉛をつけたもの。 鋼板に亜鉛メッキをつけることで、鋼の大きな弱点でもあった錆や腐食等を軽減することができるようになり、亜鉛メッキ鋼板が普及することになりました。 鋼板の耐食性を向上させるためのメッキには、亜鉛メッキ以外にもありますが、加工性が優れている点、廉価である点、条件が整えば大量生産が可能等の理由から、広く産業・工業用途に使われるようになっています。 また、錆に対する強さや耐食性だけでなく、各メーカーが製造・販売している電気亜鉛メッキには、様々な付加価値が付与されたものが多く見受けられます。 例えば、プレス成形性のよさや溶接性のよさに加え、気がつきにくい耐疵付き性、熱反射性、耐熱性、燃料透過遮断性、指紋がつきにくくする耐指紋性や防汚性能といった具合です。 ボンデ鋼板、シルバートップ、ジンクライト、エクセライト、ジンコートなどの各社の商品名でも知られます。 なお、電気亜鉛めっき鋼板は下記の元素材の板厚によってSECCかSEHCかが決まります。 SECC:SPCC冷間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの SEHC:SPHC熱間圧延鋼板に電気亜鉛めっきを施したもの
質量(kg)0.1~45.22サービス分類オーダー・加工
基板サポートピラー Richco ナイロン RICHCO基板サポートピラー Richco ナイロンRICHCO
2,498税込2,748
1袋(40個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
高速パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式
切断能力(mm)鉄工一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448)/水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115):8Su~60Su、建築用・水道用銅管(JIS H 3300・JWWA H 101):15A~50A(厚さ1.78mm以下)、ねじなし電線管(JIS C 8305):E19~E51、その他の管:Φ15~Φ61mm(厚さ1.78mm以下)無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
高速パイプカッタ コーンリーマ MCC(松阪鉄工所)高速パイプカッタ コーンリーマMCC(松阪鉄工所)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用 岩崎電気回転台座 レディオック ハイベイ シータ プラス 高温・オイルミスト対応形・高温対応形用岩崎電気
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
材質本体:ステンレス ポリエステル塗装(グレイ仕上)質量(kg)1
カバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ) シブタニカバー付ヒンジ(クリック付きタイプ・クリック無しタイプ)シブタニ
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
30°、120°の2箇所で角度を保持できるクリック機能付のヒンジです。角度が保持されるため、傾斜による閉扉を防止します。取付面が化粧カバーで隠れるため、外観を損ないません。カバーは樹脂製とステンレス製の2種類ございます。作動範囲は180°です。環境試験機などの扉に最適です。DEH-28はクリック無しタイプです。
用途環境試験機・機械など材質羽根:亜鉛ダイキャスト(ZDC),芯棒:ステンレス(SUS303),カバー:DEH-(C)28-3:PBT樹脂/DEH-(C)28-3S:ステンレス(SUS304)仕上羽根:焼付塗装(シルバー),芯棒:生地,カバー:DEH-(C)28-3:生地/DEH-(C)28-3S:ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応
電動工具用カーボンブラシ 東京オートマック電動工具用カーボンブラシ東京オートマック(1件のレビュー)
399税込439
1組(2個)
当日出荷
全長約20mm(バネ部分含)×5mm×3.7mmが2個入り。本体1台に付、2個必要です。
トラスコ品番390-3974適合機種HCT-30C、HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HCT-30BC、HCT-30Y1、A-32、AC-32、FS-32、FSC-32質量(g)1
リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒 PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ ナイロン結束バンド 耐候性ポリプロピレン黒PANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1袋ほか
当日出荷
ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。 配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。 マウンティングクリップ(MCEH-S25)を使用することで、クランプタイプの結束バンドとして使用できます。 耐候性ポリプロピレン製で、耐紫外線性に優れています。
用途ケーブルの結束、仮止め。材質耐候性ポリプロピレン長さ(mm)511幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9使用温度範囲(℃)-60~115最大結束径(Φmm)127引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
パワーハンディクリーナー ツインバードパワーハンディクリーナーツインバード
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
吸引力抜群な200Wのパワーハンディークリーナー。約6mの電源コードと5種類の豊富なアタッチメントで家のさまざま場所をお掃除できます。ゴミ捨て便利な「ラクステ機能」を搭載し、お手入れもらくらく。
付属品延長パイプ ( 2 本 ) 、床用吸込口、すき間ノズル、ブロワカバー、伸縮ホース、アタッチメント収納袋質量(kg)2.1ブラック電源(V)AC 100 50-60Hz消費電力(W)750スイッチスライド式 ON/OFF方式集じん:サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 145 × 290 × 220吸込仕事率(W)200電源コード(m)6運転音75 dB以下集じん量(L)0.7