カテゴリ
- オフィス家具(35)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 制御機器(3)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「EHC」の検索結果

ユニバーサルモデルQCPU
三菱電機(2件のレビュー)¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から82日以内出荷ユニット種別CPUユニット(ユニバーサルモデルQCPU)制御方式ストアードプログラム繰返し演算入出力制御方式リフレッシュ方式(ダイレクトアクセス入出力(DX□、DY□)の指定によりダイレクトアクセス入出力可)
SDHCカード CLASS10 UHS-I
アドテック¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から10日以内出荷アドテックの産業用途向けSDカード/microSDカードは、産業用途での使用に特化し、 データの保持力を強化するための専用コントローラを搭載しています。 また使用部材、回路設計、製造工程に至るまで、産業用途に耐えられるための製品づ くりを追求しております。 これらの実力は、カーナビメーカー様の地図格納用デバイスをはじめとして、屋外装置、 パネルコンピュータの主記憶媒体などにご採用いただいていることで証明されています。SDスピードクラスCLASS10 UHS-I
スーパーリールバンド 定尺タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥259,800~税込¥285,780~1袋(100本)当日出荷から15日以内出荷屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。用途屋内・屋外用。
高速パイプカッタ
MCC(松阪鉄工所)¥139,800~税込¥153,780~1個ほか翌々日出荷から6日以内出荷火花・切紛、外バリ無しのきれいな切り口。チャッキング、バイスも不要。簡単操作で安全。しかも、高速切断。内面取り用コーンリーマを内蔵。その場で切断、その場で面取り。コンパクトボディで抜群の機動力。耐久性に優れたベアリング付の刃と、アルミ合金の強靭なボディ。替刃式無負荷回転数(min-1[r.p.m])ローラ/450(60Hz)、コーンリーマ/155(60Hz)電動機電圧(V)AC100(単相シリースモータ)消費電力(W)400周波数(Hz)50/60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×325×345
オイルフリー真空ポンプ
アネスト岩田¥759,800税込¥835,7801台3日以内出荷から32日以内出荷ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
Endeavor SG150 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/16GB/256GB M.2 SSD/ODDなし/Win11Pro64/Officeなし/1年お預かり修理/3年部品保証/NVIDIA T400 4GB)
EPSON¥229,800税込¥252,7801台8日以内出荷グラフィックスボード搭載 高性能コンパクトデスクトップPC
Schneider Electric PLC I/Oモジュール BMXシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX入力数:6出力数:2入力タイプ:Encoder出力タイプ:Configurable併用可能製品:Modicon M340入力/出力数:6/2電圧カテゴリ:24 V dc出力電流:2 A長さ:503.2mm幅:100mm深さ:150mm寸法:503.2 x 100 x 150 mm電源電圧:10 → 30 VModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 160W メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801セット5日以内出荷付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)161(100V)、158(200V)、156(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:136.6(100V)、139.2(200V)、141.0(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)22000
LEDioc HIGH-BAY θ+ (レディオック ハイベイ シータ プラス) 人感センサ形 130W 水銀ランプ400W相当
岩崎電気¥109,800税込¥120,7801セット欠品中付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミダイカスト、アーム:鋼板、前面部:ポリカーボネート質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)-40~+45(※冷凍・冷蔵倉庫など霜のつきやすい場所では使用しないでください。人感センサが正常に機能しないことがあります。)周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)128(100V)、125(200V)、124(277V)入力電圧(V)100~277平均演色評価数(Ra)80仕上ホワイト光源色5000K相当(昼白色タイプ)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.4(100V)、152.0(200V)、153.2(277V)光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合定格光束(Lm)19000
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) シンプルモデル 160W 水銀ランプ700W相当 クラス3000 超広角タイプ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷仕様PWM調光仕様:【調光信号電圧】DC12V【調光信号電流】8mA材質ポリカーボネート質量(kg)3.3kg色メタリックシルバー、仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板種類昼白色使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)平均(200V)150定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)200~242対応平均演色評価数Ra70最大消費電力(W)(200V)158光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)194.3光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)30700アーム鋼板グリーン購入法適合グリーンマーク認定
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 180W クラス3000 水銀ランプ700W相当
岩崎電気¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷から93日以内出荷グリーン購入法適合入力電圧(V)200~242最大消費電力(W)179(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)平均消費電力(W)170(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)光源寿命60000時間(光束維持率90%)仕様PWM調光電圧(V)調光信号:DC12電流(mA)調光信号:8周波数(Hz)50/60共用使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板仕上メタリックシルバー質量(kg)4.8付属品落下防止ワイヤ2本同梱機能初期照度補正機能付
LEDioc HIGH-BAY Γ (レディオック ハイベイ ガンマ) 120W クラス2000 メタルハライドランプ400W相当
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷から93日以内出荷仕様PWM調光付属品落下防止ワイヤ2本同梱材質本体:アルミ板、グローブ:ポリカーボネート、アーム:鋼板質量(kg)2.6使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)周波数(Hz)50/60共用電圧(V)調光信号:DC12入力電圧(V)100~242仕上メタリックシルバー機能初期照度補正機能付最大消費電力(W)119(100V)、117(200/242V)(※60000時間経過後の最大値。)電流(mA)調光信号:4光源寿命60000時間(光束維持率90%)平均消費電力(W)113(100V)、111(200/242V)(※初期照度補正機能による60000時間平均値。)グリーン購入法適合
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) バックルタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(10袋×100本)19日以内出荷電気・電子・通信・一般配線工事など幅広く使用できます。耐紫外線性に優れた製品です。余長部分を先端のバックルに収納できます。別売のマウンティングクリップ(MCEH-S25-C0)を使用することで、クランプタイプのバンドとして使用できます。用途ワイヤー、ケーブルなどの結束。トラスコ品番403-7227材質耐候性ナイロン66長さ(mm)229幅(mm)12.7厚さ(mm)1.9色黒最大結束径(Φmm)51引張強度(N)1112最小結束径(Φmm)12.7
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス2000 【受注生産品】
岩崎電気¥219,800税込¥241,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様無線制御システム:対応付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)2.6色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):118(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):112(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス2000 メタルハライドランプ400W電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス5000 【受注生産品】
岩崎電気¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様DALI制御:対応(10%~90%)付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)5.2色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):275(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):261(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)185光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)50900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス4000 【受注生産品】
岩崎電気¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様無線制御システム:対応付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):234(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):222(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス3000 【受注生産品】
岩崎電気¥289,800税込¥318,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様無線制御システム:対応付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):180(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):171(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス4000 【受注生産品】
岩崎電気¥429,800税込¥472,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様DALI制御:対応(10%~90%)付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明材質天面カバー・アーム:鋼板、グローブ:ポリカーボネート(乳白)質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):233(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):221(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)184.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)42900使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90配光タイプ拡散タイプ器具相当クラス4000 メタルハライドランプ1000W電源ユニット内蔵形照度角【1/2】24°
レディオックミューズ
岩崎電気¥129,800税込¥142,7801セット31日以内出荷切削用油(オイルミスト)の環境下で使用可能。粉じんが堆積する場所では使用しないでください。軒下で使用する場合は、日光(紫外線)が当たる場所、強い風が吹き抜ける場所や塩害地域では使用しないでください。腐食性ガスの発生する場所、薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様オイルミスト:対応形付属品落下防止ワイヤ種別LED高天井用照明器具 サイド照明材質前面ガラス:強化ガラス質量(kg)4色仕上:グレイ材質(本体)アルミ(アルマイト処理後外面アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)(200V)175定格入力電圧(V)200専用平均演色評価数(Ra)70保護等級IP64色温度(K)5000光源色昼白色材質(アーム)鋼板(ポリエステル塗装)光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・軒下用器具相当メタルハライドランプ400W電源ユニット別置形
レディオックハイベイガンマ 無線調光形 クラス5000 【受注生産品】
岩崎電気¥539,800税込¥593,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様無線制御システム:対応付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)5.2色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):276(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):262(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス5000 水銀ランプ700W×2電源ユニット内蔵形
レディオックハイベイガンマ DALI対応形 クラス3000 【受注生産品】
岩崎電気¥299,800税込¥329,7801台31日以内出荷電源を切った後、再点灯させる場合は、10秒以上経過してから電源を入れてください。短時間でのON/OFFは、誤動作の原因となることがあります。腐食性ガスの発生する場所、油類・薬品などが付着する場所、塩害地域では使用しないでください。仕様DALI制御:対応(10%~90%)付属品落下防止ワイヤ×2本種別LED高天井用照明器具 高天井照明質量(kg)4.8色仕上:メタリックシルバー材質(本体)アルミ板使用温度範囲(℃)-20~+40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。)消費電力(W)最大(200V):179(60000時間経過後の最大値)、平均(200V):170(初期照度補正機能による60000時間平均値)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)70機能初期照度補正:付(90%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内用グリーン購入法適合調光率(%)10~90器具相当クラス3000 水銀ランプ700W電源ユニット内蔵形
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H イエローグリーン シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H ブラウン シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H アイボリー シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H イエローベージュ シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H チャコールグレー シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H ライトブルー シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H ネオブラック シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト 布張り 2165W570D820H イエロー シルバー脚 プライズウッドライト 布張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト 布張り 2165W570D820H グレー シルバー脚 プライズウッドライト 布張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト 布張り 2165W570D820H ダークグレー シルバー脚 プライズウッドライト 布張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H オレンジ シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H ライトベージュ シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H ライトグレー シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H イエロー シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H セージ シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H イエローオーカー シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H アプリコット シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合
ロビーチェア セリカ 4人用 各席肘付き シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り 2165W570D820H ベージュ シルバー脚 プライズウッドライト ビニールレザー張り
オカムラ(岡村製作所)¥429,800税込¥472,7801台45日以内出荷材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2165×570×820グリーン購入法適合